外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
全長(mm)215
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します
全長(mm)180
持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。
材質難鋼板、アルミニウム
全長(mm)約83
幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自動車等に使用されているコネクタハウジングのロック解除と引き抜き専用工具です。作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローを交換することで様々なコネクタハウジングに対応。束ねられた配線を避け、奥まった個所にあるコネクタハウジングに届きやすい長めのクローを採用。クローが適度にしなるためコネクタハウジングを破損させにくい安心設計です。補給部品として3種類のクローセット(AD101-123)を設定しています。
全長(mm)194~208
質量(g)177
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
こんなお得な商品も!
端子リリースツール 5本セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
多様なプラグ・コネクター形状に対応。
プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。
リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応!
カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm)190
トラスコ品番323-0317
質量(g)190
1丁
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
外しずらいカプラーが簡単に外せます!
用途配線コネクター取外し用
全長(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!
端子抜き工具
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
電装パーツの取付、加工に必要な、配線加工用工具を多くラインナップ!
1セット(2本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。
1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。
トラスコ品番302-7228
質量(g)26
外形寸法(mm)112×34
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
寸法L(mm)150
質量(g)40
寸法d(mm)4
寸法l(mm)65
密集したコネクタ脱着に便利!。映像分配器などの配線工事に便利!
用途BNCコネクタ用
全長(mm)295
質量(g)88
軸長(mm)約200
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
無線機のマイクジャック、コネクターなどの取り付け、取り外し作業に便利です。
材質(グリップ)樹脂
全長(mm)150
種類専用ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
端子を抜き取る作業に便利です。
用途110型、250型、MT・HM防水コネクターに対応
全長(mm)約95、約109
材質(本体)SCM440
材質(クリップ)PP
1セット(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604
寸法A(mm)12
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)64
寸法C(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
クリッププライヤー ベントタイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
カークリップが簡単に外せる専用工具
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
セット内容赤・緑工具各1本
全長(mm)125
質量(kg)0.03
1セット(2本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
手の届きにくい、高密度実装されたコネクタを簡単に脱着できます。UTP、シールド、光コネクタに対応できます。フラッシュライト(型番:KPCRT1-FL、別売)の装着で暗い場所でも作業可能です。左右対称なので、右利き左利き両方に対応できます。
用途高密度実装されたコネクタの脱着。
トラスコ品番137-5917
色黒
質量(g)231
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターを取り外す専用工具です。
先端がベント形状になっているため、燃料ホースに干渉することなく、コネクターを取りはずすことができます。
用途燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターの取り外しに。
適合トヨタ、ホンダ、スズキ、フォルクスワーゲン、メルセデスなど
材質炭素鋼(本体)、PVC(グリップ)
全長(mm)225
質量(g)270
最大開口(mm)110
先端長(mm)120
先端サイズ(mm)6.2×4.3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ホースやノズルの取り外しがワンタッチになる便利なアイテムです。
ホースの角度を90度のL型にして接続できます。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
材質主要部:ABS樹脂
トラスコ品番818-7494
質量(g)67
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×120×40
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!
ターミナル抜取ツール
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
用途カップラーから簡単にコネクターを取り外せます。
RoHS指令(10物質対応)対応
使わない時のスマホやPCのタイプCコネクタを埃から守ります。
取外しが容易なツマミ付きです。5個入りです。
セット内容USBType-Cコネクタキャップ/5個
材質PE(ポリエチレン)
コネクタタイプCメスコネクタ専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
便利なカプラーと専用平型端子のセットです。
シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。
取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。
汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1
色(カプラー)黒
タイプH-4コネクター/メス
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
材質(端子)/処理黄銅/防錆
1セット
¥229
税込¥252
当日出荷
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続
トラスコ品番208-2857
材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金
色透明
質量(g)150
タイププラグコネクタM2
種類プラグジョイントコネクタ
適合規格電気用品安全法<PS>E
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
最高使用温度(℃)(絶縁体)120
アズワン品番64-8623-23
差込み線数(本)2
適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
1箱(20個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
RENOGY MC4ケーブルコネクターは、ソーラーパネルとチャージコントローラー間のケーブルを延長するために使用します。精密性が高く極端な天候条件にも対応し、永久的に使用可能です。。本製品には高品質材料が使用されており、他の類似製品より重く頑丈な作りになっています。2SQ/3.5SQ兼用サイズです。
用途紫外線に強い硬質プラスチックを使用しています。 オスコネクター/メスコネクター各5個入りのお買い得なセットです。 防水防塵、保護レベルIP67、耐紫外線、耐火性も優れています。 ワンタッチで何度でも取り外し可能です。
付属品銀メッキ銅ピン2本
温度範囲(℃)-40~+90
定格電流(A)30
材質(絶縁体)PA/PC
保護等級IP67
セット数5セット(オス・メス各5個)
接触抵抗(mΩ)< 0.5
保証期間1年間
接点材質銀メッキ銅
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)1000DC
ケーブルサイズ(SQ)2、3.5
1袋
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
寸法L(mm)300
質量(g)58
寸法d(mm)4
寸法l(mm)215
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。
ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
コネクタに方向性があり、挿入間違いが無く、ケースが透明のため、接続後に電線被覆色の確認ができます。
種類プラグジョイントコネクタ
差込み線数(本)3
定格電流(A)20
定格電圧(V)300
色透明
使用温度範囲(℃)-40~+110
規格電気用品安全法許可品<PS>E
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
難燃性UL94V-0
材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
1箱(20個)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
通水状態でもニップルから外しても止水状態になるコネクターです。
トラスコ品番392-4732
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続
極数3
トラスコ品番137-9819
材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金
色透明
質量(g)200
使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~120
定格電圧(V)100
定格電流(A)20
電線抱合範囲(単線)(mm)Φ1.6~2.0
電線仕様-芯数3本
電線抱合範囲(撚線)(mm2)非対応
差込み線数(本)3
適合電線範囲 単線(mm)銅線:Φ1.6~2.0
適合電線範囲 撚線(mm2)撚り線非対応
1箱(20個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続
極数3
トラスコ品番137-9820
材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金
色透明
質量(g)200
使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~120
定格電圧(V)100
定格電流(A)20
電線抱合範囲(単線)(mm)Φ1.6~2.0
電線仕様-芯数3本
電線抱合範囲(撚線)(mm2)非対応
差込み線数(本)3
適合電線範囲 単線(mm)銅線:Φ1.6~2.0
適合電線範囲 撚線(mm2)撚り線非対応
1箱(20個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
全長(mm)300(ECC-1R、2R、3R)150(ECC-1T、2T、3T)
トラスコ品番807-0163
セット内容・コネクタカップリングツール(ECC-1R、2R、3R)・コネクタターミナルツール(ECC-1T、2T、3T)
質量(g)300
1セット(6本組)
¥8,198
税込¥9,018
欠品中
ベランダやお庭での散水、清掃。車等の洗浄。ホースの取り外しがワンタッチ。
用途散水栓にホースを繋ぐ際に。
材質樹脂
寸法(mm)90×50×50
質量(g)50
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。
加工に失敗しても取り外して再利用可能です。
質量(kg)0.04
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続
材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金
種類プラグジョイントコネクタ
適合規格電機用品安全法<PS>E
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
最高使用温度(℃)(絶縁体)120
適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。
圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。
電線の取り外しができ、接続変更も簡単。
個人差の出ない安定した接続作業。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
規格JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載内線規定記載工法電気用品安全法許可品(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品全日電工連推奨品第55号
材質本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)導線部/銅(すずメッキ)
適合電線径(Φmm)(銅単線)1.2、1.6、2.0
配線済みケーブルを取り外すことなく、ワンタッチで全極着脱可能です。
微小電流対応品(UCK15S1、UCK15S1/4、UKCP15S1)をラインアップしています。
端子部の露出がない、安全性を重視したフィンガープロテクトタイプ(UCKP15S、
UCKP15S1)をラインアップしています。(保護等級 IP20)
端子部はねじアップ式採用。ねじが脱落せず、スムーズに配線が行えます。
端子台を分離した時に、接触部(コネクタ部)を保護する安全カバーが装着可能です。
UL・CSA・EN規定認定を取得していますので、海外のフィールドでも安心して
ご使用いただけます。
仕様【接触部メッキ仕様】ニッケルメッキ、【組立仕様】CU:DINレール式(使用レール:UK-c)
極数30P
定格電圧(V)600
定格電流(A)15
端子間ピッチ(mm)8
端子ねじM3.5
適合電線(mm2)2
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-20~+55
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
締付トルク(N・m)0.8~1.2(圧着端子使用時)
UL規格ファイルNo.E70906
CSA規格ファイルNo.LR67180
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)商用周波:AC2500・1分間
挿抜耐久(回)200
筐体に穴を開け取付けるUSBタイプA用カバーです。
差込ピンがヒンジ構造になっており、カバーを外した状態でも筐体から外れて紛失する事はありません。
色ブラック
材質TPU
RoHS指令(10物質対応)対応
散水ノズルやホースにワンタッチでホースをつなげられるパーツ。コネクターとホースナットのセット。通水したまま取り外しても水が噴き出さないストップ機能。内径12~15mm、外径21mmのホースに対応。2年間の保証付き。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス
質量(g)66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.2×4.4×12
アズワン品番64-8534-33
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ