44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
膨張材配合により施工後の乾燥収縮によるすき間、キレツの心配がありません。 普通セメントの約3倍の速さ(6~12時間)で固まります。
用途コンクリート・モルタルのヒビ割れ、すき間を埋める。 灰色 硬化時間(時間)6~12時間 成分セメント系 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地がモルタル、コンクリートでご使用可能。屋内外兼用。 あらゆるセメント類のヒビ割れ、スキ間の補修に最適。 隙間が3mm以上のところの補修に適しています。
グレー 硬化時間(分)180 仕様防水、速乾、無収縮、硬化型パテ 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚5×縦200×横140 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(320g)ほか
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートカベ用樹脂モルタル アサヒペン 動画あり
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修 硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間) 形状カートリッジ 施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
用途流動性・コンクリート充填補修材 硬化時間30~60分 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約6×10×10
1袋(1.3kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
特性防水 硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24 適合モルタル・コンクリート 作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
グレー 硬化時間(時間)夏:約3、冬:約6 付属品ヘラ・ノズル エスコ品番EA934KB-45 種別硬化型パテ 危険物の類別非危険物 施工量幅3mm深3mmで約30m
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

建築用シーリング材でモルタル、コンクリート等のクラック及び目地に使用しブリード成分を配合していないので、上塗料を汚染しません。水系で環境にやさしい製品です。
用途コンクリート・モルタルのクラック補修、内装ひび割れ補修、クロスの継ぎ目処理、天井・壁・柱の隙間充てん ホワイト 成分酸化チタン(Ⅳ) 材質アクリル樹脂系エマルション形 タイプ防カビ剤入り 比重1.60(比重びん法) 不揮発分82.0%(105℃×3hr) 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観均一なペースト状 粘度(Pa・s)120(BH、#7、10rpm、1min、at20℃) タックフリータイム(分)25 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(500g)
449 税込494
当日出荷

ニッペホームプロダクツカラーパテ
補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。 水性・速乾タイプ。 屋内外に使用でき、軽量で収縮がないので、ひび割れや、はがれがありません。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック・しっくいボード・木部の壁面のひび割れ、くぎ穴、へこみ、隙間などの充填に。 塗装・かべ紙貼りの下地調整用に。 ホワイト 仕様容量/700mL:施工面積/約80m2 乾燥時間(時間)約1~2(夏30℃)、約3~4(冬10℃) 危険物の類別非危険物
1缶(700mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

いつまでも固まらない粘土状のパテです。 コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。 手で簡単に形をととのえられます。
用途エアコンの配管取付け部のすきまの充てん。 台所・浴室・洗面所の配管・排水管取付け部と壁面や床面のすきまの充てん。 洗濯機の排水管と排水溝のすきまの充てんなど。 危険物の類別非危険物
1箱(200g)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。
用途屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。 硬化時間(時間)(20℃)3~6 施工面積5mm幅で10m 主成分アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤 危険物の類別非危険物
1本ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属、コンクリート、木材製品の高強度接着に適したエポキシ系接着剤です。 液状であるため、部品同士の接着、隙間充填に適しています。 小容量ですので小面積の接着や補修に適してます 計量の手間がいらず作業性に優れている 高強度接着を必要とする箇所に最適です。
用途木材、金属などの接着に。 主成分エポキシ樹脂 危険物の数量12.5mL 硬化剤比率主剤:硬化剤=1:1(重量比) 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緊急補修に適したアスファルト補修材。 敷き詰め圧を加えるだけで固まります。
用途アスファルトのひび割れや隙間の補修。 仕様常温合材 成分砕石、砂、アスファルト 材質アスファルト常温合材 ブラック 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×35 硬化時間(時間)48 危険物の類別非危険物 施工面積20mm厚 約200×300mm 適応下地アスファルト
1袋(2kg)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材 硬化時間30~60分(気温20~25℃) 標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾性シーラントバックアップ材 高発泡ポリエチレン シーラントに付着せず、理想的な2面接着を実現します。 目地の伸縮による外圧に耐え、また手軽に施工できます。 独立気泡なので吸水、吸湿がほとんどありません。 紫外線の直射がない限り半永久的に使用可能です。 溶剤やプライマー液による溶解・変形もありません。
用途建築用…カーテンウォール工法によるユニットパネルの接合部、窓ガラスのグレージングサッシュ回り、プレコンの目地等。 土木用…防潮堤、橋梁、滑走路、工場内の床等のコンクリート、モルタル、金属の目地。 形状丸形 危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワレ・スキ間に詰めて上から転圧、ジョウロで軽く散水!。面倒な水練り不要!。粉体のまま、すきまに埋めて上から転圧をかけジョウロで散水すると硬化します。
用途モルタル床面、コンクリート床面のワレ、スキ間の穴埋め、雑草対策に最適です。 グレー 仕様砂入りセメント 成分セメント、砂、界面活性剤、粉末樹脂等 材質セメント、砂、粉末樹脂等 寸法(縦×横×厚さ)(mm)280×170×70 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積約25×5×5cm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.5kg)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25 圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日) 硬化時間(時間)2 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約300×330mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.8kg)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性タイプのすきま補修材です。硬化(内部まで乾燥した状態)後は透明ですので、周りの意匠に影響なく補修できます。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、耐候性・柔軟性に優れます。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル・コンクリート・モルタル・レンガなどの壁や目地、木製品、洗面台、便器などのすきま補修に。 成分アクリル樹脂、ウレタン樹脂、無機充てん材、水 質量(g)117 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×100×30 塗り面積(m2)10(※3mm幅で3mm深さのひび割れを補修のとき) 硬化時間(時間)夏期:4・冬期:6 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性・柔軟性
1個
548 税込603
欠品中

モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
ホワイト 硬化時間(時間)夏:約3、冬:約6 付属品ヘラ・ノズル エスコ品番EA934KB-44 種別硬化型パテ 危険物の類別非危険物 施工量幅3mm深3mmで約30m
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

特殊エポキシ樹脂のクラック補修材として開発されました。 樹脂を低粘度化することにより従来のエポキシ樹脂系よりも優れた浸透性・接着性を特長とし、コンクリート床や壁面のひび割れなどを湿潤面においても補修することができます。 壁面の場合は、状況に応じダレ対策をしてください。 硬化後は、クリアーに近い(淡黄色透明色)色になります。 低粘度による優れた浸透性、湿潤面施工が可能。 2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。 水質基準規格適合品。
用途コンクリートクラック部分の湿潤面・乾燥面補修。 コンクリート壁面のクラックの補修。 コンクリート構造物の補強。 狭い隙間の充填接着など。 色調淡黄色透明 硬化時間(時間)4(23℃) 使用方法1.クラック部の埃やごみを掃除機で吸い取るかコンプレッサーで吹き飛ばすなどきれいに除去してください。2.組立方法は、製品梱包内にありますので使用前に必ずお読みください。3.クラック部に注入してください。4.空洞部が大きい場合等は、状況に応じバックアップ材を埋め、再度注入してください。5.表面の硬化を確認した後、カラーセメント、各種塗装材、床材等で色合わせをしてください。※施工後、紫外線の当たる場所では硬化物が黄変いたしますので、特に意匠を気にされる場合はモルタルや塗装剤などで仕上てください。※湿潤面での施工の際硬化後の表面が白濁することがございます。意匠を気にされる場合はご注意ください。 主成分特殊エポキシ樹脂2液型 伸び(%)5 粘度800cps(23℃) 可使時間(分)40(23℃) 引張強度(MPa)35 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の性状非水溶性/非水溶性 圧縮強度(MPa)55 硬度(ショア D)80
1箱(1セット)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊エポキシ樹脂のクラック補修材として開発されました。 樹脂を高粘度化し、チクソを効かせることにより従来のエポキシ樹脂系よりも、特に垂直面や天井面での保持、接着性に優れ、壁面での作業効率の向上を特長としています。 コンクリート壁面のひび割れや、やや幅の広い床面クラックや欠損部の充填補修などを乾燥面だけではなく湿潤面においても補修することができます。 硬化後はライトグレー(N-80近似色)になります。 高粘度によるダレ防止、2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。
用途コンクリートクラック部分の湿潤面・乾燥面補修。 コンクリート壁面のクラックの補修。 やや幅の広い床面クラックや欠損部の充填補修。 狭い隙間の充填接着。ハンドホールの補修など。 色調ライトグレー 硬化時間(時間)4(23℃) 使用方法1.クラック部の埃やごみを掃除機で吸い取るかコンプレッサーで吹き飛ばすなどきれいに除去してください。2.組立方法は、製品梱包内にありますので使用前に必ずお読みください。3.クラック部に注入してください。4.空洞部が大きい場合等は、状況に応じバックアップ材を埋め、再度注入してください。5.表面の硬化を確認した後、カラーセメント、各種塗装材、床材等で色合わせをしてください。※施工後、紫外線の当たる場所では硬化物が黄変いたしますので、特に意匠を気にされる場合はモルタルや塗装剤などで仕上てください。※湿潤面での施工の際硬化後の表面が白濁することがございます。意匠を気にされる場合はご注意ください。 主成分特殊エポキシ樹脂2液型 伸び(%)5 粘度125000cps(23℃) 可使時間(分)40(23℃) 引張強度(MPa)30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 圧縮強度(MPa)1630 硬度(ショア D)80
1箱(1セット)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

染めQ(旧テロソン)GOANZENフィラー なめらか
エコ商品
高い浸透力と密着力。クラックや欠損部分のわずかな隙間まで入り込み硬化。しっかり密着し剥がれません。 今までにない付着性と耐久性。トラックなどの重い車両が走っても、重量物を落としても割れや剥がれが極めて出にくいです。 また、 耐薬品性 ・ 耐溶剤性にも優れています。 補修箇所が目立たたない、 美しい仕上がり。粒子が細かく表面がなめらかで平坦に仕上がります。上から塗装する事でさらに補修箇所が目立ちにくく、 まるで新設のような美しい床を形成します。 幅広い素材に対応、 抜群の作業性と速乾性!コンクリートやアスファルトなど幅広い素材に対応。 しかも、下処理やプライマーなどの面倒な工程も無い、従来では考えられない程の作業性と、 乾燥の速さで業務に影響がでません。指触乾燥 約30分/完全乾燥 約3時間(気温20℃・湿度60%) 水性だから安心・安全・低臭。環境にやさしい水性タイプ。 臭いも少ないから安心してご使用いただけます。
用途コンクリート、アスファルトなどに入ったクラック、欠損箇所の補修に。 店舗などの美観を重視する床の補修に。 主な用途コンクリート床面 使用量1×1×1cmで約2g 危険等級 比率主剤:硬化剤/1:1(重量比) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量500g RoHS指令(10物質対応)対応 特性付着性、耐溶剤、耐薬品、耐久、速乾 危険物の性状非水溶性
1台(1kg)
8,998 税込9,898
11日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒペンワンタッチ 鉄部用補修材
エコ商品
手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き。高密着、水性・油性塗料が塗れる。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた鉄部用補修材です。耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
用途屋外の鉄部、トタン、ステンレスなどのひび割れや穴の補修、鉄部と外壁(木部、スレート、モルタル、コンクリートなど)との接合部分の隙間、鉄製建具と外壁との隙間の補修に。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。 付属品仕上げヘラ 成分顔料、水 材質アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm)約91×46×215 ホワイト 質量(g)約326 内容量(mL)200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間 施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
649 税込714
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)アイコート速乾アスファルト補修材
アスファルト用の穴埋め補修材です。凹凸部分の補修が可能です。速乾タイプなので塗布後1時間で稼動可能です(気温20℃の場合)。コンクリートとの密着性に優れています。撹拌機なしで混合できます。1回の施工で約0.5m2(厚み10mm)の処理が可能です。
用途材料の骨材に、樹脂を入れて約1分~2分、よく揉んで混ぜます。コテを使用して、すきまが無いように押さえてください。乾燥時間は夏期30分、春秋期60分 冬期120分 セット内容樹脂0.8kg 骨材4kg アスファルト色 温度(℃)春秋期:20、夏季期:30、冬期:5 可使時間(分)春秋期:10~15、夏季期:5~10、冬期:25~30 硬化時間(分)春秋期:約60、夏季期:約30、冬期:約120 塗布方法コテ 危険物の類別非危険物 特性速乾 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(4.8kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

用途金属やセラミック、木材、コンクリート等の接着に。隙間充填や凹凸面の補修・接着に エスコ品番EA934DM-14 淡黄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量25mL 関連資料チラシ(0.06MB) 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
5,290 税込5,819
翌々日出荷

そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修 グレー系 硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36 質量(g)1450 危険物の類別非危険物 施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(950mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

目地シールは非常に滑らかで、きれがよく作業がしやすい白色のアクリル樹脂系水性充てん剤です。 表面のきめが細かく美しく仕上がります。 硬化後も弾力性を保ち、ひび割れしにくくなっています。 柔らかく垂れにくいので壁面や天井のすきまに使えます。 はみ出しても硬化前なら水でふき取れます。 硬化後は、水性塗料がきれいに塗れます。
用途ALC板の目地、クラックの補修。 柱と壁、天井のすきまの充てん。 壁面クロス貼り、塗装などの下地調整処理。 壁面のきれつ、コンクリートブロックのすき間充てん。 成分アクリル樹脂エマルジョン系
1本(100g)ほか
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水漏れ部を充填して、水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。0.5mm幅以下のひび割れの水もれ補修に適しており、スプレーを塗布するだけで、簡単に水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。エアゾールタイプなので、取扱いが簡単で、必要な量だけを使用し、残りはそのまま保管が可能です。乾燥後は水性塗料や油性塗料で上塗りが可能です。
用途コンクリート、アスファルト、鉄部、レンガなどのひび割れや隙間部の塗装及び補修に 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料(クリヤ除く)、有機溶剤、噴射剤(DME) 容量(mL)300 内容量(mL)300 乾燥時間(分)(夏期)30~40 塗り面積(m2)0.5~0.7 危険等級 乾燥時間(時間)(冬期)1~2 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン 動画あり
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。 パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。 各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。 水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。 硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
1本(60g)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。
用途金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。 成分炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PE セット内容steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g) 抗張力約300kgf/cm2 耐熱温度(℃)摂氏300まで 危険物の類別非危険物 硬化時間(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

湿潤面施工が可能な土木建築用の高強度エポキシ樹脂です。 強固な接着力、チクソトロピー性を付与することによる壁・天井施工での液ダレ減少による作業効率の向上が特長となっております。 コンクリート、モルタル、金属などへの接着性が優れておりアンカーや差筋用の樹脂として最適です。 設備機器・ブラケット設置等の設備工事、増改築回収による差筋・耐震補強などの建築工事、その他土木工事や建築工事の様々な分野でご利用できます。 接着強度が優れています。コンクリートや金属への接着性に優れています。 硬化後の耐水性・耐久性に優れています。 2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。 水質基準規格適合品。
用途アンカーボルトの固定、ステンレス等の金属や塩ビの接着など。 コンクリートクラックの補修。コンクリートの隙間の充填接着。 主な用途アンカーボルトの固定、ステンレス等の金属や塩ビの接着など 使用方法1.接着面の油、錆、汚れなど接着性を阻害する要因になるものを除去し、必要に応じてサンドペーパー等による下地処理をしてください。2.カートリッジのキャップを取り外してください。3.カートリッジの吐出口にミキシングノズルを取付けてください。4.トリガーを完全に前に押し出してピストンロッドを最後尾まで引出、カートリッジをセットします。カートリッジは正確にセットしてください。5.トリガーを引き、ミキシングノズルから混合液が出始めたら、3~4回分は、必ず捨て打ちしてください。6.トリガーを引き、孔内に必要量の樹脂を注入してください。トリガーを前に押し出すと、樹脂の吐出が止まります。7.完全に固着するまで動かさないでください(施工後24時間以上の養生が必要です)。8.完全硬化をご確認後ご使用ください。9.器具類に付着した樹脂は硬化する前に拭き取ってください。 主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性脂肪族ポリアミン 比重1.12 粘度マヨネーズ状 可使時間(分)28(23℃/100g) 引張強度(MPa)48.3 外観グレー 容量混合比主剤:硬化剤=2:1 硬化時間(時間)14~16(10℃)、5~6(20℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 圧縮強度(MPa)86.7 曲げ強度(MPa)85.9 硬度(ショア D)85HD 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(400mL×20本)
139,800 税込153,780
6日以内出荷

5分硬化型の高粘度エポキシ系接着剤です。 垂直面でもタレにくく、充てん性に優れています。 5分(20℃)で硬化がはじまる速硬化タイプです。 すき間のある凹凸面へのタイルの接着や、石材の割れ補修、穴うめ補修などに便利です。
用途ブロック、コンクリート塀の補修 金属フェンスの補修 タイルの接着補修 郵便ポストの取付け 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 可使時間(分)5以内 密度(g/cm3)主剤:1.57、硬化剤:1.50 質量混合比1:1(主剤:硬化剤) 引張剪断強度(N/mm2)17.7 粘度(Pa・s)主剤:600、硬化剤:400 成分主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:ポリチオール 外観主剤:白色、硬化剤:灰色 完全硬化時間1時間 T型剥離強度(N/mm)0.4 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(50g)ほか
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色々な材質(タイル、FRP等)に接着可能なセメント系硬化パテ。 3時間硬化タイプ。 防水性・耐水性に優れています。 無収縮タイプ。
用途浴室・洗面廻りのあらゆる補修(ワレ・ハガレ・隙間・ひび割れ・穴埋め等) 特性防水性、耐水性 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65 硬化時間(時間)3 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約200mm×1400m 適応下地モルタル、コンクリート面、タイル、FRP、ホーロー
1袋(320g)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸透性にすぐれ、長期にわたり高い止水性能を維持することを目的として開発された、舗装用のポリウレタン系ひび割れ補修材です。2液(A剤とB剤)が1パッケージとなっており、現場作業は簡単で、火器による加熱を必要としないため安全です。
用途アスファルト舗装やコンクリート舗装のひび割れ補修。舗装ジョイント部の隙間。コンクリート舗装の目地補修 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量24mL 関連資料(2.36MB) 危険物の性状非水溶性
1箱(400mL×10セット)
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)アラルダイト AV1580/HV1580 エポキシ・パテ(500gセット)
エコ商品
2液性エポキシ系接着剤です。金属、コンクリート、木材、硬質プラスチック等、色々な材料に強力接着します。硬化すると金属のように固まります。硬化後は、研磨や機械加工ができます。肉やせが無く硬化します。耐熱・耐水・耐薬品性に優れています。また、隙間の充填やシーリング、パイプ、タンクの補修、高振動部分の充填・バランス保持、小型電気部品の埋込、治具類の補強枠の組立、壁面、天井面などへの取付、欠損部分の補修等でも使用できます。
用途金属、コンクリート、木材、硬質プラスチック等への接着。シーリング、隙間充填、補修など 内容量(g)【主剤】250【硬化剤】250 配合【主剤】100:【硬化剤】100 比重【混合物】2 可使時間(分)12~25 外観主剤:緑色/硬化剤:緑色 立ち上がり強度発現時間1時間(25℃) 粘度(Pa・s)【混合物(25℃)】パテ状 危険物の類別非危険物 入数AV1580 (250g×10)+ HV 1580 (250g×10) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.78MB)
1箱(500g×10セット)
42,980 税込47,278
8日以内出荷

クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。 防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部) 使用の目安20m/本 完全硬化時間24時間 耐久性(年)約20 半硬化乾燥時間(分)30~60
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

小さな隙間からの水漏れを防止・補修できるテープ材です。 優れた密着性でコンクリート・鋼管・プラスチック・塩ビなどあらゆる素材に使用できます。 半永久的に硬化せず、水・空気を通しません。 多様な外面材と一体型でお宅で簡単・スピード施工。 人体・環境にやさしいエコフレンドリー素材です。 表面にグレーのゴムシートが付いています。
用途止水テープ 排水管(鋼管・塩ビ)に。 幅(mm)50 厚さ(mm)1 タイプゴムタイプ
1巻(5m)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隆成コミュニティウォーターウェルド
水中や温度差などで接着場所が乾燥できない場所に有効な粘土タイプの接着剤。 使用する量をカットし、よく練り、必要箇所へ施工してください。 マリン、ボード関係や給水管、浴槽、シャワー周り、排水口など水に関係する様々な箇所で水漏れを防ぎ、穴やクラックなどの修理に使用いただけます。
用途ファイバークロス、アルミニウム、PVC、銅、真鍮、コンクリートなどの接着補修、漏れ止め、隙間補填。 オフホワイト 硬化時間(分)開始25(常温) 完全硬化時間4時間(常温) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(57g)
2,398 税込2,638
当日出荷

急速硬化型樹脂系角欠け・段差補修材「スマートモルタル」は、構造物や舗装の角欠け・へこみ・段差などを短時間で修復できる、樹脂モルタルタイプの補修材です。下地との接着性に優れ、柔軟性もあるため、剥がれや割れがありません。特別な道具は使わないので取り扱いが簡単です。袋内の材料を揉むだけなので取り扱いが超簡単。短時間で硬化するため早期開放が可能に。湿潤面でも接着性に優れる。柔軟性に優れるため割れや欠けに強い。色合いはコンクリートとアスコンに対応
用途アスファルト舗装の段差・すきま・へこみ・角欠けの補修に。コンクリート舗装の段差・すきま・へこみ・角欠け・目地の角欠け補修に
1箱(10kg×2セット)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Devcon(デブコン)2液混合タイプ接着剤
エコ商品
●計量や混合が不要で、専用ガンにセットして引き金を引くだけでミックスノズルから混合された接着剤が吐出します。●速硬化型2液エポキシ系接着剤です。●垂れ止め入りで、立面でも塗布可能です。●約6ミリまでの隙間充填ができます。●耐油性に優れています。
用途●金属、コンクリート、木材の接着に。●側面/立面等の緊急補修に。●凹凸や粗い面の緊急接着及び補修に。 トラスコ品番334-4681 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.05L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

染めQ(旧テロソン)GOANZENフィラー ザラザラ 7kgセット
エコ商品
高い浸透力と密着力。液状の成分がクラックや欠損部分のわずかな隙間まで水のように隙間なく浸透し硬化。しっかり密着し剥がれません。 今までにない付着性と耐久性。トラックなどの重い車両が走っても、重量物を落としても割れや剥がれが極めて出にくいです。 また、耐薬品性・耐溶剤性にも優れています。 床面の凹凸を無くし、防滑も。グリ石が露出した凹凸面でも簡単に平滑にできます。凹凸がなく防滑性を備えた安全な床を長期間維持します。また、 厚く盛る事で P タイル等を貼る事もできます。 幅広い素材に対応、 抜群の作業性と速乾性!コンクリートやアスファルトなど幅広い素材に対応。 しかも、面倒な工程も無く、 従来では考えられない程の作業性と、乾燥の速さで業務に影響がでません。 【乾燥時間】気温20℃・湿度60%の場合 指触乾燥 約4~5時間/完全乾燥 約12時間 【専用促進剤を使用した場合の乾燥時間】指触乾燥 約1~2時間/完全乾燥 約3時間 水性だから安心・安全・低臭。環境にやさしい水性タイプ。 臭いも少ないので安心してご使用いただけます。
用途コンクリート、アスファルトなどに入った広範囲のクラック、欠損箇所の補修に。 主な用途アスファルト、コンクリート、床 使用量1×1×1cmで約2g 危険等級 比率主剤:硬化剤:P剤/1:1:5(重量比) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000g RoHS指令(10物質対応)対応 特性付着性、耐溶剤、耐薬品、耐久、速乾 危険物の性状非水溶性
1セット(7kg)
47,980 税込52,778
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)