23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッタ化工品ブチルコーキング
水密・気密性を確保するために用いる不定形シール材です。 ブチルゴムを主成分とし、防水性・耐候性・耐薬品性に優れ、充填後硬化してゴム弾性体に近い性状を示します。 必要に応じてシートの端末処理、3枚重ね部などに防水補助材として使います。
用途シート端末用 グレー 主成分ブチルゴム 危険物の類別非危険物
1本(330mL)
929 税込1,022
当日出荷

弾力性。金属接着性。水密性。気密性。ガス不透過。塗装不可
用途カラー鋼板・トタン・ブリキ・折板の継ぎ目シール 規格(JSIA)F★★★★ 主成分ブチルゴム系溶剤形 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量330mL
1本(330mL)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
980 税込1,078
当日出荷

弾力性、柔軟性に富み、耐老化性、耐水性、対薬品性に優れています。 接着性も良好で金属やALC板、木材、モルタルなどほとんどの下地にプライマー無しでもよく接着します。 透湿性、ガス透過性が低い。溶剤(シンナー)には溶解する。 乾燥硬化型なので体積収縮がある。
用途2×4住宅などのコンパネ目地、防水シートの端末処理、コンテナのジョイント、板金のはぜ折り部分や重ね合せ部のシール ブラック トラスコ品番816-5936 質量(g)413 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
12,980 税込14,278
当日出荷

1巻(3.5m)
959 税込1,055
当日出荷

1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

スピードコン専用です。外部から防水・防錆の必要な個所にご使用ください。
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

環境対策品、ノンブリード型(塗装非汚染タイプ)のウレタンシールです。 可塑剤を使用していないため、ブリードによる塗装仕上げ面の汚染がありません。 ※但し、塗料の種類によって、密着性の悪いものもあるので、事前に確認してください。 ※塗装する場合には、シール施工後(1~15日以内)に行ってください。 低モジュラスタイプで、目地の収縮、振動に充分追従します。
用途ALC板のシール 各種ボードのシール コンクリート目地のシール 規格JSIA F☆☆☆☆ 主成分ウレタン樹脂 不揮発分92.10% 外観均一ペースト 体積変化(%)4 有効期限12ヶ月(5~35℃) 仕様【推奨プライマー】MP2000 JIS規格JIS A 5758 密度(g/cm3)1.43 指触乾燥時間(分)32(at5℃)・7(at23℃) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 指触乾燥時間(時間)32(at5℃)・7(at23℃) 特性ノンブリード、低モジュラス ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)ほか
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シャープ化学ブチルB
弾力性、柔軟性に富み、耐老化性・耐水性・耐薬品性に優れています。 接着性も良好で金属やALC板、木材、モルタルなどさまざまな下地にプライマー無しでも良く粘接着します。 透湿性、ガス透過性が低い。溶剤(シンナー)には溶解する。 乾燥硬化型なので体積収縮がある。
用途2×4住宅などのコンパネ目地、防水シートの端末処理。 コンテナのジョイント、板金のはぜ折り部分や重ね合せ部のシール。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1ケース(330mL×20本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未加硫のブチルゴムをベースとしたテープ状(紐状)のシーリング剤です。脱着を必要とする箇所や、防水を必要とする箇所のシートや接着に適しています。 粘着方式による接着のため、常時、大きい力や、大きい重量が掛かるような箇所の接着には不適当です。
用途テールライト、コンビランプ取り付け部の防水シール剤として。 ドア内張の防水用ポリエチレンフィルムシート等の接着。 ボデー各部の隙間のシール剤として。 振動音発生箇所の振動吸収材として。 長さ(m)5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1ロール
768 税込845
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属、ガラス、プラスチック、ゴムなどあらゆる材料の接着ができます。接着後も柔軟性を保ち固くなることがありません。また日光、雨、温度変化に対して安定しており、長期にわたって優れた接着力を発揮します。脱着を必要とする箇所に最適なテープです。ドア内張りの補修、防水用シートの接着、フロントフェンダーエプロンとフロントフェンダー接合部のシール材として、接合部から発生するビビリ音の振動吸収材などに威力を発揮します。
用途ブチルゴムを基剤としたテープ状の接着剤です
1箱
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

気密性。塗装不可。表面皮膜型(内部不硬化)
用途屋根・壁面の雨もれと気密対策 グレー 成分油性系 規格(JSIA)F★★★★ 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険等級 原材料油性系 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量330mL 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
589 税込648
当日出荷

塗装材を汚染しにくい。塗装前の目地処理に最適です。
用途窯業系無塗装板の目地シール、木質系建築材料の目地のシール、ALCパネル、その他目地シール 成分メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート(MDI)、水酸化カルシウム、酸化チタン(Ⅳ) 材質1成分形ポリウレタン系シーリング材(ノンブリードタイプ) 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量470.4g 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
1本(320mL)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

‐ 天然オレンジはくり剤 プロ用 ドーイチ 動画あり
床材の糊はがしに!シリコンコーキングに!迷惑ポスターに!マジック・ボールペンに!プロ必見!天然オレンジオイルの協力はくり剤で作業性UP!
用途グリース、潤滑油、床接着剤等一般、ウレタンフォーム、シーリング材(シリコーン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。) 成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤 ※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。 使用方法(1)タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてからしばらくしたら布等で除去して下さい。(2)シーリング剤等の強力なものは吹きかけてからしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。 タイプスプレータイプ シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ 内容量(mL)375 主な用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ラッカー(乾いていないもの)・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
1本(375mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

排水管と床の防臭に使用。すき間や穴に押し込むだけ。乾燥時間が不要。固まりません。
用途排水管と床、洗面台や流し台の排水管の防臭に 材質ブチルゴム、無機質充てん材(100%) 幅(mm)20 厚さ(mm)2 グレー 長さ(m)1 アズワン品番65-2071-26
1個
699 税込769
当日出荷

被塗装性良好 ノンブリードタイプ:可塑剤を使用していないので仕上げ塗材への黒ずみ、汚染がほとんどありません。 工期が短縮:速硬化タイプなので工期が短縮できます。 環境にやさしい:厚生労働省指定の13物質を含んでいません。 色揃え:上塗り塗装を考慮して、ホワイトとライトグレーの2色を用意しています。
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのレール。 新築・改修のALC及びその取り合い目地。 各種ボード及びその取り合い目地。 外壁・内壁のクラック目地。 硬化時間速硬化 仕様湿気硬化型1成分形変成シリコーン系シーリング材 タイプノンブリード 破断伸度(%)600(500mm/min) 比重1.40 改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★ 外観ペースト状 スランプ流動性0(50℃) 押出し性5℃時:8秒23℃時:4秒 タックフリータイム(分)30(23℃) 危険物の類別非危険物
1本(320mL)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(330mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

水性エポキシ強力防水塗料用シーラー アサヒペン 動画あり
水性2液型エポキシ強力防水塗料の密着性を向上させます。水性2液型エポキシ樹脂シーラーなので、劣化したコンクリート面にも深く浸透し、しっかりと強化します。後始末も水でできるので取扱いが簡単です。
用途水性2液型エポキシ強力防水塗料」の専用シーラーです。劣化したコンクリート面の強化と上塗り塗料との密着性を向上させます。 クリヤ 仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す) 主成分水性2液型エポキシ樹脂塗料 主な用途浴室 標準重ね塗り回数(回)2回塗り 使用場所屋内外用 使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 光沢ツヤあり 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間夏期:1~2日、冬期:2~3日(塗り重ね時間:夏期:18時間~7日、冬期:18時間~7日) 下地処理必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラーを塗ります。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します)
1缶(1kg)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーリング材用。密着性向上。
用途シリコンコーク、変成シリコンコーク各種、マルチコーク、AUクイック、ウレタンコーク、ウレタンコークNB、アクリルコーク使用時の下塗り材 成分ウレタン樹脂系溶剤形 トラスコ品番485-9707 規格JSIA F★★★★ 包装 標準使用量多孔質面:88m/缶(10×10mm目地目地) 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.51L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、3次元形状
1缶(500g)
2,298 税込2,528
当日出荷

日本特殊塗料プルーフロンc-200専用トップコート
用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に 成分水性アクリル 主な用途ベランダ、バルコニー、屋上 使用場所屋外用 希釈剤不要 乾燥時間(時間)12以上 危険物の類別非危険物 特性トップコート、防水
1缶(0.7L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドリップレール、車体外部、内部の接合や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出しが良く、糸引き、タレが少なく、のびの良いシーラーです。肉やせ、塗装後の変色、ひび割れもなく良い仕上がりが得られます。
形態チューブ 灰色 トラスコ品番775-7522 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

‐ シール・ガム・接着剤はがし コントラクターズソルベント ドーイチ 動画あり
人と環境にやさしい!天然オレンジオイル配合!大工さん・建築工事中の接着剤等お困り汚れを見事解決します。 グリース・潤滑油・床接着剤等・シリコン・水中ボンド・ウェットペンキ・油汚れ等を強力に落とします。 お肌に優しいアロエ入りなので素手でもご利用頂けます。 床材の糊はずしやコーキング材の汚れ・迷惑ポスターはがしにもご利用頂けます。
用途グリース、潤滑油、床接着剤等一般、ウレタンフォーム、シーリング材(シリコーン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。) 成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・界面活性剤
1本(60mL)
699 税込769
当日出荷

ノートン社製ノルマウントV2830を採用し-30℃~200℃の耐熱性 寒冷地での使用、激しいブレーキングやコーナーリングでの温度上昇にも安心。 強靭なテープで安心と安全を装着
材質 テープ種類ブチルゴム黒
1箱(5kg)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)