材質ゴム
形状丸
寸法(Φmm)93
材質18-8ステンレス、シリコンゴム
形状丸
寸法(Φmm)92
材質シリコーンゴム
色ベージュ
直径(Φcm)10
1個(2枚)
¥219
税込¥241
5日以内出荷
材質ゴム
形状角
寸法(mm)93×93
材質真鍮
形状丸
外径(mm)84
内径(mm)75
TKG品番9-2023-0602
TKG品番(2017)6-1829-0402
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
材質銅
形状丸
外径(mm)84
内径(mm)75
TKG品番9-2023-0601
TKG品番(2017)6-1829-0401
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
テーブルを彩る華やかな脇役。布製のマットでは表現出来ない、一味違ったニュアンス。
16種類の豊富なバリエーションで、テーブルを華麗に演出します。
簡単に汚れを拭えるのでシミになりにくく、水洗いも可能です。
材質ポリ塩化ビニル70%、ポリエステル30%
形状角
幅(間口)W×奥行D(mm)105×100
耐熱温度(℃)120
マイクロファイバー層、珪藻土パウダー配合ゴム層、シリコンラバー層の3層構造です。水滴をしっかり吸収するソフト珪藻土コースターです。マイクロファイバー層、珪藻土パウダー配合ゴム層、シリコンラバー層の3層構造です。純正ドリンクポケットの底に敷くことでドリンクのカタカタ音を防止します。
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×68×4
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
厚さ(mm)1
色白
スエードのもつ独特の質感と優れた吸水性がポイントです。
材質塩ビレザー(植毛)
直径(mm)94
形丸
白コースターへのベタ印刷ではなく、黒原紙を使用している為、「インク臭」「吸収性」を解決した商品です。
材質紙
厚さ(mm)0.8
吸水性の高いコースター。 消しゴムはんこなどでデコレーション出来ます。水を吸ってもにじみにくいです。糊付きのコルクシートを貼り付けます。
用途消しゴムはんこ
付属品コルクシート(糊付き)
材質コースター:白雲石
寸法(Φ×mm)98×7
1枚
¥379
税込¥417
6日以内出荷
材質軟質PVC
直径(mm)95
形丸
厚さ0.5mmの紙製コースターです。飲食店 イベントに幅広く活用できます。
材質コースター専用原紙
厚さ(mm)0.5
色白
材質銅
形状丸
寸法(Φmm)85
EBM品番1915400
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
お風呂の壁に組み立てたコースで遊ぼう!コースの組み換えができる吸盤付
セット内容本体×1
材質PP、ABS
寸法(mm)約300×140×高さ90(組立時)
1個
¥437
税込¥481
3日以内出荷
溶岩石とは、マグマが地表付近で急激に冷え固まってできた多孔質組織の特性のある岩石です。多孔質組織はマグマが地表付近に噴出したとき、圧力の減少によりマグマに含まれていた水分などの揮発成分が気体となり、マグマが発砲しつつ固まった組織で、小さな穴が無数に空いています。水分の吸収や放出、消臭の機能に優れています。優れた調湿力と抜群の吸水力。防カビ効果。洗濯不要。
形状角
RoHS指令(10物質対応)対応
本体とゴムは、取り外しできますので水洗いができます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
キャッチコピー:オリジナルのコースターを作ろう!。商品説明:お絵かきやステンシルや消しゴム印でオリジナルのコースターが作れます
セット内容4枚組
材質綿
寸法(mm)100×100
1セット
¥364
税込¥400
5日以内出荷
常温赤外線を放射するバイオラバー素材を100%使用したコースターです。常温赤外線が水の分子を分解し、なめらかなテクスチャーへと導きます。飲み物以外にも、化粧水や洗顔料など、水分を多く含むものを上に置いてお使いください。
仕様●サイズ:フリーサイズ●材質:【本体】ナイロン/ポリウレタン/クロロプレンゴム使用●寸法:一辺約8.8cm
アズワン品番65-5686-89
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
13日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のスピーカーコースターです。・表面を凹凸にプロファイル加工し吸音面積を増加。小さな形状でも効率的に吸音を実現。・スピーカー裏のアウターパネルに貼り付けるだけの簡単作業。・高比重、高耐熱のヴァージンブチルゴムを採用。・粘着性と凹凸への追従性が高く、施工時に専門工具が不要。・高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持。・粘り着きが少なく手が汚れにくい、はさみでもカットが容易なブチルゴムを採用。
材質ブチルゴム・アルミニウム・ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)凹7/凸18
質量(g)約130(1個)
外形寸法(mm)200×200
入数2
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
合成ゴム製バーマットは、大理石などのカウンターでのグラスの衝撃を吸収し、防音や破損を防ぐ効果があります
材質ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×80×16
TKG品番9-1921-0601
TKG品番(2017)6-1719-0601
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
シンプルでおしゃれな丸型の木製コースターです。
材質天然木 (ラバーウッド)
形状丸
寸法(mm)約93×93×9
直径(Φmm)93
塗装NC塗装
1箱(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐油性、耐薬品性、耐候性、自己消炎性に優れています。絶縁性を持ちながら、耐熱性(200℃)に優れています。
用途はんだごて台、やかん物など高熱の下敷き、コースター。
トラスコ品番219-2501
材質シリコーンゴム
幅(mm)500
厚さ(mm)0.4
色透明
伸び(%)740
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
耐油性、耐薬品性、耐候性、自己消炎性に優れています。
用途ハンダごて台、やかん物など高熱の下敷き、コースター。
幅(mm)500
長さ(mm)500
材質シリコーンゴム
使用温度範囲-40~230℃
全長(mm)95
品名・タイプポーラー
材質アルミコート
厚さ(mm)1.7
メーカートヨタ、ダイハツ、日野、いすゞ
主な使用車種コースター、トヨエース、ダイナ、ランドクルーザー、デルタ、レンジャー、エルガ
外径(mm)26
内径(mm)18.2
純正品番90430-18013・90430-18023・90430-18024・90430-18026・90430-18244・SZ430-18009・5-86535262
1袋(20枚)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
シリコン製なのですべりにくく、耐熱性も優れています。鍋敷、鍋つかみ、びん蓋開けなどいろいろ使えます。
耐冷温度(℃)-50℃
材質シリコーンゴム
厚さ(mm)2
質量(g)98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×178×10
耐熱温度(℃)-50~+200
オリーブオイルなどにもご使用できます。
材質ステンレス・EVA樹脂
全長(mm)150
口径(Φmm)18~22(適合)
品名・タイプボトルストッパー
TKG品番9-1922-3101
TKG品番(2017)6-1720-3101
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ほこりが付きやすいシリコンゴムの特性を活かしてスイスイお掃除。テレビ台やパソコン周辺・棚などのほこりを取ります。水洗いして繰り返し使え、捺印マットやコースターとしても活躍します。
セット内容L・M・Sサイズ各1枚入
材質シリコンゴム
寸法(mm)L:約92×88、M:約74×72、S:約48×46
色L:ブラック、M:イエロー、S:ピンク
質量(g)L/約19.5、M/約12.5、S/約4.7
コード42409755
アズワン品番65-0391-36
1パック(3枚)
¥729
税込¥802
欠品中
材質エンゲルマン
形状角
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85×85×8
TKG品番9-2021-1201
TKG品番(2017)6-1828-0201
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ!
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス!
4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。
ヒューズ付き。
付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式)
サイズ72×24
電圧(V)12/24/36/48(直流用)
ケーブル接続方法挟み込み接続式
防水性防水型
注ぎやすい・液だれしにくい注ぎ口。
底部がシリコーンゴムですべりにくい。
すっきりしたフォルムでお手入れ簡単です。
お酢やウスターソースにも使用できます。
注ぎやすい・液だれしにくい注ぎ口。
底部がシリコーンゴムですべりにくい。
すっきりしたフォルムでお手入れ簡単です。
お酢やウスターソースにも使用できます。
容量(mL)200
材質本体・ふた:AS樹脂、底ゴム・パッキン:シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×65×145
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
用途スピリッツ用
材質キャップ:ポリプロピレン、本体:真鍮、コルク:ポリエチレン
全長(mm)96
品名・タイプポーラー
TKG品番9-1922-2701
TKG品番(2017)6-1720-2701
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ