超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
プロ仕様のコーティングなのに簡単作業で、ツヤピカをながーくキープ!
コーティング剤をポリエステルシートにあらかじめ含浸させてパウチ封入していますので、パウチから取り出して、そのまま塗っていただくだけで、コーティングできます。
コーティング効果は約3年!
汚れが落ちやすくなるので、簡単にお掃除ができます!
材質コーティング剤:フッ素樹脂、シリコン樹脂、炭化水素系溶剤、シート:ポリエステル、パウチ:PET12/AL7/NY15/LLD8、手袋:ニトリル
寸法(縦×横)(mm)85×85
硬化時間(時間)約3~6
適応ステンレス、陶器、FRP
塗布面積(m2/セット)約1
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
コーティング施工車の普段のお手入れに最適です。水拭き、乾拭き、コーティング剤の塗り込み・仕上げ拭きにとマルチに使用できます。
用途水洗い洗車に。水滴拭き取りに。
材質素材:ポリアミド
質量(g)50
シートサイズ(mm)460×330
危険物の類別非危険物
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。
スウェードの風合いをもった超微粒子繊維がホコリや油汚れを綺麗に落とします。
両面起毛タイプのため毛くずが少なく、仕上げや鏡面、車内清掃などにも適しています。
吸水性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能。
用途ボディーやガラスの光沢仕上げ用
材質マイクロファイバー
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)650×420
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。マイクロファイバーなので水滴を吸収し、汚れをキャッチします。
コーティング施工車への使用に向いており、デリケートなコーティング面を保護しながらしっかり吸い取ります。
用途車輌の洗車や清掃作業に。自動車ボディ、ガラス面の水滴ふき上げや汚れ取り用。
材質ポリエステル
寸法(mm)650×240
危険物の類別非危険物
1セット(2枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
ワックス・コーティング剤の仕上げ拭きに最適!
超極細繊維が塗装面やガラス面を艶やかに仕上げます。
しなやかな柔らかさでキズをつけにくく、キレイに拭き上げます。
高性能国産マイクロファイバー使用。
洗って繰り返し使用可能なので経済的。
寸法(cm)約40×38
材質ポリエステル、ナイロン
厚さ(cm)0.2
色ベージュ
危険物の類別非危険物
1枚
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
高密度のマイクロファイバーのクロスが、洗車後の水滴をしっかりと吸水し、汚れをかきとります。ボディに優しい厚手タイプです。車内清掃やガラスの清掃にも使用できます。
色ブルー
危険物の類別非危険物
1個(1枚)
¥419
税込¥461
当日出荷
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。片面の起毛が厚手でふんわりしたパイル地になっています。
厚手のパイルが特に洗車後の水分の拭き上げに適しています。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー
寸法(mm)650×420
関連資料よくある商品Q&A(1.2MB)
超極細繊維を使用していますので柔らかく、傷をつけず艶よく吹き上げます。ボディのホコリ、指紋等の拭き取りにも最適です。
帯電防止加工
塗膜を傷つけない柔らかさ
スムーズなふき取り
洗って繰り返し使え、性能が長持ち
空ぶき、水ぶきの両方で使えます。
用途主に車のコンパウンドみがき、ワックスがけ用のふき取りクロスです。
車内、家具等の汚れやホコリのふき取りにも最適です。
材質ポリエステル75%、ナイロン25%(超極細繊維、帯電防止加工)
トラスコ品番471-4377
寸法(mm)360×360
質量(g)35
1枚
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
断面が鋭角になっている極細繊維が、コーティング剤・ワックスを吸着!拭き上げも軽くてラクラク!
用途自動車ボディ用
材質ポリエステル・ナイロン
色パープル
危険物の類別非危険物
寸法(縦×横)(cm)約40×40
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
レーヨンとクラレ製「WRAMP」(極細分割繊維)の複合素材で、破れにくく耐久性があります。極細繊維が、コーティング剤や余分なワックス成分、汚れの粒子をしっかりと拭き取ります。ステッチが不織布の為、磨きキズが付きにくいです。水拭き(コーティング剤の塗り込み)・乾拭き(コーティング剤・ワックスの拭き取り)用としても使えます。複合素材のレーヨンが、水分を吸収し、拭く・絞るの繰り返し作業に適しています。
用途コーティング剤の塗布、仕上げ拭き。車内の拭き掃除に。ボディー、ガラス、足回りの汚れ落としに。
トラスコ品番855-1420
材質素材:レーヨン・ナイロン・PET
長さ(mm)600
幅(mm)300
寸法(mm)600×300
色白
タイプクロス
シートサイズ(mm)600×300
セット数3枚
縦(mm)600
横(mm)300
危険物の類別非危険物
1セット(3枚)
¥419
税込¥461
当日出荷
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。
吸水性が良く、洗車後の水滴の拭取りに最適です。残った汚れも極細繊維でかきとります。
車のボディーにもやさしく、ワックス等の拭取りにも最適です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
材質マイクロファイバー
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)400×390
コーティング塗布後の仕上げする、CQコーティングクロスです。極細のファイバークロスタイプで吸水性抜群でソフトなクロスですのでキズもつきずらいです。ポリエステル70%ナイロン30%(サイズ300×400)
用途自動車ボディ用
特性つや出し
危険物の類別非危険物
1セット(3枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
おそうじプロのキレイシリーズ
簡単にプロ仕様の効果を発揮!更に3年キレイを持続します!(家庭用洗面コーティングで初の長期効果持続!!)
素材に合わせて独自開発した専用クリーナーとハイブリッド系コーティングにより、汚れを落し、汚れが付きにくくすることで普段の掃除を楽にします!
高密度のマイクロファイバー(超極細繊維)のクロスが、洗車後の水滴をしっかりと吸水し、汚れをかきとります。
ボディに優しい厚手タイプです。
車内清掃やガラスの清掃にも使用できます。
色違いのクロスで、ボディと足まわりとで分けて使うことで、ボディへのキズつきの防止にもなります。
色グリーン
危険物の類別非危険物
1個(2枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シリコーンコーティング剤です。
高硬度、被膜形成性に優れています。
分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。
広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。
紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。
分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。
分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
こんなお得な商品も!
ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%
危険物の類別非危険物
目の細かいスープ物に最適
材質綿100%
寸法(幅W×長さL)(cm×m)100×5
TKG品番9-0445-0901
TKG品番(2017)6-0403-0801
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
拭き上げラクラク!
コーティング施工車の拭き上げに最適なマイクロファイバータオル。
特殊繊維がすばやく汚れをかきとり、コーティング効果を発揮します。
ボンネットなど広い面積の箇所の拭き上げにおすすめのサイズです。
用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。
材質ポリエステル70%・ナイロン30%
寸法(mm)400×400
色ブルー
質量(g/枚)68
危険物の類別非危険物
1セット(40枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
目付量360g/m2の高密度クロスです。豊富な繊維量で驚きの吸水力を発揮します!。※目付量/1m2の生地の重量。重いほど繊維の量が多く、厚みが増します。(―般的なマイクロファイバークロスは260~310g/m2)。厚みのある生地とふんわりやわらかな毛足で塗装・コーティング被膜にやさしく水滴を拭き取れます!。一般的なループパイル加工ではなく、高級カーペットのように毛先を切りそろえるカットパイル加工を採用しました。ダッシュポードやカーナビ画面など、車内のクリーニングにもお使いいただけます!(※クロスが乾燥した状態でお使いください。)
トラスコ品番835-6673
質量(g)66
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×255×25
危険物の類別非危険物
1枚
¥779
税込¥857
当日出荷
表面全体を、食品衛生法に適合したフッ素樹脂でコーティングしていますので、耐薬品性・離型性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)・フッ素樹脂コーティング
拭くだけで簡単に、コーティングができるクロスです。汚れを落とした後に、コーティングを施し、日々の清掃の手間を軽減します。水を弾く、撥水性の性質を持ち、施工することで、表面に汚れが付きにくく、付いた汚れが落ちやすい状態を生み出します。分厚いコーティング被膜が形成されるので、効果が長持ちします。クロスにコーティング剤を含浸させているので、拭くだけで簡単に施工できます。洗面台・シンク・トイレ・お風呂の浴槽・タイルなどに使用できます。
用途汚れ落とし後のコーティング。
セット内容コーティングクロス、ニトリル手袋
材質クロス成分1:フッ素系樹脂・シリコン樹脂フッ素系樹脂・シリコン樹脂、クロス成分2:炭化水素系溶剤クロス材質:ポリエステル
寸法(mm)【クロス】85×85
塗布面積(m2)約1
使用可能材質アルミ・ステンレス・陶器・セラミック・磁器・樹脂・塩ビ・FRP・人工大理石など
乾燥時間約3~6時間
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
髪の毛の10分の1ほどの極細繊維の毛細管現象による優れた吸水力で水滴をしっかり拭き取ります。
用途自動車ボディ・ガラスなど
材質ポリエステル・ナイロン
色ブルー
危険物の類別非危険物
寸法(縦×横)(cm)約40×40
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
これ一枚。水なし洗車&コーティング!
拭くだけでボディーの汚れを取り、コーティング効果を与えるウェットクロスです。 スプレータイプのX-mal1コーティングと同様のガラス系ポリマーを配合。透明感溢れるツヤと、優れた撥水効果を与えます。 また、クロス素材は汚れ取り効果に優れたマイクロファイバー100%仕様。ボディー表面の気になる、水アカ汚れや突然の虫・鳥フン汚れもスッキリ落とします。本格コーティング成分とマイクロファイバーの相乗効果により、スピーディーな作業性と抜群の輝きを実現します。車のあらゆる外装から内装まで使用でき、さらにバイクや自転車の各部まで幅広く対応。これ一枚でいろんなところがツヤピカに仕上がります。
質量(g)250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×165×23
危険物の類別非危険物
効果コーティング被膜、ツヤ、撥水効果
1個(12枚)
¥869
税込¥956
当日出荷
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。
色ベージュ
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
粘着剤シリコーン系
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。
材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.3
色ベージュ
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-60~200
規格UL510
粘着剤シリコーン系
粘着力(N/10mm)5.6
粘着力(N/25mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱・絶縁・耐薬品
帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。
連続使用温度(℃)-60~200
主な用途電気・電子用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
特性帯電防止
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。
規格UL規格品
連続使用温度(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)144(厚み0.13mm)
特性耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。
凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。
耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。
連続使用温度(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)45
引張強度(N/10mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。
手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。
洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
耐油性、耐摩耗性にすぐれております。
手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があります。
洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
表層が青色のため、ワークとの識別性が向上し、万が一破損した場合でも異物として認識されやすい製品です。
用途視認性を向上させたいときに。製品別や工程別で他粘着テープと識別させたいときに。食品製造工程での非粘着及び滑り助長に。
材質基材:ガラスクロス+青色フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.16
色ブルー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)184
粘着力(N/25mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
国土交通大臣による不燃認定品です。樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。
用途ケーブル、パイプ、ダクトなどの火災予防対策として
材質シリカクロス/片面樹脂コーティング
厚さ(mm)0.7
色シルバー/ブラック
適合規格JIS A 1323 A種適合品
究極の給水力
マルチレイヤー構造でコップ2杯分一気に吸収!!
使いやすい二つ折りタイプ
さらに吸収能力を高めるリブ織り加工
リブ織り加工+マルチレイヤー構造
用途コーティング施工車に最適
材質ポリエステル80%、ナイロン20%
寸法(mm)220×320×10
危険物の類別非危険物
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
どこでも使える万能クロス。ボディ、ガラス、内装まで細かな所もしっかり拭ける!。。洗車後の水滴やクリーナー・コーティングの拭き取りから仕上げまで。使い易いサイズ(40×40cm)。厚手でやわらかくボディにやさしい。高い拭き取り性でしっかり拭き取れる。超極細繊維使用。
寸法(cm)40×40
危険物の類別非危険物
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋!。13ゲージHPPE系使用のライナーに耐油性のあるニトリルゴムをコーティング!。HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金・解体作業、ガラス加工業など。
色黒/ブルー
規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C
材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステル
材質(掌側)ニトリルコート
ゲージ数13
耐摩耗性4
耐突刺し性3
耐引裂き性4
サッと拭くだけで、汚れを拭き取ると同時に、コーティング本来の艶・光沢感に仕上がります。
セミウェットタイプなので、ボディに拭きスジを残さず、また掻きとった汚れをシート内部に取り込むので、汚れの引きずりによる、キズつきの心配もありません。
中性・ノーコンパウンドタイプなので、あらゆるコーティング施工車に安心してご使用頂けます。
用途自動車塗膜の保護および艶出し。
全塗装色車対応
効果艶・光沢出し
適合塗装色全塗装色対応
シートサイズ(mm)300×350
危険物の類別非危険物
1袋(12枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
光学レンズの研磨にも使用される研磨剤を採用!
ガラス表面をキズつけることなく、強力に、油膜やガラスに残っている古いコーティング剤をクリーニングできます。
作業後はガラス面に油膜や汚れを残すことなくスッキリと仕上がり、ガラスコーティング剤の下地処理に最適です。
用途自動車窓ガラスの撥水剤用下地処理剤および油膜取り剤
特性油膜取り
トラスコ品番835-6668
シートサイズ(mm)200×300
危険物の類別非危険物
1個(6枚)
¥419
税込¥461
当日出荷
新開発「反応型ケイ素化合物、特殊シリコーンレジン」を配合し、従来品と比べ、さらに高密度で強固な被膜を形成し、ホイールを護ります。
優れた「耐久/耐熱性」・「高滑水性」により、ブレーキダストのこびりつき汚れなどからホイールを保護します。
付属クロスは、仕上げにより最適なマイクロファイバークロスに変更となりました。
アルミホイールの他、スチール・メッキホイールにも使用できます。
保護効果が長時間持続!
用途ホイールコーティング
付属品マイクロファイバークロス
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量80mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ