厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)70~100
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

当り止めブロック 角型
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製のブロックです
防音・防振・吸音・滑り止め
ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
色黒
材質天然ゴム
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。
石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。
電気絶縁には、使用できません。
使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に
厚さ(mm)20
形状角
色黒
タイプストレート
穴タイプキリ穴
材質S45C
エスコ品番EA997XC-203
材質天然ゴム
寸法(mm)50×50×50
質量(g)約192
硬度65度±5
使用荷重(kg)170
使用温度(℃)-30~70
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

当り止めゴム 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
色黒
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用)
形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。
取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用)
組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。
大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性
適合用途防振/緩衝
洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす魔法のスポンジ。お馴染みの激落ちくんシリーズ
ドイツ生まれの新素材。洗剤なしでステンレス・ガラス・陶器などのしつこい汚れを驚くほどキレイにします
水をふくませて軽くこするだけで簡単に汚れが落とせます。消しゴムでこするように汚れを落とし、その際、カスが出て摩耗する使い捨てクリーナーです
使いやすいサイズにカット済み
1個のサイズ4x4x2.9cm
たっぷり30個入りです
用途食器用スポンジとして、漂白剤なしで茶渋やステイン着色汚れを落とします。シンク内や蛇口の汚れ、洗面台などに。
材質メラミンフォーム
シリーズ激落ちくん
寸法(cm)4×4×2.9
1袋(30個)
¥339
税込¥373
当日出荷
衝撃吸収、防振に優れています。
用途トラックの荷台扉のアオリ止めとして
色黒
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用
形状丸形
色黒
硬度68
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振/緩衝
看板、イーゼル、バナーにのせて
差し込むだけの簡単ウエイト。
その他○アジャスター付き○入数/1個○内側ゴムすべり止め付
材質スチール
質量(kg)約2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×97(アジャスター部分除く)
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応
流体空気・水
取り付け形状チューブ取付用
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)
使用温度範囲(℃)-20~+60
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
髪の毛の1万分の1の微細構造のメラミンフォームを使用し、消しゴムのようになでていくだけで、手アカ・水アカが落とせます。洗剤を使わず、水を含ませるだけでOKです。使いやすいサイズにカット済みです。
材質メラミンフォーム
寸法(mm)30×40×40
1パック(30個)
¥549
税込¥604
当日出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応
流体空気・水
取り付け形状チューブ取付用
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)
使用温度範囲(℃)-20~+60
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。
完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。
専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。
装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応)
ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。
取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
型式Z10
メーカーニッサン
年式H10/02~H14/10
車種キューブ
水を含ませてこするだけで、汚れをきれいに落とす洗剤不要のクリーナーです。消しゴムと同じ要領で軽くこすると簡単に汚れが落とせます。その際、汚れを含んだ削りカスが出て摩耗します。
材質メラミンフォーム
寸法(mm)40×29×40(1個あたり)
1個(30個)
¥479
税込¥527
8日以内出荷
電子レンジ使用可能!
材質本体・中容器:ポリプロピレン、ふた:AS樹脂、バックル:AS樹脂、パッキン・吸気弁:シリコーンゴム
段数1段
耐熱温度(℃)60~140
洗剤を使わず、水だけで汚れを落とすメラミンスポンジの使い捨てクリーナーです。お掃除の定番「激落ちくん」の大容量タイプ。使いやすいカット済みです。激落ちくんは消耗品です。お得な大容量で常備しておきましょう。水をつけて軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。※消しゴムでこするように簡単に汚れが落ちますが、その際カスが出て摩耗します。
用途ドイツ生まれの新素材 水だけでスッキリ!使えば納得!茶シブも!シンクも!洗面台も!
適合ガラス / くもり止め加工などの表面加工されていない鏡 / 陶磁器 / タイル / 光沢のないステンレス・プラスチック面 / 防汚加工などの表面加工されていない面
材料本体=メラミンフォーム
不適合くもり止め加工などの表面加工された鏡 / 光沢のあるステンレス・プラスチック面 / 塗装面 / コーティング面 / 車の外装面 / 吸水性のある面 / 凹凸のある面 / 漆器類 / フローリング / 防汚加工などの表面加工された面 / 液晶テレビの画面 / パソコン / スマートフォン / 電気製品 / 貴金属製品
剤形スポンジ
1袋
¥799
税込¥879
9日以内出荷
イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。
原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。
熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。
柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。
ころんと丸みのあるポンポネット型はムースや、ゼリーを冷やし固めたりするのにも大変便利です。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質シリコンゴム
寸法(mm)50×50×50(一個当たり)
容量(mL)1個あたり125、総量1000
規格8個取
外寸(mm)300×175×H50
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-60
食器洗浄機可
1個(1個)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応
流体空気・水
取り付け形状パネル取付用
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)
使用温度範囲(℃)-20~+60
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応
流体空気・水
ソケットorプラグプラグ
相手側取付サイズRc1/8
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)
使用温度範囲(℃)-20~+60
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応
流体空気・水
取り付け形状めねじ取付用
相手側取付サイズRc1/8
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)
使用温度範囲(℃)-20~+60
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度68°
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応
流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)
使用温度範囲(℃)-20~+60
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
2Wayバルブ採用で掃除機でも手押しでも圧縮作業ができます。キューブ(立体形状)なのでクローゼットや衣類ケースに省スペース収納できます。手押し圧縮ができるので手軽に衣類やふとんを圧縮収納できます。スティック型や充電式掃除機も使えます(一部適さない
仕様●縦(mm):800●横(mm):600●幅(mm):320●底面マチ幅(mm):320●チャック幅(mm):600●材質/仕上:袋/ナイロン・ポリエチレン、バルブ/ポリエチレン・シリコンゴム●注意:お子様の手の届かないところに保管してください。●注意:袋をかぶると窒息の原因となります。●注意:本来の目的であるふとん等繊維製品以外に使用しないでください。●注意:食品や動物へ使用しないでください。●注意:熱や火に近づけたり、針、釘、刃物などで傷をつけないでください。●原産国:タイ●コード番号:354-7664
アズワン品番67-2373-45
1パック(2枚)
¥719
税込¥791
5日以内出荷
2Wayバルブ採用で掃除機でも手押しでも圧縮作業ができます。キューブ(立体形状)なのでクローゼットや衣類ケースに省スペース収納できます。手押し圧縮ができるので手軽に衣類やふとんを圧縮収納できます。スティック型や充電式掃除機も使えます(一部適さない
仕様●縦(mm):800●横(mm):800●幅(mm):320●底面マチ幅(mm):320●チャック幅(mm):800●材質/仕上:袋/ナイロン・ポリエチレン、バルブ/ポリエチレン・シリコンゴム●注意:お子様の手の届かないところに保管してください。●注意:袋をかぶると窒息の原因となります。●注意:本来の目的であるふとん等繊維製品以外に使用しないでください。●注意:食品や動物へ使用しないでください。●注意:熱や火に近づけたり、針、釘、刃物などで傷をつけないでください。●原産国:タイ●コード番号:354-7666
アズワン品番67-2373-43
1パック(2枚)
¥769
税込¥846
5日以内出荷
2Wayバルブ採用で掃除機でも手押しでも圧縮作業ができます。キューブ(立体形状)なのでクローゼットや衣類ケースに省スペース収納できます。手押し圧縮ができるので手軽に衣類やふとんを圧縮収納できます。スティック型や充電式掃除機も使えます(一部適さない掃除機もあります)。
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ドレンパッキン 国産車用
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラック。樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。静音キャスター仕様。
仕様エグゼクティブキューブトラック静音タイプブラック
トラスコ品番836-2587
材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
質量(kg)18.1
色ブラック
高さ(mm)838
奥行(mm)1087
容量(L)340
間口(mm)711
均等荷重(kg)181
キャスター径(Φmm)97
2018年トラスコ掲載ページ8 1145
1台
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ