355件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)軟質塩化ビニール 主な用途各種筐体の開口部の保護にご使用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
23,980 税込26,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm)9×20 材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系 寸法(横×縦×厚さ)(mm)20×9
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。 材質塩化ビニール(PVC) 形状はさみこみ型 取付け方法差し込みタイプ
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途保護材、緩衝材として 材質シリコン 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし 寸法(mm)4.8×1×7.5 使用温度範囲(℃)-70~150 アズワン品番64-5073-16
1巻
689 税込758
当日出荷

芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
388 税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)


加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。 切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。 使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。
用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。 材質合成ゴム(CR) 使用温度範囲(℃)-5~110 ゴム硬度55°±5
1枚
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日本緑十字社溝ゴム 溝ゴム-324
板素材やエッジの保護時に役立ちます。自由な長さにカットできます。
用途ガラス、アクリル、鉄板等の破損防止に。 トラスコ品番353-8777 材質EPDM 長さ(mm)12 幅(mm)6.0 質量(g)143 長さ(m)2.4 内幅(mm)3.4
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

日本緑十字社溝ゴム 溝ゴム-124
板素材やエッジの保護時に役立ちます。自由な長さにカットできます。
用途ガラス、アクリル、鉄板等の破損防止に。 トラスコ品番353-8820 材質EPDM 長さ(mm)8 幅(mm)4.3 質量(g)82 長さ(m)2.4 内幅(mm)1.7
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として 材質NBR(発泡ゴム) 形状はさみこみ型 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻(30m)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.3 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
特価
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン 関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ガラスのフチ等の保護に最適です。
サイズ 高さ(mm)8 溝幅(mm)1 寸法(幅Wmm×長さLm)4×100
1巻
33,980 税込37,378
翌々日出荷

用途保護材、緩衝材として 材質シリコン 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし 寸法(mm)8×3×5.8 使用温度範囲(℃)-70~150 アズワン品番64-5073-17
1巻
899 税込989
当日出荷

岡安ゴムU字溝ゴム
エコ商品
U字型溝ゴム。 樹脂・金属等のエッジ部の保護材。 長尺商品の為、ハサミ等で任意のサイズカットが可能。 巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。
用途樹脂・金属等のエッジ部の保護材。 材質EPDM 長さ(m)40 硬度65° 色調 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(50m)
20,980 税込23,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1巻
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストッパーゴム モノタロウ 動画あり
台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。 ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。 裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。 台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。
用途キャスターのストッパーとして。 材質ゴムSBR
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

突起部に溝がついた吸盤です。柔らかい樹脂を使用しておりますのでしっかり吸着します。お店やオフィスの光沢のある平面(ガラス面・鉄面・アルミ面・プラスチック面など)にしっかりと吸着します。
用途ペナントやPOP、小さな看板などを吊下る補助具として。 適合横溝タイプ 材質塩化ビニール(PVC) 透明 摘要横溝タイプ 高さ(mm)6 溝深さ(mm)1.5
1パック(10個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。
用途鉄板やアングルのエッジ処理に。 寸法(幅Wmm×長さLm)9×30 内幅(mm)2 質量(kg)1.65 材質ニトリルゴム(NBR) 形状はさみこみ型 取付け方法差し込みまたは貼付(両面テープ別売)
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溝入りのため、振動を吸収出来ます。
用途大型エアコン室外機、大型モーター等の下に敷くことで、振動を軽減できます。 材質天然ゴム 寸法(mm)300×300×10 ブラック
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ハイパーV 氷雪用 スタッドレスソール 日進ゴム 動画あり
耐滑性に優れたHyperV搭載の氷雪用スタッドレスソール 柔らかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凸凹とした地面や大理石のようなツルッとした床でもしっかり接地します 「 柔らかいゴム配合 」&「 スパイクピンなし 」のため、床を傷つけない! ソールの溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります 雪道・マンホールなどの滑りやすい場所で驚異のグリップ力を発揮します! 折り畳みでき、持ち運びもラクラク!
材質ゴム(非耐油性)
1足
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

修正用。溝入タイプで砥石の凹みを素早く修正します。
用途砥石面の凹み修正に 粒度#24 寸法(mm)300×150×20 材質炭化珪素質研磨材 質量(g)2300
1本
7,998 税込8,798
欠品中

ゴムグレU字溝フタKGLタイプは、耐候性ゴムE.P.D.Mを使用しているので、弾力性に優れ、安全性が高いので子供たちが遊びまわる校庭・公園はもちろんのこと、スパイクを使用する陸上競技場・ゴルフ場等でも最適にご使用頂けます。また、グラウンド・テニスコート等の側溝・排水溝にも数多くご使用されております。
材質(本体)EPDM、(芯材)SGHC 荷重(t)歩道用 寸法b(mm)590 寸法h(mm)40
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に 材質エラストマー樹脂 タイプ横溝式 径(Φmm)55 安全荷重(kg)1.5
1個
199 税込219
当日出荷

深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

弾力性に優れ、人に優しい安全設計。転んだ場合でもゴム素材なので小さな子どもが走り廻る学校・幼稚園等で安心してご使用して頂けるグレーチングになります。スパイクを使用する競技場・ゴルフ場等にも最適にご使用頂けます。騒音抑止用として開発されたゴムグレーチングは金属製品のようなガタツキ・騒音が発生しづらく静かです。
材質【本体】EPDM【芯材】SGHC
1枚
16,980 税込18,678
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

この段差解消スロープ表面に滑り止め溝設計があり、滑り止め効果が良い段差解消スロープ。本ゴムスロープの材質は天然ゴムで、臭い匂いがなくて、環境と使用者の健康に優しい。室内に使用しても安心。メーカーの高低差スロープは裁断可能の室内外適用スロープ。幅広くて使用できない場合、ご希望までのサイズまでカットすることは可能。残留部分をドアストップとして使用できる。敷居に傷つけないように保護できる。敷居が高すぎてランプの高さがニーズを満たせない場合は、2つゴムスロープを購入して積み重ねて使用できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ 材質ゴム 耐荷重(kg)650
1本ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム製U字溝用フィールドカバー
長さ(mm)600 種類U字溝 適合荷重歩行用 寸法b(mm)600 寸法h(mm)12 寸法H(mm)35 材質/仕上ベースプレート/材質:SPHC、被覆材/材質:EPDM
1枚
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)