用途室内用
材質葉:ポリエステル、幹:木、鉢:ポリプロピレン
質量(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×65×150
直径×高さ(cm)(鉢)24×20.8
1台
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質EVA、鉢/プラスチック製、ステム/ポリエチレン
色グリーン
分類観葉樹木
寸法(cm)W25×H50 鉢Φ9×H7.5
1鉢
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(花器)ウッド
材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン+天然木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×180
関連資料カタログ画像(117.25MB)
1個
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
材質ゴムの木
関連資料注意事項(4.17MB)
トウダイグザ科パラゴムノキ属の広葉樹。
階段、カウンター等あらゆる部材として人気が高いです。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
材質ポリエステル PE セメント
色ホワイトグリーン
全長(cm)44
高さ(cm)鉢:10.2
寸法(Φcm)鉢:9.3
1個
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
「観葉植物の土」は葉緑素を構成する苦土を含んでいるのでよりきれいな観葉植物を育てる最適の土です。
葉の色が良くなる苦土(葉緑素)配合。緩効性肥料入り。
ゆっくり長く効き続けます。
根腐れ防止材(ゼオライト)を配合。
室内で育てる観葉植物に最適です。
適合作物観葉植物
材質ポリエステル、PE、鉄、EVA、陶器、セメント、石
色グリーン
幅(cm)50
全長(cm)120
アズワン品番65-0324-48
1本
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(花器)ポリプロピレン
材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン+天然木
関連資料カタログ画像(117.25MB)
手間いらず!安らぎを届ける観葉植物です。
観音竹は「福をかき集める」と言われる熊手の形の大きな葉が大人気です。
ベンジャミンはのびのびと自然な枝振りは、お部屋の間仕切りにもなります。
人口の観葉植物なので水遣りなどの手間がかかりません。
材質(葉)ポリエステル、(幹)天然木、(枝・下草)PP樹脂・スチール、(鉢)PP樹脂、(カバー)竹
質量(kg)(観音竹)2.5、(ベンジャミン)3
寸法(幅W×高さH)(mm)(観音竹)600×1000、(ベンジャミン)700×1600
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
葉の色が良くなるマグネシウムを配合。
元肥入りで肥料配合の手間なし。
室内でも安心。
軽くて清潔な原材料を使用。
用途観葉植物の植え付け植え替えに。
適合作物観葉植物
主原料木質堆肥、バーミキュライト、軽石、ピートモス
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(花器)ポリプロピレン
材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×40×47
関連資料カタログ画像(117.25MB)
1個
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
樹液を採集し終えたゴムの木を使用した、環境に優しい写真立てです。Lサイズ用、ハガキサイズ用の2枚のマットが付属しており、Lサイズ、ハガキサイズ、2Lの3サイズに対応します。ベーシックでナチュラルなデザインですので、どんなお部屋にも馴染みます。
サイズ(展開)L・ハガキ・2L兼用
付属品吊りひも
質量(g)300
寸法(縦×横)(mm)(台紙窓抜き)L:120×80、ハガキ:140×92
外形寸法(縦×横)(mm)(額縁)211X160、(台紙)L:178×127、ハガキ:178×127
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質EVA、鉢/プラスチック製、ステム/ポリエチレン
色グリーン
分類観葉樹木
寸法(cm)W25×H50 鉢Φ9×H7.5
1鉢
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
材質天然木(ゴムの木)
質量(g)359
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×205×15
1枚
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
【商品特徴】ストエキオリジナル開発の人工樹木!天然幹を使用したリアルな立ち木です。ベンジャミンは「ゴムの木」の仲間で、リラックス効果や気持ちを落ち着かせる効果がある観葉植物として大人気です。エントランスや広い店舗空間にぴったり!天然幹を使用したリアルな立ち木をお手頃価格で。フェイクグリーンなら水やり不要で忙しいお店のインテリアにぴったりです。
用途【特記事項】室内仕様 ※幹に天然素材を使用しているので、写真と形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。
材質【葉】ポリエステル【幹】天然木【鉢】プラスチック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×1700
材質ポリエチレン樹脂、ワイヤー、木材
ミドリエデザインは、サントリーが独自に開発した、土に代わる新素材「パフカル」を使用しています。軽量で清潔、場所をとらず、誰でも簡単に植物を育てることができます。
用途絵画や写真のように、壁に植物を飾ることが出来ます。
付属品専用ピン
質量(kg)1
材質(フレーム)ABS樹脂
設置場所壁掛け用/卓上用
寸法(縦×横×奥行)(mm)192×187×48
手間いらず!安らぎを届ける観葉植物です。
風水でピンクは人間関係の向上、幸運、優しさを表す色とされています。
人口の観葉植物なので水遣りなどの手間がかかりません。
材質(葉・花)ポリエステル、(幹)天然木、(枝・下草)PP樹脂・スチール、(鉢)PP樹脂、(カバー)竹
質量(kg)3.8
寸法(幅W×高さH)(mm)680×1670
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。
耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。
無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。
色無色
使用温度範囲(℃)-20~200
成分ジメチルシリコーンオイル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着
主成分クロロプレンゴム
成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン
規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品
粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)
比重0.9
主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック
不揮発分26.0%(105℃×3hr)
外観淡黄色半透明
オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量170mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
適合用途低VOC
1本(170mL)
¥419
税込¥461
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。
容量(mL)420
質量(g)350
成分シリコーンオイル
使用温度範囲(℃)-50~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
ゴムの木の集成材を使用した、木製脚の両面ホワイトボードです。オシャレな自立式のホワイトボードで事務所やオフィス、店舗などあらゆるシーンで使用できます。
付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
材質板面:ホーローホワイト・アルミ枠・脚部:木
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×555×1860
材質(表面/裏面)ボード:ホーローホワイト無地/ホーローホワイト無地
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)870×1170
グリーン購入法適合
1台
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
ゴムの木の集成材を使用した、木製脚の両面スチールブラックボードです。オシャレな自立式のブラックボードで店舗のメニューボードや掲示板として使用できます。
付属品POPゲルチョーク(白)1本
材質(板面)スチール(マグネット・ダルチョーク使用可)
色ブラック
タイプ脚:キャスター付
種類チョーク用
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)910×1210、(有効)870×1170
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×555×1860
表面仕様スチールブラックボード
1台
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

工業用強力万能接着剤「マルチ君」
モノタロウ
¥419
税込¥461
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。
速乾。
強力。
耐衝撃。
仮止不要。
用途広い。
作業性良好。
ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。
上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
成分クロロプレン系ゴム溶剤形
色淡黄色
特性耐衝撃
タイプノントルエン
使用温度範囲(℃)-20~60
粘度範囲(mPa・s)1500~3500
主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
地球にやさしいフォトフレーム、エコラフレーム。樹液収穫後のゴムの木を再利用してつくられた地球にやさしいフォトフレームです。温かみのある木製フレームは飾る場所を選ばず、どんなインテリアにも馴染みます。
仕様面材:樹脂
材質(本体)木製
エコマーク認定認定
材質(裏板)木製
エコマーク認定番号22 112 014
スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。
速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。
金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。
有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。
自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
ゴムの木の集成材を使用した、木製脚の透明ボードです。圧迫感ゼロ!カジュアルオフィス等にカキ・コミュニケーション 圧迫感の無いボードで視野を狭めません。新しいコミュニケーションボードでアイデアや想像力を無限に引き出します。
付属品専用イレーザー1個・グラスボードマーカー(6色)x1セット・粘着糊付マグネットテープx1個
材質板面:特殊コーティングアクリル板(片面仕様)・脚部:木
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×555×1835
材質(表面)ボード:特殊コーティングアクリル板
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)799×1185
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。各種プラスチック製品の接着・補修に。
用途ポリプロピレン樹脂。
ポリエチレンシート・ナイロンシート。
ABS樹脂。
FRP。
皮革・ゴム・布・木などの接着。
主な用途プラスチック、皮、ゴム、布、木
成分SBR系溶剤形
標準使用量70~150g/m2(片面あたり)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
【商品特徴】ストエキオリジナル開発の人工樹木!天然幹を使用したリアルな立ち木です。ベンジャミンは「ゴムの木」の仲間で、リラックス効果や気持ちを落ち着かせる効果がある観葉植物として大人気です。エントランスや広い店舗空間にぴったり!天然幹を使用したリアルな立ち木をお手頃価格で。フェイクグリーンなら水やり不要で忙しいお店のインテリアにぴったりです。
用途【特記事項】室内仕様 ※幹に天然素材を使用しているので、写真と形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。
材質【葉】ポリエステル【幹】天然木【鉢】プラスチック
質量(kg)7.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×180
直径×高さ(cm)【鉢】24×20.8
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
見せる収納で、明るい快適空間を演出する自立式有孔ボード・ペグボード。脚部はゴムの木の集成材を使用した本物の質感です。スタッキングができてすっきり収納が出来ます。フックは30mmピッチ、有孔径Φ5・Φ6で使用可能です。Pegboard(ペグボード)+Vibrant:pegvi(ペグヴィ)
仕様板面:有孔ボード(カラーMDF)
質量(kg)9.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×555×1835
棚木製
材質(脚)木製
有効寸法(mm)W835×H1185
関連資料組立手順書(2.93MB)
こんなお得な商品も!

ストッパー ドア用 マグネット式
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。
補助板により木やアルミのドアにも固定できます。
両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ
種別マグネット式、補助板付
付属品補助板
トラスコ品番356-5246
材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)
幅(mm)40
色黒
高さ(mm)260.5
質量(g)216
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
滑走・持久力・耐水性能が飛躍的に向上!シリコンルブスプレーが持つ各種性能をグレードアップ!
卓越した滑走力であらゆる箇所の摩擦を低減します。
優れた耐久力によってメンテナンス頻度を抑えます。
耐水・耐熱性にすぐれ、水や熱にさらされる場所でも長期間効果が持続されます。
無溶剤タイプの為、金属・プラスチック・ゴム・木・紙など様々な素材に使用出来ます。
噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WEYスプレーです。
危険物の類別非危険物
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。
速乾。
耐熱。
強力。
耐衝撃。
仮止不要。
用途広い。
作業性良好。
ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。
上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
成分クロロプレン系ゴム溶剤形
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
【商品特徴】ストエキオリジナル開発の人工樹木!天然幹を使用したリアルな立ち木です。パキラは「発財樹」や「 money tree 」とも呼ばれ、風水的に幸運を招く植物として親しまれています。オリーブは古くから「平和の象徴」「知恵の象徴」「勝利の象徴」など縁起も良く、地中海を思わせるようなおしゃれで爽やかな雰囲気を演出できます。ベンジャミンは「ゴムの木」の仲間で、リラックス効果や気持ちを落ち着かせる効果がある観葉植物として大人気です。フェイクグリーンならお手入れ不要で虫もつかず、いそがしいお店のインテリアにぴったりです。
用途【特記事項】室内仕様
材質【葉】ポリエステル【幹】木製【鉢】ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込可
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ