足回り、すべり止めです。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質ゴム、プラスチック
Φ28イレクターパイプ用。導電対応。すべり止めとしてご使用ください。
材質ゴム
質量(g)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
脚部の使用パーツ類です。
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途Φ32用
材質塩ビ
質量(g)19.8
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
足回り用キャップ。摩耗・腐食性に強いプラスチック+ステンレス+すべり止めゴム付です。
パイプ先端に取り付けてください。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質プラスチック、ステンレス
色ブラック
質量(g)32
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
用途イレクター Φ28パイプ用
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
丸底脚の保護、滑り止め、キャスターストップとして最適です。
形状丸
材質天然ゴム
色黒
パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので設置面の小さいパイプ脚も安心してご利用いただけます。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)
用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。
色黒
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質プラスチック
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
色黒
形状丸
材質エラストマー
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
耐水圧7000 mmの防水防寒ウェア
色ブラック
混率(%)ポリエステル100(裏 ポリエステル)
仕様逆玉ぶちポケット、脇スルーファスナー、ウエストアジャスト、内側カイロポケット、アジャストテープ
種別防寒ズボン
股下(cm)78
色番4
材質鉄
質量(g)55
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
耐久性の良い太番手の合成ゴム(二トロン)を使用しています。パワーがあり、伸びが良く、洗濯に強く色々な衣料に使用できます。
用途帽子・手芸・アウター用ゴム。
材質ゴム:天然ゴム(二トロン),糸:ポリエステル
色黒
伸長率(%)250
耐久性の良い太番手の合成ゴム(二トロン)を使用しています。パワーがあり、伸びが良く、洗濯に強く色々な衣料に使用できます。
用途帽子・手芸・アウター用ゴム。
材質ゴム:合成ゴム(二トロン),糸:ポリエステル
伸長率(%)250
耐久性の良い太番手の合成ゴム(二トロン)を使用しています。パワーがあり、伸びが良く、洗濯に強く色々な衣料に使用できます。
用途帽子・手芸・アウター用ゴム。
材質ゴム:合成ゴム(二トロン),糸:ポリエステル
寸法(m)巻き:30
伸長率(%)250
耐久性があり、ドライクリーニング可能です。色数も豊富で衣料だけでなく生活雑貨にも使用できます。
用途帽子・手芸・アウター用ゴム。
材質ゴム:キングスパン,糸:アクリル
寸法(m)巻き:3
伸長率(%)250
太さ(mm)6
メーカー名:アールズ。メーカー品番:350008。販売備考:1m単位の販売です。複数注文の場合は1mでカットするか、繋げて1本の長さでのご注文か必ずご連絡ください。ご指定がない場合は1mずつカットした状態でお送りいたします。ホース長:1。色[カラー]:ブラック。サイズ:#8ホースx1m。材質[素材]:インナー:合成ゴム/アウター:ナイロンメッシュ。仕様:PRO-LITE 350 HOSE。備考:許容温度範囲:-40°F~300°F
特記1m単位の販売です。複数注文の場合は1mでカットするか、繋げて1本の長さでのご注文か必ずご連絡ください。ご指定がない場合は1mずつカットした状態でお送りいたします。
仕様PRO-LITE 350 HOSE
材質インナー:合成ゴム/アウター:ナイロンメッシュ
色ブラック
サイズ#8ホース×1m
備考許容温度範囲:-40°F~300°F
ホース長さ(m)1
1個
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
メーカー名:アールズ。メーカー品番:400040。販売備考:1m単位の販売です。複数注文の場合は1mでカットするか、繋げて1本の長さでのご注文か必ずご連絡ください。ご指定がない場合は1mずつカットした状態でお送りいたします。ホース素材:ステンメッシュ。色[カラー]:シルバー。サイズ:#4ホースx1m。材質[素材]:インナー:合成ゴム/アウター:ステンレスメッシュ。仕様:PERFORM-O-FLEX HOSE。備考:許容温度範囲:-40°F~300°F
特記1m単位の販売です。複数注文の場合は1mでカットするか、繋げて1本の長さでのご注文か必ずご連絡ください。ご指定がない場合は1mずつカットした状態でお送りいたします。
仕様PERFORM-O-FLEX HOSE
材質インナー:合成ゴム/アウター:ステンレスメッシュ/ホース:ステンメッシュ
色シルバー
サイズ#4ホース×1m
備考許容温度範囲:-40°F~300°F
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
アルミ製キャップの先端にゴムキャップを装着し、アウターケーブル内への水分、ホコリなどの侵入を防止
色ブラック/シルバー
寸法(Φmm)5用(ブレーキ用アウターケーブル)
材質アルミニウム/ゴム製
1セット(4個)
¥739
税込¥813
5日以内出荷
メーカー名:アールズ。メーカー品番:400120。販売備考:1m単位の販売です。複数注文の場合は1mでカットするか、繋げて1本の長さでのご注文か必ずご連絡ください。ご指定がない場合は1mずつカットした状態でお送りいたします。ホース素材:ステンメッシュ。ホース長:1。色[カラー]:シルバー。サイズ:#12ホースx1m。材質[素材]:インナー:合成ゴム/アウター:ステンレスメッシュ。仕様:PERFORM-O-FLEX HOSE。備考:許容温度範囲:-40°F~300°F
特記1m単位の販売です。複数注文の場合は1mでカットするか、繋げて1本の長さでのご注文か必ずご連絡ください。ご指定がない場合は1mずつカットした状態でお送りいたします。
仕様PERFORM-O-FLEX HOSE
材質インナー:合成ゴム/アウター:ステンレスメッシュ/ホース:ステンメッシュ
色シルバー
サイズ#12ホース×1m
備考許容温度範囲:-40°F~300°F
ホース長さ(m)1
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設
種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー
材質ウレタンゴム
空気加工触媒を使用したゴムです。制菌・消臭効果で年中清潔・快適です。花粉症対策に最適です。お肌のトラブルが気になる方や敏感な方も安心して使用できます。静電気が帯電しにくく、緩和します。
用途肌着からアウター衣料・手芸用ゴム。
材質ゴム:天然ゴム,糸:レーヨン
色白
寸法(m)巻き:1.5
伸長率(%)250
太さ(mm)30
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
空気加工触媒を使用したゴムです。制菌・消臭効果で年中清潔・快適です。花粉症対策に最適です。お肌のトラブルが気になる方や敏感な方も安心して使用できます。静電気が帯電しにくく、緩和します。
用途肌着からアウター衣料・手芸用ゴム。
材質ゴム:天然ゴム,糸:ポリエステル
色白
サイズ幅・太さ:8コール(8mm)
寸法(m)巻き:4
伸長率(%)250
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時に。スタンダードなレインウェア。
レインウェアの定番!雨やどりシリーズ!テフロンコーティングでより撥水性UP。
ジャケット・パンツとも裏地は、抗菌防臭メッシュ+ジャケット襟裏部分は、吸湿速乾。
フードは立体型フード+口元フラップ(マジックテープ付)で頭部をジャストフィット。
アウターフラップ+インナーフラップ+ファスナーの三重重ねにより正面から吹き付ける雨の侵入を防ぎます。
ジャケット袖口は、内側(ゴム入り)と外側(ベルト調整)の二重装備で手首からの雨の侵入を防ぎます。
ジャケット裏地メッシュ装着で快適仕様。※パンツはメッシュ非装着
口元フラップ(ボタン付)により、頭部をジャストフィット、さらに、視界の悪い左右方向も、透明リムで安全性を確保。
ボタンによる着脱も可能なフード。
ジャケット裾は、ドローコード(絞り紐)でフィット感UP。
パンツの裾はボタンで二段階絞り調節可能。
ポケット付。
セット内容上下
混率(%)表地:ナイロン100/PVCラミネート、裏地:ポリエステル100(メッシュ)
機能抗菌防臭総裏メッシュ、フードボタン脱着式、ズボン裾はボタンで裾しぼり可能
耐水圧(mmH2O)20000
内側にやわらかくて温かいボアタイプの裏起毛を施しています。 天然ゴムの特殊配合により、やわらかさとフィット感を実現。 独自の製法により、強力なスベリ止め効果を発揮。 手の甲側は樹脂をコーティングしていないため、通気性があります。
材質【樹脂部】天然ゴム、【アウター】ナイロン・ポリエステル・その他、【インナー】アクリル・ポリエステル・その他
色レッド
入数(双)1
機能防寒、通気性
手袋内部にファンシーヤーンを採用することにより、保温性を高めています。
発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋です。
手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。
手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。
手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。※水分は浸透する場合があります。
繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
用途寒冷地での作業に除雪作業に冷凍倉庫内作業に土木建築関連業清掃・サービス業農業
機能保温性・柔軟性・抗菌・防臭
色オレンジ
材質樹脂部:天然ゴム、繊維部:【アウター】ナイロン・ポリエステル・その他、【インナー】アクリル・ナイロン・その他
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかさを保ったまま-60℃の耐冷性能。表面特殊加工による高いグリップ力。指が曲げやすい。インナーグローブに長繊維素材を使用し、毛羽立ちしにくい仕様に。インナーグローブは洗濯ができ、衛生的。インナーグローブは空気層による耐冷効果あり。アウターグローブは防水およびグリップ力向上。
用途凍結ワクチンの取扱い。漁業、冷凍・冷蔵倉庫での作業。雪かき、レジャーなど。
機能耐冷
入数(双)1
材質インナーグローブ:ナイロン、ポリエステル、スパンデックス/アウターグローブ:アレルゲンを極力排した天然ゴム、綿、ポリエステル
色ホワイト/ブルー
オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のバイブレーションコントローラー/制振材です。振動の影響を受けやすいアウターパネル・ルーフパネルに貼り付けることで振動を抑え、音響効果を高めるための製品です。素材には「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い高比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。
材質ブチルゴム・アルミニウム
外形寸法(mm)Φ120
厚さ(mm)2.3
質量(g)約42(1個)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームとブレーキ、シフトアウターワイヤーの擦れキズを防止するためのパーツです。 ただのゴムではなく、弾力性のある素材を使用。
色AVEDIOロゴ入リ
1本
¥119
税込¥131
31日以内出荷
フレームとブレーキ、シフトアウターワイヤーの擦れキズを防止するためのパーツです。 ただのゴムではなく、弾力性のある素材を使用。
色ロゴナシ
1本
¥119
税込¥131
31日以内出荷
熱湯の飛散による火傷を防護します。
アウターに耐熱性・耐切創性に優れたケブラー(R)を使用しています。
インナーに耐熱性・耐薬品性に優れたネオプレンゴム手袋を使用しています。
アズワン品番1-7432-01
全長(cm)30±2
中指長(cm)約8.5
手の平幅(cm)約10
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱・耐切創・耐薬品
耐熱温度(℃)200
材質(外被)掌部/ケブラー(R)ニット(滑止皮付)、甲部/アルミナイズドケブラー(R)、カフス/アルミナイズドケブラー(R)
材質(インナー)ネオプレン手袋(裏メリヤス)
1双
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
ソフトな着け心地で美姿勢をサポート。たすき掛け仕様で簡単装着。
装着するだけで、肩甲骨を引き寄せ背筋がピン、胸を張った姿勢美人へ導きます。
薄型でアウターにひびきにくいから日常使いもOK。
伸縮性のある柔らかいゴムでワキが痛くなりにくいから一日快適に着用していただけます。
材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
適合サイズレディースS~L、メンズS~M
適応寸法(cm)35~45
ベルト幅(cm)約3.2
関連キーワード
1
2
次へ