279件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA)71 伸び(%)490 使用温度範囲(℃)-10~200 引張強度(MPa)12.1 機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
1本(1m)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。 全長(m)1 使用圧力(MPa)0 材質フッ素ゴム 使用温度範囲-20~200℃ 適合流体キシレン、硫酸、塩水など 特性耐熱、耐油、耐薬剤
1本(1m)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1巻
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。必要な長さに切断しご使用下さい。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。 長さ(m)1 黒色
1本
189 税込208
当日出荷


-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

純ゴムバンドと同等の伸びと引張強度を備えています。 油が付着しても、膨潤が少なく、強度の低下が少ないゴムバンドです。
トラスコ品番254-9280 厚さ(mm)1.1 質量(kg)1 番手#360 折径(mm)140 切り幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
4,598 税込5,058
当日出荷

アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。 厚さ(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
1本(2kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1 アメ色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個(1kg)
8,069 税込8,876
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1 耐熱温度(℃)120 耐油温度(℃)100
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

輪ゴムにヘッドとタブが付いていることで、たばねやすさと外しやすさを可能にしたバンドです。 巻きつけてヘッドをひっかけるだけで簡単にたばねることができます。 タブをひっぱることで簡単にはずすことができます。 何度もたばねたり、はずしたりする際は便利です。 アイデア次第で様々な使い方が可能です。 色は全5色、単色タイプと5色ミックスタイプがあります。
用途コード類・文具・キッチン用品・手芸・園芸・釣具・アウトドア用品の整理に、巻きつけて目印用として 内径(Φmm)44.5 番手#18×3
1セット(5本)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)たばねバンド
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。 厚さ(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)耐候性オーバンド#260
純ゴムバンドと同等の結束力を備えた全天候型のゴムバンドです。 高温多湿の屋外作業、工業用、産業用に幅広く利用できます。
トラスコ品番254-9263 セット内容約1400本入 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 質量(kg)1 内径(Φmm)63.5 番手#260 折径(mm)100 切り幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
4,498 税込4,948
当日出荷

輪状で弾性能が良い為、色々な物をまとめるのに便利
1袋
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)オーバンド1KG #610
エコ商品
業務用として最適です。 良質の天然の純ゴムを使用しています。 締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。
用途一般結束用 トラスコ品番109-7398 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 質量(kg)1 アメ色 内径(Φmm)152 適合規格食品衛生法、食品添加物規格適合 番手#610 折径(mm)240 切り幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20袋)
56,980 税込62,678
12日以内出荷

共和(輪ゴム・ゴムバンド)オーバンド1KG #510
エコ商品
業務用として最適です。 良質の天然の純ゴムを使用しています。 締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。
用途一般結束用 トラスコ品番109-7361 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 質量(kg)1 アメ色 内径(Φmm)127 適合規格食品衛生法、食品添加物規格適合 番手#510 折径(mm)200 切り幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10袋)
56,980 税込62,678
12日以内出荷

共和(輪ゴム・ゴムバンド)オーバンドたばね
エコ商品
材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 アメ色 切り幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1セット(20個)
39,980 税込43,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)オーバンド1KG #660
エコ商品
業務用として最適です。 良質の天然の純ゴムを使用しています。 締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。
用途一般結束用 トラスコ品番109-7388 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 質量(kg)1 アメ色 内径(Φmm)165 適合規格食品衛生法、食品添加物規格適合 番手#660 折径(mm)260 切り幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20袋)
60,980 税込67,078
翌々日出荷

共和(輪ゴム・ゴムバンド)オーバンド1KG #560
エコ商品
業務用として最適です。 良質の天然の純ゴムを使用しています。 締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。
用途一般結束用 仕様【1kg当たりの平均本数(本)】710 トラスコ品番109-5869 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 質量(kg)1 アメ色 内径(Φmm)140 適合規格食品衛生法、食品添加物規格適合 番手#560 折径(mm)220 切り幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20袋)
56,980 税込62,678
12日以内出荷

1箱
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1箱
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1箱
23,980 税込26,378
9日以内出荷

1箱
18,980 税込20,878
7日以内出荷

品質にこだわったアメ色ゴムバンド。 紫外線をカットする袋入りで、開口部はスライダー付きチャックを使用していますので、出し入れ保管に便利になっています。
用途包装、結束用として 材質天然ゴム アメ色
1袋(500g)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています。小さなサイズから大きなサイズまで豊富にとりそろえました。巾広タイプもご用意しておりますので、用途に合わせてお選び下さい。
1袋(500g)ほか
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。 常用圧力(MPa)1.0 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 使用温度範囲(℃)-20~60
1巻(1m)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伸縮性に優れ、環境にも優しい天然ゴム使用。 紫外線をカットするUVカット袋を使用し、従来よりゴムバンドが劣化しにくく、長持ちします。 スライダー付で取り出し易く収納しやすい。 シースルー袋で色が一目で見えます。
用途食品包装・軽包装・農業用等 アメ色
1袋(500g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

医療施設で使用されているスタンダードなビニールホースです。
1個ほか
42 税込46
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たんぽぽゴムバンド
フック対応付
折径(mm)約80 切り幅(mm)3
1個
139 税込153
当日出荷

1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉱油系の油、炭化水素系の燃料に強いゴム製チューブ。
用途小型農業機械等の給油用。 材質NBR 使用流体鉱油系の油、炭化水素系の燃料
1巻
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフレイムジャパンゴムバンド
天然素材で環境にやさしく、やわらかく力強い伸縮力。 切幅1.3mmで通常の商品よりも若干太く使いやすくなっています。
切り幅(mm)1.3
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切幅が一般的な輪ゴムより幅広くしっかり結束でき、切れにくい輪ゴムです。 内径38mm、折径60mm、切幅1.3mm
番手No.16
1個(75g)
219 税込241
当日出荷

厳選した上質の天然ゴム原料を使用、すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています。
用途包装用、結束用。 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 質量(kg)1 アメ色
1袋
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)