使いやすい大きさにカットして使用してください。
用途パンク修理やゴム製品の補修などに
色黒色
耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。
色黒
容量(g)100
質量(g)131
仕様速乾タイプ
トラスコ品番445-2399
主成分クロロプレンゴム系
主な用途ゴム、布、皮革
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
特性耐水性
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、速乾
主なワーク大面材、パーツ
1個(100g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ゴムのり(8mg)とシートパッチのセットです。パンク修理時に最適です。
セット内容ゴムのり(8mg)、シートパッチ
寸法(mm)(シートパッチ)50×160
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ゴム・皮に使用できる接着剤です。
しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。
弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。
チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。
超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。
今まであきらめていた破れや、穴の補修に。
指触乾燥時間(分)10
完全硬化時間24時間以上
アズワン品番64-5075-46
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(104g)
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
ウィンドー、トランクなどのゴムパッキンのひび割れ補修、充填、接着に使います。
耐熱・耐寒性に優れ、弾力性が長期持続。
用途ウェザーストリップ等のゴム補修および防水シール用
付属品充てんノズル、巻き上げ金具、ヘラ
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
接着層と補強層の2重構造で出来ているチューブ修理用ゴムシートです。
キズ穴の大きさに合わせてシートをカットでき、あらゆる形状のキズ穴にも対応します。
用途ブチルゴム・天然ゴムチューブの修理
仕様チューブ用
寸法(mm)105×210
1袋(5個)
¥859
税込¥945
当日出荷
引張り及び引き裂き強度が強い。伸び及び弾性が大きい。
収縮率が非常に少ない。耐摩耗性がある。(衝撃摩耗に効果有り)
用途ゴムロールの製作又は修理。ベルトコンベアー、ゴムホース等ゴム製品の現場補修。
ポンプ、タンク、シュート、遠心分離機、パーツフィーダー等の内面保護ライニング。
ショックパッド、バンパー、クッションの製作。機械装置等の振動や騒音防止。
適合ゴム、金属全般、コンクリート、木材、石材
比重ASTM_D792:1.2
伸び(%)300
耐熱温度(℃)(Dry)80、(Wet)50
可使時間(分/25℃)25
引張強度(MPa)12
硬化時間(時間)16
危険等級Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第四石油類/第三石油類
危険物の数量0.26L/0.11L
危険物の性状非水溶性/非水溶性
1セット(0.45kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。
チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。
TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
ノントルエン。シートパッチ付。
用途パンク修理用。
寸法(mm)【ゴムのり】約111×19×29
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【パッチシート】約74×256×1
内容量(g)18
1個
特価
¥589
税込¥648
当日出荷
ノントルエンタイプ
用途自転車パンク修理用
自転車のチューブのパンク修理に最適です。
補強層と接着層が完全に一体となっています。
硬質ゴム(補強層)と、軟質ゴム(接着層)との複合体であるため、チューブになじみやすく、パンク穴をしっかり補修します。
周辺部に段差がないため、接着が確実に行えて、重ね貼りも可能です。
用途チューブ(自転車用)
仕様チューブ用
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分アクリル樹脂(水性)
主な用途布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
穴の大きさに合わせてカットして使用するパンク修理用パッチ。あらゆる形状の穴に対応可能。ゴムのり別売り。
寸法(mm)約285×75
色ブラック
商品タイプ大判パッチゴム
1枚
¥689
税込¥758
当日出荷
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。
ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。
超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。
シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。
塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。
新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。
クツ底のはがれの補修に。
セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー
種類特殊ポリウレタン系補修剤
付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリ
使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。
主成分特殊ポリウレタン系
完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
パンク修理のゴム接着に最適なゴムのりです。
用途パンク修理等に
成分有機溶剤94% 、天然ゴム6%
タイプノーマル
1缶(90mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
不意のパンクもシール感覚で修理が可能
ゴムのり不要タイプ
仕様チューブ用
セット内容丸型(Φ25mm)×6枚
色レッド
アズワン品番64-9558-07
1セット
¥379
税込¥417
当日出荷
乗用車から建設重機まですべてのラジアルタイヤ用内面修理。あらゆる傷の大きさと種類に対応できるよう種類が豊富で、ゴムは有効期限が長くなるように配合されています
寸法(mm)56×77
1本(20枚)
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
こんなお得な商品も!
チューブパッチ
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
チューブのパンクを強力な1貼りで完封!。コールド布折敷の貼付けですから、火気不用で安全です。周辺部に段差がありませんので接着を完璧にします。重ね貼りも出来ます。
適合乗用車
パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。
セット内容ケース(1)、ゴムのり(8 ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(1枚)、バッチ中(44×25)(2枚)、パッチ丸(径25mm)(3枚)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(2本)、キャップ(1個)
材質プラケース:ポリエチレン、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム
寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ゴム生地・接着剤・紙やすり等、ボート補修に必要な材料一式です。
用途ゴムボートの補修用。
セット内容本体布15×15cm(2枚)、底布15×15cm(2枚)、チューブ糊(20g)、サンドペーパー#80 5.7×7cm、口栓(PHN)用Oリングパッキン、タルク(打ち粉)30G、補修説明書
INAX用のトイレのロータンクゴムフロートです。
ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。
INAX製密結型ロータンク呼51に使用できます。
くさりの長さは300ミリです。
用途トイレ
仕様I型・密結用
材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス
アズワン品番64-5155-14
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
INAX用のトイレのロータンクゴムフロートです。
ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。
INAX製ロータンク呼32・38に使用できます。
くさりの長さは300ミリです。
用途トイレ
仕様I型
材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス
アズワン品番64-5155-15
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
INAX以外のほとんどの国産ロータンク式トイレに使用できます。
ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。
呼32・38・51兼用のロータンクに対応します。
くさりの長さは320ミリです。
触れたときに手が黒くならない青色ゴム仕様です。
用途トイレのロータンクゴムフロート10個入りです。
材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
色青
1セット(10個)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
トイレのロータンクゴムフロートです。
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。
呼32・38・51のロータンクに対応します。
くさりの長さは320ミリです。
触れたときに手が黒くならない青色ゴム仕様です。
用途トイレ
材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
アズワン品番64-5155-13
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ニッポンテックオリジナルのパーマキュア。タイヤ外面から、カンタンにしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。ナイロンコードの5倍の強度のあるアラミドコードを採用で柔らかく切れにくい。タイヤへの挿入が、より容易となりました。ブラッククッションゴムの採用で修理後、タイヤと一体色となり目立ちません。
長さ(mm)95
適合乗用車
タイヤ用加硫セメントです。
熱加硫、自然加硫のどちらにも使用できます。
ハードゴム(フュージョンシリーズ)の修理用途に使用する加硫剤です。乾燥時間は8分~10分。
仕様刷毛付き(上蓋一体型)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.235L
危険物の性状非水溶性
1缶(235mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
靴修理用に作られた、速乾・強力タイプのボンドです。
ゴム・硬質プラスチック製カカトや靴底の修理に最適です。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
¥349
税込¥384
当日出荷
・ボールタップ
和式・洋式どちらにも取付け可能です。
手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。
簡単に水位調節ができます。
・ゴムフロート
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
呼32・38・51のロータンクに対応します。
触れたときに手が黒くならない青色ゴム仕様です。
用途これ一つでトイレの水もれを解決できる部材のセットです。
材質ボールタップ:ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅ゴムフロート:エチレンプロピレンゴム、ステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.75
アズワン品番64-5158-57
くさり長さ(mm)320
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。
INAX製ロータンク呼32・38(ゴム玉 小 55ミリ)に使用できます。
用途INAX用のトイレのロータンクゴムフロート10個入りです。
仕様INAX呼32・38用
材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス
くさり長さ(mm)300
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
電子機器の修理・分解やはんだ作業の際に役立つシリコンマット。
シリコンゴムの耐熱温度は500℃!
断熱 耐腐食 絶縁 毒成分もありません。
裏面にマグネット付きで大活躍。
丸めて収納が可能です。
寸法(mm)400×300
質量(g)490
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。
INAX製密結型ロータンク呼51(ゴム玉 大 65ミリ)に使用できます。
用途INAX用のトイレのロータンクゴムフロート10個入りです。
仕様INAX呼51用
材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス
くさり長さ(mm)300
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
ラジアル・バイアスタイヤの修理用内面パッチです。
パッチ中心部は強化ゴムを採用。
チューブパッチとしても使用可能。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用
適合乗用車・トラック
断熱効果の高い有機、無機物を特殊製法により、混練したもので、作業性の高いクリーム状です。断熱部に塗るだけで内部温度を急速に吸収、発散させます。200℃~170℃の高温でも、表面0.5~1mmを除き大部分は回収でき、再利用できます。完全中性で、人体に無害の水溶性で、高熱による酸化、有毒ガス発生等の心配は全くありません。
用途溶接、溶断、ロー付、ハンダ付の熱によるひずみ防止、変色、酸化防止、部品の保護。電気溶接の際、スパッター付着防止。塗装製品、メッキ製品、ガラス、セラミック、木製品、繊維、半導体、等熱に弱い全ての部品を保護。金属の局部焼入または硬度保持。精密配管装置の熱交換器等の修理、改造。ゴム、プラスチック、塩ビ等のライニング加工製品。異質の金属溶接の作業時間短縮。
主成分二酸化ケイ素
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
修理用ゴムに、2WAY方式(エコ・セメント併用、不使用のどちらでも修理可)の画期的新素材「パワーバルカシール」を採用。これにより、エコ・セメントを併用する修理と、エコ・セメントを使用しない修理の2通りの修理方法を選択することが可能になりました。挿入工具は3ピースに分解・収納でき、ツーリング時の携帯に便利です。弾力ナイロン繊維で構成されているため、スチールラジアルによる挿入時の切れがありません。
用途チューブレスタイヤ(バイク・乗用車)用
セット内容パワーバルカシール5本、エコ・セメント(8cc)2本
チューブタイプのノントルエンゴムのり。パンク修理時に最適です。
1個(22mL)
¥349
税込¥384
当日出荷
用途パンク修理に必要アイテムです。
セット内容ゴムのり22mL、パッチRサイズ(25mm)2枚、Sサイズ(24×34mm)×2枚、Lサイズ(32×52mm)×1枚、虫ゴム:20mm×2本、バブルキャップ×2個、らくらくワックス×1個、パンク修理ローラー×1個(変えサンドペーパー×3枚)、タイヤレバー×3本
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
世界初の2ウェイ(接着剤を使って修理・接着剤を使わずに修理)外面修理材登場!!。特殊な粘着性未加硫ゴムで出来ています。接着剤なしでも修理でき又、挿入作業がスムーズに行えます。接着剤を使用しますと強力な加硫接着が得られます。これにより、修理専門家の判断で接着剤使用、不使用どちらでも安心して使って頂けるようになりました。(連続高速運転で大きな荷重がかかると予想されるタイヤの修理には接着剤使用をお勧めします)。強力で特殊構造のナイロン繊維で出来ていますので、スチールによる切れを解消しました。シール先端部が斜めにカットされていますので、インサートニードルヘのセットがスムーズに行えます。傷穴の形状にフィットするように設計されていますので、走行中に傷穴が広がることがありません。複雑な工具を必要とせず、簡単に修理が出来、しかも経済的です。
用途チューブレスタイヤ外面修理材
突然のパンクでも安心の1本!
タイヤを外さずにスピード修理できる、エアゾールタイプの応急パンク修理剤です。 これ1本で、軽自動車~ミニバンサイズまで対応。普段から常備しておくことで、急なパンクトラブルでも安心。 使い方はとっても簡単、タイヤのエアバルブから本液を注入するだけ! 液体ゴムがタイヤ内で泡状に広がり、パンクの穴を補修します。しかも同時に空気も入ります。スペアタイヤを積んでいない車の常備品・純正パンク修理剤の代用品にも最適です。
付属品取扱説明書
質量(g)309
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×87×66
1本(335mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タイヤを外すことなくパンク修理可能
作業はいたって簡単
緑色のSLIMEをタイヤに注入しコンプレッサーで空気を充填するだけ。注入したSLIMEが遠心力でタイヤ内部に広がりパンク箇所を直します。
SLIMEは簡単に水洗い可能です。流した溶剤は無公害。
従来のスプレータイプのパンク修理剤は、一旦パンク修理に使用すると白濁したゴムがタイヤ内部に張り付き、容易に液剤を落とす事が出来ませんが、SLIMEは簡単に水洗い可能です。
カスタマイズオーディオでトランクをスピーカやアンプで埋めているユーザーにも最適です。
優れた品質
欧米のカーメーカー(FIAT・フェラーリなど)に純正採用。
セット内容タイヤシーラント(パンク防止剤) 473mL×1本、ゲージ付エアーコンプレッサー×1台、バルブツール類
使用の目安乗用車タイヤ1本
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ