「ゴム脚 シリコーン」の検索結果
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り
材質EPDM
種類ゴム足
硬度70°±5°
使用温度(℃)(周囲)70以下
使用周囲温度(℃)70以下
材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)
特性難燃性
三脚をアスファルト上でも安全に使用できる滑り止めゴム。
材質シリコンゴム(黒ゴム)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×29
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
移行汚染度が向上いたしました。
用途医療機器・理化学機械・各種計測機等
材質SBR(非移行性)
色グレー
種類ゴム足
硬度60°±5°
表面処理(座金)3 価クロメート
材質(座金)SPCC
移行汚染度4級
RoHS指令(10物質対応)対応
UL規格認定材料を使用したゴム足です。
用途OA機器・事務機器・各種計測機械等
材質CR(クロロプレンゴム)
色カラシ色
種類ゴム足
硬度60°±5°
表面処理(座金)3 価クロメート
難燃性(UL規格)94V-0
材質(座金)SPCC
RoHS指令(10物質対応)対応
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質EPDM
色黒色
種類ゴム足
硬度約60°
材質(ワッシャー)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
色ブラック
種類ゴム足
硬度65°
材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の脚部
材質EPDM
種類ゴム足
特性難燃性
硬度70°±5°
使用周囲温度(℃)70以下
色ブラック
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼
色黒色
硬度65°±5°
種類ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
色(本体)B(黒)
お皿やグラスなどの水切りに。
スライド式でシンクに直接掛けられます。
シンクサイズに合わせてスライド、水切りポケット付。
カラーコート、亜鉛めっき、鉄線材による防カビ加工。
材質本体:鉄、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン、ノズルキャップ:シリコーンゴム、すべり止め:エラストマー(脚部)・塩化ビニル(スライドアーム)
仕様原産国/金属部:中国、樹脂部:日本
質量(g)1100
耐荷重(kg)約4
表面処理本体:エポキシ樹脂塗装
耐熱温度(℃)ポリプロピレン:100
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
・足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。オフィスや工場の足ゴムによる汚れを防ぎます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等。
寸法F(mm)1.0
材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)SPCC、(5)シリコンゴム、(6)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.1MB)
衝撃吸収性に優れています。
用途ドア、台車、車などの当り止め
材質天然ゴム
本体・蓋/ポリプロピレンカゴ/ポリエチレン水抜き栓/シリコンゴム。抗菌加工で衛生的に使えます。本体が半透明のため水切り具合が確認できます。水抜き栓付で簡単に水抜きができます。
材質本体・フタ・グリップ:ポリプロピレン、カゴ:ポリエチレン、水抜き栓:シリコンゴム、脚ゴム:NRゴム、その他:ナイロン、アルミ、SUS
食材をすくいやすいシリコン製おたま。シリコーンゴムのしなりを活かして、食材をムダなくすくえます。先端がテーブルにつかない脚付き。
用途キッチンツール 調理器具 おたま
材質本体/シリコーンゴム、芯材/ステンレス鋼
質量(g)約118
寸法(cm)約8×8.5×27
耐熱温度(℃)200
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
盛り付けにも調理にも使えるシリコン製キッチンスプーン。食材をすくってそのまま炒められます。しゃもじのようにご飯をすくってそのままチャーハンを炒めることも。シリコーンゴムのしなりを活かして、食材をムダなくすくえます。先端がテーブルにつかない脚付き。
用途キッチンツール 調理器具 調理スプーン
材質本体/シリコーンゴム、芯材/ステンレス鋼
質量(g)約95
寸法(cm)約7×5.5×27
耐熱温度(℃)200
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・ステンレスワッシャ入りです。・硬度65°±5°
材質クロロプレンゴム(CR)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌仕様のゴム足です。
JIS Z 2801 抗菌活性値 2.0 以上です。
本品は食品衛生法適合材料を使用しております。
用途医療機器、厨房食品関係、食品製造装置、食品包装機器等
材質/処理ゴム足:シリコンゴム/黒色、座金:SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
感圧性接着剤:ゴム系
非移行性です。
材質ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
0.1g単位の計量が可能な微量モードで、イーストや調味料などの細かな計量に便利。水や牛乳(普通牛乳)の量を計量カップなしで確認できます。本器で表示される水や牛乳のmLは計算値です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。見やすい文字高28mmの大型表示。すべりにくいシリコーンゴムカバー付きなので、ガラス製のボウルなどでの計量も安心です。裏返すとこぼれやすいパスタなどを計量するのに便利です。耐熱温度:220℃/耐冷温度:-40℃。本器の耐熱・耐冷温度とは異なります。
仕様地域設定:5区分
付属品お知らせ(保証書付)、シリコーンゴムカバー、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)
電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。
最小表示【微量モード】0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)【通常計量モード】1g
本体質量(g)約364(電池含む)
対応HOLDモード、mLモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴムカバー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能)
保証期間1年
フックフック穴(スライド式)
オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。
電池寿命連続約90時間
主材質ABS、PET、シリコーンゴム
取扱説明書(0.67MB)
計量範囲(通常モード)0~2000g
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×27×196
計量精度【微量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)最小表示0.1gの時、0gから50gまで:±0.2g、50gを超え200gまで:±0.3g 最小表示0.5gの時、0gから250gまで:±1.0g、250gを超え1000gまで:±1.5g【通常計量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g
表示寸法(mm)文字高:28
ワッシャー入りです。硬度:65
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)
色(本体)ブラック、(ワッシャー)素地
種類ゴム足
硬度65°
材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
大画面表示と押しやすい大きなボタン。
起動時間わずか1.5秒のスピーディー計量。
壁掛け用フック穴付
シリコーンゴムのすべり止め脚付。
材質ABS樹脂
電源単4乾電池×2本付
色ダークグレー
ひょう量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×176×32
最小表示0.3~ 300gまで0.1g、300~1000gまで0.5g、1000~2000gまで1g
TKG品番9-0601-0901
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
ハイパワーのVOLTEGA300サイズに合わせた真空デシケーターで、真空引きをしながらの撹拌に使用できます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しておりグリースの必要がありません。ゴム脚の代わりとなる滑り止めシートが付属しており、天板からの滑りを防ぎます。通常の真空デシケーターとしても使用できます。デシケーターにも脱泡装置にも使用できます。
仕様透明強化PMMA(アクリル)(板厚(mm):20)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート、真空バルブ(mm):Φ8/Φ14ホースニップル×各1個、真空ゲージ(Pa):-0.1M
付属品ソルボシート(1-6888-01)
質量(kg)約11
外寸(mm)300×300×302(※バルブ・メーター除く)
内寸(mm)260×260×260
アズワン品番4-440-01
許容真空度(Pa)約133
1個
¥94,900
税込¥104,390
当日出荷
液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。
モニタ下にスペースを作る事で机上の収納力を上げて効率よく作業が出来ます。
手前にUSBハブを付けているのでUSB機器の抜差しが楽に出来ます。
机上ラック脚部底面はシリコンゴムが付いていて滑り止め、傷防止効果があります。
付属品のケーブルタイをご使用いただく事でUSBハブのケーブルが邪魔にならないように配線できます。
仕様天板サイズ_W:560mm 天板サイズ_t:12mm 天板サイズ_D:240mm 個口数:1個口 ケーブル長:1.4m
付属品ケーブルタイ×2
材質天板:木製(MDF)+PVC貼りフレーム:アルミニウム
質量(kg)約1.86
間口(mm)560
耐荷重(kg)5
フレーム色ガンメタリック
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
組立方法組立出荷
供給電流(mA)400(全ポート合計)
コンセントあり
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
アジャスターなし
引出しなし
食器用洗剤で丸洗いできる!
防水仕様で丸洗いができるから、料理中に汚れた手で使っても、お子さまが粉などで汚してしまっても、すぐに洗えて、いつでも簡単に清潔・キレイな状態に。
衛生的にも安心なクッキングスケールです。
お子様と一緒に料理やお菓子作りをする時、粉や水が付いた手でさわっても丸洗いできるから安心。
電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
仕様収納に便利なフック穴付、滑りにくいシリコーンゴム脚付、計量皿取り外し
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本
材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約383(電池含む)
電源(V)DC3(単4形乾電池×2本)
電源DC3V_単4形乾電池×2本(マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます)
最小表示(g)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×39×194
測定方法電気抵抗線式
機能オートパワーオフ(約6分)、0表示機能(追加計量機能)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約120×125
保証期間1年
防塵防水性能IP65
最大計量(kg)2
表示文字サイズ表示高:20mm
測定範囲(kg)0~2
計量精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g
ひょう量単位g
熱々の鉄板料理を食卓で楽しめる。出来たての美味しさをテーブルの上で楽しめる「大人の鉄板」専用ウッドボードです。毎日の食事を豪華に、華やかに演出します。ボードに埋め込まれた金属バーとゴム脚が熱を逃がしテーブルに熱を伝えません。
材質本体:天然木(ウレタン塗装)、金具:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、脚ゴム:シリコーンゴム
高さわずか3.5cm!ロータイプのため見た目もスッキリ。天面はフラットなため、調理中のお鍋や調味料などが置けて調理スペース拡大。
グリル未使用時には排気口カバーとして油ハネもしっかりガード。滑り止めとクッション性を兼ねたシリコーン製の脚ゴム付き。
ビルトインタイプのIHクッキングヒーター、ガスコンロに使用できます。
用途排気口のカバーとして、油はねのガードに
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)66×14×3.5
質量(g)775
材質本体:スチール(エポキシ粉黛塗装)、脚ゴム:シリコーンゴム
耐荷重(kg)約8
シートまな板も収納できる。シンクを傷つけない脚ゴム付
用途まな板をスッキリ収納
付属品脚ゴム4個
材質本体:スチール(亜鉛メッキ+紛体塗装) 脚ゴム:シリコンゴム
耐熱温度(℃)シリコンゴム:200
アズワン品番64-4071-43
収納枚数(枚)3
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
高さわずか3.5cm!ロータイプのため見た目もスッキリ。天面はフラットなため、調理中のお鍋や調味料などが置けて調理スペース拡大!。グリル未使用時には排気口カバーとして油ハネもしっかりガード。滑り止めとクッション性を兼ねたシリコーン製の脚ゴム付き。ビルトインタイプのIHクッキングヒーター、ガスコンロに使用可能。コンロ幅75cm以下に対応。
用途コンロ奥の排気口の汚れ防止に。コンロ奥ラック/ラック/排気口/カバー/排気口カバー/収納/キッチン収納/調味料ラック/スパイスラック/コンロガード/コンロラック/コンロカバー/すき間/隙間/隙間収納/コンロサイドラック/油ハネ/油はね/ガード/フラット/ロータイプ/薄型/ワイド/幅広/ガスコンロ/IH/キッチン/おしゃれ/日本製
材質本体:スチール(エポキシ粉体塗装)、脚ゴム:シリコーンゴム
質量(g)900
耐荷重(kg)約8
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)78×14×3.5
包丁・まな板が収納可能。シンクを傷つけない脚ゴム付
用途毎日使うものを、まとめてキレイに取り出しやすく
付属品脚ゴム4個
材質スチール(亜鉛メッキ+紛体塗装) 脚ゴム:シリコンゴム
耐熱温度(℃)シリコンゴム:200
アズワン品番64-4071-44
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
持ち手付きで持ち運びラクラク。シンクを傷つけない脚ゴム付
用途グラスやペットボトルをスッキリ収納
付属品脚ゴム4個
材質スチール(亜鉛メッキ+紛体塗装) 脚ゴム:シリコンゴム
耐熱温度(℃)シリコンゴム:200
アズワン品番64-4071-46
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
斜めに入ったワイヤーがしっかり自立をサポート。シンクを傷つけない脚ゴム付
用途まな板をスッキリ収納
付属品脚ゴム4個
材質本体:スチール(亜鉛メッキ+紛体塗装) 脚ゴム:シリコンゴム
耐熱温度(℃)シリコンゴム:200
アズワン品番64-4071-42
収納枚数(枚)1
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
床面の保護、すべり止め、防振、防音に。裏面の吸盤でしっかり固定できる防振ゴム。やわらかく耐久性のあるシリコンを使用。ベッドやソファ、洗濯機の脚の下などにご使用いただくと振動を防ぎ、すべり止めとしても効果を発揮します。色移りのしにくいシリコン製(場所や使用環境により色移りする場合がございます)
手のひらの痛みを和らげる「ソフトグリップ」+「シリコンカバー」のグリップ。強靭なカーボン製シャフト。広めに設計された基底面により、突いた時に抜群の安定感。抗ウイルス&抗菌剤配合先ゴム使用。
仕様●材質:シャフト/カーボン、グリップ/カーボン+発泡ゴム、脚部/カーボン●全長:650~900mm(25mm間隔・11段階調節)●シャフト径:上部/Φ24mm、下部/Φ19.5mm●重量:480g●カラー:ダークブルー
アズワン品番65-9077-36
1本
非課税商品
¥21,980
税込¥21,980
6日以内出荷
家電と小物をコンパクトに収納できるレンジ上ラック。・レンジ、キッチンボード上のデッドスペースを有効活用。・シンプルデザインで、キッチン家電を見せながら収納できます。・キッチン家電に合わせやすいブラックとホワイトの2色展開。・2段式で棚にラップやレンジトレイを収納。網棚は取り外すことができます。・S字フックをかけたり、レシピブックを収納できるサイドバー付き。・ワークシーンでもお使いいただけます。・脚の床面は耐熱200°のシリコン製すべり止めゴム付き。・インテリアになじむマット塗装加工。家電と小物をコンパクトに収納できるレンジ上ラック。・レンジ、キッチンボード上のデッドスペースを有効活用。・シンプルデザインで、キッチン家電を見せながら収納できます。・2段式で棚にラップやレンジトレイを収納。網棚は取り外すことができます。・S字フックをかけたり、レシピブックを収納できるサイドバー付き。・ワークシーンでもお使いいただけます。・脚の床面は耐熱200°のシリコン製すべり止めゴム付き。・インテリアになじむマット塗装加工。家電と小物をコンパクトに収納できるレンジ上ラック。・レンジ、キッチンボード上のデッドスペースを有効活用。・シンプルデザインで、キッチン家電を見せながら収納できます。・キッチン家電に合わせやすいブラックとホワイトの2色展開。・2段式で棚にラップやレンジトレイを収納。網棚は取り外すことができます。・S字フックをかけたり、レシピブックを収納できるサイドバー付き。・ワークシーンでもお使いいただけます。・脚の床面は耐熱200°のシリコン製すべり止めゴム付き。・インテリアになじむマット塗装加工。
材質【天板・網棚・フレーム】鉄・エポキシ樹脂粉体塗装【ねじ類】鉄・メッキ【樹脂部品】シリコン樹脂
寸法(mm)460×295 ×110
色マットブラック
幅(cm)46
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
【幅115cm×奥行40cm】【耐荷重50kg】【キズや汚れに強いメラミン樹脂加工】シンプルでリモートワークにも最適なケーブル収納デスクです。天板裏に設置されているタップホルダーで、アダプターや延長コードをスッキリ収納!最大5本のケーブルを1ヵ所に結束できる、シリコンゴム製のケーブルホルダー付きです。ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。ケーブル径約6mmまで対応し、裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。脚底にアジャスターがついているので、がたつきを防止します。天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、ケーブル収納:プリント紙化粧パーティクルボード、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)1150
質量(kg)14.24
高さ(mm)700
質量(g)14240
奥行(mm)400
耐荷重(kg)天板:約50、ケーブル収納部:約2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1150×400×700
1
2
3
次へ