ステンレスなどの樹脂系フラックスでは難しいとされる金属のはんだ付けに使用するフラックスです。
成分塩化亜鉛、塩化アンモニウム、塩酸、脱イオン水
比重約1.59(at20℃)
塩素含有量(%)28.0wt
種別半田付け
危険物の類別非危険物
銅、真鍮、ブリキなどのはんだ付けに使用するフラックスです。
ステンレス用フラックスBS-45とステンレス用はんだSD-69のセットです。ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%
セット内容ステンレス用フラックス(BS-45)、ステンレス用はんだ(SD-69)
容量(mL)25
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。
便利なハケ・キャップ付。
H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%
種別半田付け
危険物の類別非危険物
鉛フリーはんだ対応の電子部品用フラックス
手はんだ付け作業効率アップに特化した信頼のフラックス
品質維持に最適な、使いきり少量20mlボトル入り(ハケ付き)
用途電気部品、PCB用に。
種別半田付け
仕様ハケ付き
トラスコ品番367-8806
全長(mm)2
容量(mL)20
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1個(20mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。
種別半田付け
仕様はんだ用
トラスコ品番376-0430
容量(mL)100
活性温度(℃)180~400
適合母材銅管
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
経済的な補充用フラックス
30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。
鉛フリーハンダ対応。
容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
種別半田付け
ハロゲン含有率0.07%
絶縁抵抗(Ω)1011
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。
優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。
従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。
種別半田付け
成分ワセリン、塩化亜鉛など
保管環境直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
種別半田付け
成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%
トラスコ品番849-8340
容量(mL)(フラックス)20
比重0.824(20℃)
引火点(℃)11.7
危険等級Ⅱ
塩素含有量(%)0
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.02L
絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)
危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
名称塩化亜鉛溶液 比重1.95
等級EP
化学式(塩化亜鉛)ZnCl2、(塩化水素)HCl
濃度(%)(塩化亜鉛)70.2、(塩化水素)1.1
労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2
アズワン品番89-0062-57
危険物の類別非危険物
特性金属腐食のおそれ、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
PRTR法第1種
CAS登録番号7646-85-7
1本(500mL)
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ無し
質量(g)70
長さ(m)約5.0
線径(Φmm)1.6
化学組成Sn63%-Pb37%
融点(℃)183-184
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%
セット内容フラックス単体
種別半田付け
危険物の類別非危険物
ハンダ槽用の棒状タイプ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。
質量(g)200
融点(℃)183
アルミ、チタン以外のほとんどの金属に使用可能。
簡単な水洗いで除去できる無公害フラックス採用。
線径(Φmm)1.6
長さ(m)2.5
質量(kg)0.04
成分Sn 40%、Pb 60%
トラスコ品番120-4033
質量(g)40
比重9.3
固相/液相温度(℃)183/234
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コの字型のシート押さえです。
金属製で耐久性がありマルチシートや不織布などの押さえに最適です。
用途マルチシートや不織布などの押さえとして
材質スチール+塗装
長さ(mm)150
幅(mm)30
色シルバー
太さ(mm)Φ3.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ヤスリで加工できる大型銅こて先付
電源(V)AC100(50/60Hz)
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。
種類Uピン
材質鉄
長さ(mm)約150
幅(mm)約30
太さ(mm)約2.8
1パック(100本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
セットのはんだは鉛入りです。
銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
用途鈑金用フラックス・はんだセット
セット内容板金用フラックスBS-35×1個、板金用はんだSD-68×1個
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%
容量(mL)25
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード