40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファミリーバイク向けのサブキャリアです。 小さいキャリアにも取り付け可能です。 補強板を加えたことにより、より高い強度を確保しました。
用途ファミリーバイク用サブキャリア 寸法(mm)330×285 付属品取付金具 材質/仕上スチール/クロムメッキ 質量(g)950(付属品込み) 最大積載量(kg)5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのリアキャリアに取り付け可能な補助用サブキャリアです。 L字加工を施し、荷物がズレないような設計です。
用途自転車用サブキャリア 寸法(mm)約300×250 付属品取付金具 材質スチール CP 質量(g)800(付属品込み) 最大積載量(kg)5 加工クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ほとんどのリアキャリアに取り付け可能な補助用サブキャリア L字加工を施し、荷物がズレないような設計
用途自転車用サブキャリア 寸法(mm)300×250 付属品取付金具 材質スチール ブラック 質量(g)800(付属品込み) 最大積載量(kg)5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

荷物の積載が素早く簡単にできるサブキャリア。縦置き、横置きの両方向の固定が可能。 前かごに入らないマイバスケットや2リットルペットボトルケースなど、大きくて重量のある荷物を運ぶのに便利。
積載面寸法(mm)460×306×53 付属品取付金具 質量(g)1450(取付金具含む)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手提げバッグを立てて積載できるサイドサブキャリア。 リアキャリアを装備した26インチ以上のクロスバイクおよびシティーサイクルに対応。 左右どちら側でも装着可能。 荷物固定用のゴムバンド付き。 付属のゴムバンドで荷物の台となる部分をすっきり収納。
付属品ゴムバンド 材質スチール ブラック 質量(g)860 最大積載荷重(kg)5 積載可能寸法(mm)400×300×150
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

レッツ2(CA1PA)タイプ リアキャリア。■純正レプリカパーツ。。■レッツ(CA1PA)用。※レッツ2(CA1PA)【22型】につきましては適合不可となります。※給油口がシートの後にある車両には取り付け出来ません。。※注意事項※。●海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
材質スチール
1個
649 税込714
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOLT(ABS)/R-SPEC(ABS)('14~)。小さめの荷物であればサドルバッグに入れたり、タンデムシートに括りつけて安心してラ。イディングを楽しむことができるでしょう。しかし少し大きめの荷物を積むとなるとそう。はいきません。そこで安定した場所に荷物を積みたいライダーのためにフラットキャリア。を開発しました。純正タンデムシートとステーを外すだけでボルトオン取り付けが可能。使い勝手が良いので様々なシーンでご利用ください。 MADE IN JAPAN.。最大積載量:10kg。スチール製、静電黒塗装仕上げ。縦260mm、横175mm。※ヤマハ純正アクセサリーのスティレットシートは同時装着不可。※フラットキャリア取付時には乗車定員が変わりますので車検証の記載変更が必要となります。
材質スチール 最大積載量(kg)10 寸法(縦×横)(mm)260×175 塗装静電黒塗り仕上げ 適合車種BOLT(ABS)
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷


1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイクから自転車まで汎用性が高いロック付きのリアボックスです。(自転車に取り付ける場合は専用の「荷箱用サブキャリア(別売)」と併せることで取り付け可能です。) 従来製品よりロック本体をバージョンアップさせることで高い信頼性を確保しました。 スチールの表面を粉体(エポキシ)塗装加工することで美しい仕上がりになっています。 高さの異なる3種類のサイズ展開で、用途に応じた選択が可能です。
用途バイク・自転車兼用リアボックス ブラック 付属品取付金具 材質スチール 加工粉体塗装
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に脱着できる、専用サブキャリアが付いたリアメッシュバスケットです。 十分な容量を確保しつつ、中段にアクセントと補強を兼ねた線材を配し、従来製品に比べバスケットの耐久性をアップしています。 後側上部に配置された大きな赤色シートが後方からの視認性を高めます。
材質スチール 付属品取付金具、専用サブキャリア 高さ(mm)240~190 質量(g)1300 加工PEコーティング 下部寸法(mm)325×235 上部寸法(mm)395×320
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さらにグレードアップさせるパーツ。 ワンタッチボルトオンで荷物の最大積載性がグンとアップします。
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷


1個
13,980 税込15,378
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のアルミリアキャリアをリニューアルしました。 天板は広くしつつ、マットシルバーアルマイト仕上げにしました。 サイドステーはアルミから強度の高いスチールに変更したことで積載時も安定します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘルメットや雨具の収納におすすめな樹脂製の自転車用リアボックスです。 ボックス内へ雨の侵入を防ぐフタ付き設計です。 簡易シリンダーロックの搭載でフタを施錠することが可能なため、積荷の盗難防止に役立ちます。 トランク後面のロゴはリフレクターシールになっており、夜間走行時には後続車両へのアピール効果を発揮します。
用途自転車に取り付けるBOX 付属品取り付けボルト(M5x25mm)×2本、取り付けステー×2枚、固定用補強板×2枚、シリンダーキー×2個 材質樹脂 寸法(mm)(上口)220~150×385、(下底)185~120×345 高さ(mm)200~190 質量(g)500 容量(L)約10 適合車種一般的なリアキャリア装着車
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車の後ろ荷台キャリアにつける後ろ用の折りたたみカゴです。フックを外すとパッとワンタッチでカゴにトランスフォーム(変身)し、お買い物の後、荷物を入れるときに便利なグッズです。荷物を入れない時は、折りたたむと、荷台キャリア部分がスッキリし、快適な走行をお助けします。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
質量(g)約1700 容量(L)約23 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約400×265×前185/後240 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約415×280×前190/後245 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約380×260 底部寸法(幅×奥行)(mm)約295×275
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

700C、29er対応スポーツバイク専用リアキャリア シートピラー径が25.4~32.0mmまで、シートチューブ長が460mm以下、フレームエンドにキャリアダボのあるスポーツバイクに取り付け可能 JIS規格クラス18準拠品 リフレクター(別売)取り付け可能
ブラック 最大積載量(kg)18まで 積載可能寸法(mm)幅130×奥行335 クラス18
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

RS804 1W出力UHF帯RFID リーダーです。4アンテナポート内蔵、毎秒最大750のタグを読み取ることができます。 LBT (6CH, 登録局)、およびミラーサブキャリア(4CH, 免許局)サポート。ANP 100(205367G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905894G)または10m(1550-905895G)が、 ANP300(4060-900007G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905912G) または10m(1550-905913G)が、必要となります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 性能RFID チップ:Impinj R2000(RFIDエンジン) 寸法(mm)本体:225 × 140 × 29 、センターピン: 2.5、 外径: 5.5 質量(g)597 インターフェースデジタルI/Oインターフェース:GPIO ピン (4 入力 & 4 出力)、その他のインターフェース:USB タイプ A 、USB タイプ B 、RS232 、RJ45 、 DC ジャック メモリー容量512MB RAM / 4GB Flash コネクタアンテナコネクタ:4 ポート、 RP-TNC コネクタ 周波数(MHz)UHF:915-92(EPC Class 1 Gen2、LBT (6CH, 登録局)、ミラーサブキャリア(4CH, 免許局)) 読み取り速度750 タグ/秒 OSLinux kernel 4.4.14 言語表示英語 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ電源 LED、リーダーステータス LED 、Wi-Fi LED 、APP LED 、アンテナ LED 無線LANWi-Fi ドングル
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

オールマイティなリアキャリアのスタンダード。 MTBやクロスバイクに取り付けるパニアバッグ対応のリアキャリアとして、MINOURAのMT-800は長年スタンダードなモデルとしてご好評いただいています。 本体はシンプル、軽量で丈夫なスチールパイプ製で、耐久力のある粉体塗装仕上げを施しています。 またさまざまなサイズのフレームにもフレキシブルに対応できるよう長さや取り付け角度が自由にセットできるステーは丸棒製で,大きな荷重にも耐えられる丈夫さを誇ります。 フレーム側シートステーにキャリア取り付け用ダボがなくても装着できるクリップバンドが付属しています。 天板に荷物を積むときに便利なゴム紐用フックも4箇所に備えています。もちろんツーリング用パニアバッグ(フック内径10mmのもの)もしっかりと取り付けられます。 縦型のリアリフレクタ取り付け金具付き。
適合ホイールサイズ(inch)24~26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×315×340 材質スチールパイプ 質量(kg)1.2 ブラック 耐荷重(kg)18まで クラス18
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

後用カゴの定番!! 高級感が漂い、容量も大きく、スーパーでのお買い物が楽しくなります。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Apple MFi対応UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。 iOS機器とのBluetooth SPP接続による通信が可能です。 免許申請不要、特定小電力無線局(250mW出力以下)に対応。 満充電で、12時間以上の動作時間、最大75000回のスキャンが可能です。 交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等、さまざまな現場での長時間運用に対応します。 購入後、すぐに使えるiOS端末用RFIDアプリ”TagAccess”をApp storeにて無償公開しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容RP902本体、USB ケーブル、バッテリ 質量(g)106(バッテリ含まず) 長さ(m)読み取り距離:1(250mW時/最大)、2(500mW時/最大) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×28 バッテリー3.7V, 1150mAh, リチウムバッテリ (交換可能) 周波数範囲特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル)、MS (ミラーサブキャリア): 500mW時 防塵防水性能IP65 落下距離(m)1.2 アンテナUHF 直線偏波(水平) スクリーン0.96インチ RoHS指令(10物質対応)対応 耐静電気放電+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電 Bluetooth5.0 ( iAP2 (MFi)) インジケータ充電 LED × 1、通信 LED × 1、バイブレーター、オーディオトーン USBタイプタイプC 電力(mW)24dBm (250)、27dBm (500) MS (ミラーサブキャリア) 対応ソフトウェアiOS 用SDK
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

HT730 UHFは、毎秒750枚以上のタグを読み取りが可能、しかも無指向性で最大10mの長距離読取りが可能なUHF RFIDターミナルです。ホットスワップ対応のため、アプリを立ち上げたままのバッテリ交換が可能です。切れ間の無い作業でも中断の心配がありません。HT730 UHF RFIDリーダーは、RFIDリーダ部が本体と一体型で1.8mの高さからの落下にも耐える耐環境性を備えています。また、無償提供のRFIDユーティリティアプリ”TagAccess”を使用すると、RFIDタグのインベントリ、リード、ライト、読み取ったデータのファイル保存等が容易に行えます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様WLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-ready、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート) 寸法(mm)203×82.2×164.3 質量(g)750 種類UHF:RM100モジュール搭載(ミラーサブキャリア)、EPC Class1 Gen2 V2:ISO-18000-6C 温度範囲(℃)充電:0~45 メモリー4GB RAM / 64GB Flash 読取距離:約10m(タグの性能と使用環境によります) 相対湿度5~95(結露ないこと) ディスプレイ4インチTFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 nits) バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP65 使用CPUオクタコア 2.3 GHz、 Qualcomm 720G (SM7125) ライト種類フラッシュ付き 保存温度範囲(℃)- 30~70 (バッテリを除く) バーコード【2D】N6703/ほとんどの一次元およびニ次元バーコード読み取りに対応 周波数(MHz)865~928(国別対応) バッテリー容量(mAh)6700 読み取り速度750タグ/秒 OSAndroid 10、 GMS取得 言語表示日本語を含む多言語対応 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式超高感度容量型タッチスクリーン、 グローブモード対応、水濡れ環境での操作が可能 BluetoothBluetooth(R) 5.1 インジケータLED、スピーカー、バイブレーター キーパッド38 キー、ファンクションおよび英数キー、バックライト付き 動作温度範囲(℃)-20~+50 カメラ仕様背面 1300万画素、 自動焦点 落下耐久(m)1.8
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。 UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。 さまざまな利用シーンで活躍するトランスフォーム形状 ハンディ型と差し込み型という2通りのハンドグリップ取り付け方法に加え、ハンドグリップを外した据置型、三脚を取り付けた簡易ゲート型、棒を取り付けた高所読取型など、1台で複数パターンに形状を変えることができるため、さまざまなシーンで活躍します。 圧倒的な読取性能 読取速度は、従来機種より約1.5倍向上し約800枚 / 秒、さらに読取距離は最大約9mと業界No.1の読取性能を実現しました。 現場の要望を反映した機能強化 小型化、持ちやすさ、堅牢性を考慮したデザインに加えて、防塵・防滴はIP54相当となっており、屋外でも使用できます。 また、インターフェースを拡張しBLEとUSB接続が可能となり、利用シーンの幅が広がりました。 さらに、従来機種はバッテリ駆動のみでしたが、USB給電、ACアダプタ給電を追加し、本体充電も可能になりました。 スキャナ付きタイプを使用すれば、RFタグだけでなく1次元コード、2次元コードの読み取りもできます。 お客様の運用に合わせて選べる6タイプ 2次元スキャナ搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)、2次元スキャナ非搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)の計6機種を用意しており、お客様の運用に合わせて機種選定が可能です。
用途感熱タイプ 仕様●対応タグ:ISO/IEC 18000-6 TypeC(EPC global Class1 Generation 2)●読取コード:非搭載 性能耐落下:1.2mコンクリート床上6面各5回(計30回)、1.5mコンクリート床上6面各1回(計6回) 質量(g)本体:313、据置用スペーサー:13、スマートデバイスアダプタ(本体側):7 保護等級IP54相当 光源LED(赤色) 通信方式ミラーサブキャリア、FM0 インターフェースBluetooth Version 5.0 (LEのみ)、USB規格2.0 12Mbps Type C コネクタ バッテリー-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと) 読取距離:約2m、速度:約500枚/秒 本体外形寸法(mm)128(W)×65(D)×152(H)(据置用スペーサー装着時:128(W)×65(D)×156(H)) 動作温湿度範囲-20℃~40℃ 10~90%(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと) 送信出力0.5mw~最大157mw EMC規格VCCI Class A 送信周波数(MHz)916.8~923.2 バッテリー稼動時間連続リード動作:3.5時間以上、通常動作時:9時間以上 変調方式PR-ASK 出力調整24段階 最小分解能0.33mm
1枚
199,800 税込219,780
8日以内出荷

店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。 UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。 さまざまな利用シーンで活躍するトランスフォーム形状 ハンディ型と差し込み型という2通りのハンドグリップ取り付け方法に加え、ハンドグリップを外した据置型、三脚を取り付けた簡易ゲート型、棒を取り付けた高所読取型など、1台で複数パターンに形状を変えることができるため、さまざまなシーンで活躍します。 圧倒的な読取性能 読取速度は、従来機種より約1.5倍向上し約800枚 / 秒、さらに読取距離は最大約9mと業界No.1の読取性能を実現しました。 現場の要望を反映した機能強化 小型化、持ちやすさ、堅牢性を考慮したデザインに加えて、防塵・防滴はIP54相当となっており、屋外でも使用できます。 また、インターフェースを拡張しBLEとUSB接続が可能となり、利用シーンの幅が広がりました。 さらに、従来機種はバッテリ駆動のみでしたが、USB給電、ACアダプタ給電を追加し、本体充電も可能になりました。 スキャナ付きタイプを使用すれば、RFタグだけでなく1次元コード、2次元コードの読み取りもできます。 お客様の運用に合わせて選べる6タイプ 2次元スキャナ搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)、2次元スキャナ非搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)の計6機種を用意しており、お客様の運用に合わせて機種選定が可能です。
用途感熱タイプ 仕様●対応タグ:ISO/IEC 18000-6 TypeC(EPC global Class1 Generation 2)●読取コード:UPC-A、UPC-E (※UPC-E0のみ。UPC-E1は未対応。)、EAN/JAN-13、雑誌コード(491~ 強制add-on)、EAN/JAN-8、CODABAR、CODE39、Full ASCII CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128、GS-1 DATABAR、GS-1 DATABAR-Limited、GS-1 DATABAR-Expanded、IATA、INDUSTRIAL 2of5、INTERLEAVED 2of5、PDF417、GS1 Data Bar Composite CC-A、GS1 Data Bar Composite CC-B、GS1 Data Bar Composite CC-C、Data Matrix、QRコード、Micro QR、MaxiCode 性能耐落下:1.2mコンクリート床上6面各5回(計30回)、1.5mコンクリート床上6面各1回(計6回) 質量(g)本体:319 本体:490(ハンドリーダーグリップ、バッテリー含)、据置用スペーサー:13、スマートデバイスアダプタ(本体側):7 保護等級IP54相当 光源LED(赤色) 通信方式ミラーサブキャリア、FM0 インターフェースBluetooth Version 5.0 (LEのみ)、USB規格2.0 12Mbps Type C コネクタ バッテリーリチウムイオンバッテリー 7.2V 2500mAh(オプション) 読取距離:約2m、速度:約500枚/秒 本体外形寸法(mm)128(W)×65(D)×152(H)(据置用スペーサー装着時:128(W)×65(D)×156(H)) 動作温湿度範囲-20℃~40℃ 10~90%(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと) 送信出力0.5mw~最大157mw EMC規格VCCI Class A 送信周波数(MHz)916.8~923.2 バッテリー稼動時間連続リード動作:3.5時間以上、通常動作時:9時間以上 変調方式PR-ASK 出力調整24段階 最小分解能0.33mm
1枚
219,800 税込241,780
8日以内出荷

内藤電誠町田製作所可視光送信機評価ボード
LED光源で通信する可視光ビーコンシステム発信機。JEITA CP-1223に対応した可視光通信の送信機評価ボードです。可視光通信(VLC:Visible Light Communication)とは、LED光源を高速に点滅させ、データを送信する技術です。人の目には感じられないほどのスピードで点滅するため、日常生活で利用している様々な「灯り」を活用できます。送信用F/Wソースを公開しているので、お客様のLED照明などに組み込んで評価することが簡単にできます。マイコン(RL78/G12)を搭載したルネサス製の評価ボードを改造。コイン型リチウム電池で動作するので、場所を選ばずに評価が可能
仕様●外形寸法:56×71mm●電源電圧:3.0V(コイン型リチウム電池:CR2032)●消費電流:25mA●通信方式:サブキャリアなし 4PPM、4.8kbps●受信照度:-●使用環境:0℃~+40℃(結露なきこと)●20%RH~85%RH●保存環境:-15℃~+60℃(結露なきこと)●10%RH~85%RH●対応規格:JEITA CP-1223対応●【内容物】●VL-100-3T本体●ユーザーズマニュアル●コイン型リチウム電池(CR2032)●送信用F/Wソース(無償サンプル) アズワン品番67-0369-96
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。 UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。 さまざまな利用シーンで活躍するトランスフォーム形状 ハンディ型と差し込み型という2通りのハンドグリップ取り付け方法に加え、ハンドグリップを外した据置型、三脚を取り付けた簡易ゲート型、棒を取り付けた高所読取型など、1台で複数パターンに形状を変えることができるため、さまざまなシーンで活躍します。 圧倒的な読取性能 読取速度は、従来機種より約1.5倍向上し約800枚 / 秒、さらに読取距離は最大約9mと業界No.1の読取性能を実現しました。 現場の要望を反映した機能強化 小型化、持ちやすさ、堅牢性を考慮したデザインに加えて、防塵・防滴はIP54相当となっており、屋外でも使用できます。 また、インターフェースを拡張しBLEとUSB接続が可能となり、利用シーンの幅が広がりました。 さらに、従来機種はバッテリ駆動のみでしたが、USB給電、ACアダプタ給電を追加し、本体充電も可能になりました。 スキャナ付きタイプを使用すれば、RFタグだけでなく1次元コード、2次元コードの読み取りもできます。 お客様の運用に合わせて選べる6タイプ 2次元スキャナ搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)、2次元スキャナ非搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)の計6機種を用意しており、お客様の運用に合わせて機種選定が可能です。
用途感熱タイプ 仕様●対応タグ:ISO/IEC 18000-6 TypeC(EPC global Class1 Generation 2)●読取コード:非搭載 性能耐落下:1.2mコンクリート床上6面各5回(計30回)、1.5mコンクリート床上6面各1回(計6回) 質量(g)本体:313、据置用スペーサー:13、スマートデバイスアダプタ(本体側):7 保護等級IP54相当 光源LED(赤色) 通信方式ミラーサブキャリア、FM0 インターフェースBluetooth Version 5.0 (LEのみ)、USB規格2.0 12Mbps Type C コネクタ バッテリー-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと) 読取距離:約9m、速度:約800枚/秒 本体外形寸法(mm)128(W)×65(D)×152(H)(据置用スペーサー装着時:128(W)×65(D)×156(H)) 動作温湿度範囲-20℃~40℃ 10~90%(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと) 送信出力0.5mw~最大1000mw(1W) EMC規格VCCI Class A 送信周波数(MHz)916.8~920.8 バッテリー稼動時間連続リード動作:2.5時間以上、通常動作時:9時間以上 変調方式PR-ASK 出力調整35段階 最小分解能0.33mm
1枚
199,800 税込219,780
8日以内出荷

店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。 UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。 さまざまな利用シーンで活躍するトランスフォーム形状 ハンディ型と差し込み型という2通りのハンドグリップ取り付け方法に加え、ハンドグリップを外した据置型、三脚を取り付けた簡易ゲート型、棒を取り付けた高所読取型など、1台で複数パターンに形状を変えることができるため、さまざまなシーンで活躍します。 圧倒的な読取性能 読取速度は、従来機種より約1.5倍向上し約800枚 / 秒、さらに読取距離は最大約9mと業界No.1の読取性能を実現しました。 現場の要望を反映した機能強化 小型化、持ちやすさ、堅牢性を考慮したデザインに加えて、防塵・防滴はIP54相当となっており、屋外でも使用できます。 また、インターフェースを拡張しBLEとUSB接続が可能となり、利用シーンの幅が広がりました。 さらに、従来機種はバッテリ駆動のみでしたが、USB給電、ACアダプタ給電を追加し、本体充電も可能になりました。 スキャナ付きタイプを使用すれば、RFタグだけでなく1次元コード、2次元コードの読み取りもできます。 お客様の運用に合わせて選べる6タイプ 2次元スキャナ搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)、2次元スキャナ非搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)の計6機種を用意しており、お客様の運用に合わせて機種選定が可能です。
用途感熱タイプ 仕様●対応タグ:ISO/IEC 18000-6 TypeC(EPC global Class1 Generation 2) 性能耐落下:1.2mコンクリート床上6面各5回(計30回)、1.5mコンクリート床上6面各1回(計6回) 質量(g)本体:319 本体:490(ハンドリーダーグリップ、バッテリー含)、据置用スペーサー:13、スマートデバイスアダプタ(本体側):7 保護等級IP54相当 光源LED(赤色) 通信方式ミラーサブキャリア、FM0 インターフェースBluetooth Version 5.0 (LEのみ)、USB規格2.0 12Mbps Type C コネクタ バッテリーリチウムイオンバッテリー 7.2V 2500mAh(オプション) 読取距離:約9m、速度:約800枚/秒 本体外形寸法(mm)128(W)×65(D)×152(H)(据置用スペーサー装着時:128(W)×65(D)×156(H)) 動作温湿度範囲-20℃~40℃ 10~90%(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと) 送信出力0.5mw~最大1000mw(1W) EMC規格VCCI Class A 送信周波数(MHz)916.8~920.8 バッテリー稼動時間連続リード動作:2.5時間以上、通常動作時:9時間以上 変調方式PR-ASK 対応コードPC-A、UPC-E (※UPC-E0のみ。UPC-E1は未対応。)、EAN/JAN-13、雑誌コード(491~ 強制add-on)、EAN/JAN-8、CODABAR、CODE39、Full ASCII CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128、GS-1 DATABAR、GS-1 DATABAR-Limited、GS-1 DATABAR-Expanded、IATA、INDUSTRIAL 2of5、INTERLEAVED 2of5、PDF417、GS1 Data Bar Composite CC-A、GS1 Data Bar Composite CC-B、GS1 Data Bar Composite CC-C、Data Matrix、QRコード、Micro QR、MaxiCode 出力調整35段階 最小分解能0.33mm
1枚
219,800 税込241,780
8日以内出荷

仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB6●ターミナルタイプ:ファストンコネクタ●ボディ / 固定カラー付属:あり●非照光式スイッチ用のサブアセンブリ. コンタクトとキャリア 非照光式スイッチ用
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB6●ターミナルタイプ:ファストンコネクタ●ボディ / 固定カラー付属:あり●非照光式スイッチ用のサブアセンブリ. コンタクトとキャリア 非照光式スイッチ用
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB6●ターミナルタイプ:ファストンコネクタ●ボディ / 固定カラー付属:あり●非照光式スイッチ用のサブアセンブリ. コンタクトとキャリア 非照光式スイッチ用
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB6●ターミナルタイプ:ファストンコネクタ●ボディ / 固定カラー付属:あり●非照光式スイッチ用のサブアセンブリ. コンタクトとキャリア 非照光式スイッチ用
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 20コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に錫ピッチ = 2.54mm端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホールハウジング材質 = PBT定格電流 = 1A寸法 = 25.32 x 10.14mmピンタイプ = 溝付きピン深さ = 10.14mm最低使用温度 = -65℃RS Pro溝付きヘッダ. RS Proの溝付きデュアルインライン(DIL)ヘッダシリーズで、キャリアシステムとして使用するサブアセンブリやモジュールの組み立てを簡素化するように設計されています。これらのヘッダは適切なDILソケットと併用して、多極接続用のプラグ / ソケットペアを作成したり、基板に直接はんだ付けすることもできます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. ピン間隔: 2.54 mm. 動作温度: -55 → +150 ℃. 難燃性等級: UL94 V-0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,400 税込2,640
6日以内出荷

仕様コンタクト数 = 40コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に錫ピッチ = 2.54mm端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホールハウジング材質 = PBT定格電流 = 1A寸法 = 50.72 x 17.66mmピンタイプ = 溝付きピン深さ = 17.66mm最低使用温度 = -65℃RS Pro溝付きヘッダ. RS Proの溝付きデュアルインライン(DIL)ヘッダシリーズで、キャリアシステムとして使用するサブアセンブリやモジュールの組み立てを簡素化するように設計されています。これらのヘッダは適切なDILソケットと併用して、多極接続用のプラグ / ソケットペアを作成したり、基板に直接はんだ付けすることもできます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. ピン間隔: 2.54 mm. 動作温度: -55 → +150 ℃. 難燃性等級: UL94 V-0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,288 税込4,717
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 14コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に錫ピッチ = 2.54mm端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホールハウジング材質 = PBT定格電流 = 1A寸法 = 17.7 x 10.14mmピンタイプ = 溝付きピン深さ = 10.14mm最低使用温度 = -65℃RS Pro溝付きヘッダ. RS Proの溝付きデュアルインライン(DIL)ヘッダシリーズで、キャリアシステムとして使用するサブアセンブリやモジュールの組み立てを簡素化するように設計されています。これらのヘッダは適切なDILソケットと併用して、多極接続用のプラグ / ソケットペアを作成したり、基板に直接はんだ付けすることもできます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. ピン間隔: 2.54 mm. 動作温度: -55 → +150 ℃. 難燃性等級: UL94 V-0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,620 税込1,782
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.84MB) 図解NoSSA-α1000 台車(デファレンシャル及びキャリア)部品_No.36、SSA-α1000 台車(サブトランスミッション(2) 113~)部品_No.17、SSA-α1000 台車(サブトランスミッション(2) ~112)部品_No.17
1個
299 税込329
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ
部品名称ヒラザガネ 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.84MB) 図解NoSSA-α1000 台車(デファレンシャル及びキャリア)部品_No.37、SSA-α1000 台車(サブトランスミッション(2) ~112)部品_No.19、SSA-α1000 台車(サブトランスミッション(2) 113~)部品_No.19
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール
部品名称オイルシール 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.84MB) 図解NoSSA-α1000 台車(ドライブアクスルーフロント)部品_No.7、SSA-α1000 台車(サブトランスミッション(2) 113~)部品_No.16、SSA-α1000 台車(サブトランスミッション(2) ~112)部品_No.16、SSA-α1000 台車(デファレンシャル及びキャリア)部品_No.32、SSA-α1000 台車(ドライブアクスルーリア)部品_No.7
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バネザガネ
部品名称バネザガネ 関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.87MB) 図解NoSSA-α1000 台車(パワートレイン 113~)部品_No.5、SSA-α1000 台車(フレーム ~112)部品_No.54、SSA-α1000 台車(ステアリングハンドル ~112)部品_No.25、SSA-α1000 台車(サブトランスミッション(1) 113~)部品_No.5、SSA-α1000 台車(エンジンマウント ~112)部品_No.7、SSA-α1000 台車(サブトランスミッション(2) ~112)部品_No.14、SSA-α1000 台車(パワーディバイダ(1) ~112)部品_No.4、SSA-α1000 台車(パワーディバイダ(2) 113~)部品_No.8、SSA-α1000 台車(エンジンマウント 113~)部品_No.7、SSA-α1000 台車(パワーディバイダ(2) ~112)部品_No.8、SSA-α1000 台車(ドライブアクスルーリア)部品_No.4、SSA-α1000 台車(サブトランスミッション(1) ~112)部品_No.5、SSA-α1000 台車(フレーム 113~)部品_No.54、SSA-α1000 台車(ドライブアクスルーフロント)部品_No.4、SSA-α1000 台車(パワーディバイダ(1) 113~)部品_No.4、SSA-α1000 台車(ステアリングドラッグリンク)部品_No.14、SSA-α1000 台車(パワートレイン ~112)部品_No.5、SSA-α1000 台車(ステアリングハンドル 113~)部品_No.25、SSA-α1000 台車(デファレンシャル及びキャリア)部品_No.26、SSA-α1000 台車(サブトランスミッション(2) 113~)部品_No.14
1個
25 税込28
7日以内出荷