1,058件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
何でもこなせる万能サンダー!メッシュタイプで目詰まりしにくい!安心の日本製! 削る!磨く!切る!がこれ1枚で! 研磨・切断・サビ落とし・塗装剥がし等にご使用になれます。 FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄などに。
用途ディスクグラインダー用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 砥材AC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 適合材FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄など
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm モノタロウ 動画あり
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。 外径(Φmm)107 厚さ(mm)1.2 穴径(Φmm)15 粒度46R 材質AWA 種別両面補強 結合剤BF 適合材ステンレス 最高使用周速度(m/s)80 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨ディスク 完全国産品 ジルコニア モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブル砥石 2枚補強 Z 径100mm×厚さ5.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
吸い付くような感触で被削材をみるみる削れる! 100×6のオフセット砥石に無い、しなやかな弾性で曲面の研削作業が可能。 オフセット砥石を凌ぐ研削力と耐久性でコストや粉塵等を低減。 低騒音、低振動で作業者のサンダーがけの作業負担や環境を大幅に改善! ステンレスでもその研削力を実感できます。 安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等の研削やバリ取り等 仕様2枚補強 粒度36 厚さ(mm)5 砥材Z 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)100 結合剤BF 適合材一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1箱(20枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレスが鬼のように削れます。セラミック砥粒採用で従来品と比べ倍速の研削力を実現しました。空冷効果のある形状にすることで粘りのあるステンレスでも焼けない研削力を可能にしました。
用途ステンレス、その他各種難削材の重研削や溶接ビード研削。 材質セラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合材ステンレス 適合工具ディスクグラインダー
1個
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一体成型加工されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアーライン及びボカシ加工が簡単に行えます。 各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替えることで、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早くキレイに仕上がります。 スピードコントローラー(オプション)をご使用頂きますと、より本機の特長を引き出せます。
用途ステンレス・アルミの研削、ヘアーライン加工作業 定格時間(分)30 付属品ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、T型レンチ×1丁
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等 穴径(Φmm)15 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属系全般の研磨作業に最適です。鉄、ステンレスなどの金属系全般の研磨作業に適しています。100mmディスクグラインダー専用です。
用途研磨作業。 適合材鉄、ステンレスなど 穴径(Φmm)15 砥材A 外径(Φmm)100 適合機種100mm電動ディスクグラインダー 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研削砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
用途ステンレスや鉄への研磨作業。 粒度36 適合材ステンレス・鉄 穴径(Φmm)15 外径×厚さ×穴径(mm)100×6×15 結合剤BF 対応機種ディスクグラインダー専用 最高使用周速度(m/s)72
1枚
599 税込659
当日出荷

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア モノタロウ 動画あり
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。 高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別両面補強 砥材アルミナ シリーズ雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/min)4300 結合剤R 結合度M
1箱(5枚)
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テクノディスク Z(Eタイプ) イチグチ 動画あり
Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
用途バリ取りに サビ落としに ステンレス・鉄の研削研磨に 適合ディスクグラインダー 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 内径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研削力抜群。通常のペーパーと比較して約3倍。 パターンコートで目づまり減少。 耐久性UPで経済的。ペーパー厚と密度を増加し、破れを軽減
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。 適合材木材・樹脂・金属 適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます 種別クランプ式 寸法(mm)230×93 基材A 砥粒A 寸法(縦×横)(mm)230×93
1袋(6枚)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スーパーカットRSC 日本レヂボン 動画あり
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。 適合材木材・金属 適合機種ランダムサンダー 直径(Φmm)125
1パック(5枚)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

目づまりが無く、研削力抜群。両面使用可能なので経済的。あて木をそえて手磨き用としてもご使用可能。乾式・湿式どちらの作業でもご使用可能。
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。 適合材木材・樹脂・金属 適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます 種別クランプ式 寸法(mm)230×93 寸法(縦×横)(mm)230×93
1袋(3枚)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。
用途水アカ・黒ズミ落とし(ステンレス・磁器タイル)・下地研磨(樹脂塗装)。 粒度600(グリーン) 適合材ステンレス、磁器タイル、樹脂など 適合機種電動サンダー 材質人造研磨材、ナイロン繊維 寸法(mm)95×185
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷

広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 適合材金属、木材 仕様布サンダー セット内容#60、#120、#240×各2枚 材質布サンダー 寸法(mm)228×93
1セット
379 税込417
6日以内出荷

ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。
用途ケバ取り(木工)・下地研磨(木工)・サビ取り(ステンレス)。 粒度320(ブラウン) 適合材木工、ステンレス等 適合機種電動サンダー 材質人造研磨材、ナイロン繊維 寸法(mm)95×185
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷

広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 適合材金属、木材 仕様耐水サンダー 材質耐水サンダー 寸法(mm)228×93 縦(mm)228 横(mm)93 入数3
1枚
149 税込164
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 適合材金属、木材 仕様紙サンダー セット内容#60、#120、#240×各2枚 材質紙サンダー 寸法(mm)93×228
1セット(6枚)
159 税込175
当日出荷

広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 適合材金属、木材 材質CC材、グラスファイバー 寸法(mm)228×93 縦(mm)228 横(mm)93 入数3
1枚
549 税込604
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等 軸径六角軸対辺6.35mm 厚さ(mm)1.4 粒度100 砥材A 適合材金属、木材など
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)ストレートサンダ
新開発のパワフルモータ搭載。 大口径ストレートサンダ。 各種先端工具に対応。 最大厚30mmまでの先端工具取付可能。 軽量、二重絶縁タイプ。
用途各種研磨作業、鉄・ステンレス溶接・溶断部の研削・仕上げ 付属品ディスクトメ(厚物用)、19mmスパナ、ストッパーボウハイ10、カーボンブラシ×1セット 消費電力(W)580 研削砥石寸法(mm)(外径)125以下(不織布・フラップホイール・布バフ等) 最高使用周速度(m/s)30 アズワン品番64-8613-86 シャフト寸法(mm)Φ12.7(M12)×30
1台
51,980 税込57,178
6日以内出荷

ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。 外径(mm)100 穴径(mm)16(15) 材質不織布 適合材各種金属、木材
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

永興電機工業ドラムサンダー
研磨布を筒状に特殊加工したサンダーです。専用ホルダーに差し込んで使用します。サンダーが磨耗したら、先端部のみを簡単に交換できるので経済的です。ノーマルホルダーはゴム製(Φ3mmは除く)であたりも滑らかで、ワークを深彫りする心配がありません。鉄、ステンレス、非鉄金属のバリ取り。円筒内面、曲面の研削研磨に適しています。画像はイメージです。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属のバリ取り円筒内面・曲面の研削研磨 粒度600 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 適合材鉄、ステンレス、非鉄金属 入数20
1パック
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。木材、金属の研磨仕上、金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。 粒度60・120・240 適合材木材・金属 適合機種ランダムサンダー セット内容60×2枚・120×2枚・240×2枚 直径(Φmm)125
1セット
729 税込802
当日出荷

広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 適合材金属、木材 仕様ポリネットサンダー セット内容#80、#120、#150×各1枚 材質CC材、グラスファイバー 寸法(mm)228×93
1枚
599 税込659
6日以内出荷

木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
軸径(Φmm)3 適合材木材・金属・石材 材質ゴム 長さ(mm)20 形状円筒 直径(Φmm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])25000
1個
859 税込945
当日出荷

木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
セット内容ゴムドラム(Φ10×長さ20×3軸)、バンド#60×1個、バンド#120×2個 材質ゴム 許容回転数(min-1[r.p.m])25000
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。 研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
軸径(Φmm)3.0 適合材工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 仕様積層タイプ 幅(mm)8.0 全長(mm)52.0 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
1セット(10本)
3,698 税込4,068
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

永興電機工業ドラムサンダー
研磨布を筒状に特殊加工したサンダーです。専用ホルダーに差し込んで使用します。サンダーが磨耗したら、先端部のみを簡単に交換できるので経済的です。鉄、ステンレス、非鉄金属のバリ取り。円筒内面、曲面の研削研磨に適しています。画像はイメージです。
用途鉄、ステンレス、非鉄金属のバリ取り円筒内面、曲面の研削研磨 軸径(Φmm)3 適合材鉄、ステンレス、非鉄金属 入数20
1パック
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スポンジサンダー
抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材ステンレス、アルミなど
1パック(2本)
2,898 税込3,188
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンフレックスサンダーホイル
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
軸径(Φmm)3 直径(Φmm)30 長さ(mm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])20000 形状円筒 材質 適合材木材・金属・石材
1個
959 税込1,055
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スリットサンダー
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより軟らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
用途金属の表面研磨、サビ落し、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に 砥材A(かっ色アルミナ)
1パック(2本)ほか
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)サンダーセット
各種の軸付サンダーをセット品にして取り揃えました。
用途各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等のサビ取り、汚れ落とし、研磨、エッジ研磨、バリ取り加工、カエリ取り加工に。 セット内容フラップサンダー S1112、S1132、S1312、S1332 〈各3本〉、スポンジサンダー S2001、S2003、S2101、S2103 〈各3本〉、ドラムサンダー S3082、S3084、S3122、S3124 〈各10本〉、ラバーホルダー S3308、S3312、S4205、S4210 〈各2本〉、キャップサンダー S4211、S4213、S4231、S4233 〈各10本〉、ロールサンダー S5311、S5313 〈各5本〉、ケース TS-06 軸径(Φmm)3 セット数122本入 適合材各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等
1セット(122本)
79,980 税込87,978
翌々日出荷

リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロール
ドラムサンダー用ロール。ロール型ラバーホルダーに装着して使用します。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れいます。研磨布使用のため割れる危険性がありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に 砥材A(かっ色アルミナ) 適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
1パック(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)