24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8003 ボデーペン プラサフ SOFT99 動画あり
焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
用途鉄板が露出した時に使用する下塗り剤。 防錆効果と上塗り塗料との密着性をよくする効果があります。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.13L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
819 税込901
当日出荷

8030 ボデーペン ホワイトプラサフ SOFT99 動画あり
焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
用途ホワイトパールやレッド、イエローなど明るいカラーの下塗り塗料としてお使いいただくとより美しく仕上ります。 トラスコ品番475-7084 寸法(mm)Φ70×180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量130mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
779 税込857
当日出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防錆鋼板対応型1液プライマーサフェーサ
液色グレー タイプ作業性重視汎用型プラサフ 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル樹脂系ラッカ-
1缶(4kg)
7,698 税込8,468
翌々日出荷

ボディー塗装時の下塗り専用塗料です。車の金属ボディーやアルミ製品の下塗りに適しています。パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐水性に優れサビを防ぎます。乾燥後の研磨も容易です。補修塗装や、塗り替え時の下塗りとしてもご使用下さい。塗装後、20~40分で乾燥する速乾性のスプレー式下塗り塗料です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックラッカー プラサフは、速乾性で付着性、研磨作業性にすぐれた1液型の下地塗料です。使い易いエアゾールタイプもあります。充填性にすぐれ、研ぎやすい。希釈安定性が良い。
プラチナムグレー 研磨可能時間(分)約30分後 指触乾燥時間(分)約5 危険等級 希釈塗料に対して50~80%希釈してください。希釈は016-5123ラッカーシンナーを使用してください。 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間20℃で1時間以上または60℃×20分強制乾燥 危険物の性状非水溶性
1缶(3.6kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン) 動画あり
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え クリヤー 成分トルエン、キシレン 乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120 比重0.88 適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜 指触乾燥時間(分)約3分(20℃) 標準塗布量6~10μ 60~80g/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業時間の短縮に。防錆効果があります。 プライマーサフェーサーなので上塗りが可能、しかもサンディング不要。 車体が濃色系の車の内板色としてスタンダードなグリーングレー色。 研磨不要で補修用塗料と密着します。
グリーングレー 使用箇所スペアタイヤハウス(リヤフロアーパン)、リヤエンドパネル、フロントパネル&フロントサイドパネル、交換部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

速乾性:指触乾燥、硬化反応がともに速く、テーピング、再補修、納車までの時間が大幅に短縮できます。高耐久性:強固なウレタン結合で形成された強靱な塗膜は、新車塗膜に匹敵する耐候性や耐ガソリン性を備えています。付着性にすぐれ、層間剥離や再補修時のチヂミの問題がありません。また耐水性にもすぐれていますから、ブリスターの心配もありません。最高の外観品質:高い光沢とボリューム感にあふれた美しい仕上がりが得られます。
使用場所屋外用 色調パナロック(スタンダードタイプ)はソリッドカラー専用の塗料です。調色の際は一般のパナロック原色を使用してください。(メタリックカラー用のパナロックマルス2K原色を混合しますと、仕上がりが悪くなったり、十分な塗膜性能を発揮できない場合があります。) 可使時間(時間)約8(10℃)・約5(20℃)・約3(30℃)
1缶(0.9kg)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.4MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(3.7L)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚膜設計でスプレーパテとして軽量パテの素穴を埋めることができ、ポリパテ、ラッカーパテの補正を省略できます。プラサフ仕様では、ノンセッティングで強制乾燥を行ってもワキが出にくく、作業時間の短縮が図れます。速乾性で研磨、上塗りまでの時間が短縮できます。特に空研ぎ性にすぐれ、作業能率があがります。HBアンダーカラーシステム対応で上塗り塗料の色に応じて選択、混合でき、アンダーカラーとして使用できますから、上塗りの塗装回数を減らせます。下層塗膜を侵しにくく、シール効果にすぐれています。またキメが細かく吸い込みも少なくなっています。
用途二液型アクリルウレタン樹脂下地塗料。ロックミラクルプラサフHBは、厚膜(ハイビルド)に塗装可能な速乾タイプの2液性プラサフです。ロッククイックパテ等と組み合わせたHBシステムは、下地処理が2工程ですみ、省力化に役立ちます。 タイプ主剤 危険等級 使用可能時間(分間)スプレーパテ仕様:10℃/約60、20℃/約40、30℃/約20プラサフ仕様:10℃/約90、20℃/約60、30℃/約30 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 硬化剤比率(ミラクルプラサフHB主剤:202-0110 プラサフマルチ硬化剤)5:1 危険物の性状非水溶性
1缶(4.5kg)
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速乾性で、研磨性に優れています。 付着性、防錆力に優れ、上塗り塗料の耐久性が向上します。
用途車やバイクの下塗り用として、鉄面のさびの防止。 上塗り塗料の付着性向上、素地の凸凹をなくし、滑らかな面にするのに使用。 トラスコ品番322-8851 グレー 質量(g)434 塗布面積(m2)2.3~2.7 危険等級 使用可能時間(分間)(20℃)空とぎ/20~30、水とぎ/10~20 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

研ぎを極めたウレタン系プラサフ。肉持ち感に優れる。研磨性が抜群に良い。
粘度プラサフ仕様/13~18秒、スプレーパテ仕様/20~60秒(I.H.S 20℃) 膜厚(μm)プラサフ仕様/50~60、スプレーパテ仕様/100~150 研磨可能時間(分)研磨可能(20℃)1.5時間以上 指触乾燥時間(分)指触乾燥(20℃)5分 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 上塗塗装可能時間上塗可能20分以上/60℃、3時間以上/20℃ 硬化剤比率ベース:100、硬化剤:10、シンナー:プラサフ仕様/20~40、スプレーパテ仕様/5~20 可使時間(時間)1以内(20℃)
1缶(4kg)
9,198 税込10,118
当日出荷

研磨不要で、全て補修用塗料と密着します。 隠ぺい性のよいグレー色。
グレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

作業時間の短縮に。防錆効果があります。 プライマーサフェーサーなので上塗りが可能、しかもサンディング不要。 車体が白系の車の内板色としてスタンダードなホワイトグレー色。 研磨不要で補修用塗料と密着します。
ホワイトグレー 適合材自動車鋼板、樹脂パーツ 使用箇所スペアタイヤハウス(リヤフロアーパン)、リヤエンドパネル、フロントパネル&フロントサイドパネル、交換部品 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.9L 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9kg)
5,398 税込5,938
当日出荷

ニッぺ(日本ペイント)naxウレタンプラサフ ジタン
新品パーツにはウェットオンウェットで驚きの仕上がり! パテ上には強制乾燥・研磨仕様で補修可能なハイブリッド・プラサフ!! 新品パーツにプライマー不要!足付け不要!さらに工程短縮。 カラープラサフ仕様で上塗り塗装回数を低減。
適合材ポリオレフィン系のバンパー、エアロパーツ、電着パーツ、自動車用鋼板、アルミ素材 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボデーペン(ソリッド) SOFT99 動画あり
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

スプレータイプの超うす付けパテです。パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐水性に優れます。サフェーサー代わりに。
グレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量90mL 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個(0.8kg)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

うすいパテ状の下地用塗料 優れた耐水・耐ブリスター性 速乾で肉持ちのよい研磨作業性に優れた塗膜 上塗り塗料の吸い込みが少なく美しい仕上がり 各種さびどめ塗料と上塗り塗料の中塗りに最適
用途中塗りとして:下地用の隠ぺいと上塗り色のトマリをよくする 下塗りとして:上塗り塗料との密着性を高めるために 表面仕上げに:研磨する事で微細なキズや凹凸を均一にし、平滑な仕上がりに 各種さびどめ塗料と上塗り塗料(ラッカー系、2液型ウレタン・アルキド系)の中塗りに最適 ライトブルーグレー 成分ニトロセルロース、合成樹脂、顔料、有機溶剤 トラスコ品番818-6298 乾燥時間(分)(研磨可能)約30/20℃、約50/冬期、(上塗り可能)約40/20℃、約60/冬期 塗り面積(m2)約0.7(1回塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.189L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1本(420mL)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

緩やかなカーブ面や平面などのサフェーサー研ぎやちょっとした引っかき傷などのパテ研ぎに。表面のホールパターンが研ぎ効率を30%アップ。水研ぎ、空研ぎ両方使用可能。
用途サフェーサー研ぎやパテ研ぎに 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)130×65×17 危険物の類別非危険物
1パック(2枚)
6,398 税込7,038
欠品中

キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています 穴なしのタイプは、大型車補修などのよりハードな使用環境下においても破れにくくなっております
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨に。バリ取り、色はぎ、足付けなどの作業に。 適合材金属
1箱(50枚)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)