消臭、洗浄・除菌効果。爽やかな香り。防錆効果を高め、刃の動きをなめらかに。オイル飛散のない液状のボトルタイプ。
用途電気カミソリ・バリカンなどのお手入れに。パナソニック Panasonic シェーバー オイル 手入れ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)本体:95×30
内容量(mL)50
1本
¥799
税込¥879
6日以内出荷
刃の潤滑性を高め、切れ味をなめらかに。消臭・防錆効果で快適に使えます。爽やかなレモンの香りが広がります。
用途シェーバー刃のお手入れに。パナソニック Panasonic シェーバー 手入れ オイル スプレー
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
滴下式
日本製オイル
刃の潤滑性を高めます。
質量(g)約8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×51
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプオイル
1本(5mL)
¥299
税込¥329
当日出荷
園芸用刃物、電気剃刀等を防錆し、切れ味を持続させます。食品添加物規格適合オイルのため、調理用刃物にも使用できます。
用途園芸用刃物、電気カミソリ、包丁など
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量100mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。
用途スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。
粘度ISO VG10
用途園芸刃物・カミソリ・バリカンのお手入れに
成分流動パラフィン油 精製カメリア油(椿油)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)-50~100
性質非水溶性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
無色、無臭の流動パラフィンを使用していますので調理用刃物にもご使用いただけます。
用途調理用刃物、園芸用刃物、剪定ばさみなど、刃物の防錆に
成分流動パラフィン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量220mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
無色、無臭の流動パラフィンを使用していますので調理用刃物にもご使用いただけます。
用途調理用刃物、園芸用刃物、剪定ばさみなど、刃物の防錆に
成分流動パラフィン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量220mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
刃物の錆止めと艶出しの為にご使用いただく最高級品の刃物用お手入れ油です。
対応材質鉄
主な用途サビ止め、ツヤ出し
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1箱(100mL)
¥519
税込¥571
当日出荷
名称Paraffin, liquid
比重d≒0.86
特性健康有害性
CAS登録番号8042-47-5
ダイヤケアーを使う際の、ダイヤ面の目詰まり防止に。刃先の錆防止に。彫刻刀を使用後刃先に薄く塗布すると防錆効果になります。
用途刃物メンテナンス
容量(mL)240
危険物の類別非危険物
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
精製度の高い無色透明の潤滑油です。
用途工業用、家庭用ミシンなどに。低荷重高速回転の潤滑油。
トラスコ品番390-9760
色淡黄色
主成分潤滑基油
粘度ISO VG10
1本(1L)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高粘度指数マルチグレードタイプの高級潤滑油で、昇温時の粘度低下が少なくプーリーSFオイル一油種で全ての工業ミシンに適応可能です。
生搾り製法の椿油です。生搾りだから従来の精製過程で発生するトランス型脂肪酸を含まない、保湿力・浸透性に優れた椿油。天然椿油が髪と頭皮に浸透し、パサつき、枝毛・切れ毛・フケ・かゆみを防ぎます。化粧油としてスキンケアでもお使い頂けます。
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。
容量(mL)420
質量(g)350
成分シリコーンオイル
使用温度範囲(℃)-50~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。
用途スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。
粘度ISO VG10
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護
用途冷媒の簡易再生
ねじ径(inch)(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアメス
トラスコ品番364-0043
適合機種リカバーXLT、エコセーバーR50・R60.R60S・R100・R120W、OZセーバー4000J・4000J[[(R2)]]
質量(g)200
内容積(cm3)(乾燥剤)49
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油
ISO粘度グレードISO VG46
適合範囲マシン
成分潤滑基油
ファインブランキング・シェービング・深絞り等の高精度加工・難加工に対応、金型の寿命も考えたプレス油
用途難加工材のファインブランキング、シェービング、深絞り
成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)
容量(L)18
引火点(℃)90
外観淡黄褐色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)120
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.97
摩擦係数0.13
銅板腐食1b
耐荷重(kg/cm2)11.5
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
ステンレス4枚刃と3Dヘッドで、なめらかに早剃り。優れた切れ味と耐久性のステンレス4枚刃。出張や旅行時に便利なポーチ付き。ヘッドが動き、肌に優しくフィットする3Dヘッド。
左右に8度、前後に12度、上下に2.5mm可動。水洗い可能。泡剃り対応:シェービングフォームや洗顔料を使った泡剃りが可能。
4つの刃が独自に浮き沈みし、肌への密着性をさらに高める独立フロート。持ち運び時の誤動作を防ぐスイッチロック機能搭載。
用途髭剃り、シェーバーとして。ステンレス ポーチ付 4枚刃 スイッチロック 往復式 3Dヘッド
付属品電源アダプター、掃除用ブラシ、シェーバーオイル、シェーバーポーチ
色ブルー
質量(g)196
消費電力(W)7(交流式動作時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.4×5.2×16.6
充電時間(時間)約5
商品タイプ本体
使用可能日数約15日(※1日に3分間使用した場合の数値です)
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ステンレス4枚刃と3Dヘッドでなめらかに早剃り
付属品掃除用ブラシ、シェーバーオイル、シェーバーポーチ
質量(g)本体:196、電源アダプター:55
消費電力(W)7(交流式作動時)
定格容量1200mmAh(5時間充電時)
使用電池ニッケル水素電池 DC1.2V 2本
充電時間(時間)約5(室温10~35℃)
刃交換目安外刃:90(月)、内刃:3(年)
商品タイプ本体
1個
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
付属品掃除用ブラシ、シェーバーオイル
色ブラック
質量(g)本体:約196、電源アサプター:約55
消費電力(W)7(交流式動作時)
電源AC100-240(50/60Hz)
定格容量1200mAh(5時間充電時間時)
使用電池ニッケル水素電池 DC1.2/2本
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
優れた切れ味と耐久性 ステンレス4枚刃
ヘッドが動き、肌にやさしくフィット新3Dヘッド
独立フロート
泡剃り対応
スイッチロック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×52×166
本体質量(g)約196
駆動方式往復高速駆動
適合替刃外刃:K-NS1、内刃:K-NU1
機能キワゾリ刃○、ヘッド動き:3Dヘッド
洗浄方式本体水洗いOK
表示充電ランプ:充電表示ランプ、電池容量ランプ:充電催促表示(点滅)
使用可能日数約15日間(3分/日)
充電時間(時間)約5
使用電池ニッケル水素電池
電圧(V)AC100~240
付属品電源アダプタ、掃除用ブラシ、シェーバーオイル(ボトルタイプ)、シェーバーケース
商品タイプ本体
ヘアカットからボディグルーミングまで、これ1台で全身スタイリング。
チタンコーティング刃を採用。刃とアタッチメントのみ丸洗いできます。
海外使用できます。(海外使用時は市販のプラグアダプターが必要です。)
ヘアは8段階(0.5~14mm)、ヒゲは12段階(1~14mm)、ボディは3段階(3~7mm)、眉毛は2段階(3・5mm)で整えできます。
付属品ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル、ポーチ、ヘッド(「トリマー」「ボディシェービング」「眉用」「鼻毛・耳毛用」計4種類)、コーム(「ヒゲ用」「ヒゲ&ヘア用」「ボディ3mm」「ボディ5mm」「ボディ7mm」「眉用3mm」「眉用5mm」計7種類)
幅(mm)41
高さ(mm)161
奥行(mm)42
電源(V)AC100~240(充電式)
本体質量(g)130
使用時間(分)70
機能充電式、刃・アタッチメントのみ水洗い可能、チタンコーティング刃
使用電池ニッケル水素電池
充電時間(時間)8
バッテリー容量(mAh)800
1個
¥7,990
税込¥8,789
5日以内出荷
ツール 1 つで完璧なスタイリングを実現。さまざまな用途に対応したこのトリマーで、個性を発揮しましょう。トリマーには、フェイス、ヘアー、ボディーをスタイリングするための 11 種類のアタッチメントが用意されています。自動研磨システム搭載のステンレス刃は常にシャープな切れ味を維持し、オイルも不要で思い通りの仕上がりを実現します。
仕様●お手入れ:オイル不要●ウェット&ドライ:100 % シャワー対応●スタイリングツール:スチール製トリマー、鼻毛・耳毛トリマー、スキンプロテクター付きボディーシェーバー、ヒゲトリミング用コーム 2 種類、3~7 mm に調節可能なコーム、ヘアートリミング用コーム 3 種類、ボディートリミング用コーム 1 種類●切れ味抜群:自動研磨式ステンレス刃、BeardSense テクノロジー●長さ調整:最長 1 mm●長さ調節:11(0.5~16 mm)
付属品ソフトポーチ、クリーニングブラシ、USB-A(電源アダプターは付属していません)
電源充電式
入力電圧(V)5
ハンドル人間工学に基づいた握りやすいゴム製グリップ
最大消費電力(W)5
バッテリーリチウムイオン電池
使用時間最長 120 分間
ディスプレイ充電表示ランプ、充電完了表示、充電表示ランプ
保証期間本体 2 年間保証
充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付
充電方式USB-A(電源アダプタは付属されていません)
アタッチメント11
1台
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
肌にやさしい VIOケア誕生!。ヴィーナス史上初 肌にやさしいVIOケア、誕生シェービングによるヒリヒリ感と剃り残しを減らし、なめらかな肌へVIOゾーンの肌を守る2Stepケア。1.【ヴィーナス 2イン1 クレンザー+シェーブジェル】VIOにやさしいジェルでシェービング時に肌を保護(潤滑効果により)。2.【ヴィーナスのVIOヘア&スキン カミソリ】スキンセーフティーバー付きカミソリで肌にやさしく剃る!VIO ヘア&スキンVIOヘア&スキンシリーズのカミソリは、VIOヘア&スキンシリーズの替刃とのみ 互換性があり、他のヴィーナスシリーズとは互換性がありません。
仕様●規格:190mL●生産国:アメリカ●ブランド:Gillette(Female)●成分:水、ラウロアンホ酢酸Na、ミリストイルサルコシンNa、トリデセス硫酸Na、グリセリン、ソルビトール、アクリレーツコポリマー、クエン酸、安息香酸Na、サリチル酸Na、トリオレイン酸PEG-120メチルグルコース、EDTA-2Na、ヤシ油、オリーブ果実油、ホホバ種子油●使用方法●▼1肌をお湯で十分に濡らす。2本品を適量手に取り、肌全体に伸ばす。3シェーブジェルかクレンザーとして使用する。4シェービング、クレンジング後は洗い流す。●使用上の注意●▼1.お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。使用中、使用後、又は使用したお肌に日光があたって、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれたときは使用を中止してください。そのまま使用を続けると、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等へご相談をおすすめします。●▼ 2.傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。●▼ 3.目に入らないように注意してください。目に入った場合は水で十分洗い流し、刺激が残る場合はご使用をおやめになり、医師にご相談ください。●保管及び取扱い上の注意●▼使用後は必ずしっかり蓋を閉めてください。●▼乳幼児の手の届かない所に保管してください。●▼極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
アズワン品番65-8744-68
1ケース(12個)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
関連キーワード