「シグナスオイルシール」の検索結果
主な適合純正品番93106-17805
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
仕様●純正部品番号93101-21170、93101-21820、 93101-21801相当品。●2個セット。
適合車種シグナスX125(5UA/28S/1YP)、アクシストリート(41D)、グランドAXIS100(5FA)
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
主な適合純正品番4C6-F3145-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品フォークシールグリス
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
1個
¥779
税込¥857
欠品中
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
1個
¥839
税込¥923
欠品中
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質NBR
型式UE
使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
アドレスV125にシグナスXの大口径ピストンを使ってハードチューニングする場合問題になるのがV125のピストンピン径が14mmだと言う事です。
シグナスXはピン径15mmなのでそのままでは取り付ける事が出来ません。
当スペシャルピストンピンはカメファクレース部門からのフィードバックにより限定製作された15mmコンバート特殊ピストンピンです。
一切の加工なしでV125のコンロッドにシグナスXのピストンが取り付け出来ます。
ピンの全長は47.5mmです。本体は2ピース構造でまずピストン片側にスリーブを入れてその後反対側から特殊形状のピストンピンを入れます。
この様な特殊構造のため、当ピストンピンが使えるのは全ての15mmピストンという訳ではありません。
現在シグナスのボアアアップ用ピストン台湾からの輸入ピストンが大半を締めていますが、その殆どが「同じ長さのピストンピン」ではありません。
47.5mmというのは国内発売のシグナスXの純正サイズです。
このサイズと違う場合はスリーブが動いたり、正しく装着されなかったりして僅かな時間で壊れることもあります。
当オリジナルピストンピンはメーカー社アドレスVC193AL用に開発したものです。
メーカーでは国内シグナスXと同じサイズのピストンピン長を採用してるシグナスボアアップピストンをベースにしています。
(4サイクルはピストンヘッド形状や圧縮比、または点火時期等でピストンピンにかかる負荷もさまざまです。あくまでもチューニングの素材としてリスクを納得の上自らの責任で使用してください)
主な適合車種アドレスV125
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルターレンチ アジャスタブル
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
適合サイズ(Φmm)63-102
差込角(DR)3/8”と1/2”兼用
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質はめあい部(外周)/ゴム製
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし
材質NBR(ニトリルゴム)
接点部シングルリップ(主リップ)
使用圧力(MPa)0.03以下
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油
仕様ダブルリップ
材質ゴム
最大圧力(MPa)0.03
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
主な適合純正品番93102-22843
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
1個
¥329
税込¥362
欠品中