ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000
付属品アウターキャップ×4個
材質スチール
長さ(mm)2000
寸法(Φmm)4
ケーブル種類アウターケーブル
インナーケーブルのスムーズな動作により、より正確な変速を提供するアウターケーブル
用途11Sシフト用
寸法(mm)2000
色ブラック
付属品アウターキャップ×4個
長さ(mm)2000
寸法(Φmm)4
ケーブル種類アウターケーブル
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
SLEEK GLIDEシリーズのシフト用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。
カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。
カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
付属品アウターキャップ4個
材質スチール
寸法(mm)2000
寸法(Φmm)5
長さ(mm)2000
ケーブル種類アウターケーブル
PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800
付属品アウターキャップ×4個
材質PVC・SWRH62A
ケーブル種類アウターケーブル
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
寸法(m)30
材質スチール
寸法(Φmm)4
こんなお得な商品も!
ブレーキアウターケーブル 自転車用
モノタロウ
¥339
税込¥373
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)1800
付属品アウターキャップ×4個
材質スチール
寸法(Φmm)5
ケーブル種類アウターケーブル
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
色ブラック
セット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップ
アズワン品番64-9568-14
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
変速ワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。
寸法(mm)Φ4×1900
材質鉄(PVCコーティング)
長さ(mm)1900
ケーブル種類アウターケーブル
タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)2000
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.2
ケーブル種類インナーケーブル
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
寸法(mm)Φ1.2×2200
長さ(mm)2200
ケーブル種類インナーケーブル
真鍮製シフト用アウターキャップ
色シルバー
適合Φ4mm用
材質真鍮
プラスチック製シフト用アウターキャップです。
色ブラック
サイズΦ4mm用
材質プラスチック
寸法(mm)1.2×2100
付属品インナーキャップ
材質ステンレス
長さ(mm)2100
アズワン品番64-9568-07
ケーブル種類インナーケーブル
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。
用途修理交換用
色ブラック
ケーブル種類アウターケーブル
寸法(m)2
タイプ外装用
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。
カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。
カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(m)30
寸法(Φmm)5
ケーブル種類アウターケーブル
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
材質スチール
寸法(Φmm)5
寸法(m)30
ケーブル種類アウターケーブル
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.5
ケーブル種類インナーケーブル
SLEEK GLIDEシリーズのブレーキ用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。
カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。
カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(mm)1800
付属品アウターキャップ4個
材質スチール
長さ(mm)1800
寸法(Φmm)5
ケーブル種類アウターケーブル
1本(20m)
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
1本(20m)
¥5,698
税込¥6,268
17日以内出荷
アウターケーブル:カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。
インナーケーブル:ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.2×1500mm、Φ1.2×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×7個、アウターキャップ×3個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個
こんなお得な商品も!
ワイヤーケーブル&スポークカッター
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ブレーキとシフトケーブル、インナーとアウターの切断作業に使えます。
用途自転車ワイヤ切断用ケーブルカッター。
幅(mm)最小65
全長(mm)160
質量(g)201
1本
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
インナーケーブルに付着した水分やホコリなどを削ぎ取るシールドメカニズム
色ブラック/シルバー
寸法(Φmm)4用(シフト用アウターケーブル)
材質アルミニウム/ゴム製
1セット(4個)
¥699
税込¥769
5日以内出荷
関連キーワード