28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

PTFEコーティングで軽い感じの操作が出来るロード用ブレーキケーブルセット
セット内容アウターケーシング(5mm×1400mm 1本、5mm×800mm 1本)、ステンレスPTFEコーティングインナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×2 、インナーエンドキャップ×2
1セット
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なカラーが揃ったアルミニウム製ブレーキ用インナーキャップです。
サイズΦ1.6mmインナーケーブル用 材質アルミニウム
1セット(4個)
229 税込252
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルミニウム製シフト用インナーキャップです。
シルバー サイズΦ1.2mmインナーケーブル用 材質アルミニウム
1セット(4個)ほか
特価
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1セット(150個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーを差し込んで固定するキャップです。
材質アルミニウム 全長(mm)15 質量(g)2 タイプインナー用
1袋
179 税込197
当日出荷

豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100 硬度(ショア A)約90 材質PVC
1個ほか
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
1袋(20個)
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに 材質軟質塩ビ
1パック(4個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ 動画あり
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個 材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
ブラック セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2 アズワン品番64-9568-09
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷


各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質塩ビ 高さ(mm)20 種類ゴム足 特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(150個)ほか
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付 モノタロウ 動画あり
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質SUS304 寸法(Φmm)1.5 ケーブル種類インナーケーブル
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)
759 税込835
5日以内出荷

補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
ブラック セット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップ アズワン品番64-9568-14
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

ロード用スチール製シフトケーブルのセット
寸法(mm)ケーブル/2100×Φ1.2、アウターケーシング/1700×Φ4 セット内容ケーブル2本、アウターケーシング1本、インナーエンドキャップ2個、アウターキャップ6個 長さ(mm)2100-1700 アズワン品番64-9567-46
1セット
999 税込1,099
当日出荷

SLRアウターとステンレスインナー、キャップ類の1台分セット
ブラック セット内容インナーケーブル(Φ1.6mm×1000mm 1本、Φ1.6mm×2050mm 1本)、インナーエンドキャップ×2、アウターキャップ×2、アウターケーシング(SLR2200mm) アズワン品番64-9568-10
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

付属品アウターキャップ、インナーエンドキャップ ケーブルPTFEコーティング Φ1.6mm×2050mm(1本)、Φ1.6mm×1000mm(1本) ケーシングSLR Φ5mm×1400mm(1本)、Φ5mm×800mm(1本)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

豊富なカラーが揃ったアルミニウム製ブレーキ用インナーキャップです。
材質アルミニウム サイズΦ1.6mmインナーケーブル用
1セット(300個)
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

100個入り業務用アウターキャップ
材質スティール 内径(Φmm)5 外径(Φmm)6 アズワン品番64-9594-16
1箱
1,898 税込2,088
欠品中

アルミ製ブレーキ用アウターキャップ、3個入りです。 店頭陳列に最適な小袋タイプで、必要な分だけ使う時に便利です。
寸法(mm)Φ5×17.5 材質アルミニウム
1セット(3個)
特価
429 税込472
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック製シフト用アウターキャップです。
ブラック サイズΦ4mm用 材質プラスチック
1セット(3個)ほか
特価
55 税込61
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロフェッショナル最上級グレード「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤーのシフト用インナーケーブル。シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ。P.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー。31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか。表面研磨による摩擦の軽減。プレ・ストレッチ処理済み
寸法(mm)2100 シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質ステンレス 長さ(mm)2100 寸法(Φmm)1.2 ケーブル種類インナーケーブル
1本
999 税込1,099
当日出荷

シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ。「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤー。P.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー。31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか。表面研磨による摩擦の軽減。プレ・ストレッチ処理済み。プロフェッショナル最上級グレード
寸法(mm)2100 シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質ステンレス 長さ(mm)2100 寸法(Φmm)1.6
1本
1,198 税込1,318
当日出荷