油性なので速乾タイプで作業性に優れています。
シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン
色黒
タイプ油性
乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)
使用の目安1本当たり約1.5~2m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
光沢有り
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

シャーシーブラック 油性 スプレータイプ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
密着性に優れた油性多印譜の自動車シャーシー防錆剤
耐久性抜群のアクリル樹脂タイプ。
ノンフロン
用途自動車用シャーシー防錆塗装剤。
色黒
乾燥時間(分)40
成分アクリル樹脂
トラスコ品番375-6441
種別油性エアゾール
使用温度範囲(℃)-5~40
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥459
税込¥505
当日出荷
こんなお得な商品も!

シャーシーブラック 油性 液体タイプ 15L
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途シャーシー塗装剤
色黒
タイプ油性
乾燥時間(分)(常温)3~5
成分トルエン瀝青質(ピッチ)石油系樹脂キシレンエチルベンゼンナフタレンカーボンブラック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15L
危険物の性状非水溶性
1缶(15L)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
乾燥性の高い油性のシャシー用防錆塗装剤。作業性がよく、適度な塗膜硬度で密着性に優れ、長時間の使用に耐えます。
用途車検整備時のシャシー塗装に。
寸法(Φ×高さH)(mm)67×205
乾燥時間(分)6
塗布面積(m2)1/本
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途シャーシー塗装剤
色黒
種別油性
タイプ速乾・高密着
乾燥時間(分)常温3~10
使用の目安2000cc乗用車2~3台
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

シャーシーブラック 油性 スプレータイプ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。飛散、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途自動車用シャーシー塗装剤
仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
成分ピッチ石油系樹脂カーボンLPG/DME
乾燥時間(分)3~5(常温)
使用の目安2000cc乗用車:1~2本
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
こんなお得な商品も!

シャーシーブラック 油性 スプレータイプ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
飛散が少なく乾燥時間が速い。強力な塗装被膜をつくり、しかも頑丈なシャーシの防錆効果が得られ、美観を保ちます。
タイプ油性速乾タイプ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥729
税込¥802
当日出荷
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。
シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン
色黒
タイプ油性
乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)
塗布面積(m2)60m2(スプレーガン速度3g/s)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15000mL
光沢有り
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(15L)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
色黒
仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし
成分合成樹脂、ピッチ、骨材、特殊防錆剤、カーボン、トルエン、n-ヘキサン、LPG
タイプ油性
塗布面積(m2)1~1.5(1本)
指触乾燥時間(分)20(常温)
耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量232mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)
乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。
成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)
種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤
色ブラック(ツヤあり)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状水溶性
こんなお得な商品も!

シャーシーブラック 水性
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
強力な耐水被膜を形成、シャシーを保護する水性塗装剤
雨水、塩水、泥水、雪、土砂などをシャットアウトし、サビやキズから守ります。
密着性と速乾性にすぐれ、完全乾燥後は光沢のある塗膜が得られます。
環境にやさしい水性タイプです。
有機則規制外商品
用途自動車の車体下面、タイヤハウス、フレーム部などの防錆。
色ブラック
トラスコ品番335-7333
質量(g)450
タイプ水性
危険等級Ⅲ
製品サイズ(mm)200×Φ66
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.189L
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥629
税込¥692
当日出荷
自動車用シャシー防錆保護塗料で、金属に対して密着性が良く、防錆性・耐久性・耐衝撃性に優れ、しかも早く乾燥するので作業が素早くできます。
乾燥時間(分)約10
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,680
税込¥1,848
当日出荷
シャーシー塗装剤は、自動車のシャーシーおよびフロアー下面に塗布し、雨水、塩水、泥水、雪、土砂などによってシャーシーが汚れたり傷ついたりするのを防止します。
用途自動車のシャーシーを錆・キズから守ります。
色ブラック
タイプ油性・速乾
成分トルエン.カーボンブラック.アスファルト.可塑剤.ブタン.ジメチルエーテル
仕様速乾性で塗装後5~10分で乾燥します。なお、オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤はしようしていません。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量184mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
使用時にシンナー臭がなく、作業者の健康管理、職場環境を大幅に改善します。また、危険物でないため、保管も容易です。
用途自動車のシャーシー部分の防錆・防音・摩擦防止・黒色 (業務用)
成分水、スチレン・アクリル酸エステル共重合体、エタノール、イソプロピルアルコール、1-プロパール、エチレングリコールモノブチルエーテル、メタノール、カーボンブラック、その他
使用方法空気圧を0.2~0.3 MPa (2~3kg/cm2) で薄目に吹付けてください。また、スプレーパターンを狭くしていただく事を推奨しております。
種別水性・合成エマルジョン系シャーシー塗装剤
口径(Φmm)40
乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
凍結温度(℃)約-10℃前後
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
1缶(14kg)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

シャーシーブラック 油性 スプレータイプ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
自動車のシャーシ部分の防災・防音・摩擦防止に使用できます。
金属に対する密着性がよく、冬期、雨期に乾燥性が早く、防錆性、耐候性、耐衝撃性に優れています。
用途車検・整備・塗装剤。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

シャーシーブラック 水性 14kg
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
スチーム洗浄でもはがれません。(塗装から1ヶ月以上経過後)
ハイポリマーレジン配合により乾燥被膜は高圧力の80℃熱水に耐えられる品質です。
労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。
艶、黒色度、密着性に優れています。
タレ、臭いが少なく、重ね塗りができます。
マーキングの黄ペンがにじみません。
用途自動車用シャーシー塗装剤
色黒
タイプ水溶性
乾燥時間(分)10~15(常温)
成分アクリル系エマルジョン樹脂カーボン増粘剤グリコールエーテル類水エチルアルコール
仕様最低使用温度/0℃(これ以下の場合はスプレー時のエア圧力を通常より高くして下さい。)
危険等級Ⅲ
凍結温度(℃)-10以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めて下さい。)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14kg
危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
シャーシ用の防錆・保護ペイント
色ブラック
トラスコ品番475-7092
タイプ油性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥879
税込¥967
当日出荷
こんなお得な商品も!

シャーシーブラック 油性 スプレータイプ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
黒色保護被膜。
速乾性の油性タイプ。
色黒
タイプ油性
乾燥時間(分)規定なし
成分石油系溶剤、アクリル樹脂、顔料
質量(g)380
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×66×66
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量260mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

シャーシーブラック 油性 液体タイプ 15L
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
水性タイプに比べて乾燥が早いのが特長。また、約マイナス50℃まで凍結しません。
雨の日や寒い日にまたは、寒冷地用として最適のタイプです。
有機則の適用となりますので、ご使用にあたり作業環境などの注意が必要です。
こんなお得な商品も!

シャーシーブラック 油性 スプレータイプ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
用途自動車下回り塗料
タイプ油性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1ケース(420mL×30本)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
優れた耐水性の塗膜性能を持っています。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。乾燥が速く、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
仕様最低使用温度/-5℃(これ以下の場合はスプレー時のエア圧力を通常より高くして下さい。)
成分アルキッド系樹脂アクリル系樹脂カーボン増粘剤エチルアルコールグリコールエーテル類水
タイプ水溶性
乾燥時間(分)10~15(常温)
危険等級Ⅲ
凍結温度(℃)-20以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めて下さい。)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14L
危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

シャーシーブラック 油性 スプレータイプ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
密着性に優れた強靭な塗膜で、石や砂利などによる傷、塩害や雪などによるサビから車の下回りを護ります。容器を逆さにした状態でも塗装できますので、車の下回りでも手軽に塗装出来ます。
用途タイヤハウスやシャーシーなどの車の下回りの保護及び防錆。
色ブラック
タイプ油性
乾燥時間(分)約25(20℃:表面乾燥)約45(冬期:表面乾燥)
成分合成樹脂(アクリル)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.16L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.6~1.2
指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ硝化綿ラッカー
1缶(400mL)
¥889
税込¥978
当日出荷
スチール洗浄でもはがれません(塗装から1ヵ月以上経過後)。ハイポリマーレジン配合により乾燥被膜は高圧力の80℃熱水に耐えられる品質です。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレ、臭いが少なく、重ね塗りができます。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途シャーシー塗装剤
色黒
タイプ水溶性
使用温度(℃)最低0(0以下で使用する場合は通常よりエア圧を高くしてください)
乾燥時間(分)10~15(常温)
使用の目安2000cc乗用車:2~3台
危険等級Ⅲ
凍結温度(℃)-10以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
危険物の性状水溶性
1缶(1L)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
乾燥性抜群! 良いツヤ!
自動車のシャーシー部分の防錆・防食・防振に最適な水溶性塗料です。
「有機溶剤中毒規則適用外品」です。
乾燥性でタレが起きにくく、光沢・黒色度・密着性に優れ、臭いが少ないです。
トラスコ品番853-6131
質量(kg)14
容量(kg)14
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-7052-54
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14L
危険物の性状水溶性
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

シャーシーブラック 油性 スプレータイプ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
防錆力のあるエポキシ樹脂を配合しています。
一般のシャーシーブラックにない高級感のある光沢があります。
防錆力が高く乾燥後は耐溶剤性に優れています。
用途シャーシー塗装剤
色黒
種別油性
タイプ超強力、超光沢
乾燥時間(分)常温10~15
使用の目安乗用車:1~2本
耐熱温度(℃)150
塩水噴霧120時間(下地錆無)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
耐水性、塗装作業性にすぐれています。
速乾性です。
耐油性、耐薬品性にすぐれています。
用途土木建設機械、産業機械、重電機器、重車両。
色シャーシーブラック
特性耐水、耐油、耐薬品、速乾
引火点(℃)22
主な用途建設機械、車両
膜厚(μm)30
指触乾燥時間(分)30(10℃)、15(20℃)、10(30℃)
希釈剤タフコートシンナー(016-0066)
塗布方法スプレー
硬化時間(時間)12(10℃)、6(20℃)、5(30℃)
危険等級Ⅲ
発火点(℃)529
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)20~25
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)24(10℃)、12(20℃)、10(30℃)
塗付量(kg/m2・回)90~120
危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

シャーシーブラック 油性 液体タイプ 15L
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
漆黒性・光沢性に優れます。
色黒
塗布厚さ薄膜
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(14L)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード