卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。
質量(kg)14
刃長(mm)203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320
最大切断能力(mm)幅/200
アズワン品番64-5179-50
曲げ幅(mm)最大/190
設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.40
参考準拠JIS規格G4304 SUS304
サービス分類オーダー・加工
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。
材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)
材質スチール
寸法(mm)150×465×1135
質量(kg)26
刃長(mm)305
硬度HRC60
ハンドル長さ(mm)850
切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)
切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)
有効刃長(mm)約200
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
耐食性・耐熱性は適しています。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
仕上処理B2
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.10
参考準拠JIS規格G4305 SUS304
サービス分類オーダー・加工
刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。
高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。
耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。
レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。
本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。
テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。
本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。
保護板の脱着が可能になりました。
レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。
種類その他
仕様切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
耐食性・耐熱性は適しています。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.17
参考準拠JIS規格G4305 SUS304
サービス分類オーダー・加工
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
こんなお得な商品も!

ペーパーカッター A4 裁断式 10/12枚
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
持ち運びに便利な手提げ金属付です。
紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。
細断枚数PPC用紙15枚
材質テーブル:鉄板
細断方法細断式
スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
切断能力(mm)ステンレス板1.2
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)アルミ板2.5
ストローク数(min-1[回/分])4000
最小切断半径(mm)30(軟鋼板:1.0時)
運転音(dB)79
電源(V)単相100
電流(A)4
消費電力(W)380
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号461
振動3軸合成値(m/s2)7
全長(mm)255
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)255×74×146
付属品六角棒レンチ、レンチホルダ
質量(g)本機:1500 キャブタイヤコード:275
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
加工可能板厚(mm)鉄板1.5(max)
ラムストローク(mm)19
質量(kg)110
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×510×1510
加工寸法(mm)152×152
トラスコ品番852-2815
1個
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。
溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。
HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。
タイプ薄板
JIS規格G4305 SUS304
保証精度±0.5
厚さ公差(mm)±0.09
切断公差(-0、+1)
1台2役。据置き型で切りやすい!
用途Mバー(シングル・ダブル)、Cチャンの切断に。
全長(mm)600
仕様切り屑受け引出し付き
適合CC-19(C-38)、CW-19/CS-19用
質量(kg)6.3
切断可能寸法(mm)12×38(CC-19) ※板厚12以下19×25(CS-19)、19×50(CW-19) ※厚さ0.5
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
角スタッド・ランナーを一刀両断!!
夜間の作業や住宅地、病院などの改装・改築現場などで騒音が出せないところに特におすすめです。
用途現場での寸法合わせの切断に。
全長(mm)645
質量(kg)(本体)8.3、(支持具)1.3
高さ(mm)240
切断可能寸法(mm)(角スタッド)100×45、65×45(ランナー)102×35、67×35
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。
あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材
タイプ薄板
保証精度±0.5
切断公差(-0、+1)
2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。
あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材
タイプ薄板
保証精度±0.5
切断公差(-0、+1)
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。
溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。
HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ薄板
JIS規格G4305 SUS304
保証精度±0.5
厚さ公差(mm)±0.10
切断公差(-0、+1)
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.70
参考準拠JIS規格G4304 SUS304
サービス分類オーダー・加工
動きやすさとシルエットの美しさを兼ね備えたのびのび快適ストレッチキュロット。
材質ボタン/糸付ボタン、ファスナー/エフロンR(スライダー/金属)
機能帯電防止、ストレッチ、撥水
素材ストレッチギャバ ポリエステル100%
材質ストレッチギャバ/ポリエステル100%
色ブラック
機能制電性・ストレッチ性
種別スカート
性別女性用
2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。
あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材
タイプ薄板
保証精度±0.5
切断公差(-0、+1)
1袋(12枚)
¥7,598
税込¥8,358
13日以内出荷
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
1袋(12枚)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
混率(%)ポリエステル93・綿7
仕様金属ボタン
種別パンツ
材質ペット裏綿ツイル
股下(cm)76
混率(%)ポリエステル65・綿35
仕様樹脂ボタン、メッシュポケット
種別パンツ
材質東レ シャミランクロス(ワッシャー加工)
股下(cm)79
混率(%)ポリエステル85・綿15(再生ポリエステル56・ポリエステル29・綿15)
仕様樹脂ボタン、Dカン止ループ、フラップ部分反射テープ付、後ろポケット(隠しボタン)
種別パンツ
材質エコ交織トロピカル
股下(cm)79
グリーン購入法適合
混率(%)ポリエステル90・綿10
仕様樹脂ボタン
種別パンツ
材質裏綿ツイル
股下(cm)79
スモッキングやラフリング等にお使いください。またニットの伸び止め、補強にもお使いいただけます。
材質ゴム糸:天然ゴム、巻糸:ナイロン
伸長率(%)300
太さ(mm)1
幅広の反射テープが暗闇から身を守る。
軽量で長時間の立ち仕事でも疲れが軽減。
混率(%)ポリエステル100、裏地:メッシュ+アルミ+高機能綿(40g)キルト加工
股下(cm)76
種別パンツ
材質マイクロタフタ
耐水圧(mmH2O)300
混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル70使用)
仕様樹脂ボタン
種別パンツ
股下(cm)79
生地交織ソフトツイル
グリーン購入法適合
シルエット・カラー・着心地、すべてがスタンダード。
混率(%)ポリエステル65・綿35
仕様金属ボタン
種別パンツ
材質ソフトツイル
股下(cm)79
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
色ブラック
素材トロピカル ポリエステル100%、ボタン/糸付ボタン
色番10
仕様樹脂ボタン
種別パンツ
材質マイクロタフタ
混率(%)ポリエステル100、裏地:メッシュ+アルミ+高機能綿(40g)キルト加工
耐水圧(mmH2O)300
混率(%)ポリエステル65、綿35
種別シャーリングパンツ
材質T/Cライトチノ:制電ケア設計
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ