燃焼室・インジェクター・吸気バルブに付着した汚れを除去・燃焼効率の向上。潤滑保護コーテイング成分配合。
用途燃料タンクに入れるだけの燃料系パワーUPクリーナーです。
主な用途燃焼室クリーナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
エンジン潤滑保護&性能復活のダブル効果! モリブデン配合の潤滑保護皮膜で愛車をしっかり守り、軽自動車専用の特殊粘土向上ポリマーで、エンジンの気密性を復活させ振動音を低減させます。新車から経年車まで全ての軽自動車に使えます。コーティング被膜「ループシールド」でエンジン内部の摩耗・摩擦を低減させ、フラーレンC60と高品質有機モリブデンにより潤滑性能が高まりエンジン内部の劣化を防ぎます。
用途エンジンオイル添加剤
付属品注入延長ノズル
質量(g)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×46×161
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
燃焼室・インジェクター・吸気バルブに付着した汚れを除去・燃焼効率の向上。
用途燃料タンクに入れるだけの燃料系クリーナーです。
主な用途燃焼室クリーナー
質量(g)241
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×53×53
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量240mL
危険物の性状非水溶性
1本(240mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
オイル交換毎の添加不要!長時間持続するオイル漏れ止め剤!。LOOP独自の有効成分が、エンジンオイル漏れ、滲みの原因になるゴム製のパッキンやガスケットの劣化に直接作用し、修復するのでエンジンオイル漏れをしっかり止めることができます。粘度向上剤により気密性を向上させて漏れを止めるタイプではないので、オイル交換毎に添加する必要が無く経済的です。ゴム類の強度を落としたり、エンジンに害を及ぼす成分を一切使用していないので安心して使用できます。バルブステムシールの柔軟性も回復させるので、オイル消費の原因となるオイル下がりにも効果的です。
適合車ガソリン・ディーゼル車
使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
普通車専用。エンジン潤滑保護&性能復活のW効果。モリブデン配合。燃費改善・振動音低減。
用途オイル交換と一緒に。オイル添加剤。
主な用途燃焼室クリーナー
質量(g)327
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×54×193
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
多走行車・経年車のエンジン性能が劇的に甦る!。エンジンを劣化させる有害物質を一切含まない安全設計。燃費・パワー回復、振動音解消、排ガス低減、エンジン寿命延長、エンジン内汚れ防止、オイル劣化抑制などに効果的です。
用途エンジンオイルの減少が気になり始めたら。燃費悪化、パワーダウン、エンジン振動音が気になるお車に
適合50000km以上走行車用
使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
HV車&アイドリングストップ車のエンジン保護と潤滑性能アップ
用途新車のエンジンコンディション燃費を維持し、長持ちさせたい方に!
ハイブリッド車やアイドリングストップ車などのエコカーに!
エンジンオイルの補充に!
仕様エンジン負担軽減、低燃費維持、エンジン寿命延長、振動音低減、エンジン内汚れ防止、オイル劣化抑制、排ガス低減、ドライスタート予防
成分合成油(Gr.Ⅲ+エステル)、特殊潤滑成分、摩耗防止剤、酸化防止剤、油性向上剤
使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)
性能10000km以上効果が持続するループシールド、フラーレンC60配合+高品質有機モリブデン配合、エコカーなどの省燃費エンジンに最適なベースオイルを使用
質量(g)332
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×92×52
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
用途内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
高出力エンジン対応、潜在能力を極限まで引き出す!
新車時の燃費やエンジンコンディションを維持し、長持ちさせたい方に。
究極のエンジンレスポンスを求める方に。
エンジンを劣化させる有害物質を一切含まない安全設計。
用途輸入車や国産高級車、ターボ車、高級エンジンオイル使用車に。
エンジンオイルが減少した時の補充に。
適合新車~50000km走行車用
使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)
賞味期限開封後365日
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
新車の走りをいつまでも、エンジン保護と燃費アップ!。エンジンを劣化させる有機物質を一切含まない安全設計。燃費UP、エンジン寿命延長、振動音低減、エンジン内汚れ防止、オイル劣化抑制、排ガス低減などに効果的です。
用途省燃費エンジン車や低粘度エンジンオイル(0W~5W)指定車に。
エンジンオイルが減少した時の補充に。
適合新車~50000km走行車
使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
フラッシングでは落とせないハードな汚れを、走行しながら完全洗浄。エンジンを劣化させる有害物質を一切含まない安全設計。エンジン洗浄、パワー回復、燃費回復、振動音解消、エンジン寿命延長、エンジン内汚れ防止、排ガス低減などに効果的です。
用途燃費悪化、パワーダウン、エンジン振動音が気になるお車に。短期間でオイル汚れが気になり始めたら。中古車購入時に。30000km毎の定期的メンテナンス用
使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。長年の走行で蓄積したインジェクターの汚れを強力に洗浄し、正常な燃料噴射へと導きます。インテークバルブやシリンダーヘッドの汚れを洗浄し、不完全燃焼を抑制します。スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。
用途5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ガソリンエンジンの燃料系統の洗浄。
適合車ガソリン車
寸法(mm)192×76×41
質量(g)257
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量236mL
危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。
ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル漏れ防止剤。
オイルシールの弾力性を回復させ、エンジンオイルの漏れやにじみを防止します。
エンジンオイルの油膜を厚くし、コンプレッションを回復させます。
オイル上がり、オイル下がり共に効果があります。
使用方法エンジンオイル3~6L対して1本(推奨添加率を厳守してください)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.25L
危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ゴム製オイルシール部からのオイル漏れやにじみ、オイル下がりを防ぐエンジンオイル漏れ止め剤。エンジン各部のゴム製オイルシールの性能を回復し、劣化による硬化や収縮を防ぎます。バルブステムシールに作用して、オイル下がり防止効果を発揮します。オイル粘度に影響を与えません。全オイルグレード対応で、ガソリン車にもディーゼル車にも使用できます。
用途四輪自動車エンジンのゴム製オイルシールの劣化抑制と性能回復、それにともなうエンジン部のオイル漏れやにじみ、オイル下がりの防止。
適合車ガソリン・ディーゼル車
成分特殊シール強化剤、鉱物油
質量(g)815
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×65×35
使用の目安3.4Lまで 本商品の1/2量(75mL)3.4~6L 本商品の全量(150mL)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤
オイル漏れを防止する実績ある膨潤剤と合わせて、エンジンに使用されるシール材の変化に対応するために、摺動部分の油膜増加に有効なダイラタント流体ポリマーを採用。
また、定評あるリキッドセラミックステクノロジーを採用することで潤滑性をはじめとするオイル性能全体を向上させます。
容量(mL)280
使用量オイル量3~6Lに1本を使用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.28L
危険物の性状非水溶性
1本(280mL)
¥3,720
税込¥4,092
当日出荷
有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。
ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。
3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。
軽量カップ付
本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。
すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。
エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。
新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。
O2センサーや触媒を痛めることはありません。
付属品計量カップ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。
フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。
旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。
オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。
エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8~10%が適量です。
ギアオイルには10%でご使用ください。
2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。
用途4サイクルエンジン用
仕様金属表面再生剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
高濃度に配合された高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を徹底洗浄し、エンジン本来の性能を速攻で回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車ガソリン車
使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
新機構のダブルジェットノズルと、従来品より向上したガス圧の力で、超飛距離スプレーを実現。
パワフルな噴射力で風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコーティングできます。
撥水力の耐久性も従来品と比較し、約50%アップし、効果が長期間持続します。
キャップ部分は、ガス抜き対応になっており、使用後取り外しも可能なので、分別廃棄にも便利です。
用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用
WRCで活躍するスバル
ずばり今回の配合は高性能化の採用です。車の進化に対応するために Gulf FLAT も進化しました。 従来の PAO + Ester にさらに特殊エステルを加え、トリプルシンセティックの配合を実現。この特殊エステルはドライスタート時のエンジン保護に加え、金属とのなじみ性能がより向上、フリクションの低減にも大きく貢献していますので、ターボの保護も万全です。水冷 PORSCHE エンジンにもお奨め。
用途エンジンオイル
適合範囲エンジン
容量(L)4.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE5W-50
ベースオイル合成油(Tri Synthetic + Bi Ester)
危険物の性状非水溶性
1ケース(4.5L×3缶)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード