コンクリートを打設場所まで落とし込む管
ホッパーと組み合わせて使用
落とし込む高さに合わせて連結可能(20本まで)
積み重ねて収納できるので、保管場所を取りません。下部にスリットがあり、スムーズに取り外せます。
仕様●上部(mm):250●下部(mm):200●全長(mm):960●厚み(mm):5●連結本数(本):20●有効長(m):16●チェーン長さ(cm):76●質量(kg):5●材質:PPポリプロピレン
アズワン品番67-9209-51
1本
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
主な適合純正品番7RY-51715-00
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
主な適合純正品番7RW-51715-00
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
コロりん(KR)用シュートユニットです。(ブラケット、つなぎ材)。最大15°まで調整可能です。
材質スチール
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
タイプ大壁用
調整範囲(mm)(壁厚)135~190
CTL容器用排出シュートです。
材質SUS304
角度(°)【シュート】60
材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
タイプ大壁用
調整範囲(mm)(壁厚)135~190
軽量化により作業効率アップで経済的。
点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。
歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。
ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。
特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。
寸法b(mm)998
タイプボルト固定式
寸法B(mm)1000
寸法h(mm)25
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
コンクリート床の欠損部分を手軽に補修できます。
チューブ入りなので、主剤と硬化剤の混合が簡単で、必要な量だけを作れます。
フロアトップ#11グリーンに合わせた色調なので補修部分が目立ちません。
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆NTX仕様です。
用途既存塗り床コンクリート等のクラック、目地、穴、へこみ等の不陸修正に。
仕様交通開放まで:床面5~15℃(翌日)、20℃(4時間)、35℃(2時間)
成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:脂肪族ポリアミン
色グリーン
内容量(g)主剤:180、硬化剤:180
可使時間(分)40(床面5℃時)、30~40(床面10~20℃時)、20(床面35℃時)
主な用途コンクリート・アスファルト
危険物の類別非危険物
油性 or 水性油性
性状主剤/緑色ペースト状、硬化剤/白色ペースト状
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(360g)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
サイズ前高130
全長(mm)4000
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)890
柄長さ(mm)1300~2200
1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。
壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験約6N(60kgf)、せん断試験約3.5N(35kgf)。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。
同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。
万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。
ネジの太さを選ばない。
容器のフタを開けても1年以上中身の硬化はなし。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード
※ゴムには使用できません。
カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材
ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして
石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)
成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。
(姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。)
壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。
アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。
容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。)
ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。
適合材石膏ボード
成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上)
取付可能対象(ねじ)3.5~4mm
種別化学反応型(湿気硬化)
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)2
液剤がスポンジと壁を硬化させ強化! ネジの効きも抜群!
振動が断続して加わっても強度にほとんど変化がありません
同一箇所に複数回ネジが効きます
万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再施工できます
フタをしっかり締めて密閉状態であれば液は硬化しません
スポイトは市販品もお使いいただけます
用途固めて強化! 石膏ボードにネジが使える! 、石膏ボードだけでなく薄ベニヤ・MDFにも! 、使用可能な壁等の素材:石膏ボード、薄ベニヤ、バーチ、MDF(その他木材全般)、ALC、コンクリート、ブロック、タイル、取り付け対象品:カーテンレール、タオル掛け、タオルリング、フック(衣装、帽子掛け)、鏡、ピクチャーレール、額縁、掛け時計、耐震用金具、エアコン、トイレットペーパーホルダー、吊り戸、棚、電話器、配電盤、リモコン、各種配管支持材、簡易手すり、その他の用途:ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして、石膏ボード、薄ベニヤ、ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)
材質ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
耐荷重(kg)35
1セット(6mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
最小ロット:1m3(2,350kg)~
発注単位:1m3以上は0.5m3毎(1.5m3、2.0m3、2.5m3・・・)
用途生コンクリートはDIY工事、倉庫の基礎、庭まわりのアプローチや駐車場、様々な建築・土木用途にお使いいただけます。
危険物の類別非危険物
サービス分類オーダー・加工
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)1
FRP樹脂製につき非常に軽いです。作業能率抜群で効率が上がります。汚れも水洗いで簡単に落ちます。
用途土間コンクリート作業の必需品。土間用シューズ。
材質FRP樹脂
幅(mm)200
全長(mm)342
質量(g)650
種類作業靴
RoHS指令(10物質対応)対応
1足
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製です。
用途接地面が小さく、楽に土間ならしができます
トラスコ品番851-0798
材質アルミ
質量(kg)1.7
アズワン品番64-8713-16
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)1200×15×60(ハンドル長さ 1500)
作業幅(mm)1200
1セット(2本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
引張り及び引き裂き強度が強い。伸び及び弾性が大きい。
収縮率が非常に少ない。耐摩耗性がある。(衝撃摩耗に効果有り)
用途ゴムロールの製作又は修理。ベルトコンベアー、ゴムホース等ゴム製品の現場補修。
ポンプ、タンク、シュート、遠心分離機、パーツフィーダー等の内面保護ライニング。
ショックパッド、バンパー、クッションの製作。機械装置等の振動や騒音防止。
適合ゴム、金属全般、コンクリート、木材、石材
比重ASTM_D792:1.2
伸び(%)300
耐熱温度(℃)(Dry)80、(Wet)50
可使時間(分/25℃)25
引張強度(MPa)12
硬化時間(時間)16
危険等級Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第四石油類/第三石油類
危険物の数量0.26L/0.11L
危険物の性状非水溶性/非水溶性
1セット(0.45kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
真空溶着製法を使用したダイヤモンドホイールです。パワーカッターに装着して、鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に使用できます。
用途鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に。
穴径(Φmm)30.5
仕様乾式
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20
適合被削材種鋼、鋳鉄、ゴム、塩ビ、コンクリートブロックなど
太い繊維があらゴミ・砂をしっかり掃きとるます。ハンディ使用で下駄箱掃除も簡単です。
用途コンクリート等ザラついた床用。
トラスコ品番100-6359
材質キャップ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被膜・抗菌加工)、ジョイント:ポリアセタール、甲:ポリプロピレン、毛:シダ
長さ(mm)1290
幅(mm)235
高さ(mm)1290
奥行(mm)25
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
高質スポンジ二重貼り合せです。FRP樹脂製です。滑りにくく作業性能率が上がります。
用途土間コンクリート作業の必需品。土間用シューズ。
材質高質スポンジ
幅(mm)192
全長(mm)311
質量(g)700
種類作業靴
1足
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
夢の薄さを実現、薄刃1.5mm
切断速度業界最高レベル
薄刃効果で切れ味向上。焼入れ基盤使用
新ウェーブ基盤採用、新ウェーブにより基盤剛性アップ!
ターボチップ採用
補強メッシュ採用
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1.5
穴径(Φmm)20.0
仕様乾式
トラスコ品番382-4381
適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦
チップ幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
T字脚ダイニングテーブルとヴィンテージ風チェアの5点セット。テーブルは、スチールのフレームと、木目調・コンクリート調の天板でモダンな雰囲気に。天板の下の棚には、ティッシュやリモコンを収納。脚部はアジャスター付きのためガタツキを防止します。本革をリアルに再現した合成皮革のチェアと合わせてお好きなカラーをお選びください。テーブル
用途ダイニングセットとして。
仕様●組立式●アジャスター付(テーブル)●中棚付
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、座面:積層材、張地:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム、脚部:スチール
外寸(cm)テーブル:(約)幅138×奥行80×高さ70、チェアー:(約)幅48×奥行56×高さ84.5×座面高43
足跡が残らないので効率が上がります。長時間の作業にも疲れにくいです。アルミ合金製で強いです。
用途土間コンクリート作業の必需品。土間用シューズ。
材質アルミ合金
幅(mm)200
全長(mm)340
質量(g)1100
種類作業靴
1足
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。
切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。
高消音サイレンサにより排気音低減。
INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。
導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
優れたパワーウェートレシオで造園・舗道・塀などの軽作業で活躍できます。
電源コードを接続せずに使用可能です。
リチウムバッテリーを採用し、排気ガス0%です。
別売りのバッテリーBLi200、またはBLi300を装着して使用します。
用途コンクリート二次製品、鋳鉄管、鋼管、ゴムシューなどの切断に。
トラスコ品番216-8186
軸径(Φmm)ブレード:22.2
全長(mm)540
電源(V)36
全幅(mm)207
全高(mm)280
騒音値(dB)100.5
速度ブレード最高:5940(rpm)
切断深さ(mm)76
ブレードサイズ(mm)9インチ/230
1台
¥61,980
税込¥68,178
9日以内出荷
高出力、新機能スマートテンション(簡易ベルト交換)搭載のパワーカッターです。X-TORQエンジン搭載で安定した始動性と低燃費が特長です。
用途コンクリート二次製品、電柱、鋳鉄管、鋼管、ゴムシューなどの切断
トラスコ品番855-1260
質量(kg)11
2018年トラスコ掲載ページ7 0004
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
スタイリッシュなデザインのT字脚ダイニングテーブル。黒いスチールのフレームと、木目調・コンクリート調の天板で、スタイリッシュなデザイン。異素材ミックスでモダンな雰囲気に。天板の下に棚があるので、ティッシュやリモコンの収納におすすめです。T字の脚は、足元にスペースができるので、出入りがスムーズに。脚部のスチールフレームは、傷・サビ・水に強く、アジャスター付きのためガタツキを防止します。ゆったりサイズのダイニングテーブル。グレー・ナチュラル・ダークブラウンの3色からお選びいただけます。お好みのダイニングチェアと合わせてお使いください。
用途テーブル ,ダイニングテーブルとして。
仕様●組立式●アジャスター付●中棚付
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部:スチール
幅(mm)1380
高さ(mm)700
奥行(mm)800
コシが強い天然繊維です。
用途コンクリート等ザラついた床用。ハンディ使用で下駄箱掃除も。
トラスコ品番195-0835
材質甲:ポリプロピレン、毛:シダ
タイプシダ
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
関連キーワード