20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付 モノタロウ 動画あり
スプリングキャッチプレートが付いているので脱落が防止できます。 ネジ径が約18.5mmと太くなっていますので丈夫です。
用途コイルスプリングの脱着に 適合線径が20mmまでのスプリング 全長(mm)300 有効長(mm)25~210(爪ストローク)
1組(2本)
5,698 税込6,268
当日出荷

用途ショックアブソーバーのアッパーマウント脱着に使用します。 適合車種S40・S60・S70・S80・S90 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷

この安全性の高いユニバーサルコイルスプリングコンプレッサーはスペースの限られた所でも、扱い易さと、調整可能なコネクトプレートのおかげで、直径110~180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます。 シャーシからショックアブソーバーを外していても、そのままでもこのツールで簡単にスプリング交換ができます。
最大荷重(t)2
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TR1500 スプリングコンプレッサー JTC 動画あり
用途ハンドルを回してスプリングを縮めます。 ストローク(mm)300 直径(Φmm)200(最大スプリング) 本体質量(kg)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×420×850~1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

国産車用
用途ショックのアッパーマウントのネジ脱着用 セット内容セット内容:6ポイントソケット(14、17、19mm)・ビットホルダー・6角ビット(H6)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

適合純正品番:3353
サイズ18mm/12ポイント 差込角(mm)12.7mm 適合車種ポルシェ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
欠品中

用途ショックアブソーバーの取り外し時に使用します。 ゴルフ4・5・6等フロントストラットをホイールベアリングハウジングから抜くのに必要です。 主な適合純正品番3424 差込角(mm)12.7 先端寸法(mm)5.4X8 適合車種ヨーロッパ車全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様ストラットのリテイニングナット専用 差込角(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

スプリングコンプレッサー JTC 動画あり
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業中異常な荷重がスプリングコンプレッサに加わるとセンタースクリューボルト部に設けているドライブ内の破断機構が破断する構造にしてあります。センタースクリューボルトは本体部に内蔵することによりネジ部が保護される構造にしてあります。本体はパイプ仕様縦型となりコンパクトで使い易く作業効率が上がります。
用途本ストラップスプリングコンプレッサは自動車用サスペンションに使用されているストラット型コイルスプリングの脱着専用工具です。 適合コイルスプリング線径:18mm以下外径:90~170有効巻数:2巻以上ばね隙間:20mm以上 トラスコ品番112-7411 セット内容本体:AS10-1標準アーム(外径90~170):AS10-2 質量(kg)6.0
1台
83,980 税込92,378
翌日出荷


ショックのアッパーマウントの特殊ネジ脱着用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,900 税込38,390
5日以内出荷

1セット
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スプリングキャッチプレート付き(脱落防止)。 コイルスプリングの傷つき防止用コーティング付。
用途軽自動車から普通乗用車のストラットタイプ用 材質鍛造(爪部分) 適合スプリング線径20mmまで
1組(2本)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


4t車~大型車までのボールジョイントの取り外しに最適です。 インパクトレンチ対応(5000RPM以下の低速使用)
用途タイロッドとナックルアームの分離に。 質量(kg)2.4 適合車種4t車~大型車まで
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

エンジン分解作業の際、吸気排気バルブの取り外しに使用する専用の工具です。
用途バイク用 セット内容本体×1、ハンドル取付スクリュー×1、ハンドル×1、バルブスクリュー(75mm)×1、バルブスクリュー(115mm)×1、バルブアダプター(Φ16mm×48mm・Φ19mm×48mm・Φ23mm×48mm・Φ25mm×48mm・Φ30mm×48mm)×1 使用方法各種サイズのアダプターの組み合わせを変えて色々な車種に対応できます。(1)バルブスプリング径に合うサイズのアダプターをセット(2)シリンダーヘッドを挟み込むように本体をセット(3)ハンドルを回してスプリングを縮めてバルブを取り外す。 全長(mm)300(本体)
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
用途インパクト用 差込角(sq.)1/2 サイズ(mm)10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/24 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
8,998 税込9,898
当日出荷

燃料ポンプの蓋(ロックリング・リテーナー)の脱着に使用する可変サイズのレンチです。 サイズ調整が可能なため、幅広い適応サイズで多くの車種に使用できます。 3つのツメでロックリングをがっちり固定します。
用途燃料ポンプのロックリング(蓋)の着脱に レンチサイズ(mm)16 適合サイズ(mm)89~165
1個
5,398 税込5,938
当日出荷