耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)-30~+220
滑り止め効果があり、耐熱性に優れています。
煮沸滅菌・オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌等が可能です。
吸水性がありませんので、汚れも簡単に洗い落とせます。
材質シリコン
耐熱温度(℃)180℃
耐薬品性・耐熱性に優れており、実験台や作業場の上に敷いて使用できます。お好みのサイズにカットして使用できます。汚れた際に拭き取りしやすく便利です。
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-30~+230
実験台の上での滑り止め効果・耐熱性に優れています。高温でも洗浄できるため、清潔に保てます。
材質シリコン
耐熱温度(℃)260
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)3
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度:-40℃~+250℃。離型製が良好です。吸水性がなく乾燥が早く衛生的です。生理的不活性で安全です。材質:サイベーク(ガラスクロスにシリコーンをコーティング)
材質サイベーグ
寸法(幅W×奥行D)(mm)385×300
厚さ(mm)0.4
質量(kg)0.055
サイズ8取
TKG品番9-1041-0902
TKG品番(2017)6-0917-0902
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)1
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器の修理・分解やはんだ作業の際に役立つシリコンマット。
シリコンゴムの耐熱温度は500℃!
断熱 耐腐食 絶縁 毒成分もありません。
裏面にマグネット付きで大活躍。
丸めて収納が可能です。
寸法(mm)400×300
質量(g)490
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
耐熱性・耐薬品性・無毒性のシリコーン製。
主にマイクロ器械などの手術器具を保護します。
裏面には簡単に切断できるカット溝があります。
材質シリコーン樹脂
寸法(mm)304×304×15
色ブルー
素質:シリコン樹脂耐熱温度:100℃厚み:大小共に0.26~0.27mm。打ち粉を使わなくても生地がつかず大変便利です。すべり止め加工が施してありますので、すべらず 安心してご使用できます。リバーシブルタイプですので、両面で使用できます。
材質シリコン樹脂
こんなお得な商品も!

すべり止めシート 超強力粘着タイプ
モノタロウ
¥519
税込¥571
ダッシュボードやトレイ等に敷くだけで小物等のすべりを防止。
ベタついたり、ノリ残りの心配もなく、何度でも付け替えが自由。
曲面にフィットしやすく、耐熱性に優れたシリコーン素材を使用。
好きなサイズに自由にカットできる。
水洗いをすれば繰り返し使用可能。
内装にマッチする革シボ柄。
耐熱温度:-40℃~+250℃。離型製が良好です。吸水性がなく乾燥が早く衛生的です。生理的不活性で安全です。材質:サイベーク(ガラスクロスにシリコーンをコーティング)
材質サイベーグ
寸法(幅W×奥行D)(mm)280×240
厚さ(mm)0.4
質量(kg)0.032
サイズ10取
TKG品番9-1041-0903
TKG品番(2017)6-0917-0903
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
合成ゴムマットに比べて優れた耐久性があります。
均一なピッチのスチーム穴ですので、スチーム抜けがスムーズです。
プレス機等の重量物のクッションにご使用いただけます。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
耐熱性・耐寒性に優れたシリコンゴム製スポンジマットです。
連続気泡構造なので通気性に優れています。
フィルター材・各種緩衝材として使用できます。
シリコンゴム独自の耐スチーム構造を備えています。
耐熱温度(℃)200
材質シリコンゴム
鍋敷き、鍋やケトルのハンドルをつかむ際にご使用いただけます。材質:シリコンゴム(耐熱温度260℃)
材質シリコン
直径(Φmm)182
器具と器具の接触を防ぎ、精密手術器具を保護します。 耐熱性・耐薬品性のシリコンゴムを使用しています。
生地がつきにくく、こねる時にずれにくい。生地をマットの目盛サイズに伸ばすと、使用するタルトやパイ型の目安サイズになります。滑りにくく、お手入れが簡単です。マットの四方サイドにメモリが付いて便利。
材質グラスファイバー繊維入シリコーンシート
幅(mm)600
高さ(mm)1
質量(g)180
奥行(mm)400
耐熱温度(℃)-20~200
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
置いた時の音が静か、滑りにくい!
用途鍋敷きに。鍋つかみに。レンジからの取り出しに。
材質シリコン樹脂
色ピンク
耐熱温度(℃)約200
耐冷温度(℃)約-40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×17×0.7
1枚
¥799
税込¥879
7日以内出荷
大好評のアイロンパッドにミニタイプが仲間入り!。アイロンがけの途中、アイロンを一時的に休めるためのマット(パット)。。コンパクトなミニアイロンに最適なタイプとなります♪。耐熱性に優れ大変便利にお使いいただけます。※約180℃まで対応。
用途アイロン置台。アイロン受け皿。
寸法(mm)150×100
色オリジナルパープル
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
1枚
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
小さな部品の分類・管理に便利な卓上作業用のシリコーンマットです。小さなパーツや細かい作業に使い勝手の良い作業用マットです。4つのサイズの仕切分けができる作業用マットになっているので、効率的に小さな部品の分類・管理が可能です。シリコーン製で柔軟な素材なので、使わないときには小さくまとめて保管することも可能です。耐熱温度が200~250度なので、はんだ作業も可能です。
用途小さな部品の分類・管理など。
材質シリコーン製
マット寸法(mm)約300×400×2.5
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
耐熱温度:-40℃~+250℃。離型製が良好です。吸水性がなく乾燥が早く衛生的です。生理的不活性で安全です。材質:サイベーク(ガラスクロスにシリコーンをコーティング)
材質サイベーグ
寸法(幅W×奥行D)(mm)490×340
厚さ(mm)0.4
質量(kg)0.08
サイズ6取
TKG品番9-1041-0901
TKG品番(2017)6-0917-0901
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
置台がないコード付きアイロンなどにぴったりのサイズ感でいつも心もとない状態でのアイロンの使用が、この一枚で解決!
より安全にアイロン掛けができちゃう便利アイテムです。
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
シリコンマットを使えば、場所を選ばず、広げるだけで作業台のできあがりです。
パン作りの他にも、うどん・パスタなどの麺を伸ばしたり、ピザ生地を広げたり、おもちを丸めるにも便利なサイズ。
収納するときは、たたんでしまえるコンパクトさも嬉しいポイントです。
・洗って繰り返し使える ・すべりにくい ・目盛入り ・たたんで収納 ・生地離れがよい
材質原料樹脂/シリコン樹脂(耐熱温度/230度 耐冷温度/-20度)
寸法(mm)500×400、厚さ1
1個(1個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
つかむ、敷くの2way。
熱に強く、すべりにくいシリコーン製マット。
波型のフォルムが指先にフィットします。
材質シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D)(mm)約180×160
厚さ(mm)6
耐熱温度(℃)230
質量(g)95
コーナー部分を従来の角から丸みのある加工を施し、天板のコーナーに添うようにしました。フチ部分のコーティングを1cmまで細くする事により、使用面積を広げ1度の焼成で今まで以上の数量が仕込めます。コンベクションオーブンの風でめくれ上がる心配もなく、作業時のストレスも軽減されます。
材質シリコン樹脂
耐熱温度(℃)-40~280
耐薬・耐寒性に優れています。 実験台上での耐薬・耐熱用の一時保護マットや滑り止めマットに使用できます。
厚さ(mm)1
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)220
寸法(mm)400×300
耐寒温度(℃)-30
1枚
¥1,190
税込¥1,309
3日以内出荷
シリコン製の柔らかい無数のピンが器具を衝撃から守ります。裏面の凹凸加工で蒸気の流れを促し滅菌効率を高めます。全面に穴が開いており、蒸気や水流をスムーズに通します。コンテナやバスケットなどの使用サイズに合わせ自由にカットできます。
材質シリコン
穴径(Φmm)4
耐熱温度(℃)瞬間/280、長時間/200
ピン長さ(mm)14
鍋つかみに、鍋敷きに、手にも器にも優しいシリコーンゴム素材。
熱に強く、滑りにくいシリコーンゴム製なので、つかむ、敷くという機能に優れています。
波型のフォルムが指先にフィットします。
材質シリコーンゴム
寸法(mm)160×180×H6
質量(g)96
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-20
食器洗浄機可
1個(1個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
鍋つかみに、鍋敷きに、手にも器にも優しいシリコーンゴム素材。
熱に強く、滑りにくいシリコーンゴム製なので、つかむ、敷くという機能に優れています。
波型のフォルムが指先にフィットします。
材質シリコーンゴム
寸法(mm)160×180×H6
質量(g)96
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-20
食器洗浄機可
1個(1個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
材質本体:シリコーンゴム
色WH
質量(g)80
耐熱温度(℃)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.9×19.9×0.4
内寸法(cm)中央部の穴:W8.9×D8.9
1個
¥1,000
税込¥1,100
9日以内出荷
仕様●サイズ(W):150mm●材質:シリコン(人工高分子化合物)
アズワン品番68-4710-87
1個
¥9,498
税込¥10,448
8日以内出荷
IHヒーターに置くことでトッププレートの汚れや焦げ付き、キズを防ぎます。。シリコーンゴム製の為、天板に密着して調理中に調理器具が滑りにくいです。。汚れてもふき取りやすく、食器洗い乾燥機での丸洗いができ衛生的です。 。。。使用上の注意。。・IHヒーター以外の熱源(ラジエントヒーター、シーズーヒーター、ハロゲンヒーター等)では使用できません。。・IHヒーター非対応の調理器具は使用できません。。・火災のリスクがある為、揚げ物料理には使用できません。 。。。。耐熱温度:270℃ 耐冷温度:-30℃ 。。。サイズ:Φ215mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
IHヒーターに置くことでトッププレートの汚れや焦げ付き、キズを防ぎます。。シリコーンゴム製の為、天板に密着して調理中に調理器具が滑りにくいです。。汚れてもふき取りやすく、食器洗い乾燥機での丸洗いができ衛生的です。 。。。使用上の注意。。・IHヒーター以外の熱源(ラジエントヒーター、シーズーヒーター、ハロゲンヒーター等)では使用できません。。・IHヒーター非対応の調理器具は使用できません。。・火災のリスクがある為、揚げ物料理には使用できません。 。。。。耐熱温度:270℃ 耐冷温度:-30℃ 。。。サイズ:Φ215mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
鋼製小物を洗浄・保管時の衝撃から守ります。耐熱性・耐薬品性に優れています。使用サイズに合わせて自由にカットが可能です。
材質シリコンゴム
寸法(mm)480×480
穴径(Φmm)(水切り穴)4・5(15ピッチ・交互)
材質本体:シリコーンゴム
色BK
質量(g)80
耐熱温度(℃)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.9×19.9×0.4
内寸法(cm)中央部の穴:W8.9×D8.9
1個
¥1,000
税込¥1,100
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ