接着剤を使用せず、牛毛をブラシのように植え込んだタイプの刷毛型ブラシなので溶剤洗浄に最適です。
用途シンナーなどによる溶剤洗浄用ブラシとして。
刷毛幅(mm)80
毛丈(mm)45
玉厚(mm)26
トラスコ品番833-8523
全長(mm)340
質量(g)73
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)牛毛
主な用途掃除用
毛色黒色
2018年トラスコ掲載ページ7 0195
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)280
径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル)
材質(毛)ナイロン
材質(ハンドル)木
ブラシ長(mm)70
毛丈(mm)約70
線径(mm)約0.4
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
調理機械や部品の間につまった汚れ取りに。対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
材質ハードナイロン毛
耐熱温度(℃)130
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ブラシ 部品クリーニング用
モノタロウ
¥319
税込¥351
キャブレターボディやシリンダーフィンの奥まった部分などの洗浄に適した縦型の洗浄ブラシ。毛が固いので奥側のこびりついた汚れ落とし等に効果を発揮。
全長(mm)275
ブラシ長(mm)約70
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
用途スプレーガン用
セット内容スティックブラシ、ツイストブラシL、ツイストブラシM、5PC.ツイストブラシS、ニードル針6PC(0.5・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6mm)、仕上げブラシ
取扱説明書メンテナンス方法説明書
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
塗装用スプレーガンの洗浄に適しています。硬化剤を使用する2液タイプのエポキシ・ウレタン樹脂塗料にも対応した強溶解力のクリーナーです。固まってしまった塗料の溶解・剥離にも有効です。
用途塗装用スプレーガン・カップ・刷毛など塗料が付着した塗装器具の洗浄剥離
成分炭化水素系
分類非水溶性
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第2種
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
PRTR法該当
危険物の性状非水溶性
RoHS指令(10物質対応)対応
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛
寸法A(mm)12
タイプ竹楊子
RoHS指令(10物質対応)対応
水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など
材質(ブラシ部)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型
材質(柄部)スチール
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
軸径(Φmm)3
摘要仕上げ、艶出し、クリーニング
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
使用工具マイクログラインダー
線径(Φmm)ナイロン0.2
溶剤などの使用も可能です。
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。
材質豚毛
全長×幅W×厚さ295×16×6
毛丈(mm)16
植付(mm)62
質量(g)25
こんなお得な商品も!

タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
軽い汚れから配管の錆まで、用途に応じて毛質とホルダー部の形状をお選びいただけます。
全長(mm)220
毛丈(mm)15
材質(柄部)ABS
【非含有】トルエン、キシレン、エチルベンゼン、MIBK、塩化メチレン
【非該当】労働安全衛生法(安衛法)有機則、毒物劇物取締法、特化則、PRTR、コンフリクトミネラル
作業者、作業環境に配慮したラッカーシンナー(ラッカー系塗料のうすめ液)
トルエン、キシレン、MIBKが使用されていないNTXシンナーです。
労働安全衛生法(安衛法)有機則、特化則、PRTRは非該当および対象外です。
用途アクリル・ラッカー塗料の希釈 塗装器具(スプレーガン、ノズル、カップ)の洗浄 作業環境改善活動に取り組んでいる作業場での脱脂工程 非有機溶剤タイプ・特化則非該当タイプのラッカーシンナーの代替 一般ラッカーうすめ液より安全性の高いものを使用したい現場
分類非水溶性
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則非該当
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
PRTR法非該当
危険物の性状非水溶性
爪中と指先のガンコな汚れを同時に洗浄。しぶきが飛ばず、しかも除菌効果抜群。
洗剤または殺菌液をブラシの側面と底面に2、3滴ふりかけてブラッシングしてください。
側面ブラシを指でつまみ、引きますと本体とはずれます。
側面ブラシだけで手の甲や手のひらの頑固な汚れを洗浄する事が出来ます。
ラッカー、シンナー及び100℃の熱湯にもびくともしません。
クリーン時代の要請に応えて、除菌効果抜群です。
用途一般工場、整備工場、印刷工場、化学工場、製薬工場、ガソリンスタンド、水産・食品・食肉加工場、給食及び外食産業、病院及び医療機関、学校関連及び一般家庭など
仕様除菌、抗菌ブラシ使用
再生紙使用マーク適合
驚異的な肉持ち。ラッカー系プラサフの9~10倍・ウレタン系プラサフの6~7倍の肉持ちが得られます。口径2mm以上のガンで塗装すると、最大500μ程度の膜厚まで塗り重ねることが可能です。
塗装作業が楽にできます。スプレーガンで塗装出来る為、複雑な形状をした箇所・広い面積等でも簡単に塗装作業ができます。
耐水性・密着性が優れています。ポリエステル系塗料をスプレー塗装した時克服出来なかった、耐水性・ブリスター性が大幅に改善できました。
適合スプレーガン上カップ式スプレーガン(口径1.5mm以上)使用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.946L
硬化剤比率100:10:10~20(重量比)
危険物の性状非水溶性
1缶(0.946L)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
セタカラーレザー専用の薄め液です。希釈した場合でもペイントの特性(定着力、発色など)は保たれ、色が薄くなると同時に、透明感がより高まります。エアーブラシを使って、最適な粘度でスムーズに塗布したい場合は、薄め液をペイントに対して、少なくとも50%以上で混ぜてください。(ペイントは最大でも50%以内)エアーブラシ技法は塗り跡がなく、均一に塗れるので、特にスニーカーのカスタマイズに適しています。主成分:アクリル樹脂、水
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用
トラスコ品番607-2958
材質アクリルバインダー、顔料、水
主成分アクリル樹脂、水
危険物の類別非危険物
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
手に持ちやすい筆型で作業性がアップします。竹柄タイプは弾力性があり折れにくいです。
用途長時間の研磨作業に最適。
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量840mlの作業に適しています。塗料量840ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
容量(mL)840
容量(L)0.84
トラスコ品番835-9060
セット内容カップ・リング各1個
質量(g)200
名称カップセット
2018年トラスコ掲載ページ7 0130
1箱
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
特殊加工のスポンジを使用していますので、泡立ち・泡もちが良く手になじみます。プラスチック製まな板等の、細かな凹凸部分をブラシ感覚で洗えるスポンジです。ザル等の細かい網目部分の洗浄にも便利です。スリムなリーフ型スポンジなので持ちやすくて洗いやすいです。 スポンジ部分には抗菌加工を施していますので、清潔にお使いいただけます。シンナーなどの溶剤を使用せず、環境に配慮した接着剤を使用しています。
材質ブラシ:ナイロン・ポリエステル、スポンジ:ポリウレタン
色P/Or込
サイズ(mm)60×32×120
適合用途食器洗い
1個
¥148
税込¥163
8日以内出荷
落としにくい爪の中の汚れや指先の頑固な汚れをすっきり落とします。
しぶきが飛ばない清潔設計。
除菌抗菌ブラシ採用。
側面ブラシだけで手の甲や手の平を洗浄できます
ラッカー・シンナー及び100℃の熱湯にも対応します。
色グリーン
エスコ品番EA928AG-7G
材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン
寸法(mm)96×96×40
質量(g)90
ブラシ粗い
ブラシ寸法(mm)(側面)9.5、(底面)9
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
こんなお得な商品も!

スプレーガン クリーナーセット 15pc
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
スプレーガンの洗浄・キャブレターのオーバーホール・各種産業機械のメンテナンス、旧車のレストア作業から、ジェットエンジンの点検作業など多方面で愛用されているプロが認めたブラシセットです。確実に使える道具が無駄なく揃っています。
セット内容先付きネジリブラシ(Φ10mm)×1本、超先細ニードル(Φ0.18mm)×1本、テーパーネジリブラシ(Φ3~5mm)×1本、(Φ6~8mm)×1本、極細ストレートネジリブラシ(Φ2mm)×1本、フラットブラシ(8mm×18mm)×1本、ステンレスニードル8本セット(Φ0.5、0.6mm=各2本、Φ0.8、1.0、1.2、1.4mm=各1本)×1組、竹ブラシ(28×8×H12mm)×1本、タオル×1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます
空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません
カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です
塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。
材質66ナイロン
全長×幅W×厚さ295×16×6
毛丈(mm)16
植付(mm)62
質量(g)20
線径(Φmm)0.2
行数4
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます
空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません
カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です
塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます
空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません
カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
トラスコ品番161-1224
セット内容カップ1個、リッドライナー(125ミクロン)各10個、アダプター(26140)1個、一時保管用キャップ16個
1箱
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ファンモーター&排気ダクト付!塗料、シンナーのイヤな臭いも屋外に排出!
スッキリ収納!折りたたむとコンパクト!
仕切り付!スプレーミストの飛散を防ぐ!
回転プレート付!塗装物に触らずに向きを変えられるので、作業性バツグン!
用途エアブラシ塗装に。
セット内容スプレーブース本体×1(本体にフィルター装着済み)、ACアダプター、回転プレート(約Φ190mm、梱包時本体に収納)、プラスチックスリーブ、排気ポート(開口サイズ:約16mm×245mm)、ホースバンド、ソフトスリーブ、伸縮ホース(長さ:約350~1400mm)
質量(kg)約2.8
周波数(Hz)50/60
電圧(V)DC12、(ACアダプター)AC100-240
消費電力(W)16
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(収納時)約150×420×250
コード長さ(m)約1.7
出力電圧(V)12
モーターDCモーター
出力電流(A)1.6
騒音値(dB)約65/m
消費電力(VA)18
定格使用時間30分
使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高約485×420×335
入力電流(A)0.6
アズワン品番64-4062-65
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
容量(mL)400
容量(L)0.4
トラスコ品番835-9055
セット内容カップ・リング各2個
質量(g)200
タイプ400mlシリーズ
名称カップセット
2018年トラスコ掲載ページ7 0130
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます
空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません
カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です
塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
トラスコ品番161-1228
1箱(2個)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
こんなお得な商品も!

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ
モノタロウ
¥379
税込¥417
有機溶剤系液体の噴霧に。
多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。
コストダウンができて、しかも環境にやさしい。
エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。
ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧
容量(mL)1000
高さ(mm)282
底径(Φmm)104
材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)
質量(g)145
ノズル長(mm)80
材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)
材質(内容器)特殊ポリエチレン
使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。
危険物の類別非危険物
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
容量(L)0.4
トラスコ品番835-9051
セット内容カップ・リング各1個、リッド・ライナー(200ミクロン)各10個、リッド・ライナー(125ミクロン)各10個、アダプター(16145)1個、微調色用カップ1個、一時保管用キャップ10個
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ7 0130
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量400mlの作業に適しています。塗料量400ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ7 0130
スプレーガン自動洗浄装置。2種類のネジ径に対応可能。◆ガン表面、塗料経路、カップを今までの1/5時間で洗浄できます。◆ガンをセットしたらタイマーを回して45秒で洗浄完了。◆フタを開けると停止する安全装置付き
適合18L角型缶・20Lペール缶
型式【ポンプ】エアー駆動式、ダイヤフラムポンプ
質量(kg)約22
タイプ【洗浄液】洗浄用シンナー・水性洗浄液
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×440×990
空気消費量(L/min)50~60(空気圧5kg/cm2時)
吐出量(L/min)【洗浄液】約8(空気圧5kg/cm2)
供給空気圧力(MPa)0.49~0.59(5~6kg/cm2時)
設定時間【洗浄】約45秒間
環境温度範囲(℃)5~40
タイマーゼンマイ式、メカニカルタイマー
駆動源圧縮空気
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
あらゆる溶接に対応する万能タイプです。(素材によって使い分ける必要はありません。)
あらゆる工程に使用できます。
溶接後、直接塗装する場合にも化学処理(酸洗い、アルカリ洗浄、シンナー脱脂など)する場合にも使用できます。
特殊耐熱剤。
一般溶接から広範囲の条件にて使用できます。
皮膜のべたつきが少なく、スプレーガンの目詰まりも少ない為、より快適に使用することができます。
塗布後、即溶接が可能です。
用途一般軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼用。鉄骨、建設機械等の溶接に適しています。
使用方法原液で使用してください。ハケまたはスプレー塗布し、乾燥後、溶接してください。使用後のハケ及びスプレー器具は水にて洗浄してください。
乾燥時間(分)約10
危険物の類別非危険物
1ケース(18L)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量840mlの作業に適しています。塗料量840ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
容量(L)0.84
容量(mL)840
トラスコ品番835-9061
セット内容リッド・ライナー(200ミクロン)各25個
質量(kg)1
名称リッド/ライナー
2018年トラスコ掲載ページ7 0130
1箱
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量600mlの作業に適しています。塗料量600ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
トラスコ品番835-9059
セット内容リッド+ライナー各50個、一時保管用キャップ 20個、リッド・ライナー(125ミクロン)各50個、一時保管用キャップ 20個
質量(kg)2
2018年トラスコ掲載ページ7 0130
1セット(50個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ボデーシュッツ、ボデーシュッツ厚吹き専用ガンです。エアー調節弁が付いていますので吐出量および塗布パターンの調節ができます。ボデーシュッツの場合、エアーの圧力を0.3~0.5MPa、ボデーシュッツ厚吹きの場合、0.5~0.7MPaで使用して下さい。使用後はシンナー、ガソリン等でよく洗浄して下さい。
種類コーティング剤/アンダーコート用ガン
トラスコ品番835-7646
ノズル径6mm
使用空気圧力(MPa)(ボデーシュッツ)0.3~0.5、(ボデーシュッツ厚吹き)0.5~0.7
危険物の類別非危険物
1丁
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
従来のクリアーより光沢、肌ノビが良く隣接パネルとの繋がりが良いのでオールペイント等の大面積塗装に適してます。シンナー希釈やスプレーガンによって肌の調整が容易な為あらゆる車種の肌に対応できるクリアーです。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
色クリアー
品名SHOW UP カスタムカラーシリーズ クリアー主剤 3600
容量(kg)3.6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3600mL
危険物の性状非水溶性
1本(3.6kg)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ