シーカフレックス252Jは高強度で形状保持性の良いペースト状の湿気硬化型1成分形ポリウレタン系弾性接着剤です。シーカフレックス252Jは空気中の水分(湿気)によって硬化し、硬化後は良好な弾性体となります。糸切れ性が良い。1成分形で取り扱いが容易。塗料の上塗りが可能。作業性が良い。多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後)。硬化後に良好な弾性体となる。衝撃に対して強い。振動を吸収する。異種金属の接着が可能。シーカフレックス252Jは動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。接着できる材料は木材、アルミ(アルマイト処理などを含む)、スチール(亜鉛メッキ処理などを含む)、その他金属、金属用プライマー、(2成分形)塗料、セラミック、一部の樹脂です。
用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。
色ホワイト
容量(mL)400
荷姿ソーセージパック
アズワン品番64-6360-54
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。
空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。
速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。
1成分形で取扱いが容易。
臭いが少ない。
硬化が速い。
塗料の上塗りが可能。
タックフリータイムが従来の約半分。
色白
種類シール剤
セメダイン500mLフィルムパックシリーズ
用途フロアロック110用
危険物の類別非危険物
1成分形で取扱いが容易。
臭いが少ない。
糸切れ性が良い。
塗料の上塗りが可能。
研磨仕上げが可能。
多くの被着体に優れた接着性。
硬化が速い。
多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。
金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。
種類1成分形シーリング接着剤
形態カートリッジ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
低温焼付け塗装向け 刷⽑⽬仕上げ可能なシームシーリング材。Sikaflex®-215 は刷⽑⽬仕上げが可能な1成分形ポリウレタン系シーリング材です。電着塗装された被着材表⾯にシームシーリングする⽤途向けに開発されています。Sikaflex®-215 は塗装することができ、⼀般的な⼯業⽤塗装オーブンの焼付け条件で使⽤することができます。塗装が可能。120℃までの塗装オーブンで使⽤できる。⻑距離のポンプ圧送が可能。⾮常に優れた施⼯性。刷⽑⽬仕上げが容易。臭いが少なく、溶剤を使⽤していない
色ホワイト
温度範囲(℃)施工:外気温 5~40
破断伸度(%)170
機構硬化:湿気硬化
時間スキンタイム:20分(23 ℃ / 50 % r. h.)
主成分1成分形ポリウレタン
引張強度(MPa)1.4
密度(未硬化)1.40 kg/l
適合温度(℃)‐50 ~ 90
危険物の類別非危険物
保存期間(年)1(25 ℃以下で保存)
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率0.015
硬度(ショア A)55
引裂強度(N/mm)6
商品タイプカートリッジ
1箱(300mL×5本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
作業性を向上させた自動車ガラス補修用接着剤。成分形で取扱いが容易。高温多湿下でも効率的に作業が可能。安全走行可能時間が短い(2時間)。糸切れ性が良い。形状保持性が良い。無溶剤
用途常温施工タイプ自動車ガラス補修用接着剤
セット内容シーカタックゴー カートリッジ 300ml×1本、アクティベーター 30ml×1本、プライマー207 30ml×1本
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。
セット内容アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本
使用可能回数1枚
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
塗装が可能
120℃までの塗装オーブンで使用できる
長距離のポンプ圧送が可能
非常に優れた施工性
刷毛目仕上げが容易
臭いが少なく、溶剤を使用していない
主成分1成分形ポリウレタン
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
糸切れ性が良い。
1成分形で取り扱いが容易。
塗料の上塗りが可能。
作業性が良い。
多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後)
硬化後に良好な弾性体となる。
衝撃に対して強い。
振動を吸収する。
異種金属の接着が可能。
用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。
仕様スキンタイム (CQP019-1):60分A、オープンタイム (CQP526-1):45分A
色グレー
温度範囲(℃)施工(外気温):5~40、(CQP509-1 / 513-1): -50 ~ 90、24時間:120、1時間:140
破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527):500
主成分1成分形ポリウレタン
形態ソーセージ
引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527):1.8
硬化方式湿気硬化
密度1.3(色により異なります)
収縮率(%)(CQP014-1):5
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 7619-1):40
引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34):7
1箱(400mL×20本)
¥64,980
税込¥71,478
9日以内出荷
コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上スチール
仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ
適合330mL用
トラスコ品番103-7854
質量(kg)0.5
危険物の類別非危険物
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
ドリップレール、車体外部、内部の接合部や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出し性が良く、糸ひき、変色のないシーラーです。肉やせも無く、硬化後はゴム状の弾性を持ちます。
その他開封後は、すみやかに使用して下さい。使い残しのある場合は固まることがあります。ノズルの先にシーラーを出し固まらせ、蓋がわりにすると次回使い易くなります。
色白
種類シール剤
カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質鉄
長さ(mm)(装着部)235
全長(mm)330
質量(g)540
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
コーキング剤用のカートリッジガンです。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質鉄
長さ(mm)(装着部)230
全長(mm)315
質量(g)370
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:73-252。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
ロータリー式コーキングガン
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用
材質(筒/グリップ)金属/樹脂
仕様TTシステム
適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml
トラスコ品番332-6926
全長(mm)370
質量(g)605
全高(mm)220
機能液だれ防止機構
危険物の類別非危険物
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。
タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用
材質本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック
トラスコ品番858-5904
質量(g)580
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×200×65
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
フィルム製のパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用しています。使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます。建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用しています。押出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。液だれ防止機構を搭載しています。
用途エコパック用コーキングガン
材質(筒/グリップ)樹脂・樹脂
仕様TTシステム
適合(コーキング剤)筒長さ280mmまで、Φ60まで、容量760ml
全長(mm)450
全高(mm)220
本体質量(g)600
材質(グリップ)エンジニヤリングプラスチック
危険物の類別非危険物
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
特殊な表面構造により、ADAの厳しい基準値0.6をも超える高い摩擦係数のはしご用すべり止めカバーです。今あるハシゴに設置できます。別売りの専用接着剤(シーカフレックス252)にて簡単に設置していただけます。優れた防水防油、耐紫外線と耐薬性効果があります。
用途製造業の現場から船舶や石油プラントまで、25年にわたり世界中で幅広く支持される安心の実績。いまあるハシゴに設置できます。
種別ノンスリップマット
長さ(mm)405
色黄
関連資料設置説明
特殊な表面構造により、ADAの厳しい基準値0.6をも超える高い摩擦係数の階段用すべり止めカバーです。今ある階段に設置できます。ネジ、或いは別売りの専用接着剤(シーカフレックス252J)にて簡単に設置していただけます。(併用推奨)。優れた防水防油、耐紫外線と耐薬性効果があります。
用途製造業の現場から船舶や石油プラントまで、25年にわたり世界中で幅広く支持される安心の実績。
寸法(mm)25(鼻先)
材質FRP+シリコンカーバイド
付属品付属品無し、本体のみ
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に
付属品Oリング、ノズル
エスコ品番EA123VA-7
寸法(mm)【筒】直径50×220
全長(mm)285
質量(kg)約1.4
使用圧力(MPa)0.41~0.62
空気消費量(L/min)169
吸入口サイズRc(PT)1/4”
危険物の類別非危険物
1個
¥18,300
税込¥20,130
当日出荷
消しゴムできれいに消しやすい中紙を開発・採用しました。画数の多い細かい文字もよりくっきりなめらかに筆記できます。(メーカー従来品比)
途中でページを破ってもバラけにくい無線とじ製本を採用しました.
筆記時における目の疲労感が少ない白さの中紙を開発・採用しました。
中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)
紙質中紙/上質紙(森林認証紙)
製本無線とじ
定番の5mm方眼罫(10mm実践入り)。
消しゴムできれいに消しやすい中紙を開発・採用しました。
画数の多い細かい文字もよりくっきりなめらかに筆記できます。(メーカー従来品比)
途中でページを破ってもバラけにくい無線とじ製本を採用しました.
筆記時における目の疲労感が少ない白さの中紙を開発・採用しました。
中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)
サイズセミB5
枚数30
紙質中紙/上質紙(森林認証紙)
製本無線とじ
EK525サイズ QXリングシールチェーン EK525SR-X2 スチールタイプ
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~900ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
EK520サイズ NXリングシールチェーン EK520LM-X スチールタイプ
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、250cc車種向けに専用設計され、従来品に対し約12%軽量化されたEK520サイズでは最軽量の商品です。JP250などのレースでも使用できる「ストリート/ レース共用の シールチェーン」です。
最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「~350ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
EK520サイズ NXリングシールチェーン EK520LM-X (CR;NP) シルバーカラー
㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、250cc車種向けに専用設計され、従来品に対し約12%軽量化されたEK520サイズでは最軽量の商品です。JP250などのレースでも使用できる「ストリート/ レース共用の シールチェーン」です。
最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「~350ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
消しゴムできれいに消しやすい中紙を開発・採用しました。画数の多い細かい文字もよりくっきりなめらかに筆記できます。(メーカー従来品比)
途中でページを破ってもバラけにくい無線とじ製本を採用しました。
筆記時における目の疲労感が少ない白さの中紙を開発・採用しました。
使いやすい科目シール付きです。
中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)
サイズセミB5
枚数30
縦(mm)252
横(mm)179
紙質中紙/上質紙(森林認証紙)
罫タテ罫
製本無線とじ
消しゴムできれいに消しやすい中紙を開発・採用しました。画数の多い細かい文字もよりくっきりなめらかに筆記できます。(メーカー従来品比)
途中でページを破ってもバラけにくい無線とじ製本を採用しました。
筆記時における目の疲労感が少ない白さの中紙を開発・採用しました。
使いやすい科目シール付きです。
中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)
縦(mm)252
横(mm)179
紙質中紙/上質紙(森林認証紙)
製本無線とじ
1冊
¥179
税込¥197
翌々日出荷
消しゴムできれいに消しやすい中紙を開発・採用しました。画数の多い細かい文字もよりくっきりなめらかに筆記できます。(メーカー従来品比)
途中でページを破ってもバラけにくい無線とじ製本を採用しました.
筆記時における目の疲労感が少ない白さの中紙を開発・採用しました。
中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)
紙質中紙/上質紙(森林認証紙)
製本無線とじ
方形室内インテリアにマッチする角形アネモです。
天井タイルにマッチする独特の形成を持ちC2 型同様、高誘引作用による角形の拡散形吹出口です。
中コーンを上下することにより、気流を下方向および水平方向に吹出させることが可能です。
専用のSED ダンパーを併用することにより空気分配を容易にいたします。
寸法H(mm)134
寸法A(mm)10
寸法B(mm)124
寸法C(mm)82
寸法M(mm)20
プリントを切らずに貼れ、記入量が増えるA4サイズが新登場!
消しゴムできれいに消しやすい中紙を開発・採用しました。画数の多い細かい文字もよりくっきりなめらかに筆記できます。(メーカー従来品比)
途中でページを破ってもバラけにくい無線とじ製本を採用しました.
筆記時における目の疲労感が少ない白さの中紙を開発・採用しました。
中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)
枚数30
紙質中紙/上質紙(森林認証紙)
製本無線とじ
EK525サイズ NXリングシールチェーン EK525ZV-X3 スチールタイプ
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、ミドルバイクからビックバイクにお薦めのワンランク上の高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。
最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「~1300ccまで」のスーパースポーツタイプに最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
色スチール
適合排気量(cc)~1300cc
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.118。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:MONSTER400/620/S2R/BANDIT1250等 純正品番:[APRILIA:890396, 856042/BMW:31428521942, 31427702837/DUCATI:34920211A/HONDA:51490-MFL-003/KAWASAKI:92049-0119/SUZUKI:51553-47H00/TRIUMPH:T2048424, T2046232]。タイプ:DCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x54x11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:54。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:MONSTER 400(2005)/620(2005)/695(06-07)/S2R(04-07)
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ43 [43×54×11]
高さ(mm)11
タイプDCY
径(Φmm)フォーク:43
外径(mm)54
内径(mm)43
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
方形室内インテリアにマッチする角形アネモです。
天井タイルにマッチする独特の形成を持ちC2 型同様、高誘引作用による角形の拡散形吹出口です。
中コーンを上下することにより、気流を下方向および水平方向に吹出させることが可能です。
専用のSED ダンパーを併用することにより空気分配を容易にいたします。
寸法H(mm)134
寸法A(mm)10
寸法B(mm)124
寸法C(mm)82
寸法M(mm)20
角パン形アネモと呼ばれ天井タイルにマッチするシンプルなデザインの角形アネモです。
CP 型と同様1枚コーンのシンプルなデザインが特長です。
中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。
低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離もCP 型同様、大きくとれます。
4.低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。
寸法H(mm)134
寸法A(mm)10
寸法B(mm)124
寸法C(mm)82
寸法M(mm)20
EP 型の外側のコーンに高さを持たせ2次空気の誘引を天井面から離すことにより天井面の汚れを防ぐ構造となっております。
CP 型と同様1枚コーンのシンプルなデザインが特長です。
中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。
低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離もCP 型同様、大きくとれます。
低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。
寸法H(mm)142
寸法A(mm)45
寸法B(mm)97
寸法C(mm)82
寸法M(mm)40
消しゴムできれいに消しやすい中紙を開発・採用しました。画数の多い細かい文字もよりくっきりなめらかに筆記できます。(メーカー従来品比)
途中でページを破ってもバラけにくい無線とじ製本を採用しました。
筆記時における目の疲労感が少ない白さの中紙を開発・採用しました。
使いやすい科目シール付きです。
中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)
サイズセミB5
枚数30
縦(mm)252
横(mm)179
紙質中紙/上質紙(森林認証紙)
罫無地
製本無線とじ
1冊
¥189
税込¥208
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ