177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全頁イラストと図で解説,シーケンス制御のロングセラー入門書! 本書は,シーケンス制御の初歩を全頁イラストと図を使って説明した入門書です。 本書のオリジナル版は1971年に発行され,以来,数十万人の方々にシーケンス制御基礎の独習書,現場教育におけるテキストとしてご愛読いただいています。 本書の特徴は,(1)イラストを使った用語解説(2)シーケンス図の描き方を順序立てて解説(3)シーケンス制御装置を配線図を使って解説(4)シーケンス制御の動作順序をスライド式に図示(5)動作回路を色つき矢印で図示,していることなどです。
ジャンル電気 分類専門 判型A5 ページ数256 著者名大浜庄司 初版年月2018/08
1冊
3,000 税込3,300
8日以内出荷

製造現場に役立つ即戦力の育成に欠かせないシーケンス制御技術を学ぶことができます。オールページカラーのテキスト(.pdf)を収録したCDが付属しています。簡単な課題から徐々に難しい高度な課題にステップアップする為、無理なく楽しく学習を進めることができます。
種別シーケンス実習キットmini アズワン品番3-8809-01
1セット
14,700 税込16,170
当日出荷

リレーシーケンスの基礎回路から、シーケンサを用いた基本的な回路設計までをやさしく学べる入門書。電気の知識がなくても簡単に理解できるように図や問題を多用。問題の追加・変更を行った改訂3版。
ジャンル電気 分類専門 判型B5 ページ数197 著者名岡本裕生 初版年月2014/11
1冊
2,500 税込2,750
8日以内出荷

シーケンス制御とは、機械に行わせる動作を順序正しく覚えさせることにより、始動ボタンを押すだけで、制御装置が仕事を行うための制御のことです。全自動洗濯機、エアコンといった家庭用電気器具をはじめ、信号機、自動販売機、産業ロボット、自動化設備、エレベータ、自動ドア、発電所・変電所に至るまで、さまざまな装置や設備に使われています。本書は、シーケンス制御の働きや身近な応用例から、徹底的にシーケンス制御の概念を理解しようとするものです。回路やプログラムなどの難しい説明より、シーケンス制御の概念をしっかりと捉えることを目的としています。
ジャンル電気 分類専門 判型A5 ページ数174 著者名武永行正 初版年月2018/11
1冊
1,880 税込2,068
11日以内出荷

電子回路シミュレータTINA9を使って、動作させながら学習でき、簡単に理解が深められるシーケンス制御の入門書。リレーシーケンス回路の基本と実用的な回路をサンプルとして収録。CD-ROMは館外貸出不可。
ジャンル電気 分類専門 判型A5 ページ数255 著者名小峯竜男 初版年月2011/02
1冊
2,380 税込2,618
11日以内出荷

日本テキサス・インスツルメンツ社の評価ボードを組み込んだ実習キットに、オリジナルのテキストが付属されておりARMマイコン技術と知識の習得が無理なくできる教材です。組み込み技術者としての実践力・即戦力を身につけるのに適しています。フルカラーテキストによる回路・配線図の解説付きの為、わかりやすいです。環境構築やプロジェクト作成から解説しており、迷うことなく学習を始められます。
種別ARMチャレンジャー入門編 アズワン品番3-8806-01
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷

入力種類DC入力 適合規格EC指令対応、KC、UL、EAC 制御方式ストアードプログラム方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式) 構造盤内内蔵型 保存温度(℃)-20~75(バッテリを除く) 使用周囲温度(℃)-20~60 EMC規格ゾーンB 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 命令約220種類 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当 耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分) プログラミング言語ラダーチャート方式 使用周囲湿度(%RH)10~90 端子ねじサイズM3
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

約600枚の写真と平易な解説で電気設備の定期点検作業がわかる実務入門書。点検に必要な計測器や試験器などの種類と使い方をはじめ、絶縁用保護具・防具、復電操作までの一連の作業についてポイントをまとめた。
ジャンル電気 分類専門 判型B5 ページ数232 著者名河野忠男 森田潔 関東電気保安協会 初版年月2012/05
1冊
2,300 税込2,530
8日以内出荷

初めて学ぶ人のために、シーケンス制御の基礎をわかりやすく解説。様々な電子部品の組み合わせで機械を制御していくシーケンス制御のしくみを、マンガと文章によって理解することができる。
ジャンル電気 分類専門 判型B5 ページ数201 著者名藤瀧和弘 高山ヤマ トレンド・プロ 初版年月2008/10
1冊
2,000 税込2,200
8日以内出荷

第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units 取付方式DINレール シリーズFX3Gシリーズ ユニット種別基本ユニット 保存温度範囲(℃)-25~75 入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA 動作温度(℃)0~55 入力形式DC24V シンク/ソース プログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ) ターミナルタイプネジ 相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

15種類の専用ボードの組み合わせで実用的な回路実験をつくることができます。ディジタル回路教育に適しています。フルカラーテキストによる回路・配線図の解説付きの為、わかりやすいです。
種別実戦ディジタル回路 アズワン品番3-8807-01
1セット
18,980 税込20,878
8日以内出荷

仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ シリーズFX3S 制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり 演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100 命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種 プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く) 時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃ 動作温度(℃)0~55 入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり プログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ) 通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch プログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
1台ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

。温度分布を均一化するジャケットタイプ
仕様●外寸(mm):幅265×奥行260×高660●ゲルサイズ(mm):幅164×高375×厚0.35●重量(kg):4.6●セット内容:シーケンス泳動槽 200mm幅用 1台、泳動プレート 200×400mm 1組、シャークコウム 0.35mm30well 1枚、スペーサー 厚0.35mm 長420mm 2枚、スペーサー 厚0.35mm 長220mm 1枚、ジャケット 200×400mm用 1個、ポール 合成樹脂製 2本、クリップ 10個、リード線(+) (-) 耐圧製 1組 アズワン品番67-0320-61
1台
109,800 税込120,780
17日以内出荷

仕様●外寸(mm):幅266×奥行260×高660●ゲルサイズ(mm):幅164×高375×厚0.35●重量(kg):4.5●セット内容:シーケンス泳動槽 200mm幅用 1台、泳動プレート 200×400mm 1組、シャークコウム 0.35mm30well 1枚、スペーサー 厚0.35mm 長420mm 2枚、スペーサー 厚0.35mm 長220mm 1枚、放熱プレート アルミ製 1枚、ポール 合成樹脂製 2本、クリップ 10個、リード線(+) (-) 耐圧製 1組 アズワン品番67-0320-60
1台
99,980 税込109,978
17日以内出荷

温度分布を均一化するジャケットタイプ
仕様●外寸(mm):幅372×奥行260×高660●ゲルサイズ(mm):幅264×高375×厚0.35●重量(kg):5●セット内容:シーケンス泳動槽 300mm幅用 1台、泳動プレート 300×400mm1組、シャークコウト 0.35mm52well 1枚、スペーサー 厚0.35mm 長420mm 2枚、スペーサー 厚0.35mm 長320mm 1枚、ジャケット 300×400mm用 1個、ポール 合成樹脂製 2本、クリップ 10個、リード線(+) (-) 耐圧製 1組 アズワン品番67-0320-65
1台
129,800 税込142,780
17日以内出荷


仕様●外寸(mm):幅372×奥行260×高660●ゲルサイズ(mm):幅264×高375×厚0.35●重量(kg):5●セット内容:シーケンス泳動槽 300mm幅用 1台、泳動プレート 300×400mm 1組、シャークコウト 0.35mm52well 1枚、スペーサー 厚0.35mm 長420mm 2枚、スペーサー 厚0.35mm 長320mm 1枚、放熱プレート アルミ製 1枚、ポール 合成樹脂製 2本、クリップ 10個、リード線(+) (-) 耐圧製 1組 アズワン品番67-0320-64
1台
109,800 税込120,780
17日以内出荷

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
特価
939 税込1,033
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

実際に回路を組み立てながら電気・回路設計の知識を学べる実習型の教材です。実験を通して目で確認できるので理解も早く、深く確かな知識が得られます。オールページカラーのテキスト(.pdf)を収録したCDが付属しています。 ※ECB-700Tは紙媒体テキストです。イラスト・配線図・実験写真満載のテキストは、独学される入門者の方はもちろん、学校の授業でも教えやすい作りになっています。シリーズごとで内容を1つのテーマに絞っている為、特定の分野を集中的に学べます。
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内容グリッドパネル&収納ケース(1)、リード(40)、ブロック(49)、マニュアル(2)
1個
99,980 税込109,978
52日以内出荷

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ 動画あり
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。 消費電流(mA)12V約150 定格電圧(V)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本規程は需要場所における電気工作物の設計・施工・維持・管理について規定した民間規格であり、制定以来多くの人に活用されている。
判型A5 ページ数970 ジャンル電気 著者名日本電気協会需要設備専門部会 日本電気協会 初版年月2022/12
1冊
5,000 税込5,500
当日出荷

極めて硬い組織となり、通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。
用途カッターナイフ・シーケンス等の肉盛溶接 棒端色:オレンジ色、二次着色:黄色 JIS規格Z3251 DF3C-700-B
1箱(5kg)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

国家技能検定「電気機器組立て(シーケンス制御作業)」実技試験対策用実習ユニット。 実際に使用される試験盤+αの仕様により、本番さながらの学習環境を提供します。 付属のCDにはリレーシーケンス編・リレーラダー編・ステップラダー編、全3巻のPDFテキストを収録。 リレーシーケンスの基礎からPLCを使用した例題まで学習できるカリキュラムとなっています。
仕様●サイズ:300×330×140mm※付属品除く●重量:5.7kg●使用電源:AC 100V、50/60Hz●制御電源:DC 24V●【構成品】●▼実習キット●▼配線用ケーブル×40●▼コンベア用ワーク●▼ガラス管ヒューズ●▼学習CD:PDFテキスト、取扱説明書収録●【用意するもの】●▼PLC:入力16点以上 / 出力16点以上(テキストでは三菱電機製「FX3G-40MR/ES」を使用)●▼PLC用電源ケーブル●▼PLC用COM端子間配線ケーブル●▼プログラミングソフトウェア(テキストでは三菱電機製「GX-Works 2」を使用)●▼パソコン(ソフトウェアが動作するもの)●▼PC・PLC接続ケーブル●▼プラスドライバ(2番絶縁タイプ)●【学習内容】●▼環境構築●▼ソフトウェアの使用方法●▼ON回路●▼AND回路●▼OR回路●▼自己保持回路●▼コンベアの駆動●▼インターロック回路●▼リミットスイッチの利用●▼コンベア原点復帰●▼スタート条件の設定●▼非常停止機能の実装●▼タイマの利用●▼ランプ点滅(フリッカ回路)●▼手動/自動切り替え●▼サイクル管理●▼オルタネート回路●▼工程歩進制御●▼カウンタの利用●▼7セグメントLEDの利用●▼往復回数の設定●▼デジタルスイッチの利用●▼品番検出●▼この他、基礎学習の「リレーシーケンス編」、応用学習の「ステップラダー編」を収録 アズワン品番67-4746-95
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷

ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生 出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍) LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備 シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01 全モデル前面出力端子付 内部抵抗可変機能搭載
付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード 耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし 冷却方式ファンによる強制空冷 絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V) 動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし) 入力周波数(Hz)47~63 定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相 停電保持時間20ms以上 温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
1台ほか
129,800 税込142,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ推奨「ブレーキシーケンス回路」の構築が簡単にできます。 ブレーキシーケンス回路の設置面積を、従来方法と比べ最大約53%削減可能になります。 制御盤内の配線工数を、従来方法より最大11本削減できます。 表示LEDで,ブレーキ接点出力用リレーの動作状態が確認できます。 スプリングクランプ端子台採用により増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。
用途ブレーキ接点出力付中継端子台により、ブレーキシーケンス回路の設置面積・配線工数を削減します。 適合規格CE,UL 端子間ピッチ(mm)3.5 接続ケーブルDG4SV2CB05、DG4SV2CB10、DG4SV2CB50 端子数端子17点 アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-G、MR-J4-B(RJ)、MR-J4-GF、MR-J3-B
1台
10,980 税込12,078
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WV-ASM30UXは、LAN(ネットワーク)に接続された、複数台のi-PRO社製ネットワークディスクレコーダー、デジタルディスクレコーダーおよび、ネットワークビデオエンコーダー、ネットワークカメラの画像をMicrosoft Windows上で表示するソフトウェアです。本ソフトウェアを使用して、カメラの画像をPCのモニターにライブ表示したり、シーケンス表示したりすることができます。PTZタイプカメラのライブ画面上で、マウス操作にてPTZ操作可能です。
対応OSMicrosoft Windows 11 Pro 64 ビット日本語版、Microsoft Windows 10 Pro 64 ビット日本語版 インターフェース100/1000 Mbps のネットワークポートを有すること メモリー8GB以上 画面仕様1280×800ピクセル以上の解像度(ライブモニタは1920×1080ピクセルの解像度を推奨)、True color 24 ビット以上 (フルカラー環境を推奨) 登録範囲レコーダー登録数/エンコーダー登録数:最大100台/最大64台、シーケンス登録数:最大20件(シーケンス1件につき最大64ステップ登録可能)、ネットワーク障害ログ・システムログ登録件数(表示件数):最大1000件(最大1000件)、操作ログ登録件数(表示件数):最大100000件(最大1000件) カメラ登録数最大256台/最大400グループ ハードディスク3GB程度必要 対象CPU形式Intel(R) Core(TM) i5-7500 以上 Intel(R) Core(TM) i7-7700 以上、Core i7 推奨条件:3M 以外の全方位ネットワークカメラ使用時、Full HD を超える解像度使用時、画像圧縮方式H.265 カメラ使用時
1式
42,980 税込47,278
8日以内出荷

WV-ASM30UXは、LAN(ネットワーク)に接続された、複数台のi-PRO社製ネットワークディスクレコーダー、デジタルディスクレコーダーおよび、ネットワークビデオエンコーダー、ネットワークカメラの画像をMicrosoft Windows上で表示するソフトウェアです。本ソフトウェアを使用して、カメラの画像をPCのモニターにライブ表示したり、シーケンス表示したりすることができます。PTZタイプカメラのライブ画面上で、マウス操作にてPTZ操作可能です。
対応OSMicrosoft Windows 11 Pro 64 ビット日本語版、Microsoft Windows 10 Pro 64 ビット日本語版 インターフェース100/1000 Mbps のネットワークポートを有すること メモリー8GB以上 画面仕様1280×800ピクセル以上の解像度(ライブモニタは1920×1080ピクセルの解像度を推奨)、True color 24 ビット以上 (フルカラー環境を推奨) 登録範囲レコーダー登録数/エンコーダー登録数:最大100台/最大64台、シーケンス登録数:最大20件(シーケンス1件につき最大64ステップ登録可能)、ネットワーク障害ログ・システムログ登録件数(表示件数):最大1000件(最大1000件)、操作ログ登録件数(表示件数):最大100000件(最大1000件) カメラ登録数最大256台/最大400グループ ハードディスク3GB程度必要 対象CPU形式Intel(R) Core(TM) i5-7500 以上 Intel(R) Core(TM) i7-7700 以上、Core i7 推奨条件:3M 以外の全方位ネットワークカメラ使用時、Full HD を超える解像度使用時、画像圧縮方式H.265 カメラ使用時
1式
41,980 税込46,178
8日以内出荷

やさしい操作で手軽に「作曲から演奏まで」を実現していただくため、さらなる力強さを身に付けたシーケンス&アレンジ機能を統合した音楽作成ソフト。それがシンガーソングライターライト 3.0 for Macintoshです。ラララとハミングから曲創りが始まります。
付属品[付属音色リスト] Roland SC-8850(SC-8820), SC-88Pro, SC-88, SC-55, VSC 3.0, VSC-88, XP-10, PMA-5,YAMAHA MU2000, MU1000, MU128, MU100, MU90, MU80, MU50, S-YXG50, TG-300B, CS1X,KORG 05R/W, AG-10, M1, N1, N5, N264, NS5R, NX5R, X5D, Trinity,GM音源[付属MIDIドライバ] Opcode OMS2.3.3J[付属ソフトウエア] ソフト MIDI 音源 Roland VSC 3.0 対応OSMac OS 8.6 以降(Mac OS X ならびにクラシック環境には非対応) メモリー16MB 以上(推奨32MB以上) ディスプレイ32000 色以上、800×600 以上の解像度を推奨 使用CPUG3 233MHz 以上(シングtoスコア機能を使用する場合は、G3 333MHz 以上推奨)の CPU を搭載したMacintosh ハードディスク約 24 MB 以上(インストールに必要な空き容量)
1本
9,498 税込10,448
4日以内出荷

ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。先端が極細のため、容易に細い隙間にチップの先端を挿入可能アガロースゲルの分注に便利な先端丸型ポリアクリルアミドゲル用の先端平型DNAシーケンスゲル用の先端平型
用途アガロース、2次元SDS PAGE、タンパク質 仕様20P 滅菌済 960 型式ART Gel 20P 全長(mm)70.9 先端丸型 容量(μL)20 フィルターあり アズワン品番63-9282-72
1箱(10ラック×96本)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。先端が極細のため、容易に細い隙間にチップの先端を挿入可能アガロースゲルの分注に便利な先端丸型ポリアクリルアミドゲル用の先端平型DNAシーケンスゲル用の先端平型
用途アガロース、2次元SDS PAGE、タンパク質 仕様ART Gel100 滅菌済 全長(mm)70.9 先端丸型 容量(μL)20 フィルターあり アズワン品番63-9282-71
1箱(10ラック×96本)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE01シリーズプラグコネクタ
エコ商品
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 50 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-50 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数24 定格電圧AC200V,DC250V 定格電流(A)13 コネクタ形状ソケット(メス) シェルサイズ24 コンタクトサイズ適合:#16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
27日以内出荷

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE01シリーズボックスレセプタクル
エコ商品
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 2 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-2 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数5 定格電圧AC500V,DC700V 定格電流(A)23 コネクタ形状ソケット(メス) シェルサイズ18 コンタクトサイズ適合:#8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
27日以内出荷

PoE カメラ 4 台までの録画が可能なワンケーブルハードディスクレコーダー。LAN ケーブル 1 本で電力と映像信号を送受信するので、カメラ側に電源が不要。2TB のハードディスクを標準搭載で長時間の録画が可能(最長 4TB まで対応)。録画フレーム数をカメラ 1 台あたり、1~18 フレーム/秒に設定可能。6 段階の録画画質設定。P2P ネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(スマートフォン使用)。モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能。連続録画/スケジュール録画/モーション録画に対応。画面 4 分割機能。画面ループ機能(オートシーケンス)。カメラタイトル表示機能。パソコン感覚で、マウスを使って簡単操作
付属品AC アダプター/HDMI ケーブル/マウス 質量(g)1380 電源(V)DC48(センタープラス) 最大消費電力(W)約50(カメラ 4 台接続時) 解像度1080P/720P/960H/D1/VGA 再生速度2~16倍速(高速再生) 1/2~1/16 倍速(スロー再生) 動作温湿度範囲0~40℃/20~80% ファイルバックアップフォーマット:AVI、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー) 再生チャンネル最大4チャンネル同時再生 画質6段階 言語表示26ヶ国語対応 記録時間プリレコード:1~5秒、ポストレコード:10~30秒 デジタルズームエリア選択(mouse dragging) プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P 対応アプリケーションXVR View 映像圧縮方式H.265/H.264 フレームレート1~30fps(1080P 最大 18fps) 取扱説明書(3.25MB) 画面仕様1画面/4分割/オートシーケンス1~120秒 時間精度月差±60秒以内(NTP対応) 音声出力1チャンネル RCA.J 映像出力HDMI:最大1920×1080、VGA:最大1920×1080 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×44×238 映像入力4チャンネル BNC.J 録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE01シリーズボックスレセプタクル(ガスケット付)
エコ商品
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 109 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-109 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数37 定格電圧AC500V,DC700V) 定格電流(A)13 コネクタ形状ピン(オス) シェルサイズ28 コンタクトサイズ適合:#16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
27日以内出荷

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE01シリーズボックスレセプタクル(ガスケット付)
エコ商品
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 107 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-107 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数52 定格電圧AC200V,DC250V 定格電流(A)5 コネクタ形状ピン(オス) シェルサイズ24 コンタクトサイズ適合:#20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
27日以内出荷

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE01シリーズボックスレセプタクル(ガスケット付)
エコ商品
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 106 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-106 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数24 定格電圧AC200V,DC250V 定格電流(A)13 コネクタ形状ソケット(メス) シェルサイズ24 コンタクトサイズ適合:#16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
27日以内出荷

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE01シリーズケーブルレセプタクル
エコ商品
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 86 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-86 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数5 定格電圧AC500V,DC700V 定格電流(A)23 コネクタ形状ソケット(メス) シェルサイズ18 コンタクトサイズ適合:#8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
27日以内出荷

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE01シリーズケーブルレセプタクル
エコ商品
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 72 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-72 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数4 定格電圧AC500V,DC700V 定格電流(A)46 コネクタ形状ソケット(メス) シェルサイズ22 コンタクトサイズ適合:#8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
27日以内出荷