ポリエチレン製防水ラミネートシート。
紫外線安定剤入りで、耐候性UP。
養生用に景観保護・カモフラージュ効果あり。
用途建築現場などでの養生カバー。
厚さ(mm)0.22
ハトメピッチ(cm)約90
材質ポリエチレン(ハトメ/アルミ)
形状折りたたみタイプ
厚さ#3000
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水、耐候
ハトメアルミハトメ
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
センターラインがあるため設置時の位置合わせなどに便利!
用途農業、園芸に
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
色黒
こんなお得な商品も!
マルチシート 黒 センターライン入
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
雑草を防止します。土地を適温・適湿に保ち、育成をはやめます。雑草の抑制と保温対策に優れ、保温力は春や秋の生育初期に絶大な効果があります。材質:ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
色黒
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
用途農業、園芸に。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
色黒
遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。
#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。
用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。
形状折りたたみタイプ
色ブラック
厚さ#2500
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に
コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適
色黒
長さ(m)30
材質塩化ビニール(再生)
幅(mm)1000
超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。
エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。
可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。
幅(mm)500
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲常温~70℃
密度(kg/m3)48
表面がシルバー、裏面がブラックで、紫外線及び耐候性に優れています。
用途紫外線対策として。
材質(シート)ポリエチレン(PE)
材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)
ハトメピッチ(cm)90
引張強度(N/cm)縦683N/5cm横600N/5cm
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、耐候
引裂強度(N/cm)縦140N横90N
耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
強力ビニール床養生シートです。
エンボス加工で滑りにくくなっています。
色ブラック
材質塩化ビニール
厚さ(mm)0.15
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
1巻(50m)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
色黒
シート幅(mm)1000
シート長さ(m)27
材質ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
用途産業資材や建材の固定。
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)250
厚さ(mm)3
タイプ無粘着タイプ
長さ(m)0.3
粘着力無粘着
剪断強度(N)211
#4000の厚手生地でUV材も配合しており耐久性に優れた養生用シートです。
用途現場の養生に/屋根の雨漏り対策に/レジャーシートに/農作業に
形状折りたたみタイプ
質量(kg)約4
色ブラック
厚さ#4000
材質(シート)ポリエチレン
仕上り寸法(縦×横)(m)約3.4×5.3
呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
特性耐UV
ハトメアルミ
1枚
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工
厚さ(mm)2
色黒
JIS規格A 1323 難燃性A種合格品
連続使用温度(℃)250
質量(g/m2)400
瞬間耐熱温度(℃)1350
屋外使用目安約3年
遮光性の高いブラック色です。
用途屋外のカバーに
夏場の紫外線対策用に。
色ブラック
ハトメピッチ(cm)約90
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!
養生シート 塩ビ
モノタロウ
¥5,198~
税込¥5,718~
エンボス加工がしてあり弾力性に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます。難燃性で火気にも強く、何回も使えて経済的です。使用中の摩擦、引裂に強く、テープがよくつきます。
用途建築現場の床・住宅廻り・玄関・ベランダの床養生。体育館の床養生など。難燃性で火気にも強く何回も使えて経済的です。
幅(m)1
材質塩化ビニール(PVC)
色黒
トラスコ品番785-4056
材質塩化ビニール
厚さ(mm)0.5
質量(kg)18
寸法(幅W×長さL)(m)1×30
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。メッシュ状補強糸入りで、薄く、軽く、引張強度に優れます。オールポリオレフィン製で、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。ハサミでお好みの大きさにカットできます。
用途積載荷物の滑り止め。養生シートの滑り止め。玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め。
種別ノンスリップマット
幅(mm)1100
長さ(mm)1100
色黒
トラスコ品番387-1371
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.2
質量(g)212
タイプカットシートタイプ
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。穴あきタイプなので使い勝手が便利です。
用途農業、園芸に。
長さ(m)50
厚さ(mm)0.02
材質ポリエチレン
色黒
面のもふもふが、ホコリをごっそり吸い付ける! 吸着センイが凸凹・すき間の奥のホコリ・花粉・ハウスダストもからめとる!PC/TVまわりや本棚、小物の間、サッシの溝など、色々な場所に使えます。クイックルハンディ・クイックルハンディ伸び縮みタイプ、どちらにも使えます。
1個(8枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
防草シート クロス製 10年耐久
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
耐用年数約10年の編み込みタイプ
用途耐久性、透水性を重視した防草シート
材質ポリプロピレン
色ブラック
厚さ(mm)約0.65
使用目的防草シート
遮光率(%)99.9
耐候性(耐候年数目安)約10年
色黒
トラスコ品番785-4048
材質塩化ビニール
質量(kg)11
シート幅(mm)1000
シート長さ(m)30
シート厚さ(mm)0.3
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
完全防水タイプ 。
捕獲力20パーセントアップ!
粘着剤を20%増量(メーカー比)。
低反射で目立たない!
黒・ツヤ消し粘着シート 。
種別粘着タイプ
材質(本体)紙
粘着剤ポリブデン
アズワン品番64-4067-04
材質(リング)PP
1セット(5枚)
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
耐用年数約10年の編み込みタイプ
用途耐久性、透水性を重視した防草シート
全長(m)20
材質ポリプロピレン
色ブラック
厚さ(mm)約0.65
使用目的防草シート
遮光率(%)99.9
耐候性(耐候年数目安)約10年
筒状に縫製されキャタピラーのようにローリングするので、少しの力で移乗や体位の変換が可能です。
軽くて薄いので小さく折りたたんで持ち運ぶことができます。
耐久性と滑りやすさに優れています。
材質ナイロンタフタ
色ブラック
耐荷重100kg
色黒
トラスコ品番785-4030
材質塩化ビニール
質量(kg)10
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
色黒
トラスコ品番785-4102
材質塩化ビニール
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.0
質量(kg)26
長さ(m)20
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安)
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。
カモフラージュ効果もあり景観を損なわないブラックシートです。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート
形状折りたたみタイプ
色ブラック
厚さ#3000
特性耐候
商品状態※理由あり(保管状況が原因でラベルや本体に汚れがある場合もございますが養生用途にご使用頂くには問題ございません。汚れが気になる場合は固く絞ったタオルでふき取ってご使用下さい。)
代表車種KL110A8F
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シート紐(黒):長さ約60cmと80cmがあります。各サイズ1000本と5000本入りがあります。黒色メッシュシートの固定に。
用途各種シートの固定に。足場のスポンジ養生材の取り付けに。
色黒
材質ポリエチレン
幅(mm)約6
色黒
トラスコ品番785-4099
材質塩化ビニール
質量(kg)20
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
長さ(m)約3
幅(cm)約24
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)
乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。
成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)
種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤
色ブラック(ツヤあり)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状水溶性
仕様カラー = 黒長さ = 1m厚さ = 1.5mm幅 = 600mm密度 = 1.4g/cm(R)適合 = 動物油, 冷水, 希酸, 希釈アルカリ, エチレングリコール, 燃料, 温水, 植物油最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -10℃伸長 = 300%Neopreneゴム. 日光や海水、大気による経年変化への耐性が求められる屋外での用途に使用可能 硬度: IRHD 60° 密度: 1.4 g/cm(R). Neoprene(R)は、DuPontの登録商標です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。
シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン
色黒
タイプ油性
乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)
使用の目安1本当たり約1.5~2m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
光沢有り
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
仕様カラー = 黒長さ = 1m厚さ = 1.5mm幅 = 2m密度 = 122kg/m3裏面粘着 = Y適合 = 動物油, 冷水, 希酸, 希釈アルカリ, エチレングリコール, 燃料, 温水, 植物油最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃吸水 = 0.8%ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. ネオプレンスポンジラバー. 独立気泡ネオプレンスポンジ 優れた回復性とオゾン、日光、大気による経年変化への耐性 品番733-6757は粘着性の裏地付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ