266件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D40隙間シートレール 岡田装飾金物 動画あり
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D40 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)50kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D30隙間シートレール 岡田装飾金物 動画あり
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D30レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

D40ステンレスレスレール 岡田装飾金物 動画あり
耐蝕、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。 適合D40 材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ 許容荷重(kg)50kg 耐荷重片開きで50kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
9,098 税込10,008
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D40レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D40 耐荷重片開きで50kg 許容荷重(kg)50kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用します。 材質/仕上スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

20L02-AS D40隙間シートカーブレール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D40隙間シートカーブレール
エコ商品
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D40 トラスコ品番457-4877 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)50kg 質量(g)970 レール長さ(mm)800×800×500R RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB) カーブ半径(mm)500
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷

11L01-AS D30隙間シートカーブレール 岡田装飾金物 動画あり
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)30kg 質量(g)571 レール長さ(mm)800×800×300R RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB) カーブ半径(mm)300
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷

岡田装飾金物D30隙間シート
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途隙間シートレールに取り付け、レールとシートの隙間をなくします。 厚さ(mm)0.2 半透明 適合D30 材質/仕上ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(2m)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D40隙間シート 岡田装飾金物 動画あり
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途隙間シートレールに取り付け、レールとシートの隙間をなくします。 適合D40 材質/仕上ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12T12 D30用ワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番294-6939 寸法(mm)カン下:48.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)8kg 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
349 税込384
当日出荷

D30ステンレスレール 岡田装飾金物 動画あり
耐食、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。 適合D30 材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状メスストレート 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
1個ほか
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

12T11 D30用ランナー 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番294-6921 寸法(mm)カン下:21 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)6kg 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
189 税込208
当日出荷

ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

D40交叉レール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D40交叉レール
エコ商品
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 レール長さ(mm)1000 適合D40 許容荷重(kg)50kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
57 税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

15T21 D40用ワンタッチランナーA 岡田装飾金物 動画あり
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7107 寸法(mm)カン下:52 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)10kg 質量(g)21 耐荷重(kg)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
32 税込35
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

書類をシートに挟んでレールを通すだけ。 簡単組立で書類の完成度アップ! コピー用紙15枚まで綴じられる。
用途提案書・企画書などのプレゼン資料に、レポート・見積書などの大切な書類の提出に サイズA4(縦) 寸法(幅W×高さH)(mm)シート:220×310、レール:13×310 背幅(mm)7 材質(シート)PP シート厚さ(mm)0.18 収納枚数(枚)(コピー用紙/最大)15 材質(レール)ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1組(5冊)
399 税込439
当日出荷

12T14 D30用ランナーN 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番328-5545 寸法(mm)カン下:24.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)8kg 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
259 税込285
当日出荷

13T12 D30ステンレスワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS303)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 寸法(mm)カン下:48.5 材質/仕上樹脂・ステンレス 許容荷重(kg)8kg 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
559 税込615
当日出荷

D25レール用丸カン付ランナーです
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D25 寸法(mm)カン下:19 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

岡田装飾金物PEチューブ
エコ商品
チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。
用途袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。 適合機種20L20AS 材質/仕上樹脂/半透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15T12 D40用ランナーA 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7123 寸法(mm)カン下:24 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)10kg 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
349 税込384
当日出荷

岡田装飾金物PEチューブ 100m巻
エコ商品
チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。
用途袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。 材質/仕上樹脂/半透明 質量(g)1450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

岡田装飾金物PEチューブ
エコ商品
チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。
用途袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。 材質/仕上樹脂/半透明 質量(g)13 内径(Φmm)2 外径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
3日以内出荷

15T22 D40用ワンタッチランナーS 岡田装飾金物 動画あり
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7115 寸法(mm)カン下:50 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)12kg 質量(g)39 耐荷重(kg)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

ベンダーランナー 岡田装飾金物 動画あり
カーブレールをスムーズに走行します。
用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉 許容荷重(kg)10kg
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15T15 D40用ステージランナー 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7131 寸法(mm)カン下:29.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)12kg 質量(g)31 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
449 税込494
当日出荷

岡田装飾金物D40スナップランナー
エコ商品
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 寸法(mm)カン下:26.5 質量(g)17 適合D40 トラスコ品番282-7093 材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル 許容荷重(kg)10kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

ブレンボキャリパー等のアルマイト仕様販売で有名な、光研電化様とコラボレーション商品です。NEROフレーム最大の特徴である、ブラック仕様は、NEROフレームでしか設定がありません。バフ研磨後にブラックアルマイト処理を施すことで、美しい表面仕上げになります。メインパイプはトリプルスクエアスイングアームと同じ軽量・高剛性の7N01材を使用し、バックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの剛性が向上します。目の字断面構造。強度のある「目の字断面」を採用した7N01材トリプルスクエアパイプです。7N01材はアルミ系合金の中でも、最強の強度を有しながら、溶接性も優秀な合金で、主に航空機やレーサーのフレームなどに利用される極めて高強度な材料です。鉄とアルミの融合体。GC-020フレームはメインパイプにスイングアームと同じ7N01材を使用し、シートレールはスチール材を使用しています。アルミ材とスチール材を組合わせた、ハイブリッドフレームです。材料、製造工程を見直し製品の作りを簡素化することで低価格を実現しました。ステップ周辺の剛性が向上。従来の専用ステーを使用せずに、フレームに直接バックステップが装着出来るため、ステップ周りの剛性が向上します。燃料ポンプやハーネスなどがボルトオンで装着可能。純正サイドカバーやフェンダーが装着可能です。
仕様ノーマル長 材質ブラックアルマイト仕上げ 車種モンキー/ゴリラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
63日以内出荷

15T20 D40後付ワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D40後付ワンタッチランナー
エコ商品
レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 寸法(mm)カン下:52 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)10kg 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

12T20 D30後付ワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 寸法(mm)カン下:48.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)8kg 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷

13T14 D30ステンレスランナーN 岡田装飾金物 動画あり
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番384-7829 寸法(mm)カン下:24.5 材質/仕上樹脂・ステンレス 許容荷重(kg)8kg 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
349 税込384
当日出荷

12T26 D30ベアリング入ランナー 岡田装飾金物 動画あり
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 仕様ベアリング入 適合D30 寸法(mm)カン下:27 材質/仕上ダイカスト/クローム 許容荷重(kg)20kg 質量(g)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

15T26 D40ベアリング入ランナー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D40ベアリング入ランナー
エコ商品
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 仕様ベアリング入 適合D40 寸法(mm)カン下:28 材質/仕上ダイカスト/クローム 許容荷重(kg)30kg 質量(g)42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

12T19 D30後付ランナー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D30後付ランナー
エコ商品
レールの溝に後から挿入するため、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 寸法(mm)カン下:28.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)8kg 質量(g)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷