用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木
使用温度範囲(℃)-20~80
粘着剤付き
標準色ブラック
ねじの呼びM6
内径(Φmm)6
厚さ(mm)4
材質ポリエチレン、EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。
断熱性、耐候性、防水性に優れています。
スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。
独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。
両面テープ付
用途配分電盤・工作機械
長さ(m)1
材質クロロプレン(CR)
使用周囲温度(℃)-20~+80
標準色ブラック
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ
粘着力(N/25mm)10
特性防水、気密
ねじの呼びW3/16
呼び3/16
長さ(mm)21
材質スポンジ
厚さ(mm)5
1箱(100個)
¥399
税込¥439
当日出荷
材質EPDM
硬度85°
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)4.6
特性気密防水、耐久性、耐候性
内径(Φmm)3.5
ねじの呼びM4
外径(Φmm)8.0
厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ゴムパッキン CRスポンジ
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質ネオプレンスポンジゴム
長さ(m)10
仕様裏面粘着テープ付
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
テープあり
ブラックのポリ製キャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。
バルブキャップの交換・スペアに。
用途乗用車用
材質プラスチック
全長(mm)14.5
色黒
直径(Φmm)(最大)10.7
質量(g)0.575
タイプシーリングパッキン内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
大型車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。
耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。
用途トラック用
材質ゴム
全長(mm)42.5
タイプ一般コア/パッキン付
部品番号No.9100タイプ(コア)
幅(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
適合リム穴(mm)Φ15.9
1袋(10個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
乗用車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。
耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。
用途乗用車用
材質ゴム
タイプ耐熱コア/パッキン付
部品番号No.9200タイプ(コア)
幅(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合リム穴(mm)Φ11.5
角型のメッキキャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。
バルブキャップの交換・スペアに。
用途乗用車用
材質真鍮+メッキ
形状角型
全長(mm)11
色シルバー
質量(g)3
タイプシーリングパッキン内蔵
幅(Φmm)9.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
丸型のメッキキャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。
バルブキャップの交換・スペアに。
用途乗用車用
材質真鍮+メッキ
形状丸型
全長(mm)12
色シルバー
質量(g)2.18
タイプシーリングパッキン内蔵
幅(Φmm)9.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
角袴型のメッキキャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。
バルブキャップの交換・スペアに。
用途乗用車用
材質真鍮+メッキ
形状角袴型
全長(mm)13.3
色シルバー
質量(g)3.2
タイプシーリングパッキン内蔵
幅(Φmm)9.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されている乗用車用スナップインバルブで、バルブとコアとポリキャップが別々のセパレートタイプです。
用途乗用車用
セット内容スナップインバルブ:100個、耐熱バルブコア:100個、ポリキャップ(パッキン付き):100個
材質ゴム
全長(mm)42.5
タイプ耐熱コア
幅(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合リム穴(mm)Φ11.5
1袋(100個)
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
タイヤバルブにショートスリーブとメッキキャップをセットした、組み立てる手間を省いた作業性の良い商品になります。
クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立てて、ホイールデザインに同化しながらも、ディティールをさらに引き出してくれるセット商品です。
用途乗用車用
仕様クロームスリーブ付(ショート)
材質ゴム
全長(mm)42.5
タイプTR413
キャップ種類BC13
幅(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合リム穴(mm)Φ11.5
1袋(100個)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
内径(Φmm)6
ねじの呼びM6
外径(Φmm)23.0
厚さ(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類丸ワッシャー
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
ねじの呼びM4
厚さ(mm)3.0
内径(Φmm)4.0
外径(Φmm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
波板と母屋の隙間をふさぎ、雨やほこりの侵入を防ぎます。風による波板のバタツキ防止にもなります。
色グレー
長さ(mm)670
高さ(mm)3~13
奥行(mm)15
厚さ(mm)0.8
質量(g)84
トラスコ品番423-3158
材質発泡ポリエチレン
寸法(mm)670×15×13
1パック(6本)
¥839
税込¥923
当日出荷
材質シリコンゴム
種類丸ワッシャー
乾性シール剤です。
用途メンテナンス等剥離が必要な際のシール。
トラスコ品番813-0509
色黒
使用温度範囲(℃)-40~150
容量(g)1000
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
接平タイプのシーリングパッキンを座面の環状溝部に組み込んでいるため接触面積が大きく、防水、防油、防塵性能に優れています。
用途スマートフォン、パソコンなどの電子機器に防水・防塵用ねじとして。自動車部品、印刷機械、医療機器、工作機械、トルクメーターなどの防水・防油ねじとして。
材質/仕上ねじ:ステンレス(SUSXM7)、パッキン:NBR(ニトリルゴム 黒色)
耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。
建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。
板金屋根のジョイント防水シーリング。
ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など
材質クロロプレンゴム
仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック
色ブラック
使用温度範囲(℃)-25~100
硬さ20(耐熱老化性:22)
伸び(%)300(耐熱老化性:250)
引張強度(MPa)1.5
見掛密度(g/cm3)0.4
吸水率(%)5wt以下
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックスです。サイズバリエーションが豊富です。ポリカーボネート製は、高温や過酷な環境に高い強度を誇ります。組み込み済のシーリングパッキンにより、保護等級IP66の高い防水・防塵性能を発揮します。組立ビスはシーリングパッキンの外に位置するので、防水性を損ないません。また耐腐食性に優れたビスは、下カバーのタッピング穴にそのままねじ込みます。カバー凸型、カバー凹型共に組立ビスを挿入するタッピングが施してあります。カバー凸凹型を反転して使用しても、外観上変わらないリバーシブル構造です。カバーストリップは、標準付属品ライトグレイ(穴なし・穴付き)の他に、オプションの5色を用意しています。内面にアルミを蒸着した場合のEMC遮蔽効果は、次ページのグラフを参照ください。使用用途は、暖房・換気・機械制御・建設機械などの電機制御に、押しボタンスイッチ・コントローラー・センサーなどの電子分野に、利用できます。
丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵プラスチックケースです。上カバーに組込済のシーリングパッキンにより、保護等級IP65/66の防水・防塵性能を発揮します。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。左右のヒンジ付トリムがビスを見えないよう覆い隠します。上カバーの脱落を防止する為の、リテンションセットが付属しています。PCBおよびDINレール用の内部固定ピラーを備えています。使用用途は、空調・制御機器、IoT / IIoT、スマートファクトリー、インダストリー4.0、ゲートウェイ等です。
広い温度範囲で高真空を保持できるグリスです。密閉性に優れています。
用途真空装置のパッキン類やバルブシート、Oリングなどのシーリングに。電子コネクタやアースポイントなどの絶縁などにも。
トラスコ品番555-4048
材質主成分:シリコーン系
色半透明白色
使用温度範囲(℃)-40~200
容量(g)80
ちょう度220~250
容器チューブ
危険物の類別非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
インターフェイスターミナル専用の防塵・防滴用のパッキンです。2種のシーリングキットをカバーやパネル等の勘合部に取り付けることにより、保護等級IP54の防塵・防滴仕様のケースになります。
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
用途波板+チャンネル建材
仕様【太さ】3/16(インチ)
材質鉄
寸法(mm)75
タイプユニクロ
外径(Φmm)【座金】19
パッキンシーリングEPパッキン
1組(100本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ