「ジオ両手鍋」の検索結果
オールマイティーに使える万能鍋です。様々なシーンで重宝する万能鍋です。じっくりコトコト煮込むお料理にも最適です。
材質SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン
大人数で食べる煮込み料理に。大人数でお腹いっぱい食べられるサイズです。火を消してからもじっくり煮込みます。
材質SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金
容量(L)6.8
サイズ(cm)21
全長(mm)310
質量(kg)2.07
全高(mm)240
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン
外径×深さ(Φmm×mm)228×200
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
魚をまるごと煮たり、鍋物やおでんにも。魚をそのまま煮つけたり、おでんやすき焼きにも便利。ジャンルを選ばず活躍します。
材質SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン
使い勝手がよく、何にでも手軽に使えます。煮る、茹でる、揚げる、機能的な使い勝手のよい万能鍋です。
材質SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン
本格的な煮込み料理が楽しめます。みんな大好きなカレーやシチュー、ポトフなどに便利です。マルチポットとしても使えます。
材質SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン
サテン仕上げのサンフランシスコ シリーズは、表面のキズが目立ちにくく、美しさが長持ちします。
さらに、どこから注いでも液だれしないフチ設計、便利な目盛、無水調理も可能なガラスフタなど、フィスラーならではの高機能を備えています。
【ステンレス製ハンドル】
ハンドル含めオールステンレスなのでオーブンでの使用も可能。リベットを使わず、非常に丈夫で衛生的です。
【調理に便利な目盛】
鍋内側に目盛りが付いているので、分量も一目瞭然。無駄なく調理ができます。
【液だれしないフチ】
本体のフチは、どこから注いでも液ダレしにくいフィスラー独自の設計。外面や、キッチンを汚しません。
【サーミックベース】
IHを含む全ての熱源に対応し、均一に素早く熱を伝えます。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応
材質本体:ステンレス、底:ステンレス/アルミニウム、フタ:ガラス(全面物理強化)/ステンレス、外面:サテン仕上げ
耐熱温度(℃)220(ガラスフタ:80)
便利な目盛り付。
鍋の内側に目盛りがついています。
大量の材料を扱う時には特に便利。
両手の取っ手は大きく握りやすいサイズを採用し、確実な握りと持ち運びやすさを兼ね備えています。
アルマイト加工。
ちょっとした下ごしらえに便利です。両サイドに注ぎ口がある、ちょっとした下ごしらえに重宝する鍋です。大・中・小をご用意。
材質SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン
電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。
耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様IH対応
材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り
板厚(mm)1
炒める、焼く、揚げるなど、幅広い調理に。フライパン+煮込み鍋の機能を果たします。油分を持つ素材の調理に適し、無油・無水料理が可能。
サイズ(cm)25
材質SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金
適合(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン
全長(mm)508
質量(kg)1.92
容量(L)2.5
全高(mm)100
外径×深さ(Φmm×mm)268×60
1個
¥15,000
税込¥16,500
6日以内出荷
アルミ製なので軽くて扱いやすい!
熱効率にも優れた万能アルミ鍋。
茹で物、煮物料理に!
材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
炒める、焼く、揚げるなど、幅広い調理に。フライパン+煮込み鍋の機能を果たします。油分を持つ素材の調理に適し、無油・無水調理が可能。
サイズ(cm)21
材質SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金
適合(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン
全長(mm)438
質量(kg)1.49
容量(L)1.8
全高(mm)95
外径×深さ(Φmm×mm)228×53
1個
¥9,900
税込¥10,890
6日以内出荷
茹でる、煮込むをマルチにこなす。
中子を組み合わせるとパスタ鍋に。
オール熱源対応。
材質本体/ステンレス鋼(クロム14%)、蓋/強化ガラス器具(全面物理強化)、取手/フェノール樹脂、中子/ステンレス鋼、つまみ/フェノール樹脂、つまみの座板/ナイロン
容量(L)7.1
呼び寸法(cm)22
質量(g)1832
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×245×245
底面の厚さ(mm)0.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
たっぷり使える便利鍋。具だくさんのおでんや煮物、カレー、シチュー、ロールキャベツなど、煮込み料理がたっぷり作れる使い出のあるジャンボ鍋です。ホームパーティなどで自慢の腕をふるってください。
材質全面鉄芯三層鋼
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
蓋の置き場に困らない引掛け金具付の蓋です。大きく見やすい目盛。
筒状の取手なので握りやすくソフトタッチです。
10cmには引掛け金具が付いてません"
取手部分にそれぞれサイズ・鋼種が刻印されています。
溶接部分がないので、水漏れの心配がなく耐久性に優れています。
材質SUS304
エレックマスター・ライトシリーズ YUS-180電磁調理器に対応し、ウォーターシール調理ができますIH対応。
土鍋代わりに食卓へ。1人暮らしや2人のスタート、お弁当や夜食作りにちょうどいいミニサイズ。1~2人分の雑炊やお粥を作ったり、土鍋代わりに使って少量の鍋物なども楽しめます。
材質全面鉄芯三層鋼
仕様1~2人用
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
南部鉄器シリーズ。厚い鉄鋳物は熱をたくさん保有していますから、ふんわり とした熱が全体に早く行き渡り、おいしい料理ができます。鉄鍋で調理された食物には鉄分が多く含まれており、 不足しがちな鉄分補給に役立ちますIH対応。
容量(L)2
呼び寸法(cm)22(浅型)
質量(kg)2.94
底径(Φmm)210
全長×奥行×深さ(mm)330×250×48
TKG品番9-0066-0201
TKG品番(2017)6-0056-0201
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷