スポーツ時の水分補給に
ボトルの素材がソフトになってより飲みやすくなりました。さらに、パッキンレスで清潔に!
1枚
¥379
税込¥417
4日以内出荷
ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ容器のみ
容量(mL)600
質量(g)69
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×68×240
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。
用途水切り、スクイジー、窓用
材質フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム
もちもち感触のかわいいスクイーズ!
セット内容本体×1
材質PU
寸法(mm)74×74×88
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
目盛なし
材質本体:シリコン
外寸(mm)37×78×H35
耐熱温度(℃)200
EBM品番7390340
1セット(2個)
¥779
税込¥857
翌々日出荷
軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。
ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。
高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。
工場内、オフィス、厨房の備え付けに。
幅(mm)470
長さ(mm)1200
種別本体
材質柄:スチール、ABSワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ)
質量(g)490
柄の形状継ぎ柄
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
インバータ制御をはじめ3点ポンピングローラーの採用など高機能を凝縮したスクイーズポンプです。
インバータのつまみひとつで吐出量を無段調節することが出来ます。
用途土木建築材の搬送に、廃液の排水処理に
電源(V)三相200
セット内容標準付属品一式
材質スチール
ジアクリーナー専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
使用場所厨房
仕様ジアクリーナー用
種別希釈ボトル
容量(mL)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×68×240
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ容器のみ・業務用
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
選べる3タイプ
容量(mL)200
材質(本体)ポリエチレン
最大外径(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
ふきんクリーナー専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
仕様ふきんクリーナー用
種別希釈ボトル
容量(mL)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×68×240
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
スプリンクラーの角度を自在に調節できるサンホープのオリジナルセット。PP3226での配管に対応。
仕様D-100付
規格ポリ32mm用
1個
¥1,088
税込¥1,197
5日以内出荷
スプリンクラーの角度を自在に調節できるサンホープのオリジナルセット。PP2521での配管に対応。
仕様D-100付
規格ポリ25mm用
1個
¥1,088
税込¥1,197
5日以内出荷
サニパスター専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ希釈ボトル
仕様サニパスター用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×68×240
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
パワフル&多機能なコンパクトポンプです。
用途吹付補修作業、グラウト注入作業、その他粘性流体の搬送に
トラスコ品番758-3753
全長(mm)982
出力(kW)0.75
全幅(mm)542
全高(mm)634
全揚程(m)10
深さ(mm)400
吐出量(L/min)0~17.5
吐出口G型カップリング(40A)
ドラム口径(Φmm)512
ホッパー容量(L)32
高品位の二硫化モリブデン微粒子の境界潤滑剤です。
優れた付着性、耐荷重性、優れた耐薬品性・耐溶剤性を持ちます。
放射線下、高真空下での潤滑特性の持続があります。
用途なじみ運転及び組み立て時に起こる焼きつきやカジリ防止に、圧入時の潤滑とフレッティングの防止に
色灰黒色
使用温度範囲(℃)-226~400
主成分二硫化モリブデン粉末
危険物の類別非危険物
ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
仕様●材質:●▼ボトル:PE●▼キャップ:PE●▼キャップツマミ:PE●単品サイズ:W82×D68×H240mm●単品重量:69g●入数:20個入
アズワン品番67-5226-71
1ケース(20個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スプリンクラーの角度を自在に調節できるサンホープのオリジナルセット。
規格塩ビ20mm用
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
スプリンクラーの角度を自在に調節できるサンホープのオリジナルセット。
規格塩ビ25mm用
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。ロータースクイズセットに使うFネジ付。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等
仕様全円、Fネジタイプ
色(ノズルチップ)橙
使用圧力(MPa)0.2
ノズル口径(Φmm)1.5
散水範囲(m)Φ8
散水量(L/分)2
方向下向き専用
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用
適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)
材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
マスタード(スクイズパック)は、辛味のない新タイプのからしです。なめらかなクリーム状のペーストで、口あたりが良く、独特の風味を有しています。手に持ちやすく、フタの開閉がしやすい、スクイズボトルです。
1箱(150g×5個)
¥1,198
税込¥1,294
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ワイパー ハンディタイプ
モノタロウ
¥309
税込¥340
軽量で小回りのきくハンディーユースの水きりワイパーです。作業台や狭いスペースの水切りに活躍します。
用途水切り用ワイパー。
幅(mm)250
トラスコ品番438-4288
材質柄・甲:ポリプロピレン(PP)、ブレード:エラストマー樹脂
長さ(mm)230
質量(g)70
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
精密ホビー用として開発され、刃先の先端が薄くて鋭く、細かい部品の切断加工に最適です。
全長(mm)115
バネ付
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スクイズボトル6本入可能です。
ボトル収容量6本
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
仕様折りたたみ式
寸法(mm)340×265×240
質量(g)575
直径(Φcm)ボトル入れ:9.5
トグルキャップのサンプル容器 LDPE製の為スクイズ性に優れています。
仕様●ボトル:材質LDPE 原色・乳白の2種
アズワン品番65-9239-87
危険物の類別非危険物
1箱(100本)
¥13,300
税込¥14,630
6日以内出荷
ロータースクイズシステム部品。回転ホルダーとチューブを接続するバーブ。10個入り。
仕様ロータースクイズ用バーブ
1パック(10個)
¥419
税込¥461
5日以内出荷
スクイズ性のあるボトルにトンガリノズルのついたスポイドボトル。
キャップの先端をカットして使用するタイプです。
材質(本体)LDPE
タイプ細口
内径(Φmm)10
材質(キャップ)PP
極微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ1.6
方向上向き専用
もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは灰色。
用途ハウス内のかん水全般等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ3.4
方向上向き専用
出しやすい、止めやすい、置きやすい、逆止弁付きで液切れ抜群!ピタッと倒立ボトル。
片手で簡単に開けることができるヒンジCAP採用。
逆止め弁キャップ付きなので液だれしにくく、内容物をスパっと切り、容器の口も汚れにくい。
スクイズしやすいポリ容器なので押しやすくて注ぎやすい。出したい量を出したい分だけ。
下向きに立てることができるので、最後まで出しやすい。
用途詰め替え用ボトル、はちみつ/ケチャップ/マヨネーズ/しょうゆ/食用油/デザートソース/コンデンスミルクetc.
材質バルブキャップ:PP、バルブ:シリコン、外装:CPP無地溶断袋
色ナチュラル
材質(本体)PP
耐熱温度(℃)70(本体)
関連キーワード
1
2
3
次へ