202件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールポイント・スクエアドライバー BONDHUS 動画あり
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途四角穴付ボルトの締め外しに。 種類ボールポイントドライバー 表面処理黒染(プロガード加工) 材質(グリップ)樹脂(ハード) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
888 税込977
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BRX4 ボールポイント・スクエアドライバーセット BONDHUS 動画あり
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途四角穴付ボルトの締め外しに。 質量(g)254 表面処理黒染(プロガード加工) 材質(グリップ)樹脂(ハード) 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(4本)
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
725 税込798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リムの外側からニップルを回し振れ取り調整を行うホイール用のスポークレンチ。 Y字レンチにより十分なトルクと微調整のしやすさを可能にしました。
寸法(六角)5/5.5mm、(スクエア)3.2mm
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに 材質/仕上S45C・クロムメッキ 先端形状四角 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド。
質量(g)71 寸法S(mm)17.5 寸法b(mm)20 寸法h(mm)14 差込角(sq.)1/4 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

専用のハンドルとセットで使えます。
用途建設現場 仕様四角タイプ 材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み 適合レンチ6243140 2018年トラスコ掲載ページ4 0414
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トライスクエア(三重四角・×ZN)スクリュー用
差込角(sq.)1/2 先端形状トライスクエア
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さの異なるビット5本組
先端形状四角 セット内容四角ビット:2-65(A-35140)、2-110(A-35156)、2-150(A-36304)、四角(+)両頭ビット:2-65(A-37443)、2-110(A-37459) 各1本 両頭機能両頭, 片頭
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

質量(g)47 寸法S(mm)17.5 寸法b(mm)16 寸法h(mm)12.5 差込角(sq.)5/16 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

カフェやレストランに必ずあるクロークバスケット。水や衝撃等にも強くお手入れも簡単!フチにはスチールフレームが入っているので耐久性も高いです。イス・テーブルからの出し入れが簡単。
材質ポリプロピレン、スチール 質量(g)約980 タイプキャスター付 容量(L)約28 キャスターキャスター取付け式(取付用スパナ付属)、キャスター4個の内2個にストッパー付き 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×330×290(バスケット自体の高さH240)
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

BBKテクノロジーズラチェットレンチ
エアコン、冷凍機のバルブ開閉に使用できます。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンロードから厳しい国内検品をクリアした防犯カメラ型センサーライト登場! 本物のカメラボディを使用!センサーライト+ダミーカメラで防犯対策に効果大! 昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電 夜間は人感センサーで自動発光!明るさ700ルーメンの強力発光! 明暗センサー&人感センサーで省エネ発光! 月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単! 全天候OK!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP66で屋外でも安心! ソーラーパネル部分も含め、可動域の広いブラケットで効率よく太陽光を蓄電! 初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置! 日本企業による厳しい検査により高い品質を維持! ・LEDライトの光り方 1)周囲が暗くなると100%の明るさで発光し約30秒後に約5%の明るさに変わります。 2)人を検知すると100%で発光し、約15秒後に約5%の明るさに戻ります。 ※検知している間は発光し続けます。 ※周囲が明るい時は発光しません。
セット内容1.製品本体、2.ネジ3本、3.コンクリートプラグ3本、4.六角レンチ、5.ガイドシール、6.日本語取扱説明書(保証書付) ホワイト 質量(g)約600 電源リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh(リチウムイオン蓄電池の交換はできません) 全光束(Lm)約700 光源LED8灯(8W) 色温度(K)6500 保証期間製品到着後1年間 防塵防水性能IP66 ソーラーパネル種類多結晶シリコン 動作温度(℃)-10~40 製品サイズ(mm)約85×215×125~215 点灯回数<満充電時>約250回、<平均>夏/約200回、春秋/約150回、冬/約100回
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
差込角(sq.)1/2 仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm 質量(g)82 許容トルク(N・m)100 厚さh(mm)14 ヘッド幅(mm)20 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用スクエアドライブインサートです。
用途差し替え式トルクレンチ用スクエアドライブインサート 材質クロムバナジューム 寸法(mm)(トルクレンチ差込)14×18
1個
11,980 税込13,178
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用スライディングスクエアアダプターです。
用途差し替え式トルクレンチ用スクエアドライブインサート トラスコ品番828-7198 材質クロムバナジューム 寸法(mm)(スライディングスクエア差込)9.5 全長(mm)43.5 質量(g)57 差込角(mm)9×12 ヘッド幅(mm)14
1個
9,998 税込10,998
60日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
差込角(sq.)3/8 仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm 質量(g)76 許容トルク(N・m)80 厚さh(mm)14 ヘッド幅(mm)20 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
9,998 税込10,998
91日以内出荷

トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド。
質量(g)203 寸法S(mm)25 寸法b(mm)27 寸法h(mm)18 差込角(sq.)1/2 ジョイントサイズ(mm)14×18
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

SIGNET(シグネット)めがねレンチセット
ヘックス、ダブルヘックス、トルクス、スクエア、スプライン、ラウンドヘックスネジの6種X8サイズに対応。 メガネ部分の内部のみが15°まで傾くので、クリアランスを広く取って作業ができます。
形状ストレート(両頭首振り) 全長(mm)170、215 セット内容8×10・11×13mm、14×16・17×19mm対応の2本セット 対辺寸法(mm)8×10-11×13、14×16-17×19 ヘッド幅(mm)27・30、37・45
1セット
6,698 税込7,368
翌日出荷

1/4 インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、5°の低い戻り角が可能です。ラチェットヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
用途1/4inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き1/4inchコネクタ用 全長(mm)152
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷

ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。 ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。 矢印方向のみ作動します。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

全長わずか59.5mmのウルトラショートラチェット、1/4DRソケットやビットが装着できます、60ギアの切り替え式ラチェット、スピンナハンドルなどが取り付けできる1/4DRのスクエアホール付き、11アイテムがアルミニウムケースに入っています、ウルトラショートスクエアミニラチェット、プラスビット:#1・2、マイナスビット:6mm、ソケットサイズ:7 8 10 12 13 14mm、ソケットアダプター、※ラチェットにソケットアダプターを取り付けて、1/4DRソケットを装着します。※1/4DRスクエアホールに1/4DRのTハンドルなどが装着できます。
1セット
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品タイプ = 六角キーセット。インチまたはメートル = Metric。個数 = 15。六角レンチ寸法 = 1.5 → 10, 2 → 6mm。形状 = L、T。チップタイプ = ボールエンド六角;六角。ショート/ロングアーム = ロング。材質 = 鉄。。RS Pro六角レンチ15点セット. ここでは、精密なプロ用途に対応できるRS Proロングアーム六角レンチ15点セットをご紹介します。Allen キーと呼ばれることもあります。対応する留め具と併用することで、木材、金属、プラスチックのアセンブリで独自のしっかりと接続します。このセットには EVA フォーム工具モジュールが付属し、 RS のローラー工具キャビネット / チェスト製品と組み合わせて使用できます。このモジュールは、工具キャビネットの引き出しに簡単に収納したり、取り出したりできるように設計されています。 キットの内容 T 型ハンドル六角レンチ. 2 、 2.5 、 3 、 4 、 5 、 6 mm (メートル系 ボールエンド六角レンチ.(メートル系) 1.5 、 2 、 2.5 、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm 特長と利点 ボールエンド六角レンチ9点セットは研磨仕上げ。プラスチックキャディが付属。搬送が必要な場合や「外出先」の作業の場合に非常に便利 T型ハンドル六角レンチ6点セットは、先端部分のリン酸処理により、高い強度と腐食に対する優れた耐性を実現 人間工学に基づいたソフトグリップハンドルは、快適性、操作性に優れ、さらに疲労を軽減 六角レンチセットは赤のフォームに収納。欠落工具をすぐに特定でき、工具を保護 赤色フォームモジュールは、工具を簡単に取り外せるように設計. その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

RS Pro 10ピースフレキシブルヘッドレンチボックスセット. RS PRO のこの 10 ピースフレキシブルヘッドボックスレンチセットは、プロや愛好家に最適です。 品質を念頭に製造された、フレックスヘッドボックスエンドレンチは、全面的に硬化及び耐性加工が施されたクロムバナジウムスチール製で、長寿命です。 ヘッドを調整できるため、届きにくい場所にある対応しにくい留め具に対応可能で、あらゆる環境に不可欠な工具キットです。ボックスレンチを整理し、優れた状態を保つために便利なキャリングケースに収納されています。 キットの内容 10 メートルサイズボックスセット: 6 x 7 mm 8 x 9 mm 10 x 11 mm 12 x 13 mm 14 x 15 mm 16 x 17 mm 18 x 19 mm 20 x 22 mm 21 x 23 mm 24 x 27 mm 特長及び利点 レンチのフレキシブルヘッドにより狭い場所や急な角度でも作業が可能 全面的に硬化及び耐性加工が施されたスチール製 クロムバナジウムスチール製(光沢クロム仕上げ) ブロー成形保管 / キャリーケースに収納されています 用途 これらの非ラチェット式ボックスヘッドレンチは、対応するサイズの六角及び角型の留め具を緩めたり締めたりする際にトルクをかけるのに最適です。このダブルエンドボックスレンチは、扱いにくい場所にあるボルトにアクセスするためのフレキシブルヘッドを備えています。一般的に次の用途で使用されます。 自動機械 保守エンジニア 工業技術者 ボックスレンチとソケットキットの違いは何ですか. ボックスレンチは、スクエアドライブソケットキットと同様の機能を備えていますが、通常は一体型の工具で、ラチェット式の機能は備えていません。このため、ソケットキットよりも多くの場合、強制的に使用できます。錆びた留め具や詰まった留め具に対処するのに最適です。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様セットタイプ = フレックスヘッドソケットスパナセットセットのサイズ = 8 → 27 mm個数 = 10材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロム
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

DH型スクエアドライブヘッドは交換ヘッドの基本型でローコスト。 1本のトルクレンチで同形多種のボルトを締める場合、セットで揃えておくと便利です。
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用のハンドルとセットで使えます。
用途建設現場 仕様四角タイプ 材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み 適合レンチ6243220 2018年トラスコ掲載ページ4 0414
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用のハンドルとセットで使えます。
用途建設現場 仕様四角タイプ 材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み 適合レンチ6243060 2018年トラスコ掲載ページ4 0414
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角1/4"HEXのトライスクエアビット(XZN)。
全長(mm)25 差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
1個
1,198 税込1,318
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角5/16"HEXのトライスクエアビット(XZN)。
差込角(HEX)5/16inch (C8.0mm)
1個
1,398 税込1,538
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクレンチのトランスデューサーに使用する凹1/4SQ inx凸3/4SQ inのアダプター。
全長(mm)15.5 直径(Φmm)29 質量(g)41
1個
8,998 税込9,898
90日以内出荷

トルクレンチのトランスデューサーに使用する凹3/8SQ inx凸3/4SQ inのアダプター。
全長(mm)23.5 直径(Φmm)29 質量(g)52
1個
8,998 税込9,898
90日以内出荷

トルクレンチのトランスデューサーに使用する凹1/2SQ inx凸3/4SQ inのアダプター。
全長(mm)23.5 直径(Φmm)29 質量(g)42
1個
8,998 税込9,898
90日以内出荷