全長L(mm)57
外径A(Φmm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
外径A(Φmm)44
全長(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法l(mm)10
ソケット形状4角
穴角2重4角
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
穴角4角
RoHS指令(10物質対応)対応
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)12.7
適合四角ボルト・ナット用
穴角8角
欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。
エスコ品番EA618CZ-10
寸法(mm)【スクエアサイズ(四角)】8・10
差込角(inch)3/8”
1セット(2個)
¥1,680
税込¥1,848
当日出荷
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)9.5
適合四角ボルト・ナット用
穴角8角
4角凸形状のドレンプラグ対応のソケットです。
ソケット形状2重4角
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります)
黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
こんなお得な商品も!
ドレンプラグレンチセット
モノタロウ
¥2,898
税込¥3,188
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。
適合主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)、主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)、主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)
トラスコ品番821-7823
セット内容・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)
高さ(mm)AC301-10(31)、AC301-13(31)、AC301-17(32)
質量(g)245、(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)
寸法D(Φmm)26.5
二面幅(mm)AC301-10(10.5)、AC301-13(13.1)、AC301-17(17.3)
差込角(sq.)12.7
1セット(3個組)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状四角
RoHS指令(10物質対応)対応
全長L(mm)76
外径A(Φmm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。
中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
穴角4角
用途ドライブシャフトの脱着に使用します。
全長(mm)120
サイズM8・M10・M12
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。
寸法D(Φmm)26.5
差込角(sq.)12.7
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(inch)1/2
差込角(mm)12.7
全長(mm)21.9
RoHS指令(10物質対応)対応
圧入式のトライスクエアソケットは非常に強度があります。
用途8気筒エンジン シリンダーヘッドボルト用
適合300 SL-24;500 SL・300 E-24・300 CE-24;300 TE-24
全長(mm)55
サイズM12
質量(g)71
差込角(sq.)1/2
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
頑丈な圧入式の3/4”SQトライスクエア(三重四角)ビットソケット
差込角(sq.)3/4
先端形状トライスクエア
外径d(Φmm)(ソケット部)34.7
トライスクエア(三重四角・×ZN)スクリュー用
差込角(sq.)1/2
先端形状トライスクエア
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)12.7
差込角(inch)1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番811-7672
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1000V絶縁トライスクエアビットソケット。
差込角(sq.)3/8
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)12.7
差込角(inch)1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。
RS Pro 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビット、ロング. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビットは、高品質で信頼性の高いソケットビットです。 1/2 インチドライブ用のレンチで使用するように設計されています。これらのトリプルスクエア( XZN とも呼ばれる)ソケットビットは、自動車業界で一般的に使用されている多数の高トルク用途に最適です。 トリプルスクエア XZN ビットはクロムバナジウムモリブデンスチール製で、ソケットに固定されており、高水準でさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/2 インチトリプルスクエアソケットビットは、さまざまなサイズが用意されており、あらゆるソケットセットに追加されているので、トリプルスクエアねじや留め具を使用する用途に最適です。このシリーズの三角ソケットビットは、長いシャフトを備えているため、届きにくい場所や埋め込み式のねじにアクセスするのに最適です。ソケットビットの全長は?. RS PROトリプルスクエアソケットビットの全長は100 mm、ビットの長さは60 mmです。どのようなサイズがありますか?. RS PROトリプルスクウエアソケットビットには、次のサイズが用意されています。 1923812 1923812 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M06 1923813 1923813 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M08 1923814 1923814 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M10 1923815 1923815 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M12 1923816 1923816 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M14
仕様ドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = XZNスプラインビットビットサイズ = M6ビット長さ = 15.5仕上げ = クロム全体長さ = 100 mm材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Pro 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビット、ロング. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビットは、高品質で信頼性の高いソケットビットです。 1/2 インチドライブ用のレンチで使用するように設計されています。これらのトリプルスクエア( XZN とも呼ばれる)ソケットビットは、自動車業界で一般的に使用されている多数の高トルク用途に最適です。 トリプルスクエア XZN ビットはクロムバナジウムモリブデンスチール製で、ソケットに固定されており、高水準でさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/2 インチトリプルスクエアソケットビットは、さまざまなサイズが用意されており、あらゆるソケットセットに追加されているので、トリプルスクエアねじや留め具を使用する用途に最適です。このシリーズの三角ソケットビットは、長いシャフトを備えているため、届きにくい場所や埋め込み式のねじにアクセスするのに最適です。ソケットビットの全長は?. RS PROトリプルスクエアソケットビットの全長は100 mm、ビットの長さは60 mmです。どのようなサイズがありますか?. RS PROトリプルスクウエアソケットビットには、次のサイズが用意されています。 1923812 1923812 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M06 1923813 1923813 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M08 1923814 1923814 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M10 1923815 1923815 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M12 1923816 1923816 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M14
仕様ドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = XZNスプラインビットビットサイズ = M10ビット長さ = 15.5仕上げ = クロム全体長さ = 100 mm材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビット、ロング. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビットは、高品質で信頼性の高いソケットビットです。 1/2 インチドライブ用のレンチで使用するように設計されています。これらのトリプルスクエア( XZN とも呼ばれる)ソケットビットは、自動車業界で一般的に使用されている多数の高トルク用途に最適です。 トリプルスクエア XZN ビットはクロムバナジウムモリブデンスチール製で、ソケットに固定されており、高水準でさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/2 インチトリプルスクエアソケットビットは、さまざまなサイズが用意されており、あらゆるソケットセットに追加されているので、トリプルスクエアねじや留め具を使用する用途に最適です。このシリーズの三角ソケットビットは、長いシャフトを備えているため、届きにくい場所や埋め込み式のねじにアクセスするのに最適です。ソケットビットの全長は?. RS PROトリプルスクエアソケットビットの全長は100 mm、ビットの長さは60 mmです。どのようなサイズがありますか?. RS PROトリプルスクウエアソケットビットには、次のサイズが用意されています。 1923812 1923812 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M06 1923813 1923813 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M08 1923814 1923814 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M10 1923815 1923815 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M12 1923816 1923816 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M14
仕様ドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = XZNスプラインビットビットサイズ = M14ビット長さ = 15.5仕上げ = クロム全体長さ = 100 mm材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Pro 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビット、ロング. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビットは、高品質で信頼性の高いソケットビットです。 1/2 インチドライブ用のレンチで使用するように設計されています。これらのトリプルスクエア( XZN とも呼ばれる)ソケットビットは、自動車業界で一般的に使用されている多数の高トルク用途に最適です。 トリプルスクエア XZN ビットはクロムバナジウムモリブデンスチール製で、ソケットに固定されており、高水準でさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/2 インチトリプルスクエアソケットビットは、さまざまなサイズが用意されており、あらゆるソケットセットに追加されているので、トリプルスクエアねじや留め具を使用する用途に最適です。このシリーズの三角ソケットビットは、長いシャフトを備えているため、届きにくい場所や埋め込み式のねじにアクセスするのに最適です。ソケットビットの全長は?. RS PROトリプルスクエアソケットビットの全長は100 mm、ビットの長さは60 mmです。どのようなサイズがありますか?. RS PROトリプルスクウエアソケットビットには、次のサイズが用意されています。 1923812 1923812 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M06 1923813 1923813 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M08 1923814 1923814 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M10 1923815 1923815 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M12 1923816 1923816 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M14
仕様ドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = XZNスプラインビットビットサイズ = M12ビット長さ = 15.5仕上げ = クロム全体長さ = 100 mm材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
RS Pro 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビット、ロング. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビットは、高品質で信頼性の高いソケットビットです。 1/2 インチドライブ用のレンチで使用するように設計されています。これらのトリプルスクエア( XZN とも呼ばれる)ソケットビットは、自動車業界で一般的に使用されている多数の高トルク用途に最適です。 トリプルスクエア XZN ビットはクロムバナジウムモリブデンスチール製で、ソケットに固定されており、高水準でさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/2 インチトリプルスクエアソケットビットは、さまざまなサイズが用意されており、あらゆるソケットセットに追加されているので、トリプルスクエアねじや留め具を使用する用途に最適です。このシリーズの三角ソケットビットは、長いシャフトを備えているため、届きにくい場所や埋め込み式のねじにアクセスするのに最適です。ソケットビットの全長は?. RS PROトリプルスクエアソケットビットの全長は100 mm、ビットの長さは60 mmです。どのようなサイズがありますか?. RS PROトリプルスクウエアソケットビットには、次のサイズが用意されています。 1923812 1923812 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M06 1923813 1923813 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M08 1923814 1923814 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M10 1923815 1923815 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M12 1923816 1923816 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M14
仕様ドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = XZNスプラインビットビットサイズ = M8ビット長さ = 15.5仕上げ = クロム全体長さ = 100 mm材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
口径に8角(二重4角)を採用、ナットと合わせやすく作業がはかどります。
用途ホイールナットの取り外し、取付け。
差込角(mm)19.0
質量(g)330
全長L(mm)67
ピンタイプ6-P1
Oリング6-O1
ロングタイプ。
用途トライスクエア(三重四角・XZN)スクリュー用
全長(mm)170
サイズM6
質量(g)72
軸長(mm)120
差込角(sq.)3/8inch
対角(mm)先端:88
ソケット径(Φmm)外径17.8
1個
¥4,498
税込¥4,948
90日以内出荷
3/8インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、戻り角度 5°を低く抑えることができます。ラチェット ヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
用途3/8inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き3/8inchコネクタ用
全長(mm)199
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
1/2インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、戻り角度 5°を低く抑えることができます。ラチェット ヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
用途1/2inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き1/2inchコネクタ用
全長(mm)277
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
1/4 インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、5°の低い戻り角が可能です。ラチェットヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
用途1/4inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き1/4inchコネクタ用
全長(mm)152
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
ソケットサイズ = 11mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/4インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 6点。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/4インチスクエアドライブ六角ソケット. 業務用1/4インチドライブ単独6点六角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥409
税込¥450
翌々日出荷
ソケットサイズ = 4.5mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/4インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 6点。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/4インチスクエアドライブ六角ソケット. 業務用1/4インチドライブ単独6点六角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ