1,496件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャブレター、エアークリーナーに2~3秒噴射すると広い燃焼範囲でエンジンのかかりにくい冬期でも一発スタート。ガソリン、ディーゼルエンジンや農機・小型船舶エンジンに有効です。
用途冬期のエンジンスタート用スプレー 成分ジエチルエーテル80~90%、石油系炭化水素5.0~10%、炭酸ガス5.0~10%、鉱油系炭化水素1.0%未満 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名特殊引火物 危険物の数量0.26L
1本(260mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

細かな角度調節が可能な無段階調節(持ち運びに便利な取手付)
仕様全天候型トラック用ピン付、ラバークッション付、取手付 方式平行連結式、角度無段階調節式
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能ジャンプスターター スターティングパックシリーズ セイシング 動画あり
大手ロードサービスでも使用される実力!。リチウムではなく鉛を使用したジャンプスターターで安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。 リチウムバッテリーのスターター VS 鉛バッテリーのスターター。 ●鉛バッテリーのメリット。・高低温に強い。・鉛の方が安全性が高い。・車両バッテリー(鉛)との相性が抜群!。オルタネーターからの急速充電に耐えられる。・メカニカルではなく、素材にパワーがあるので、そのまま使える。・プラグかぶりでもねばりがあるので、エンジンが始動できる
用途イザというときのエンジンスターターとして。バッテリー交換時のバックアップ電源として。大電流用途の電源として。寒冷地のマルチ電源に! 出力電圧(V)12 定格電圧(V)DC12
1台
74,980 税込82,478
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スターティングパック セイシング 動画あり
安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。スイッチ機能、逆接警報機能、サージ防止機能が搭載。
定格電圧(V)DC12 仕様5秒クランキング/680A 付属品充電器、シガレット充電コード、15Aヒューズ 種別サージ機能、逆接警報機能付きスターター 質量(kg)9 ケーブル長(m)1.5(クリップケーブル) 出力電圧(V)12 最大電流(A)1600 適合車12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル 内蔵電池ドライセルシールドバッテリー(16Ah) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×130×275
1台
95,980 税込105,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。 食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

TiNコート付スターティングドリル
用途位置決め・面取り加工 材質コバルトハイス 表面処理TiN 角度公差0/-2°
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1本
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スピーディーに角度調節できる6段調節式
仕様全天候型トラック用ピン付 材質レール:スチール、ブロック:アルミ(PVC張) 質量(kg)2.6 方式平行連結式、角度6段調節式
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

キャブレター内部のカーボン、スラッジ、 オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します。
用途農業機械用 タイプ液状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量231mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
669 税込736
当日出荷

エンジンスタート、バッテリー交換時のバックアップに。ライト付
使用電池 付属品AC100V充電アダプター・シガーコード
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。 材質Hss Co 5% 先端角(°)90 コーティングTiN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。 材質Hss 先端角(°)60 コーティング無し 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
84 税込92
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

C-221 パーフェクトフォーム スターティングセット SOFT99 動画あり
コンセント・バッテリー不要の蓄圧式噴射器。専用シャンプーで濃密なきめ細かい泡を生成。シャンプー入りのスターティングキット。
用途自動車外装洗浄用 成分シャンプー:陰イオン界面活性剤・香料 材質ポンプキャップ:PP、ノズル:POM、タンク:PE、吸水ホース:シリコーンゴム 内容モビルフォーマー×1個、パーフェクトフォームシャンプーtypeS(11mL)×3包、付替用ストレートノズル×1個 液性シャンプー:中性 危険物の類別非危険物
1個
2,898 税込3,188
欠品中


備考67フクム 部品名称スターテイングスイツチ 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.02MB) 図解NoSSA-V1010C 室内電装品部品_No.15、SSA-V1010 メータパネル部品_No.2
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷


1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷




部品名称スターテイングスイツチ 関連資料(0.72MB) 図解NoSSA-V1010C アクセサリ部品_No.6
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷



1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷