補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ)
仕上ユニクロ
1セット(5個)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質鉄
コンクリートブロック壁や基礎工事などに使用する丸棒
スチール素材の異型丸棒です
材質スチール
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質鉄
長さ(mm)1000
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~2000
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
材質本体:鉄(亜鉛めっき)、樹脂部:ポリプロピレン
寸法(mm)(約)Φ8×250
質量(g)約100/本
1セット(4本)
¥499
税込¥549
当日出荷
材質本体:鉄(亜鉛めっき)、樹脂部:ポリプロピレン
寸法(mm)(約)Φ8×250
質量(g)約100
1本
¥139
税込¥153
翌々日出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
スケルトン構造で、存在感控え目なガイドポールです。古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず、風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で、塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。また、耐摩耗性の高い塗装です。
用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に
外径(Φmm)支柱:76、ベースブレード:180
高さ(mm)850
質量(kg)3.4
材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
支柱径(Φmm)76
地上高さ(mm)850
スケルトン構造で、存在感控え目なガイドポールです。古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず、風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で、塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。また、耐摩耗性の高い塗装です。
用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に
外径(Φmm)支柱:61、ベースブレード:180
高さ(mm)850
質量(kg)3
材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
支柱径(Φmm)61
地上高さ(mm)850
扉や家具の簡易締りに使用します。キリやドリルで下穴をあけてから付属の木ネジで固定してください。
材質鉄、焼付塗装
色白
ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。スタンダードなラッチ金具。開け閉めの操作が簡単です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
材質鉄(SPCC)
色マットブラック
塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
仕様材料 = シルバースチールフォーム = ロッド外径 = 15mm長さ = 330mmBS1407. シルバースチール. BS1407準拠の工具用スチール 研削及び研磨されたコントローラ メートルサイズ又はインペリアルサイズ 用途: パンチ、だぼ、マンドレル、スピンドル、シャフト、ピニオン、ゲージなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様材料 = シルバースチールフォーム = ロッド外径 = 10mm長さ = 330mmBS1407. シルバースチール. BS1407準拠の工具用スチール 研削及び研磨されたコントローラ メートルサイズ又はインペリアルサイズ 用途: パンチ、だぼ、マンドレル、スピンドル、シャフト、ピニオン、ゲージなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
1本
¥599
税込¥659
翌々日出荷
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
用途門扉・屋外用キュービクル
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)330
寸法L(mm)150
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20592
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
スチールパネル 11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。
材質鋼
質量(g)143
仕上光沢クロメート処理
1パック(4個)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
用途門扉・屋外用キュービクル
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)485
寸法L(mm)300
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20591
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
材質スチール
寸法(cm)29
1本(1本)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
材質スチール
寸法(cm)26
1本(1本)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
荷物の落下防止に使用する丸棒です。
付属のボルトで取付します。
塗装色メッキ仕上げ
付属品ブラケット、ボルト
タイプ段荷重:全タイプ兼用
軽量スチールラック等からの荷物の落下をガードします。棚に納められた小物や書籍などの地震による落下を防止するベルトです。ワンタッチ開閉バックル付きで、出し入れが簡単です。丸棒タイプやLアングルタイプのスチールラックに取付けられるので、倉庫や事務所・ご家庭でも多用途に活用できます。
用途軽量棚、スチールラックで地震による荷物の落下を防止。
材質ベルト:ポリプロピレン 金具:ABS樹脂
ベルト幅(mm)20
長さ(cm)取付支柱外周:最大20
破断強度(kg)90
間口(cm)取付棚:40~120
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ