55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途タッカー用ステープル。 仕様連結形状・連結方法:接着剤 材質ステンレス 対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2 足長(mm)13 胴部形状普通 肩幅(mm)12 線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
1個
829 税込912
当日出荷


1箱(5000本)
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途木材+内装・家具木工 材質ステンレス 幅(mm)10 生地 線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
1箱(5000本)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(5000本)ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1箱(5000本)
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


小型・10号シリーズ使用針
サイズ10号針 適合HD-10NL・10/B・10NX・10D・10DES・10DB・10NLCK・HP-10 幅(mm)8.4 針長(mm)5 1連接着本数50
1箱(1000本)
279 税込307
当日出荷

JIS A 5556 認証品です。
用途建築内装のクロス下地張り、ベニヤ張り、リブラス・ワイヤーラス張り、断熱材止め 肩幅(mm)10 材質鉄(軟鋼線材)/メッキ、ステンレス(SUS304)
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。 ステープル幅(mm)12 材質 厚さ(mm)0.7 表面処理亜鉛メッキ
1箱(1000本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS A 5556 認証品です。
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り 肩幅(mm)4 適合機種ST37A/425J 材質ステンレス(SUS304)
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5000本)
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に ステープル幅(mm)10 材質A3鋼材 線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
1箱(5000本)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱(5000本)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

用途木材+内装・家具木工 材質ステンレス 幅(mm)7 生地 線材(幅×厚さ)(mm)1.3×0.8
1箱(2000本)
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2000本)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS A 5556 認証品です。
用途建築内装のクロス下地張り、ベニヤ張り、リブラス・ワイヤーラス張り、断熱材止め。 材質鉄(軟鋼線材)/メッキ、ステンレス(SUS304) 肩幅(mm)10
1箱(20箱×5000本)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ホチキスの芯や、タッカーのステープル外しに 仕様疲れにくい大き目グリップ、てこの原理で抜けやすい形状 材質刃部:ステンレス、錆びにくいステンレス製 ブラック 対応幅(mm)ステープル:8以上
1個
619 税込681
翌々日出荷

布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。 適合パワータッカー(PT-128) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1000本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS A 5556 認証品です。
用途建築内装のクロス下地張り、ベニヤ張り、リブラス・ワイヤーラス張り、断熱材止め
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床断熱材の厚みに応じて自由に施工することができます。ステープル形状のため断熱材の上面に熱が伝わりにくい
用途床断熱材を根太上面とほぼ面一になるように敷設する支持金具です。 材質SUS304 質量(g)4
1箱(50個)
849 税込934
当日出荷

JIS A 5556 認証品です。
用途ラスボード、石膏ボード、リブラス・ワイヤーラス張り 足長(mm)22 肩幅(mm)7 トラスコ品番851-1018 材質鉄(軟鋼線材)/メッキ、ステンレス(SUS304) 質量(kg)0.8
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

JIS A 5556 認証品です。
用途ラスボード、石膏ボード、リブラス・ワイヤーラス張り 肩幅(mm)7 材質鉄(軟鋼線材)/メッキ、ステンレス(SUS304)
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様20000本/ケース 材質ステンレス 幅(mm)7 質量(kg)3.9/ケース ステープル足長さ(mm)10
1ケース
65,980 税込72,578
5日以内出荷

強い!きれい!サビにくい!
用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。 屋外の防水、補修に。 基材厚さ(mm)0.04 耐熱温度(℃)80 粘着力(N/10mm)14.0 引張強度(N/25mm)392.5 引張強度(N/10mm)157.0 粘着力(N/25mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(2000本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用しないときは、たたんでコンパクトに収納。コンパクトに折りたためるので携帯に、片付けに便利。中身が空でもしっかり自立
材質(本体)ナイロン/PEコーティング 商品タイプ本体
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープリールのないシンプルな設計。オールステンレスなので劣化せず錆びません。床に落下しても割れたりする事なく、テープリールを使用していませんので、部品の取り付けも簡単。カッターは中空構造なのでゴミが貯まらず清掃が容易です。底はノンスリップマットを使用しているので防滑性にすぐれています。
材質18-8ステンレス 最大テープ幅(mm)30
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。 ステープル幅(mm)10 適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1 材質 厚さ(mm)1.2 表面処理亜鉛メッキ
1箱(1000本)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。 低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。 極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。 安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。 LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。 握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 ネイル装填本数100本 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226 バッテリーリチウムイオン
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力磁力でしっかり固定、取り出し簡単、効率よく作業できます。強力磁力でしっかり固定、ビス・ネジなどの取り出し簡単に出来ます。カラビナ付で腰回り、ハーネスなどに取付可能です。
用途ネジ、ビス、ステープルの保持。 材質本体:ステンレスSUS430、マグネット:フェライト磁石、カラビナ:アルミ材 寸法(mm)【トレー】Φ110×D30【マグネット】Φ60×H112 吸着力(N)10(収納面4) 磁束密度約0.06T
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

VVF線2.0×3心の切断もできる長い刃。切断面もきれいなフラット刃形状。ステンレス線からより線まであらゆる線材の切断が可能。端子の圧着ができる簡易圧着機能付き。先端部を使いステップル外しが簡単にできる。斜め刃だから際での作業も楽々。手にやさしいエラストマー二重成型グリップに滑りにくいテクスチャー模様を採用。ストラップホール付きで安全作業
用途電気工事のケーブルや銅線などの切断、圧着作業やステープル外しに トラスコ品番408-2393 材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂 形状刃表面:セミフラッシュ カバーエラストマー二重成型グリップ 全長(mm)201 切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6 切断能力(mm)軟銅線Φ4.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。
用途ステープル、ビスなどの保持に トラスコ品番592-6404 材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石 吸着力(N)10(収納面4)
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。
用途ステープル、ビスなどの保持に トラスコ品番610-0495 材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石 幅(mm)133 高さ(mm)29 奥行(mm)123 吸着力(N)10(収納面4)
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

SK(新潟精機)マグ皿 磁短 弐号
ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。コーススレッド120mmまで対応可能です。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。
用途ステープル、ビスなどの保持に。 仕様収納面磁束密度(mT):60 トラスコ品番420-3943 材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石 幅(mm)170 シルバー 高さ(mm)18 奥行(mm)160 吸着力(N)(収納面)4 吸着面寸法(Φmm)Φ85×13 磁束密度90mT
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個 材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス 幅(mm)107 高さ(mm)133 材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装 質量(g)905 奥行(mm)65 入力電圧(V)DC12/24 光源LED 最大消費電力(W)48 連続点灯時間24時間 防塵防水性能IP67 コード長さ(cm)45 材質(レンズ)アクリル 防水仕様IP67 LED使用数(個)16 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65 電球の種類LED
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積水樹脂プラメタルメタカラーSK 見切材 Zタイプ
壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂 長さ(mm)3000 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

毛の抜け落ち防止、▼毛の根元を非腐食性の食品用ステンレス製ステープル(留金)でしっかり固定し、さらにエポキシ樹脂で毛束の穴を埋めることにより毛の抜け落ちを防ぎます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)