95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アーテック[学校教材・教育玩具]スティック工芸
総合的な学習などの材料に最適!組み合わせれば様々なランプシェードが作れます。
内容素材 科目図工
1セット(300本)
582 税込640
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000本)
1,298 税込1,428
当日出荷


1セット(5本)ほか
291 税込320
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(50本)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100本)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:スチロール樹脂
材質スチロール樹脂 質量(g)70 最大長(mm)143 TKG品番9-1160-1501 TKG品番(2017)6-1038-1501
1セット(6種類)
999 税込1,099
翌々日出荷


1袋(100本)
329 税込362
当日出荷

フィフティ・ヴィジョナリー木製スパチュラ
木製だから軽く、使い捨てができる衛生的なスパチュラです。
材質
1セット(200本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に馴染み、非常に使い易い桧ヘラです
全長(mm)300 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質:メタクリル樹脂
材質メタクリル樹脂 質量(g)75 最大長(mm)143 TKG品番9-1160-1601 TKG品番(2017)6-1038-1601
1セット(6種類)
999 税込1,099
翌々日出荷

カーボンシャフト採用でしなりがあり長時間の作業でも疲れにくです。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。 材質(グリップ)ゴム 材質(頭)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000本)
1,598 税込1,758
当日出荷

1パック(100本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
長さ(mm)500 使用温度範囲(℃)-40~+80 硬さHRM72 破断伸度(%)60 潤滑方式無潤滑 比重1.39 融点(℃)165 曲げ強度(N/mm2)76.5 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51] 線膨張係数(×10-5/℃)8~13 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000] 圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835] アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
1個
929 税込1,022
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


カーボンシャフト使用で長時間の使用でも疲れにくいです。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。 材質シャフト部:カーボン 材質(グリップ)ゴム 材質(頭)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。回転時の音で打音診断でき、音が大きく聞こえます。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。 トラスコ品番147-4667 材質シャフト部:カーボン 全長(mm)1050 質量(g)230 頭径(Φmm)24 材質(グリップ)ゴム 材質(頭)
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

パン・お菓子作りの細かい作業に最適なめん棒です。 コンパクトなサイズで収納に困りません。 生地に付きづらく、衛生的です。 硬質ポリエチレンでできているので、丈夫です。
材質硬質ポリエチレン 寸法(Φ×mm)直径15×長さ150 耐熱温度(℃)約70
1本(1本)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

Osmo 360と組み合わせて使用すると、セルフィー スティックが映像から消え、劇的な三人称視点を可能にします。軽量設計で手のひらサイズに折りたたむことができ、どこにでも持ち運びが簡単です。
セット内容Osmo 70cm インビジブル セルフィー スティック×1 質量(g)101 対応機種DJI Osmo 360 長さL×直径(mm×Φmm)【展開時】700×24、【折畳時】181×24
1個
3,900 税込4,290
4日以内出荷

360度カメラに最適なアクセサリー、セルフィスティック360。ダイナミックな全天球動画撮影にスティックが映り込まない先端設計で、360度カメラに最適です。6段階に格納されるスティックは、使用時最大99cmまで伸ばすことができ、格納後は21.5cmまでコンパクトに。カメラを取り付けて、最大に伸ばした際にも安定してご使用いただけます。また、グリップの底部はアルミ製でメスネジが切られており、三脚の延長棒としても使用可能です。
仕様6段階格納式収納システム 質量(g)105 全高(mm)990 縮長(mm)215 耐荷重(g)250 マウント1/4インチネジ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

回転タイプの打診棒でできなかった前後回転での使用ができます。 前後にタテ回転・左右にヨコ回転で使用可能! 回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえます。
用途床などの点検に。天井などの点検に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)60 材質(柄部)カーボン 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Osmo 360を使用すると、セルフィー スティックがショットから消え、1.2 mまで伸ばすことができます。クイックリリースマウントにより、インビジブルフレーミングや精密なフレーミングのために素早く角度を変更できます。
用途撮影に セット内容Osmo 1.2m インビジブルセルフィースティック×1 / Osmo クイックリリース式アダプターマウント×1 質量(g)【本体】137、【Osmo クイックリリース式調整型アダプターマウント】27 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【Osmo クイックリリース式調整型アダプターマウント】41×22×32 対応機種DJI Osmo 360 長さL×直径(mm×Φmm)【展開時】1200×24、【折畳時】251×24
1個
6,900 税込7,590
4日以内出荷

スプリングネック式 打診棒スティック 土牛 動画あり
頭部(玉)とシャフトの間にスプリングを特殊スプリングを搭載。頭が跳ねにくく安定した均一打診が可能。タイル目地になじみ、反発を抑えます。
用途外壁やタイルなどの打音点検に。 シャフトカーボンシャフト / ゴムグリップ 球径(Φmm)約19
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Osmo 360と組み合わせると、ドローン映像を思わせる特別なサイドトラッキングビューを提供し、壮大な360°映像を簡単に撮影できます。高強度カーボンファイバー製で、軽量かつ耐久性があり、激しいアクション中でも信頼性があります。
用途撮影に セット内容Osmo 2.5m エクステンデッド カーボンファイバー セルフィー スティック×1 質量(g)428 対応機種DJI Osmo 360 長さL×直径(mm×Φmm)【展開時】2500×41、【折畳時】402×41
1個
15,300 税込16,830
4日以内出荷

多彩なバリエーションで使用できるGoPro対応の自撮り棒。底部に1/4インチネジ穴を装備しているので、別売の三脚やスタンドに取り付けて延長ポールとしても使用可能。グリップは握りやすいウレタン素材を採用しています。
用途セルフィスティック その他底部1/4インチネジ穴を装備 付属品ハンドストラップ 質量(g)97 対応GoPro全機種 縮長(mm)220 伸長(cm)100
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

GoProでの自撮りに便利。手の届かない所や俯瞰撮影にも最適。コンパクトになるので収納のしやすさも。
用途セルフィスティック その他持ち手底部に1/4カメラネジ穴付 付属品ハンドストラップ 質量(g)70 サイズ(cm)16-54×6×3 対応GoPro全機種
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

指示棒 プレゼンテーションスティック e-bow(イーボー) プラス(VISION) 動画あり
昔ながらの指示棒が新しいコンセプトで生まれ変わりました! 大型ディスプレイで使える新スタイル・ポインター 「その手があったか!」指示棒にプレゼンテーション機能を搭載 オフィスでの会議やプレゼン、展示会やセミナーなど発表の場や教育現場では、近年、プロジェクターから薄型テレビや液晶ディスプレイへの置き替えが進んでおり、従来から使われているレーザーポインターでは、レーザー光がディスプレイ上で拡散して見えないという声が市場にありました。 そこでプラスは、誰にでも使いやすい、昔ながらの指示棒に着目! 指示棒にプレゼンテーション機能を搭載することで、液晶ディスプレイを使ったプレゼンテーションや講義で分かりやすくポイントを示しながら、手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し操作が行えるので、スムーズな進行をサポートします。 ビジネスから教育分野まで幅広いシーンで活用できます。 イタリア人デザイナーによるスタイリッシュなデザイン ホワイトの本体にレッドのアクセント。従来の指示棒にとらわれない斬新なデザイン。本体に収納されるロッド部分や、押しやすくシンプルなボタン配置、また握りやすい三角形状の本体など、使いやすく、スタイリッシュなデザインを追求しました。
用途社内プレゼン、社外プレゼン、展示会に、授業・講義に、研究発表に、研修・セミナーなど セット内容本体、USB-レシーバー、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、取扱説明書(保証書付き) 対応OSRFモード:Windows7/8/8.1/10、Mac OS×10.5以降、Bluetoothモード:Windows8.1/10、Mac Os×10.11、macOS 10.12以降、iOS10以降、Android 5以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(突起部除く)210(収納時)~827(最大伸長時)×28×26 通信方式RF2.4GHz/Bluetooth4.0 使用電池単3アルカリ乾電池1本 使用場所屋内 対応アプリケーションMicrosoft Power Point2010/2013/2016、PowerPoint for Mac2011/2016、Keynote6.5 通信距離(m)最大半径約30
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


届きにくい場所にもラクラク研磨作業。あしつけ棒の後部にあしつけスティック専用のホルダー付き。 大変だった折板屋根の取付けボルトの研磨作業も腰を屈めることも無く、楽にそしてしっかりとあしつけ作業が出来ます。
粒度#80 材質不織布研磨剤 柄長さ(mm)1200
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:スティック棒(全長295)。パスタを附属のスティック棒ですくい、 一切手を触れずにハンガーに掛ける事ができます。
材質ポリプロピレン 全高(mm)443 バー全長(mm)200(16段) TKG品番9-0406-1601 TKG品番(2017)6-0370-1401
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

最長60cmまで伸びる折りたたみしき自撮り棒。スリム&コンパクトデザインで持ち運びもスッキリ楽々です。 アプリ不要のBluetooth接続。煩わしいケーブル接続もありません。 手元ボタンを押すだけでシャッターが切れる簡単操作。 大人数の撮影でも端が切れることなくフレームに収めることができます。
寸法(mm)28×29×121(最大伸長時713) ピンク 質量(g)約100 入力DC5V/200mA 対応iOS、android バッテリー容量(mAh)50 最大長(mm)713 素材ステンレススチール、ABS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.44MB) 通信距離(m)(Bluetooth)10以内
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

エーワンBタイプパーツ。あみの短い伸縮棒。サイズ:約59~100cm伸縮、重さ約170g。フィッシュネットをセットして水辺で遊ぶのに重宝します。伸縮式なので使い心地もGOODです!磯遊びにも最適。PAT
材質パイプ:アルミ、グリップ:ゴム 質量(g)約170 寸法(cm)3×59(100)×3
1セット(5本)
7,398 税込8,138
6日以内出荷

エーワンBタイプパーツ。あみの短い伸縮棒。フィッシュネットをセットして水辺で遊ぶのに重宝します。伸縮式なので使い心地もGOODです!磯遊びにも最適。PAT
材質パイプ:アルミ、グリップ:ゴム 質量(g)約100 寸法(cm)3×30(48)×3
1セット(3本)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

多機能あみシリーズ適合商品。約100~245cm3段伸縮アルミ棒。コンパクトになって車への収納にも大変便利です。従来品よりも肉厚パイプを使用し強度をアップしました。380g。高いところの虫などを捕獲するのに適しています。BDアジャスターをとりつければDタイプの網が接続可能です。注意)感電しないように注意下さい。水中での使用は水の抵抗で、折れたり曲がったりする事があります。使用しないで下さい。PAT
材質パイプ:アルミ、グリップ:ゴム 質量(g)約380 寸法(cm)3×95(245)×3
1セット(5本)
9,998 税込10,998
9日以内出荷

オールラウンドに使える網の2段伸縮棒。魚の捕獲や昆虫採集などに最適です。多機能網シリーズと共用のジョイントBタイプで、魚網や昆虫網(Bタイプ)と接合できます。BDアジャスターを使えば、Dタイプの網とも接合可能です。PAT
材質パイプ:アルミ、グリップ:ゴム 質量(g)約270 寸法(cm)3×88(155)×3
1セット(3本)
5,698 税込6,268
10日以内出荷

RICOH(リコー)RICOH THETA STICK TM-2
RoHS
THETA用自撮りスティック(L)
仕様●その他環境及び安全規格:(株)リコーのグリーン調達に遵守●電気通信事業法備考:通信機能を有さないため 質量(g)約155 縮長(mm)229 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,248 税込5,773
翌日出荷