硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。
また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。
有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
主成分変成シリコーン
不揮発分100%
改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆
使用温度範囲(℃)-30~130
主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙
危険等級Ⅲ
固着時間(分)10
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
つける素材を選ばない、テープのりのような弾性粘着剤です。
通常の接着剤と異なり、時間がたっても樹脂状に固まらず「テープのり」のような
粘着性を保って固定する、特殊な湿気反応型弾性粘着剤です。
長時間にわたり「テープのり」のような粘着性を維持しますので、万一はがしたいときなどは、
ゆっくり剥離の力をかけるとはがすことができる特殊な粘着剤です。
身の回りに日々増加する多種多様な異種素材の固定に大変便利です。
用途通常の接着剤ではつける事がむずかしいフィルムやシート、ゴムなどの固定に。
接着剤の使えないポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックの固定に。
皮革、木材、金属などの固定に。
仕様【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置
耐熱温度(℃)150
色淡黄色透明
種類化学反応形接着剤
主成分変成シリコーン樹脂
主な用途ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性粘着、弾性、再剥離、多用途
危険物の性状非水溶性
被着材の素材皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム
主なワークパーツ
軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。
広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に。
軟化塩化ビニール(感圧性接着剤付き)の標識です。
材質軟化塩化ビニール
寸法(mm)80×240
取付方式接着剤
表示内容消火器
1枚
¥209
税込¥230
当日出荷
軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り
プレゼンボード作成
図面の貼り込み
模型の作成
ラベル貼り
ポスター、POPの貼り付け
紙
写真
布
金属箱
ガラス繊維
発泡スチロール
ウレタンフォームなどの接着に。
成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテル
トラスコ品番003-6404
色白
貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分
はく離強度(N/m)1800
塗布面積(m2)約10
吹出しパターン円形粒子状
アズワン品番8-257-02
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
水につけすぎてのりが弱くなったデカールや、小さなデカールに使うと効果的な、デカールをより確実に定着させるための「のり」です。
キャップに付いたハケでデカールを貼る部分にのりをつけ、はみ出した部分は水をつけた布などでふき取って使います。
マークフィットを併用すれば、デカールがさらに貼りやすくなります。
用途情景塗装用
タイプ水性
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本(10mL)
¥329
税込¥362
当日出荷
速乾接着スプレーのり
接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。
粘着タイプ強粘着
成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン噴射剤:ジメチルエーテル
トラスコ品番216-9312
使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。
色乳白色
貼合せ可能時間(片面)30秒~1分(両面)30秒~5分
はく離強度(N/m)2200
塗布面積(m2)約4
吹出しパターン荒い帯状
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ゴム、プラスチックに対する影響が少なく、金属に対する腐食性もありません。鉱油だけでなく、植物油も洗浄できます。
用途機械や部品に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去。シールや、接着剤を使用する時の接着面の下地の脱脂洗浄。ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去
主成分イソパラフィン系炭化水素、エタノール
色透明
トラスコ品番361-0292
タイプ速乾
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
特性速乾
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
従来品では接着しづらかったポリプロピレンやポリエチレンなどのプラスチックにも接着が可能です。硬化後も弾力があり、曲げや衝撃に対し柔軟な強度を発揮します。また透明性を実現し接着する際にはみだしても目立たなく便利です。曲げ、耐水性、耐熱性、耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。凸凹面でも接着が可能です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
文字内容火元責任者
取付方式シール/ステッカー
材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)
寸法(横×縦)(mm)90×300
メーカー商品コード263441
1セット(10枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オリジナルデザインの自動車用ステッカーをご家庭のインクジェットプリンタで気軽に作成できる、”自動車専用手作りステッカー”です。
耐水・耐候性に優れているので、屋外でも利用できます。
耐水加工を施したフィルムにUVカットフィルムを貼り重ねることで、耐久性を向上しています。
粘着剤を使用せず、接触面で発生する分子間力で貼り付く自己粘着タイプの専用シートを採用していますので、塗装を痛めることなく貼り直しが可能です。
カラー印刷が色鮮やかに再現できる高白色ホワイトフィルムを採用しています。
顔料・染料に対応したインクジェットプリンタ専用ラベルです。
お好みのサイズや、文字や絵柄などの形に合わせてカットできるフリーカットタイプです。
サイズA4
紙厚(mm)0.15
ラベル厚(mm)0.1
色ホワイト
セット内容ホワイトフィルムラベル×2枚、透明UVカットフィルム×2枚、取扱説明書
坪量(g/m2)160
素材高白色ホワイトフィルム
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
対応インク顔料・染料
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
溶剤を使用しないので肉やせしません。
タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。
いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、
発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、
コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。
主な用途金属、プラスチック、各種ゴム
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料接着剤を選ぶ早見表
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
主なワークパーツ
面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。
デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り
粘着タイプ弱粘着
成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテル
トラスコ品番003-6382
使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。
色白
貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日
はく離強度(N/m)80
塗布面積(m2)約12
吹出しパターン円形微粒子状
アズワン品番8-257-01
1本(430mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
キレイにはがせる粘着剤
PP・PEなどプラスチックもOK
フィギュアなど両面テープで固定しにくい物の固定
凸凹面につかえる
色透明
使用温度範囲(℃)-10~85
主成分変成シリコン樹脂
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
取付方式シール/ステッカー
材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)
寸法(横×縦)(mm)80×200
ステッカー、シール、ラベル、テープ等をノリ跡がのこらないようキレイにはがせます。
古い接着剤の跡もキレイにとれます。
用途ボディ、ガラス面のステッカー、のり跡の除去
付属品ヘラ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量25mL
危険物の性状水溶性
1個(25mL)
¥589
税込¥648
当日出荷
天然オレンジオイル成分を使用し、有害な成分を含みません。ステッカーだけではなく、床面のタイヤ跡やピッチ・タールなども簡単に落とせます。
用途接着剤・シール/ステッカー/アスファルト・原油/油性塗料/油性マジック/タイヤ痕/ガム/各種オイルの剥離・除去
成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤
種別カーケアケミカル
1本(375mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
軟化塩化ビニール(感圧性接着剤付き)の標識です。
二重式のシールになっており一枚目は『充』の表示がされています。
ボンベが空になったら表面の『充』シールを剥がして『空』表示になります。
材質軟化塩化ビニール
寸法(mm)50×80
文字内容ボンベ保管箱(二重)
取付方式接着剤
1枚
¥79
税込¥87
6日以内出荷
軟化塩化ビニール(感圧性接着剤付き)の標識です。
表示内容火元責任者
取付方式接着剤
材質軟化塩化ビニール
寸法(mm)90×300
1枚
¥209
税込¥230
欠品中
天然オレンジオイル使用でRohs2指令準拠で人体と環境に安全です。
用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の簡単剥離に。
トラスコ品番579-5038
容量(mL)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥409
税込¥450
当日出荷
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
文字内容持込許可証
取付方式シール/ステッカー
材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)
カフェなどで見かけるチョークアートが貼って剥がせるデコレーションステッカーになりました。PVC素材にエンボス加工とアンティーク調のプリントをして、チュークアート看板を再現しました。アンティークな雰囲気で、インテリアに最適です!。屋内専用です。お風呂などの水周りでもご使用いただけます。本体を剥がす際に下地に接着剤が残る場合がありますので、ゆっくり剥がしてください。破損しやすい下地に貼ると、本体を剥がす際に下地を破損してしまうことがありますので、使用しないでください。貼り付ける場所によりステッカーが変色したり、日焼けの跡が残る場合がありますのでご注意ください。剥がれにくくなったり本体の劣化が起きるため、直射日光が当たる場所は避けてください。小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
仕様●カラー:キャット●横:415mm●縦:275mm●材質:PVC
アズワン品番65-6673-49
1枚
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
アンモニア臭などの消臭効果がある、貼ってはがせるシールです。便座フタ内部に貼ると、より消臭効果を発揮します。
仕様試し貼り用サンプル(消臭・抗菌成分不含有)×1枚付き
材質ステッカー/ポリオレフィン樹脂(消臭・抗菌成分入)、インキ・接着剤/アクリル系
交換目安開封後約3ヶ月
シートサイズ210×297mm
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
空になったら赤いシールを剥がします。
文字内容充→空
取付方式シール/ステッカー
材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)
寸法(横×縦)(mm)50×80(楕円)
メーカー商品コード263647
1セット(10枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
インクジェットプリンタでオリジナルデザインの自動車用ステッカーが作れる!接着剤不使用素材で車体の塗装剥がれを起こさない、”自動車専用手作りステッカー”です。下地が活かせる透明タイプ。
仕様お探しNo.F58
セット内容透明フィルムラベル×2枚/透明UVカットフィルム×2枚/取扱説明書×1部
寸法(mm)一面:210×297(フリーカット)
色透明
サイズA4
紙厚(mm)0.13
面付フリーカット
ラベル厚(mm)0.08
適合プリンタインクジェットプリンタ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アメリカのカフェなどで見かけるブリキプレートが貼って剥がせるデコレーションステッカーになりました。PVC素材にエンボス加工とアンティーク調のプリントをして、本物のブリキプレートのような質感を再現しました。レトロな雰囲気で、インテリアに最適です!。屋内専用です。お風呂などの水周りでもご使用いただけます。本体を剥がす際に下地に接着剤が残る場合がありますので、ゆっくり剥がしてください。破損しやすい下地に貼ると、本体を剥がす際に下地を破損してしまうことがありますので、使用しないでください。貼り付ける場所によりステッカーが変色したり、日焼けの跡が残る場合がありますのでご注意ください。剥がれにくくなったり本体の劣化が起きるため、直射日光が当たる場所は避けてください。小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。
使用方法同製品は溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接拭き付けて、汚れに応じてしばらく放置してから剥がしてください。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。
タイプスポイトタイプ
シリーズディゾルビットシリーズ
内容量(mL)30
主な用途粘着テープ・接着剤・ガムテープ類・チューインガム・防錆剤・シリコンコーキング・ウレタンフォーム・グリース・タール・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・すす・血液(鮮血)・オイル・脂・換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。
1個(30mL)
¥499
税込¥549
4日以内出荷
接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:黄赤●用途:-●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5YR 6/14●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付
アズワン品番65-9338-15
1組(10枚)
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
端末のカラーがそのまま活きる背面クリアパネルに、衝撃吸収構造を兼ね備えたZEROSHOCKフレームケースです。
用途端末のカラーがそのまま活きる背面クリアパネルに、衝撃吸収構造を兼ね備えたZEROSHOCKフレームケースです。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面には高硬度の特殊樹脂を採用し、ケースを傷から保護します。端末のカラーが活きるクリアタイプです。 。凸型に設計されたベゼルガードが画面の傷やダメージを防ぎます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。衝撃を緩和し、画面を傷や汚れから守る衝撃吸収フィルムが付属しています。 。フィルムは時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。フィルムは、貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。※衝撃吸収フィルムは画面への衝撃を和らげるものであり、画面および端末が破損または故障しないことを保証するものではありません。 。※衝撃吸収フィルムの特性上、画面に貼り付けた状態でタッチペン操作を行うと動作しにくい場合がありますのでご了承ください。 。磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 。※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 。※メタルステッカーに磁力はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、画面保護フィルム(衝撃吸収)×1、メタルステッカー×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、画面保護フィルム:PET・ポリウレタン(吸着面:シリコン)、メタルステッカー:鉄
色ブラック
対応機種iPhone 16e
対応ワイヤレス充電器
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:赤●用途:-●材質:アルミステッカー●マンセル値:7.5R 4/15●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付
アズワン品番65-9338-14
1組(10枚)
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:青●用途:水関係●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5PB 5/8●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付
アズワン品番65-9338-17
1組(10枚)
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
。接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:薄い黄●用途:ガス関係●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5Y 8/6●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付
アズワン品番65-9338-16
1組(10枚)
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
全周に配置された衝撃を吸収するエアークッションと、背面には傷に強く割れにくいポリカーボネート素材を採用しています。付属の画面保護のガラスフィルムとケースで、端末を360度全面保護するTOUGH SLIMケースです。
用途衝撃を吸収するエアークッションを全周に配置し、背面には傷に強く割れにくいポリカーボネート素材を採用しました。付属の画面保護のガラスフィルムとケースで、端末を360度全面保護するTOUGH SLIMケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※表面硬度は実力値です。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。表面硬度10Hの強化ガラスを採用した、画面を傷や汚れから守るガラスフィルムが付属しています。 。※表面硬度は実力値です。 。フィルムは、貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 。※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 。※メタルステッカーに磁力はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1、画面保護ガラスフィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、メタルステッカー:鉄、画面保護ガラスフィルム:接着面 シリコン/外側 ガラス・PET、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金
色ブラック
対応機種iPhone 16e
対応ワイヤレス充電器
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着
主成分クロロプレンゴム
成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン
規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品
粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)
比重0.9
主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック
不揮発分26.0%(105℃×3hr)
外観淡黄色半透明
オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量170mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
適合用途低VOC
1本(170mL)
¥449
税込¥494
当日出荷
使いやすい速乾性のスティックのり。乾くと透明になります。
ムラなく塗れてシワになりません。
重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。
用途紙、写真、布などに。
グリーン購入法適合
タイプ色付き、速乾
エコマーク認定認定
こんなお得な商品も!

ヒートガン 温度調節機能付
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
RAGE HDG200は、あらゆる熱処理作業時間を大幅に短縮し、作業効率が飛躍的にアップします。
例えば、1~2日かかっていた塗料の乾燥作業や熱収縮チューブによる絶縁作業・プラスチックの
曲げ加工などでも吐出温度50℃~550℃とワイドレンジですので、熱処理加工が必要なあらゆる
加工に便利に使用していただけます。
また、デジタル・操作ボタンを一か所に集約していますので、指1本での操作が可能となっており、
加工状態を見ながら作業していただけます。
用途乾燥・剥離・加工などいろいろな加熱作業に
温度(℃)吐出:50~550
本体質量(kg)0.62
表示方式デジタル表示(LCD)
流量(L/min)吐出:150~450
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
電動スクレーパーコゲラ用の替刃です。電動ドライバーですいすい剥がし、めくることができます。既存の電動ドライバーにワンタッチで取り付けできます。反らして使用すると、効果的にステッカー、接着材を剥がせます。
用途内装のP.タイル剥がし、カーペット・塗装の剥がし、タイル剥がし作業。
材質ステンレス製
長さ(mm)130
幅(mm)50
厚さ(mm)0.7
タイプ刃付テーパー型
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ