80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

鋲止め・食洗機対応。
用途お好み焼きの生地作りに。 材質ステンレス鋼
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー 仕様本体のみ(蓋は別売) 材質ステンレス(SUS304) 目盛あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





材質ステンレス 外径(Φmm)75 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 線径(Φmm)0.3 トラスコ品番852-9726 質量(g)200
1個
2,198 税込2,418
13日以内出荷

T型ハンドルのスプリング操作で容器の蓋が最大2cm開く構造のため、希望深度でサンプリングできます。、オールSUS316製で、シャフトは容器内底でのネジ固定式のため分解・洗浄可能です。、<採水方法>、1:T型ハンドルのスプリング力で容器の蓋を閉じたままサンプラーを予め位置決めした深度まで挿入します。、2:2つのT型ハンドルを握って距離を縮めると容器の蓋が開放され、採水液が容器内へ流れ込みます。、3:ハンドルを元に戻して採水液を格納します。、4:サンプラーを取り出します。、5:再びハンドルの距離を縮めて蓋を開放させ液を取り出すか、容器をシャフトから取り外します。
1個
129,000 税込141,900
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304 目盛あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途本格派。自宅のカクテルづくりに。 材質18-8ステンレス 品名・タイプメジャーカップ
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。 耐荷重(kg)5 材質ステンレス 寸法H(mm)35 寸法W(mm)30
1パック(3個)
399 税込439
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放熱しにくい中空二重構造。さめにくいダブルステンマグカップ。
材質本体:ステンレス鋼、取っ手:ポリプロピレン 食器の種類洋食器
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中空二重構造で保温・保冷にオールシーズン使用可能。木製の取っ手で手に馴染む木のぬくもり。
材質本体:ステンレス鋼、取っ手:天然木 寸法(mm)80×144×高さ91 満水容量(mL)350
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中空二重構造で保温・保冷にオールシーズン使用可能。木製の取っ手で手に馴染む木のぬくもり。
材質本体:ステンレス鋼、取っ手:天然木 寸法(mm)70×104×高さ80 満水容量(mL)250
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

放熱しにくい中空二重構造。さめにくいダブルステンマグカップ。
材質本体:ステンレス鋼、取っ手:ポリプロピレン 食器の種類洋食器
1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスの研磨・塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨に最適です。ステンレス線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。 ステンレス線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途ステンレス材の研磨、塗装前のサビ取り、溶接ビート削り、鉄板の研磨作業。 適合材ステンレス、鉄板など 材質(ワイヤー部)ステンレス ねじ径M10×P1.5 線径(Φmm)0.5 外径(Φmm)80 最高回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 外径(mm)17 軸径(Φmm)2.34 材質ステン線 形状カップ型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1セット(2本)
539 税込593
当日出荷



放熱しにくい中空二重構造。さめにくく、丈夫でタフなダブルステンマグカップ。
材質ステンレス鋼 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×130×105 満水容量(mL)420 食器の種類洋食器
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

全長(mm)98 品名・タイプカクテルピン TKG品番9-1920-1201 TKG品番(2017)6-1718-1401
1セット(6本)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

用途ステンレス・アルミ製品の研磨に適しています。 材質ステンより線 外径(Φmm)75 穴径(Φmm)16 線径(Φmm)0.30 トラスコ品番330-7671 質量(g)290 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

用途ディスクグラインダ電動工具 100mm用共通 (日立・東芝・マキタ・ミタチ・リョービ・高速・神鋼・松下電動工具100mm共通 材質ステンより線 外径(Φmm)75 ねじ径(mm)10 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.30 仕様SUS304より直線 トラスコ品番330-7697 質量(g)310 タイプ弱磁性 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 内径(Φmm)49 ねじ長さ(mm)8 全高(mm)55.0 スパナ幅17mm 金具高さH(mm)22 先端幅(mm)13 金具径(Φmm)65
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付カップブラシ ステン
ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材ステンレス、アルミなど
1パック(5本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ビーカー 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,544 税込1,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


調理の幅が広がるほか、プレートとしても使用できる便利なシェラカップ用のふたです。320ml、630mlのシェラカップ、両方に使用可能。ふたにある2種類の穴に、箸やフォーク等をさして開けることができます。
材質ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 容量(mL)320・630用 質量(g)110 適合容量(mL)320・630用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143××168
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

特徴のあるヘアライン加工を表面に施したシェラカップ。 優れた耐久性と衛生的な、SUS304ステンレス鋼を使用。 広口で食器として使えます。 計量に便利な目盛付。 積み重ねができて、すっきり収納できます。
質量(g)100 材質ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 外径×高さH(Φmm×mm)120×45(本体のみ)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷