エクステンション、編み込み、ピンカール、豆ロッドを巻く時など細かい作業に最適。ステンレステールのミニコーム。
全長(mm)180
幅(mm)(クシ)71
色々な大きさのピコットがきれいに作れます。
タティングレースのピコットの大きさを揃えて作るためのツールです。
コームに糸をかけて編むだけで可愛いモチーフがきれいに作れます。6作品の編み図付き。
ピコットは10段階の高さで作れます。〈ラージ〉は、約1.2~17.9mmの高さです。糸をかける部分がくし状なので、大きさの異なる複数のピコットを連続して作ることができます。
使用する糸の太さに合わせて、ピコットコームをお選びください。〈ラージ〉は、太めのレース糸(#10~#50)です。
使い方は、左手にかかっている糸を、手前側からコームにかけます。表目を編み、1つ前の目の横まで寄せてから、裏目を編みます。
セット内容ピコットコーム1個、説明書
材質樹脂部:ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼
サイズラージ
アズワン品番65-1335-01
1箱
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
グラデーションピッチ 極太ステンレスピンを使用したNEWタイプのテールコーム。持ち手のサイズが選べる4種類。用途や手の大きさに合わせてお選び頂けます。
材質ポリエーテルイミド
全長(mm)140
種類洗面アメニティ
TKG品番9-2465-1001
TKG品番(2017)6-2250-0701
1箱(1000本)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
波形状の荒さは3mm・5mm・10mm
材質18-8ステンレススチール
寸法(幅W×奥行D)(mm)100×70
質量(kg)0.025
TKG品番9-1054-1701
TKG品番(2017)6-0930-1701
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
厚さを1mm程度に調節すれば美しいけんつまが仕上がります。
種別くし刃細
材質ステンレス鋼
替刃寸法(mm)145×19
TKG品番9-0666-0203
TKG品番(2017)6-0589-0203
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
歯がよりしっかりしたロングタイプカットコーム。頭皮に直角に立ちます。
全長(mm)220
全長(mm)214
材質スチロール
耐熱温度(℃)70
色々な大きさのピコットがきれいに作れます。
タティングレースのピコットの大きさを揃えて作るためのツールです。
コームに糸をかけて編むだけで可愛いモチーフがきれいに作れます。6作品の編み図付き。
ピコットは10段階の高さで作れます。〈スモール〉は約1.0~11.8mmの高さです。糸をかける部分がくし状なので、大きさの異なる複数のピコットを連続して作ることができます。
使用する糸の太さに合わせて、ピコットコームをお選びください。〈スモール〉は細めのレース糸(#60~#100)です。
使い方は、左手にかかっている糸を、手前側からコームにかけます。表目を編み、1つ前の目の横まで寄せてから、裏目を編みます。
セット内容ピコットコーム1個、説明書
材質樹脂部:ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼
サイズスモール
アズワン品番65-1335-02
1箱
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
しっかり水切りできるフローティングコーン。中身が見えないためシンク周りもスッキリ。蓋付きだから生ごみの臭いを防げる。耐久性の高いステンレス鋼製。角がないので洗いやすい。お手入れらくらく。ハンドル付きだから手を汚さず捨てられる。殻受けにもなるのでアウトドアシーンでも大活躍。
用途三角コーナー、殻受けとして。生ごみ/シンク/キッチン/枝豆/からいれ/キャンプ/アウトドア
材質ステンレス鋼
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×15.5×18
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
クロームコーティングを施し耐摩耗性に優れています。
グリップは厚く握りやすくなっています。
材質ステンレス鋼
刃厚(mm)0.28
全長(mm)248
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)60
波形状の荒さ:3mm・4mm・6mm
材質18-0ステンレス
一辺長さ(mm)103
TKG品番9-1054-1501
TKG品番(2017)6-0930-1501
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
最高級樹脂にシリコンを配合。ソフトで滑らかなクシ通りを実現。髪や頭皮をいためない歯先形状。
全長(mm)185
材質ポリアセタール
耐熱温度(℃)110
材質ステンレス
寸法(cm)最大幅400 最小幅53 最大高11
1個(1個)
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
綺麗なセパレート&ダマ解消に!マスカラコームは金属製がおすすめ
細部にこだわるダマ知らずの繊細まつげ
材質本体:ABS樹脂、コーム:ステンレス
1個
¥800
税込¥880
5日以内出荷
筋模様をつけます。
材質18-8ステンレス(sus304)
ピッチ5mm・10mm
外寸(mm)110×77
1枚
¥419
税込¥461
6日以内出荷
綺麗なセパレート&ダマ解消に!マスカラコームは金属製がおすすめ
一度ですばやくスムーズにダマをキャッチ
材質本体:ABS樹脂、コーム:ステンレス
1個
¥800
税込¥880
5日以内出荷
主にランドリー、フロアーメンテナンス用として使用されます。コーナーに塩ビバンパーが付いていますので壁にキズがつきにくいです。
材質フレーム・押手:スチール、キャンバス:布
車輪径(Φmm)150×2自在/150×2固定
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
乾湿両用型バキュームブロワです。
コード自動巻き取り機能付です。
微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。
サビにくいステンレス製タンクです。
用途作業現場、店舗の清掃に
タンク容量(L)約20(最大集じん容積約14L)
電源コード(m)4
材質(タンク)ステンレス
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1100
吸込仕事率(W)220
真空度(kPa)最大19
最大風量(m3/min)1.9
運転音(dB)83
定格時間(分)30
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×530×360
本体質量(g)5700
付属品スパイラルホース、延長パイプ、ダストバッグ、乾湿両用微粒子フィルタと固定キャップ、ドライノズル、ウェットノズル、ブラシ付フラットノズル、ブラシノズル、キャスター(本体取付済み)
取扱説明書(2.68MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)
タイプ後付けタイプ
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
カバーに入れたまま飲める本体形状。すぐに飲めて、フタも保護してくれるオーバーフラップタイプ。丈夫で長持ち強い底。カバーに入れたままでも自立しやすい。ネームタグつき。洗濯機洗いOK(ネットに入れて手洗いコースを選択してください)
色パープル
小さな手でも開け閉めしやすい「クマみみタイプのしっかりロック&大きなボタン」
飲みやすく、コップにも注ぎやすい「ガイドつき飲み口」
小さな子どもでも持ちやすい「スリム・コンパクト」
業界初!せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」
ボトルの内側に汚れがつきにくい「ラクリアコート+(プラス)」
本体丸洗いOK!
スポーツドリンクOK
質量(kg)約 0.21(ポーチ込0.28)
容量(L)0.48
エコマーク認定認定
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約6.5×7.5×21.5(ポーチ込8.5×9×22)
保温効力(℃)71以上(6時間)
保冷効力(℃)8以下(6時間)
口径(Φcm)約4
エコマーク認定番号10 146 002
ステンレス製のため耐食性に優れたコーナーヒンジです。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など
材質ステンレス(SCS13)
性能耐久試験50万回合格
質量(kg)参考扉:50(縦2ヶ使用時)
仕上バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
カバーに入れたまま飲める本体形状。すぐに飲めて、フタも保護してくれるオーバーフラップタイプ。丈夫で長持ち強い底。カバーに入れたままでも自立しやすい。ネームタグつき。洗濯機洗いOK(ネットに入れて手洗いコースを選択してください)
色カジュアルブルー
カバーに入れたまま飲める本体形状。すぐに飲めて、フタも保護してくれるオーバーフラップタイプ。丈夫で長持ち強い底。カバーに入れたままでも自立しやすい。ネームタグつき。洗濯機洗いOK(ネットに入れて手洗いコースを選択してください)
色ブラック
クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
用途合金工具鋼、ステンレス
内径(Φmm)31.8
材質高速度工具鋼(SKH-51)
適合機種メーカー大同興業用
コードレス化を実現。フェーゴシリーズ/フレーム100/フレーム110/ステリマックス ベーシック用のワイヤレスフットペダルです。煩わしいコードが無いので、クリーンベンチや安全キャビネット内も広く快適に作業できます。ステンレス製ですので耐久性に優れ、コンパクトなので場所を選びません。
仕様【有効操作範囲】5m以内
適合機種フェーゴSCS/フェーゴSCSプロ/フェーゴSCSベーシック/フレーム100/フレーム110/ステリマックス・ベーシック
本体質量(g)390(電池を含む)
チャンネル数253
コード2050313
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×155×40
周波数(MHz)2400~2483.5
アズワン品番64-8089-51
1個
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
ブウジャー社が独自の改良を加えて開発したニューデザインのホテルパン。(パテント)コーナーを強化する事により、よじれを無くし、スチームロスを少なくして熱効率を高めます。料理・食材が取り出しやすく、洗浄の際も汚れが落ちやすいデザインです。又、保管時の積み重ねによるつまり込みを防ぎます。耐久性に優れ、セルフサービスや保存用に最適です。通常のホテルパンと互換性がありますので、フードバー等色々な用途に使用できます。コーナーに三角形の凹を入れることにより、強度を持たせ、よじれ等を防ぎます。
クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
用途合金工具鋼、ステンレス
材質高速度工具鋼(SKH-51)
適合機種メーカー高速電機用
クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
用途合金工具鋼、ステンレス
3種類9パターンのコーム。異物混入防止にブルーカラーを採用。
材質ポリプロピレン
一辺長さ(mm)195
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-10
ブウジャー社が独自の改良を加えて開発したニューデザインのホテルパン。(パテント)コーナーを強化する事により、よじれを無くし、スチームロスを少なくして熱効率を高めます。料理・食材が取り出しやすく、洗浄の際も汚れが落ちやすいデザインです。又、保管時の積み重ねによるつまり込みを防ぎます。耐久性に優れ、セルフサービスや保存用に最適です。通常のホテルパンと互換性がありますので、フードバー等色々な用途に使用できます。深さ40mmタイプは底面のみ穴明きです。
柔らかい円筒形のデザイン。
壁から離れた場所や、単独でお使いの場合、一際映えます。
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。
クリアコーティング仕上げをしていますから、手垢等、汚れが着きにくいです。
硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。
材質SUS304、給水管/HIPVC、内部充填/発泡ポリウレタン
ブウジャー社が独自の改良を加えて開発したニューデザインのホテルパン。(パテント)コーナーを強化する事により、よじれを無くし、スチームロスを少なくして熱効率を高めます。料理・食材が取り出しやすく、洗浄の際も汚れが落ちやすいデザインです。又、保管時の積み重ねによるつまり込みを防ぎます。耐久性に優れ、セルフサービスや保存用に最適です。通常のホテルパンと互換性がありますので、フードバー等色々な用途に使用できます。コーナーに三角形の凹を入れることにより、強度を持たせ、よじれ等を防ぎます。
本体のエッジ部補強二重構造:一度折ったところをもう一度折り曲げた変形しにくい構造です。コーナー部エンボス加工:コーナー部にエンボスを入れ、熱変形しにくくなっています。オーブン、スチームコンベクションやサラダバー等、様々な場面で大活躍!。SUS304ステンレススチールなので丈夫で長持ちします。コーナー部アール加工なので洗いやすく、ゴミがたまりにくくなっています。
板厚(mm)0.7
アズワン品番63-4169-18
1個
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
ブウジャー社が独自の改良を加えて開発したニューデザインのホテルパン。(パテント)コーナーを強化する事により、よじれを無くし、スチームロスを少なくして熱効率を高めます。料理・食材が取り出しやすく、洗浄の際も汚れが落ちやすいデザインです。又、保管時の積み重ねによるつまり込みを防ぎます。耐久性に優れ、セルフサービスや保存用に最適です。通常のホテルパンと互換性がありますので、フードバー等色々な用途に使用できます。コーナーに三角形の凹を入れることにより、強度を持たせ、よじれ等を防ぎます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ