波板用フックです。ステンレス製で超寿命、取付も簡単です。
材質ステンレス
寸法D(mm)7
寸法B(mm)20
寸法C(mm)9
フックボルト・ナット・亀座・パッキンガムのセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
錆に強いステンレス製。美しい外観を保ちます。ワンタッチで取り付けが簡単。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用
材質SUS304
質量(kg)1
フックボルト1個に亀座金1個・スポンジ1個付き。
用途波板を固定する金具
ねじ径M6
錆に強いステンレス製。美しい外観を保ちます。
ワンタッチで取り付けが簡単。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用
材質SUS304
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用します。
用途屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用
仕様パイプ固定用金具
トラスコ品番108-2194
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)12.7
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
簡単に取付けられます。
用途波板用かさ釘
寸法M22
長さ(mm)21(ツマミ部分~フック部分)
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
パイプボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、パイプボルトの引っかけ部分をパイプに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板と丸パイプの接合に!
材質(本体)スチール
下穴径(Φmm)6.0~6.5
表面処理ユニクロ
材質(スポンジ)EVA
線径(mm)1/4
ねじの呼びW1/4
材質ボルト・六角ナット・ワッシャー:スチール・ユニクロメッキ、スポンジ:EVA
セット内容六角ナット、ワッシャー、スポンジ
外径(Φmm)(亀座)23
ボルトねじ寸法1/4
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質ステンレス
寸法L2(mm)17
フックボルトと併用して使用し、パッキンを抑えることが出来る。
波板の取付にフックボルトと併用して使用します。
材質ステンレス
フックボルト・パイプボルト・チャンネルボルトなどの波板用ボルトの座金(亀座)。
用途フックボルト取り替えに。
材質ステンレス(SUS304)
種類亀座金
材質鉄
質量(g)12
波板を木下地に締結する特殊なビス。
寸法(mm)4.8×35
材質は、ステンレスと極厚のアルミを使用しているため最高の電磁波をIHから吸収して食材に伝導。側面からも電磁波を受け取り加熱。しかも、セラミック配合の3層ハードコートフッ素樹脂で耐久性に優れています。
材質ステンレス・アルミ
表面処理フッ素加工
板厚(mm)3.1
材質は、ステンレスと極厚のアルミを使用しているため最高の電磁波をIHから吸収して食材に伝導。側面からも電磁波を受け取り加熱。しかも、セラミック配合の3層ハードコートフッ素樹脂で耐久性に優れています。
材質ステンレス・アルミ
表面処理フッ素加工
板厚(mm)3.1
材質は、ステンレスと極厚のアルミを使用しているため最高の電磁波をIHから吸収して食材に伝導。側面からも電磁波を受け取り加熱。しかも、セラミック配合の3層ハードコートフッ素樹脂で耐久性に優れています。
材質ステンレス・アルミ
表面処理フッ素加工
板厚(mm)3.1
ステンレス製なので水回りなどに最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。
セット内容カットアンカー付
材質ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
寸法T(mm)2
材質(カットアンカー)鉄
関連キーワード