2,642件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【ステンレス専用クロス】繊維一本の太さが髪の毛の約300分の1という極細繊維のトレシモンクロスは、独自の繊維量と織り方でヘアラインやバイブレーション加工されたステンレス素材のムラを防ぎ、作業効率を高めます。 ステンレス専用洗剤「トレシモンソフト」「トレシモンハード」と併せてお使いいただくことをお奨めします。※汚れたら洗濯が可能です。
用途ヘアラインやバイブレーションなどの研磨加工されたステンレス、ガラス、鏡、陶磁器、蛇口など 材質ポリエステエル、ナイロン 寸法(mm)300×400 生地の種類マイクロファイバー
1枚
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm)735×90×132 全長(mm)745 質量(g)433 材質(頭)ステンレス鋼430 頭部長(mm)130 先端幅(mm)100 アズワン品番64-4065-95 材質(パイプ)Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

食品添加物だけでつくられた安全性の高い製品です。ステンレスの他、スチール、アルミ、真鍮等にも使用できます。無リン、弱アルカリ性、低臭
液性弱アルカリ性 トラスコ品番473-2693 容量(mL)480 質量(g)580 TKG品番9-1327-0401 TKG品番(2017)6-1187-0401
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

汚れ落とし・ツヤ出しが同時に出来る
用途キッチンのステンレス磨きに オフィスの什器などの汚れに 使用場所キッチン、オフィス 液性弱アルカリ性 成分海面活性剤(非イオン系)、可溶化剤(ミネラルオイル)、モノエタノールアミン(0.5%) トラスコ品番361-3305 容量(mL)420 噴射剤LPG
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!。強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、あきらめていた頑固なサビや水アカ汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途ステンレス製シンク・レンジ周り、陶器、ホーローなど 材質研磨層/アルミナ砥粒・金属フィラー、保水層/PVAスポンジ 寸法(mm)ウエット時:約75×45×10 耐熱温度(℃)60
1個
799 税込879
当日出荷

SS-101 業務用ステンクリーナー ビアンコジャパン 動画あり
研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。 使用工具白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 × 主成分乳酸・クエン酸 標準使用量50~70g/m2 ボトル形状トリガー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
2,098 税込2,308
当日出荷

油汚れ、頑固な汚れにも泡で包み込むように溶かし、それをふき取るだけです。 サッシ、金属部はサビが発生しにくくなります。
用途キッチンまわりの汚れおとし。 ステンレスに付着した油汚れおとし。 仕様エアゾールタイプ(ムース状) 成分溶剤 トラスコ品番256-8390 使用温度範囲常温
1本(420mL)
839 税込923
当日出荷

ステンレス用洗剤 トレシモンハード コスケム 動画あり
【環境配慮型リセット洗剤】環境に配慮した成分配合で、研磨加工されたステンレス素材に蓄積された頑固な汚れや、シリコン系洗剤ムラをすっきり落とし、ステンレス本来の色や風合いに戻します(リセット)。 使い方は簡単。クロスに原液をたっぷり含ませ、均等な力で表面を拭き汚れを除去、その後しっかり水拭きします。 日常用には、トレシモンソフトをご使用下さい。
用途ヘアライン加工&バイブレーション加工のステンレス素材に対応(商業施設や病院、ホテル、マンションや学校などのエレベーターやドアなど) 液性アルカリ性 形状液体
1本(500mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


112338 R'S PRO ステンレスクリーナー リンレイ 動画あり
保護膜効果で手アカもらくらく どんなステンレスもムラなくピカピカ。厨房でも使用可能な安心設計。<ガス抜きキャップ採用>
形状液体 アズワン品番64-8884-42 商品タイプ本体
1個(480mL)
999 税込1,099
当日出荷

17660084080 復活洗浄剤 サビ取り用 もらいサビ除去洗浄剤 カンペハピオ 動画あり
[もらいサビが落ちる!] 研磨剤を用いることなく、金属から出た『もらいサビ』を除去します。 [壁面などの垂直面にも効果あり!] ペースト状になっているので、壁面などの垂直面でも効果を発揮します。 [素材を傷めにくい 成分が中性のため、石材を傷めることがありません。
用途缶 / ヘアピン / グラススタンド / 食器乾燥機 / 自転車 / プランターポットなどから移ったもらいサビ(汚れ)の除去 金属から出たもらいサビ(汚れ)の除去 シンク / キッチンカウンター / 洗面所 / 浴室 / 浴槽 / 石材 / コンクリート ■黒ズミの除去 真鍮 / 金属モール 【使えないもの】■[表面のツヤを損なう場合がある物] 鏡面加工仕上げの金属面 ■[本品がかかると影響を受ける場合がある物] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 / 刃物 等 ■脱色の恐れがある物 衣服アルカリに弱い素材 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。また、用途以外には使用しないで下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を布(厚さ1~3mm)に浸み込ませ、もらいサビ部分に本品を塗布してください。※洗浄面は乾いた状態で作業を行ってください。 [2] パット直後から、サビ部分が分解し、紫色に変色します。反応を確認しながら5~20分程度放置してください。(パッ 部分をビニールフィルムなどで覆うと乾燥を防げます) ※長時間放置し過ぎると、反応した紫色が素材に染み込むことがありますので、御注意ください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに水拭きをし、乾いた布で拭きあげて下さい。 ※使用前に目立たない所で試、汚れ落ちや部材への影響を確認して下さい。 トラスコ品番330-2717 質量(g)117 タイプ中性 標準使用量0.5~1m2 アズワン品番64-1164-63 危険物の類別非危険物 使用可能材質真鍮
1本(80g)
999 税込1,099
当日出荷

用途泥掃除等に 仕様皿部の先端がR型、皿部に水きり穴付、柄部分に引っ掛け穴付 材質皿部:ステンレス 柄部:ステンレス 寸法(mm)(すくい幅)105 シルバー
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

17660142100 復活洗浄剤 ステンレスシンク石けん・水あか・サビ取りクリーナー カンペハピオ 動画あり
■[石鹸あか汚れを強力に除去] ステンレスシンク流し台の今まで落ちにくかった白ボケした水垢・石鹸垢・サビなどを強力に除去します。 ■[素材を傷めない] 研磨剤を配合していないので、素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。 ■[環境に優しい] 塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。 ■超微粒子専用パット付き
用途■表記の用途以外には使用しないで下さい。 ■ステンレスシンク流し台 の 水垢・石鹸垢・サビの除去 場所:流し台 素材: ステンレスシンク / ホーロー / FRP / 人工大理石 / 陶器 落ちる汚れ:白ボケした石鹸汚れ / 水垢 / ステンレスシンクのサビ / もらいサビ 【使えないもの】■[新品] 未使用のステンレス製シンク ■[天然石・木製品] 大理石 / 御影石 / 木材 など ■[塗装面] 塗料 / ニス など ■[金属製品] アルミ / 鉄 / 劣化して剥がれかけのメッキ / 木金属 など ■[目地] セメント / シーリング材 など ■紛体塗装などを行った素材 ■[その他] 特殊なコーティングを施した素材 / 鏡 ■[脱色する場合がある物] 衣服 【ご使用方法】[1] 使用前に目立たない所でテスト洗浄を行い、素材への影響を確認して下さい。※素材のツヤが落ちるなど、不具合が発生した場合は、洗浄を行わないで下さい。 [2] 本品は洗浄する場所に直接吹きかけず、専用パットに浸み込ませて洗浄を行ってください。 浸み込ませたら、すぐに専用パットでこすり洗いを行ってください。 ただし、強くこすると素材を傷つけるおそれがあるのでご注意ください。 ※汚れが落ちない場合はこの作業を繰り返し行ってください。 ※本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 ※液が糸状に垂れないように注意してください。液ダレした場合は、液を前面に薄く引き延ばしてください。 [3] 洗浄後は本品の成分が残らないように念入りに水洗いして下さい。 水洗いができない場所は、塗れた布なので丁寧に拭き取って下さい。 液性酸性 成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き 使用の目安1.3~2m2 アズワン品番64-1164-68
1缶(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

細かい部分の作業に最適です。錆びにくいステンレス製。
用途溝掃除用 材質頭部:ステンレス柄部:木 幅(mm)95 全長(mm)525 高さ(mm)525 質量(g)260 奥行(mm)50 頭部長(mm)120 先端幅(mm)90
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

スポンジ部分は新開発エアロスポンジを使用、柔らかさとコシの強さを両立、水切れ、乾燥が速く衛生的です。対象物にキズを付けにくいソフトタイプです。ナイロン繊維ではなく研磨面に圧縮ウレタンを採用、磨耗に強く抜群の耐久性があります。
用途ステンレスやプラスチックの傷付きやすい材質の洗浄、コーティングされた器具の洗浄に。 種類スポンジたわし トラスコ品番381-0569 材質特殊SBR加工ナイロン不織布、ポリウレタン 厚さ(mm)36 グリーン 質量(g)10 寸法(縦×横)(mm)113×75 使用場所キッチン 適合用途食器洗い
1個
199 税込219
当日出荷

ガス溶接、切断器用の火口清掃針です。 火口のメンテナンスに使用します。火口内部を掃除する針です。
用途火口掃除針。 材質ステンレス製
1個
589 税込648
当日出荷


1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

AVC-550SUS エア式乾湿両用ステンレス製掃除機(オープンペール缶専用) アクアシステム 動画あり
ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。オールステンレス製です。
付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット トラスコ品番474-7411 材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR 質量(kg)5 タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)673 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)85 使用流体水、水溶性液体 エアー接続口Rc3/8(バルブ付) 最大風量(m3/min)3 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)80 使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃 コンプレッサー5馬力
1台
85,980 税込94,578
翌日出荷

AVC-550SUS-SET エア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用) アクアシステム 動画あり
ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。連続運転が可能:エア駆動なので、連続運転が可能。長時間の作業にも最適です。漏電の心配無し:電動式より故障が少なく、エア式なので安心・安全。電気を使用しない為、漏電の心配がありません。抜群の使いやすさ:電源コードが無いため、取り回しが容易。誤って回収した物の取り出しも簡単です。オイルストッパー付で液体が溢れる事がありません。※液体を使用される際にはフィルターを外して下さい掃除機の丸洗いが可能:汚れれば丸洗いができ、清潔に保つことが可能です。また、市販のペール缶を容器として使うため、カートリッジ回収作業が可能です。
用途自動車整備工場での機材や車両室内清掃金属加工工場の切削・切削油の回収造船所での清掃・船底ビルジの清掃溶接スパッタの回収食品加工工場での残飯や廃液等の回収樹脂加工工場の粉塵回収浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収 仕様ペール缶の上に乗せて使用 付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、SUSペール缶、キャリー トラスコ品番829-1115 材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR 質量(kg)5 タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)673 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体水、水溶性液体 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)80 使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃 コンプレッサー5馬力 2018年トラスコ掲載ページ9 0050
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

錆びにくいステンレス製。
用途タメマス掃除用 材質頭部:ステンレス柄部:木 幅(mm)130 全長(mm)430 高さ(mm)430 質量(g)260 奥行(mm)95 頭部長(mm)120 先端幅(mm)90
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V)AC100 タンク容量(L)30 吸込仕事率(W)160 コード長さ(m)約5 質量(kg)約9 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ乾湿両用型 定格消費電力(W)1200 風量(m3/min)1.8 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約13 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)7 吸込仕事率(W)360 コード長さ(m)8 仕様布フィルター 付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード トラスコ品番298-4148 質量(kg)6.8 材質(本体)ステンレス 消費電力(W)1050 本体質量(kg)6.8 運転音(dB)62
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

先端がギザギザになっているので掴みやすいです
全長(mm)600 エスコ品番EA595K-41 材質ステンレス 先端寸法(mm)74×47×1.0
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
材質ステンレス サイズ(mm)Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90 アズワン品番64-5105-15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
569 税込626
当日出荷

復活洗浄剤 ステンレス用 ステンレス用洗浄剤 カンペハピオ 動画あり
■[ステンレス汚れがカンタンに落ちる!] 研磨剤を用いることなく、ステンレスのさびや汚れを除去します。 ■[ステンレスをリフレッシュ] 素材面をほとんど傷める事がなく、ステンレス本来の風合いを取り戻します。 ■[環境にやさしい洗浄剤] 有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復洗浄剤です。 ※有機酸:食品添加物にも使用されている、生分解性に優れた素材に優しい酸です。
用途用途以外には使用しないで下さい。 ■[ステンレスのサビや酸化したヤケの除去に] 場所:ステンレス(ヘアライン)手すり / 支柱 / サッシ / 銘板 / 避難ハッチ / 看板 / メールボックス / 玄関扉 / 蝶番 【使えないもの】■[各種加工を施したステンレス製品]カラーステンレス / 塗装・コーティングしたもの / 意匠性の高いもの / 水洗いが困難な装置 等 ■パネル・扉など面積が広い製品 ■アルミ以外の素材 ■[その他] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 ■衣類に注意 ※衣服に付着した場合、脱色の恐れがあります。 【ご使用方法】[1] 布やモップ等に染み込ませ、洗浄したい部分全面に塗り広げて下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、ステンレスの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 ※強くこすると素材を傷つける恐れがありますので、注意してください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに塗ん尾で水拭きして下さい。 [4] 水拭きの後、乾いた布で拭いて下さい。
1缶(100mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ノズル穴の掃除に使用します トラスコ品番256-2171 全長(mm)110 質量(g)8 サイズ(mm)0.5、0.6、0.7、0.8、1.0、1.2、1.4×各1本
1組(7本)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三島精器ステンレス掃除用具入れ
エコ商品
ステンレス製掃除用具入れです。
グリーン購入法適合
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン 材質本体/SCS13、蓋/SUS304
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内ネジのステンレス製掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン 材質本体/SCS13、蓋/SUS304
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VP・VU管兼用(接着式)。フタはネジ止め式。ヘアライン仕上げで表面の映り込みを軽減。パッキン付き。SUS304
材質ステンレス、PVC
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納用リングで閉じた状態での収納が可能です。長めのサイズなので腰に負担が少なく使用できます。
材質ステンレス 全長(mm)600 先端幅(mm)23 アズワン品番65-2153-05
1本
1,460 税込1,606
当日出荷

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン 材質本体/SCS13、蓋/SUS304
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途泥掃除等に 仕様皿部の先端がR型、皿部に水きり穴付、柄部分に引っ掛け穴付 材質皿部:ステンレス 柄部:ステンレス 寸法(mm)(すくい幅)155 シルバー
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

たわし ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EVC-200SCL 乾湿両用掃除機20L E-Value 動画あり
小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。 材質タンク:ステンレス 質量(kg)約5.3 サイズ(cm)機体:55×32×32 電源(V)単相交流100(50/60Hz共用) 吸込仕事率(W)180 電源コード(m)4 騒音値(dB)80 最大風量(m3/min)2 真空度(kPa)最大:14 吸水容量(L)11
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

収納時は簡単に折りたたみできます。 フレーム材質はステンレスパイプ製で錆びにくく丈夫です。 (別売の専用袋をご利用ください)
用途事務所、工場、商業施設、ホテル、病院、公共施設などでのゴミ回収などに。集積・運搬用 キャスター自在車×2個 + 自在車ストッパー付き×2個 材質パイプ:ステンレス製(25Φmm)/ キャスター:TPR樹脂 種類ダストカート 商品タイプ本体(フレーム) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)