アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
材質ステンレス(SUS304)
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成単品
1個
¥4,060
税込¥4,466
3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質SUS304
長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
長さ(mm)400
材質ピアノ線
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として
トラスコ品番849-3191
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)1.4
種類リンク
寸法L(mm)13
寸法D(mm)1.6
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.03
1個
¥24
税込¥26
当日出荷
こんなお得な商品も!

ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
セット内容0.5×2本、0.6×2本、0.8×1本、1.0×1本、1.2×1本、1.4×1本 (1組 8本)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。
サビやすい場所の結束に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1
材質炭素鋼
寸法(mm)Φ0.8×300
内容素材
科目図工
1セット(10本)
¥310
税込¥341
当日出荷
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
韓国製の時計修理作業用ドライバー単品+替先セットです。
用途全長約83mmで刃先はステンレス製。時計修理精密作業にご利用下さい。
その他【替先】2本付
先端幅(mm)1.4
1本
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
韓国製の時計修理作業用ドライバー用替先のみの商品です。
用途内容量:2本入
幅(mm)1.4
1セット(2本)
¥589
税込¥648
8日以内出荷
様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス
種類スプリングピン ストレート
材質ヘッド部:ステンレス(18-8)、柄:木
容量(L)1.4
柄長さ(mm)360
直径(mm)160
1個
¥3,210
税込¥3,531
当日出荷
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8
全長(m)5
仕様溶接なし
エスコ品番EA980SA-22
材質SUS304
線径(Φmm)1.4
仕上電解研磨仕上
チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8
全長(m)10
仕様溶接なし
エスコ品番EA980SA-23
材質SUS304
線径(Φmm)1.4
仕上電解研磨仕上
チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8
全長(m)2
仕様溶接なし
エスコ品番EA980SA-21
材質SUS304
線径(Φmm)1.4
仕上電解研磨仕上
チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成単品
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8
全長(m)30
仕様溶接なし
エスコ品番EA980SA-24
材質SUS304
線径(Φmm)1.4
仕上電解研磨仕上
チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
¥9,520
税込¥10,472
翌日出荷
ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。
200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用
長さ(mm)250
エスコ品番EA318AD-1.4
直径(Φmm)1.4
1個
¥5,040
税込¥5,544
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)12
線径(Φmm)1.4
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA952SC-123
質量(g)296.6
長さ(m)1
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
1巻
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法d(mm)1.4
チェーン線径(Φmm)1.4
外径(Φmm)9
線径(Φmm)1.4
材質SUS304
仕様研削処理/有り
エスコ品番EA952SF-187
高さ(mm)25
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)7.512
許容荷重(N)53.45
巻方向右
密着高さ(mm)16.8
許容荷重時高さ(mm)17.89
1個
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)
商品構成セット品
アズワン品番64-7869-14
1セット
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。
薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し
優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
粒度46
外径(Φmm)150
厚さ(mm)1.4
穴径(Φmm)22
砥材AZ
仕様両面補強
色黒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
充電式グラインダーでも脅威の切断力 スムーズで抵抗の少ない超薄刃仕様
用途ステンレス・金属用切断砥石
一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220
外径(Φmm)125
刃厚(mm)1.4
最高使用周速度(m/s)80
仕様長さ = 8mmねじサイズ(メートル法) = M1.4ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーンJIS B1111に適合. ステンレススチール製十字穴マイクロねじ
1袋(100個)
特価
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様シリーズ = S0981取付方法 = 表面実装コンタクトめっき = ニッケルの上に錫寸法 = 4.7 x 4.7 x 1.4mm高さ = 1.4mm長さ = 4.7mm幅 = 4.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6000個)
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製でサビに強いです。
用途玉掛け作業用ステンレスフックとして。
仕様外れ止め金具付
材質ステンレス
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ