食品添加物だけでつくられた安全性の高い製品です。ステンレスの他、スチール、アルミ、真鍮等にも使用できます。無リン、弱アルカリ性、低臭
液性弱アルカリ性
トラスコ品番473-2693
容量(mL)480
質量(g)580
TKG品番9-1327-0401
TKG品番(2017)6-1187-0401
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。
フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。
弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。
用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング
石材、金属、ガラス等に使用可能
形状液体
商品タイプ業務用
おそうじプロのキレイシリーズ
簡単にプロ仕様の効果を発揮!更に3年キレイを持続します!(家庭用洗面コーティングで初の長期効果持続!!)
素材に合わせて独自開発した専用クリーナーとハイブリッド系コーティングにより、汚れを落し、汚れが付きにくくすることで普段の掃除を楽にします!
シリコーンコーティング剤です。
高硬度、被膜形成性に優れています。
分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。
広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。
紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。
分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。
分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
こんなお得な商品も!

ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%
危険物の類別非危険物
色調が明るく、硬化後の研磨加工により、鏡面仕上げやヘアーライン仕上げが可能です。
ステンレス材と同様の仕上げが可能でステンレスの溶接焼けの補修にも最適です。
色銀灰色
主成分アクリル樹脂エナメル・キシレン・金属箔粉顔料・ジメチルエーテル
耐熱温度(℃)110
主な用途鏡、ステンレス
膜厚(μm)40
希釈剤トルエン・キシレン
危険等級Ⅲ
塗布面積(m2/kg)8
アズワン品番1-9477-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.09L
希釈率(%)10~17
特性研磨
硬化時間常温24時間(全硬化3~7日)
危険物の性状水溶性
1本(200mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ダイヤモンド粉末を2カラット配合
油性のダイヤモンドペーストをスプレー化した精密仕上げ用研磨剤です。
スプレーボタンを押せば、少量が一定量噴射されますので無駄がありません(1プッシュ約0.05ml)。
スプレー1本で600から700回の定量噴射が出来ます。
用途超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレスなど硬質金属、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など軽質金属の粗仕上げ、精密鏡面仕上げ研磨に。
適合材超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレス、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など
金属の防錆、防蝕。ステンレスの溶接焼け補修。ステンレス商品のキズ、ひっかき等の外観補修に。
用途あらゆる製品の表面にステンレス被膜を形成します。
特性防錆
容量(mL)420
主な用途ステンレス、金属
危険物の類別非危険物
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
金属を腐食させないコーティング剤です。
密封耐熱性が良好です。
低粘度。
用途一般電気用シーリング・コーティング材。
主成分シリコーン
使用温度範囲(℃)-40~180
タイプ脱アセトンタイプ
■[石鹸あか汚れを強力に除去] ステンレスシンク流し台の今まで落ちにくかった白ボケした水垢・石鹸垢・サビなどを強力に除去します。 ■[素材を傷めない] 研磨剤を配合していないので、素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。 ■[環境に優しい] 塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。 ■超微粒子専用パット付き
用途■表記の用途以外には使用しないで下さい。 ■ステンレスシンク流し台 の 水垢・石鹸垢・サビの除去 場所:流し台 素材: ステンレスシンク / ホーロー / FRP / 人工大理石 / 陶器 落ちる汚れ:白ボケした石鹸汚れ / 水垢 / ステンレスシンクのサビ / もらいサビ 【使えないもの】■[新品] 未使用のステンレス製シンク ■[天然石・木製品] 大理石 / 御影石 / 木材 など ■[塗装面] 塗料 / ニス など ■[金属製品] アルミ / 鉄 / 劣化して剥がれかけのメッキ / 木金属 など ■[目地] セメント / シーリング材 など ■紛体塗装などを行った素材 ■[その他] 特殊なコーティングを施した素材 / 鏡 ■[脱色する場合がある物] 衣服 【ご使用方法】[1] 使用前に目立たない所でテスト洗浄を行い、素材への影響を確認して下さい。※素材のツヤが落ちるなど、不具合が発生した場合は、洗浄を行わないで下さい。 [2] 本品は洗浄する場所に直接吹きかけず、専用パットに浸み込ませて洗浄を行ってください。 浸み込ませたら、すぐに専用パットでこすり洗いを行ってください。 ただし、強くこすると素材を傷つけるおそれがあるのでご注意ください。 ※汚れが落ちない場合はこの作業を繰り返し行ってください。 ※本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 ※液が糸状に垂れないように注意してください。液ダレした場合は、液を前面に薄く引き延ばしてください。 [3] 洗浄後は本品の成分が残らないように念入りに水洗いして下さい。 水洗いができない場所は、塗れた布なので丁寧に拭き取って下さい。
液性酸性
成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き
使用の目安1.3~2m2
アズワン品番64-1164-68
1缶(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。
使用工具白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 ×
主成分乳酸・クエン酸
標準使用量50~70g/m2
ボトル形状トリガー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
汚れ落とし・ツヤ出しが同時に出来る
用途キッチンのステンレス磨きに
オフィスの什器などの汚れに
使用場所キッチン、オフィス
液性弱アルカリ性
成分海面活性剤(非イオン系)、可溶化剤(ミネラルオイル)、モノエタノールアミン(0.5%)
トラスコ品番361-3305
容量(mL)420
噴射剤LPG
1本(420mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別非危険物
洗面・シンク・トイレ・お風呂の各水廻り専用のクリーナーです。
プロの清掃業者が使用している強力なクリーナーですので新品の様なツヤピカが復活します。
WAKI コーティングクロス CTG010(別売)と併用していただくとプロ仕様のコーティングでキレイな状態を長期間維持できます。
セット内容クリーナー1本、手袋1組(2枚)、スポンジ1個
酸洗浄後のステンレスと同等の質感を持ちます。
密着性に優れ、強い防錆力を持ちます。
防錆効果が長持ちします(塩水噴霧試験72時間異常なし)。
耐熱性に優れます。
用途ステンレス溶接焼けの外観補修に。
鉄、アルミタンクの補修に。
塩害などで腐蝕しやすい設備や機械の防錆。
水回りの設備や機械で錆や腐蝕が起こりやすい箇所に。
ステンレス製品のキズ、ひっかき等の補修。
金属の防錆・着色。
プラスチック、セラミックス、ガラスの着色。
色ステンレス色
特性耐熱、防錆
トラスコ品番398-5091
使用方法シンナー等を使用して塗布面を脱脂洗浄して下さい。使用前に容器を上下に良く振って下さい。目的物より20~30cm離して均一にうすく塗布して下さい。厚く塗る場合は、塗る面と平行に移動しながら、薄めにまんべんなく塗り、15分から30分程度の間隔を置いて2回から3回位塗り重ねてください。10~20分程度で指触乾燥し、2日程度で完全に硬化します。
耐熱温度(℃)400
主な用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、ガラス
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.21L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車3~4台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。
成分ジメチルシリコーンオイル
色無色透明(液体)
ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。
5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
適合塗装色全色対応
成分シリコーンオリゴマー
タイプ撥水性
形式液体
保存方法冷暗所保存
有効成分85%
完全硬化時間常温7日
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.2L
指触乾燥時間(時間)2
危険物の性状非水溶性
施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ダイヤコート US735は、難削材であるステンレス鋼加工特有の切込み境界部の損傷が少なく、安定した性能を発揮します。超難削材であるNi(ニッケル)基合金やCo(コバルト)基合金など、スーパーアロイの加工にも適しています。軟質で溶着を起こしやすい鋼の低速切削、切れ刃欠損が生じやすい中低速・断続切削加工での異常摩耗発生の問題を解決します。低速切削にはUS735を推奨します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、二相系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼、析出硬化系ステンレス鋼の一般旋削加工
形状正方形90°
タイプネガティブ
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
切削領域重切削
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
材種US735
ブレーカの有無片面
RoHS指令(10物質対応)対応
頂角(°)90
等級記号M
ダイヤコート US735は、難削材であるステンレス鋼加工特有の切込み境界部の損傷が少なく、安定した性能を発揮します。超難削材であるNi(ニッケル)基合金やCo(コバルト)基合金など、スーパーアロイの加工にも適しています。軟質で溶着を起こしやすい鋼の低速切削、切れ刃欠損が生じやすい中低速・断続切削加工での異常摩耗発生の問題を解決します。低速切削にはUS735を推奨します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、二相系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼、析出硬化系ステンレス鋼の一般旋削加工
材質CVDコーテッド超硬材
形状ひし形80°
タイプネガティブ
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
切削領域重切削
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
材種US735
ブレーカの有無片面
RoHS指令(10物質対応)対応
頂角(°)80
等級記号M
ダイヤコート US735は、難削材であるステンレス鋼加工特有の切込み境界部の損傷が少なく、安定した性能を発揮します。超難削材であるNi(ニッケル)基合金やCo(コバルト)基合金など、スーパーアロイの加工にも適しています。軟質で溶着を起こしやすい鋼の低速切削、切れ刃欠損が生じやすい中低速・断続切削加工での異常摩耗発生の問題を解決します。低速切削にはUS735を推奨します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、二相系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼、析出硬化系ステンレス鋼の一般旋削加工
形状正三角形60°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
切削領域重切削
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
材種US735
ブレーカの有無片面
RoHS指令(10物質対応)対応
頂角(°)60
ブレーカ記号HL
等級記号M
ダイヤコート US735は、難削材であるステンレス鋼加工特有の切込み境界部の損傷が少なく、安定した性能を発揮します。超難削材であるNi(ニッケル)基合金やCo(コバルト)基合金など、スーパーアロイの加工にも適しています。軟質で溶着を起こしやすい鋼の低速切削、切れ刃欠損が生じやすい中低速・断続切削加工での異常摩耗発生の問題を解決します。低速切削にはUS735を推奨します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、二相系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼、析出硬化系ステンレス鋼の一般旋削加工
材質CVDコーテッド超硬材
形状ひし形55°
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.08
切削領域重切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.15
穴の形状円筒穴
材種US735
ブレーカの有無片面
RoHS指令(10物質対応)対応
頂角(°)55
ブレーカ記号HL
等級記号M
内接円IC(mm)12.7
ダイヤコート US735は、難削材であるステンレス鋼加工特有の切込み境界部の損傷が少なく、安定した性能を発揮します。超難削材であるNi(ニッケル)基合金やCo(コバルト)基合金など、スーパーアロイの加工にも適しています。軟質で溶着を起こしやすい鋼の低速切削、切れ刃欠損が生じやすい中低速・断続切削加工での異常摩耗発生の問題を解決します。低速切削にはUS735を推奨します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、二相系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼、析出硬化系ステンレス鋼の一般旋削加工
形状円形
厚さ(mm)2.38
タイプポジティブ
穴径(Φmm)2.8
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)-
切削領域中切削
コーナー半径(mm)-
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)-
穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)
材種US735
ブレーカの有無片面
RoHS指令(10物質対応)対応
頂角(°)-
ブレーカ記号standard
等級記号M
内接円IC(mm)6
1箱(10個)
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス
材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
ドリルのシンニング形状Xシンニング
ドリル先端角度(°)135
ステンレス粉(SUS316)を配合した補修用防錆塗料スプレーです。
鉄素地やアルミメッキ材等の密着性に優れています。
用途ステンレス製配管、タンク溶接部の防錆。
色濃灰色
トラスコ品番298-5811
質量(g)260
使用温度範囲(℃)-40~300
耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)300
塗布面積(m2)0.5
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.09L
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
手軽に出来る耐熱フッ素樹脂コーティング。
低温(200℃で20分)焼付硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。
用途潤滑油を使えない高温箇所の潤滑
溶剤や薬品に触れる部分の潤滑
金型表面の離型コーティング
工作機械、印刷機械・繊維機器、包装機器などの滑り性、離型性、非粘着性向上
商品タイプフッ素グリース
特性耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性
トラスコ品番477-7948
危険等級Ⅲ
連続耐熱温度(℃)270
アズワン品番8-169-03
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.168L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工
材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
ドリルのシンニング形状Xシンニング
給油方式外部
ドリル先端角度(°)135
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用
材質高速度工具鋼(HSS)
適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
こんなお得な商品も!

回転ブレード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
軸径(Φmm)3.2
ステンレス材にコーティングしたチタニウムグレーカラーにより指紋が目立ちにくく高級感のある装いに仕上げています。
小型油圧式ダンパーを使用したソフトクローズ仕様で静かに閉まります。
本体にはフタを開けた状態(90°)に固定ができるロック機能が付いています。
フタ内側には好みの消臭シートを取付けることが可能な消臭ポケットが付いています。
用途オフィス、商業施設、公共施設、病院、学校、工場内のゴミ捨てに
材質フタ:ステンレス(SUS430)、本体:ステンレス(SUS410)、消臭ポケット:ポリプロピレン、インナーボックス:ポリプロピレン
色チタニウムグレー
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)消臭ポケット:約90×90×20
開き角度(度)約90
金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。
用途壁、タイルなどのコーキング。
刃厚(mm)1
材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
ステンレス材に適した形状とバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・高寿命で加工できます。被削材:ステンレス鋼、鋼、鋳鉄、軽合金。
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501
寸法L(mm)6.52
寸法S(mm)4.76
材種TM3501
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501
寸法L(mm)16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501
トラスコ品番428-9288
寸法L(mm)19.34
寸法S(mm)6.35
材種TM2501
寸法RE(mm)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501
寸法L(mm)15.875
寸法S(mm)6.35
材種TM2501
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501
寸法L(mm)12.7
材種TM2501
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501
トラスコ品番429-0848
寸法L(mm)9.67
寸法S(mm)3.18
材種TM2501
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501
寸法L(mm)12.7
材種TM1501
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501
寸法S(mm)4.76
材種TM3501
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ