材質SUS304
材質18-8ステンレス
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。
掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170
構成三角掛架台、円筒ストレーナー
■火花のある環境などで、ファン吸気口から火花が服に入るのを防ぎます。■メッシュ状なので装着後も風量を94%*程度キープします。(※7.2V時)
用途空調服オプションパーツ
セット内容金属フィルターS 2個
材質18-8ステンレス鋼(鋼穴1MM角)
質量(g)72(2個)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×20
アズワン品番64-8525-08
1セット(2個)
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。25mm32mmどちらにも対応。
適合AKY385
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど
タイプ平板
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
素材ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

平織金網 ステンレス製
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。
引っ掛けリング付きで収納に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)11
外径(Φmm)98
板厚(mm)0.5
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様外ネジ式
材質本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。AKY388、AKY387に対応したメッシュ。
こんなお得な商品も!

平織金網 ステンレス製
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
洗浄して繰り返し使用できます
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
底寸法(mm)50
難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。
オールステンレス製です。
ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
ろ過材の種類金網(SUS)
取付パイプはフリーサイズ
フタ穴周囲は柔らかく加工してありますのでパイプ挿入時拡がります。
フィルター:メタリック用:100メッシュ(ゴールド)真鍮製(510、510Aのみ)、ソリッド用:120メッシュ(シルバー)ステンレス製
適合パイプ径(Φmm)8~10mm(フタ 7.5mm)、10~12mm(フタ 9.5mm)
フタ7.5mmパイプ径8~10mmn取付可・9.5mmパイプ径10~12mm取付可
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。
エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。
フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。
リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。
ろ過材の種類金網(SUS)
耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。
用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。
仕様平織
タイプロール
ペーパー不要で本格アロマ。コーヒーの旨み成分のひとつである、コーヒーオイルが抽出できるステンレスメッシュフィルターを採用しました。コーヒー本来の独特なアロマをお愉しみください。
材質フタ・ヒンジ・ドリッパーフレーム・ホルダー・スプーン/ポリプロピレン、ドリッパーメッシュ部/ステンレス、ホルダーパッキン/シリコーンゴム
容量(mL)300
口径(Φmm)96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×105×171
アズワン品番64-5269-61
1箱(1個)
¥3,398
税込¥3,738
13日以内出荷
ペーパー不要のコーヒーメーカー。ペーパーフィルターを使わずにそのままドリップOK。コーヒーの旨味成分であるコーヒーオイルを抽出できる円すい型ステンレスメッシュフィルターを採用。※2杯用。※口径:96mm。※V60計量スプーン付き
仕様電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用可
セット内容ドリッパー、ガラスボール、フタ、V60計量スプーン
材質フタ・ヒンジ・ドリッパーフレーム・ホルダー・スプーン/ポリプロプレン ドリッパーメッシュ部/ステンレス ホルダーパッキン/シリコーンゴム
寸法(mm)150×105×171
容量(mL)300(2杯用)
質量(g)380
タイプ300mL(2杯用)
耐熱温度(℃)120
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
保温性と注ぎやすさを両立させた「プッシュボタン式 まほうびんタイプのステンレスサーバー」。
たっぷり大容量「コーヒーカップ約10杯」(最小3杯から作れます)。
「24時間予約タイマー(抽出スタート時刻を設定)」&「デジタル時計表示」。
味を引き出す「マイコン予熱」&「マイコン蒸らし」抽出。
繰り返し使える「ステンレスメッシュフィルター」つき。
外して洗える水タンク&スイングバスケット&フィルターケース。
クリーニング時期をランプでお知らせ「クリーニングお知らせランプ」。
クエン酸の洗浄力をしっかり引き出す「クエン酸洗浄モード」。
しずくもれ防止構造。
容量(mL)1350
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ステンレス
色ステンレスブラック
消費電力(W)800
本体質量(kg)4.1
電源コード(m)1.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×375
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。
ひもでくくりつけて使用できます。
織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプPP-1105
材質PP(ポリプロピレン)
布厚さ(mm)0.7
通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
新開発の水平対向ツインコンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。質量13.5kg のコンパクトサイズで現場移動がラクラク。バルブの絞り調整なしで、ガスを高速回収。スタート時の高圧側と低圧側の均圧が不要。夏場やR410A/R32 の回収に威力を発揮。ステンレスメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品
用途家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、大型業務用冷凍空調機器、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32
仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品
付属品1/4チャージングホース183cm×1本、1/4チャージングホース183cmバルブ付×1本、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ×1個、ショートホース15cm、90°フレアエルボ(オス×メス)×1個、90°フレアエルボ(メス×メス)×1個、1/4ユニオン(オス×オス)×1個
トラスコ品番344-4074
質量(kg)13.5
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100(50/60Hz)
規格ARI(AIR-CONDITIONING&REFRIGERATION INSTITUTE)認定品、UL(米国保険協会安全規格)認定品
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×239×262
騒音値(dB)67
回収能力(g/min)(ガス)R22:200(280)、R410A:212(300)(液)R22:2150(2820)、R410A:3860(1580)(プッシュプル)R22:4900(7540)、R410A:5500(4630)
適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)(過充填防止方式別)
コンプレッサー375W オイルレス式ツインシリンダ
到達真空度(MPa)-0.09
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
材質:フレーム/PP フィルター/ステンレスメッシュ。メッシュフィルター付きのドリッパー。ペーパーフィルターを使わず、そのままドリップOK。
材質ドリッパーフレーム/ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×110×82
アズワン品番64-5269-62
TKG品番9-0895-0701
TKG品番(2017)6-0803-0801
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
2層メッシュのステンレスフィルターは旨み成分をドリップできるので、豆本来の風味を楽しめます。
仕様耐熱温度差120度
材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、フィルター:18-8ステンレス鋼
容量(mL)600
質量(g)374
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(サーバー)170×125×200、(フィルタ)145×125×90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:170×125×200
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
2層メッシュのステンレスフィルターは旨み成分をドリップできるので、豆本来の風味を楽しめます。
仕様耐熱温度差120度
材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、フィルター:18-8ステンレス鋼、木製ハンドル:天然木、皮
容量(mL)400
質量(g)268
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(サーバー)105×105×150、(フィルタ)125×105×65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:125×105×155
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
2層メッシュのステンレスフィルターは旨み成分をドリップできるので、豆本来の風味を楽しめます。
仕様耐熱温度差120度
材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、フィルター:18-8ステンレス鋼
容量(mL)800
質量(g)482
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(サーバー)180×135×215、(フィルタ)165×145×90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:180×145×215
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね)
大型オイルポケット付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチ別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
用途業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所
適合場所業務用厨房、台所
オールステンレス製のプレス式コーヒーメーカー。ステンレス製のメッシュフィルターは二重になっており、滑らかな味わいを愉しめます。紅茶も抽出できます。径は90mmで広いため、洗いやすく、プレスした際に安定感があります。
仕様食器洗浄乾燥機使用可
材質耐熱ガラス、ステンレス
寸法(mm)136×92×184
色ヘアラインシルバー
容量(mL)600
質量(g)600
タイプ4杯用
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
オールステンレス製のプレス式コーヒーメーカー。ステンレス製のメッシュフィルターは二重になっており、滑らかな味わいを愉しめます。紅茶も抽出できます。径は90mmで広いため、洗いやすく、プレスした際に安定感があります。
仕様食器洗浄乾燥機使用可
材質耐熱ガラス、ステンレス
寸法(mm)136×92×128
色ヘアラインシルバー
容量(mL)300
質量(g)500
タイプ2杯用
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ステンレス2重マグカップが付属のコーヒーメーカー。
2カップはもちろん、1カップでもOK。
マグカップはステンレスなので、落としても割れにくい。
卓上に映えるシャープなデザイン。
スイッチ一つの簡単操作。
ステンレスマグ、メッシュフィルター、計量スプーン付き。
付属品マグカップ 2個、フィルター 1個、計量スプーン 1個
材質本体樹脂部:ポリプロピレン、カップ:ステンレス
質量(g)約830
消費電力(W)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×165×220
電源コード(m)1
1台
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
【オールステンレス製のダブルメッシュフィルターのドリッパー】。細かいエッチング加工を施したメッシュフィルターを二重に重ねたドリッパーです。ペーパーフィルターでドリップしたような透明感とメタルフィルターならではのコーヒーオイルを感じる味わいをお愉しみいただけます。
材質ステンレス
質量(g)200
オールステンレス製のダブルメッシュフィルターのドリッパー。細かいエッチング加工を施したメッシュフィルターを二重に重ねたドリッパーです。ペーパーフィルターでドリップしたような透明感とメタルフィルターならではのコーヒーオイルを感じる味わいをお愉しみいただけます。
材質ステンレス
容量1-4杯用
質量(g)約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×123×96
口径(mm)108
テーパめねじ(Rcねじ)。
機器の手前に設置する事で、スケールや異物から機器を保護。
フィルターは、ステンレス製の多孔板に40メッシュのステンレ鋼線の内貼り。
キャップを外し、フィルターを取り出して清掃可能。
材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。
ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質(本体)SUS304(SCS13A)
最高許容圧力(MPa)2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
ステンレスメッシュの採用により流量を確保し、耐久性を重視したガソリンフィルター
また、本体が透明で有る為、フィルター部分の汚れを目視する事が容易に行えます。
用途ホース内径6-6.5mm用
最大外径(mm)21
全長(mm)56
寸法A(mm)6
寸法B(mm)34
寸法d(mm)7
寸法D(mm)21
寸法L(mm)56
ペーパーフィルター不要のステンレスドリッパー(1~2杯用)。コーヒー本来の成分である”コーヒーオイル"をしっかりと抽出できます。2層のステンレスフィルター構造で内面は微細メッシュ加工でコーヒーの細かい粉を通しにくい仕様となっています。台形デザインでペーパーフィルターと合わせてご使用頂けます。専用ブラシ不要のコーヒー粉が残りにくい設計で洗いやすくお手入れ簡単です。ステンレス製のスタイリッシュなデザインで一味違うコーヒータイムを演出します。
用途ペーパーフィルターとの併用が可能で、コーヒー豆に合わせた使い分けができ、味の違いをお愉しみ頂けます。使用方法 1ドリッパーをセットし、コーヒー粉を人数分入れ平らにならしてください。2沸騰させたお湯を中心からコーヒー粉全体が湿る程度ゆっくりと注ぎ20秒ほど蒸らします。3中心より円を描くようにお湯をゆっくりと注ぎ出来上がりです。※お好みによって、コーヒー粉の粗さや量を調整してください。
材質ステンレス鋼
寸法(cm)外径9.7×内径8.6×高さ6.6
1個
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ