長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な針金で、錆びにくい材質です
物の結束や固定など
ステンレス製なので、耐食性に優れています
長さ(mm)400
材質ステンレス線SUS304
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。
サビやすい場所の結束に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1
長さ(m)10
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質SUS304
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS対応のステンレス線
用途アンテナ支線等にご使用いただけます。
材質ステンレス(SUS304)、リール:紙製
長さ(m)200
引張強度(N/mm2)570~820
RoHS指令(10物質対応)対応
材質炭素鋼
寸法(mm)Φ0.8×300
内容素材
科目図工
1セット(10本)
¥310
税込¥341
当日出荷
ステンレス(SUS304)により錆に強い。1kg巻きタイプ
用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
材質ステンレス(SUS304)線
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質SWP-A
材質ステンレス(SUS304)線
長さ(mm)400
材質ピアノ線
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス
長さ(mm)1000
その他許容誤差はJIS2級
円筒内径・ネジ穴内面等のバリ取り・研磨・仕上げに最適です。研磨材入りナイロンはソフトなあたりでワークに傷を付けにくく、ステンレス線は頑固は研磨に適しています。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
入数(本)1
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類引張コイルばね
材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線
許容誤差JIS2級
こんなお得な商品も!

針金 小巻
モノタロウ
¥199
税込¥219
用途芯出用、バネ用、教材用食品、石けん等切断用
材質鉄
軸径1/4”(6.35mm)
外径(mm)25
ブラシ長(mm)50
仕様インパクトドライバー用
線径(Φmm)0.15
材質(ブラシ部)ステンレス
最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
¥4,340
税込¥4,774
当日出荷
ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。
凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。
軸径1/4”(6.35mm)
仕様スプリング入り
材質ステンレス
最大回転数(min-1[r.p.m])3800rpm
ブラシ寸法(mm)外径:15 線径:0.15 幅:30
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
軸径1/4”(6.35mm)
外径(mm)32
ブラシ長(mm)50
仕様インパクトドライバー用
線径(Φmm)0.15
材質(ブラシ部)ステンレス
最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)
外径(mm)50
ブラシ長(mm)50
仕様インパクトドライバー用
線径(Φmm)0.2
材質(ブラシ部)ステンレス
最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
¥4,930
税込¥5,423
当日出荷
軸径1/4”(6.35mm)
仕様カップ型
材質ステンレス
最大回転数(min-1[r.p.m])3800rpm
ブラシ寸法(mm)外径:60 線径:0.3 幅:25
1個
¥3,290
税込¥3,619
3日以内出荷
軸径1/4”(6.35mm)
外径(mm)19
ブラシ長(mm)50
仕様インパクトドライバー用
線径(Φmm)0.15
材質(ブラシ部)ステンレス
最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)
外径(mm)38
ブラシ長(mm)50
仕様インパクトドライバー用
線径(Φmm)0.15
材質(ブラシ部)ステンレス
最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
ばねの種類引張コイルばね
自由長L(mm)500
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-2274
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)0.4
種類リンク
寸法L(mm)20
寸法D(mm)1
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-2272
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)0.3
種類リンク
寸法L(mm)15
寸法D(mm)1
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-2271
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)0.2
種類リンク
寸法L(mm)10
寸法D(mm)1
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.01
1個
¥89
税込¥98
翌々日出荷
〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線
ばねの種類圧縮コイルバネ
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)
自由長L(mm)500
ばねの種類引張コイルばね
サビに強いステンレス製針金です。
多く使われる方用にお得な10Kg巻きです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーに。
材質ステンレス(SUS304)
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)-50~+650
リード線(m)2
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ