マフラー補修やレース時等、パーツをワイヤリングする際に。
材質ステンレス
レースシーンでは欠かせないアイテムです。
用途ボルト、ナットの緩み止めや、パーツの結束に。
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー(構成)7×7
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。
種別両端アイ
材質ステンレスSUS304
材質(本体)SUS304
材質(スリーブ)アルミニウム
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。
ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。
高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
無段階調整の自在金具で自由な位置へ調整できます。
用途パネルなどの取り付けに各種ディスプレイに
材質ステンレス
直径(Φmm)1.2
耐荷重(kg)7
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ワイヤークリップ ステンレス
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。
材質ステンレス(SUS304)
ワイヤーロープをを現場加工できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質SUS304
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
2本のワイヤー鋼線でホースの外径を均一に締め付けます。
材質ステンレス(SUS304)
締付トルク(N・m)(標準)約2(ホースの仕様などによって変動することがあるのでご注意下さい。)
便利な伸縮式キ-ホルダ-。
ワイヤー長(mm)900(有効)
アズワン品番64-3664-45
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
ワイヤー種類ソリッド
適合機種MDM-200
タイプステンレス用
内容1巻(5kg)
JIS規格Z3321 YS308 相当
AWS規格ER308
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理メッキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
適合機種MDM-200
タイプステンレス
内容1巻(5kg)
ワイヤー径(Φmm)0.8
1巻
¥24,980
税込¥27,478
11日以内出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
関連キーワード
1
2
3
4
次へ